カテゴリ
- 作業工具(5)
- バイク部品(1)
- ヘルスケア(1)
絞り込み
「tcb105」の検索結果

ベアリングチューブカッター
スーパーツール(3件のレビュー)¥2,898税込¥3,1881個当日出荷ステンレス管から鋼管までスカッとカットできます。ステンレス鋼・鋼の切断に適しています。軽量・コンパクトな設計で使いやすいチューブカッターです。ローラーおよびカッターホイルにベアリングを装備し、強靭な耐久力を実現しています。用途ステンレス鋼・鋼・銅・アルミ・真鍮・硬質塩ビ管の切断。
黒の匠 ベアリング装備チューブカッター
スーパーツール¥4,998税込¥5,4981個当日出荷ローラーと替刃にベアリングを装備し、強靭な耐久性と、人に優しいソフトな力で楽々カットできます。ステンレス鋼管・鋼管の切断に最適です。本体及びノブはアルミ合金製により軽量、コンパクトな設計で使いやすい。スペア用替刃をノブに内蔵しています。用途ステンレス鋼管・鋼管・銅管・アルミ管・真鍮管・硬質塩ビ管の切断に。付属品【替刃】TCBC105材質【本体】アルミ【刃】特殊鋼肉厚(mm)3
バランスキューブ
秦運動具工業 (HATAS)¥9,198税込¥10,1181個4日以内出荷ランダムムービング構造による微妙な不安定感が体幹を鍛えます。材質TPE寸法(mm)500×400×55アズワン品番65-0554-24
クラッチホースキット - フィッティング(ステンレス) - ホース(ブラックスモーク)
SWAGE-LINE¥8,998税込¥9,8981セット4日以内出荷から5日以内出荷ホース自体の膨張を抑え、ダイレクトタッチを実現する「スウェッジライン」。独自のスカート&ダンパー構造と信頼のカシメ方式を採用し、高い安全性を誇ります。扱いやすい汎用性,豊富なカラーも魅力です。。色フィッティング:ステンレス、ホース:ブラックスモーク(ステンレスメッシュ)
チューブカッター EA203SAシリーズ
エスコ¥4,540税込¥4,9941個翌日出荷ステンレス、鋼の切断に適しています。本体及びノブはアルミ合金製により軽量、コンパクトな設計で使いやすいです。ローラー及びカッターホイルにベアリングを装備しています。