カテゴリ

  • 電気材料(16)
    • 標準絶縁キャップ(12)
  • 機構部品(8)
    • オイルシール(3)
  • バイク純正部品(60)
  • 住設機器(38)
  • 制御機器(32)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(26)
  • 切削工具(24)
  • 配管・水廻り設備部材(24)
  • 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(10)
  • 測定用品(7)
  • パソコン/周辺機器(7)
  • バイク部品(6)
  • 科学研究・開発用品(5)
  • 完成車(5)
  • 建築金物(4)
  • 自動車純正部品(4)
  • 物流用品(3)
  • 厨房用品(3)
  • 防犯用品(3)
  • 家電(3)
  • 保管用品(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • 自動車用オイル・ケミカル(2)
  • 作業服(2)
  • 油圧機器・油圧ホース(2)
  • トラック用品・パーツ(2)
  • 電動工具(2)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 溶接用品(1)
  • オフィス家具(1)
  • 医療(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 農業機械(1)
  • トラック純正部品(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「tcv」の検索結果

299件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • TCVキャップ TRUSCO
    イエロー
    グリーン
    ブラック
    ブルー
    ホワイト
    レッド

    TCVキャップ

    TRUSCO(4件のレビュー)
    ¥69~税込¥76~
    1セット(20個)ほか
    当日出荷
    ビニール電線に圧着した端子などの絶縁キャップです。 カラーバリエーションが6色あるため色別表示に最適です。 RoHS指令対応品です。
    用途端子用絶縁キャップとして。材質軟質PVC(絶縁耐力:5kV/mm以上)最高使用温度(℃)60
  • TCVキャップ 品川商工
    イエロー
    グリーン
    ブラック
    ブルー
    ホワイト
    レッド

    TCVキャップ

    品川商工(19件のレビュー)
    ¥269~税込¥296~
    1袋(100個)ほか
    当日出荷
    ビニール電線に圧着した端子の絶縁、色別表示に最適です。 カラーバリエーション6色です。 RoHS指令対応品です。
    用途端子用絶縁キャップに。材質軟質PVC(絶縁耐力:5kV/mm以上)最高使用温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応
  • TCVキャップ 品川商工
    グリーン
    ホワイト
    イエロー
    ブルー
    ブラック
    レッド

    TCVキャップ

    品川商工
    ¥169~税込¥186~
    1袋(100個)ほか
    当日出荷
    ビニール電線に圧着した端子の絶縁、色別表示に最適です。カラーバリエーション6色です。RoHS指令対応品です。
    用途端子用絶縁キャップに。材質軟質PVC(絶縁耐力:5kV/mm以上)最高使用温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応
  • TCVキャップ 品川商工
    イエロー
    グリーン
    ブラック
    ブルー
    ホワイト
    レッド

    TCVキャップ

    品川商工
    ¥779~税込¥857~
    1セット(20個)
    当日出荷から5日以内出荷
    ビニール電線に圧着した端子の絶縁、色別表示に最適です。 カラーバリエーション6色です。 RoHS指令対応品です。
    用途端子用絶縁キャップに材質軟質PVC(絶縁耐力:5kV/mm以上)最高使用温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応
  • TCVキャップ 品川商工
    ブルー
    ホワイト
    レッド
    グリーン
    ブラック

    TCVキャップ

    品川商工
    ¥169~税込¥186~
    1袋(100個)ほか
    当日出荷
    ビニール電線に圧着した端子の絶縁、色別表示に最適です。カラーバリエーション6色です。RoHS指令対応品です。
    用途端子用絶縁キャップに。最高使用温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応
  • 耐圧用シール TCV型 NOK

    耐圧用シール TCV型

    NOK(5件のレビュー)
    ¥278~税込¥306~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    型式TCV
  • オイルシール TCV TCV24408 NOK

    オイルシール TCV TCV24408

    NOK
    ¥889税込¥978
    1個
    当日出荷
    ・油用で圧力がある場合のシールです。・リップ部の受圧面積を小さくすると共に、剛性をもたせた耐圧オイルシールで、比較的小径・中圧用に使用します。
    材質ニトリル(NBR)型式TCV外径D(Φmm)40部品番号AP1260-E0軸径d(Φmm)24幅b(mm)8
  • オイルシール TCV TCV204011 NOK

    オイルシール TCV TCV204011

    NOK
    ¥759税込¥835
    1個
    当日出荷
    ・油用で圧力がある場合のシールです。・リップ部の受圧面積を小さくすると共に、剛性をもたせた耐圧オイルシールで、比較的小径・中圧用に使用します。
    材質ニトリル(NBR)型式TCV外径D(Φmm)40部品番号AP1033-A0軸径d(Φmm)20幅b(mm)11
  • アクセサリーキット ACC-TCV7C SONY(ソニー)

    アクセサリーキット ACC-TCV7C

    SONY(ソニー)
    ¥18,980税込¥20,878
    1個
    当日出荷
    揃えておくと便利なアクセサリーキット。撮影に便利なアクセサリーをセットにしました。それぞれ単品で購入するよりもお得です。長時間バッテリーFV70Aで、安心撮影。リチャージャブルバッテリーパックは、長時間撮影に活躍します。充電状況がわかる、小型・軽量充電器。バッテリーチャージャーは、3段階LEDランプで充電状況をお知らせ。また、コンセントに直接差して使用可能。気楽に持ち運んで、旅先のホテルなどで手軽に使えます。※ ハンディカム本体に直接電源供給するACアダプター機能はありません。持ち運びに便利な収納ポーチと、液晶クリーナー付き。ハンディカム本体とバッテリー・チャージャーが収納できるポーチ付き。ポーチはストラップ付きで持ち運びにとても便利です。さらに、液晶モニターの汚れを落とす液晶クリーナーも付いています。
    セット内容リチャージャブルバッテリーパックNP-FV70A、バッテリーチャージャーBC-TRV(直差し型)、キャリングポーチ、クリーニングクロス対応機種FDR-AX30/AX40/AX45/AX55/AX60、FDR-AXP35、HDR-CX270V/CX390/CX420/CX430V/CX480/CX485/CX535/CX590V/CX630V/CX670/CX675/CX680/CX720V、HDR-PJ210/PJ390/PJ540/PJ590V/PJ630V/PJ670/PJ675/PJ680/PJ760V/PJ790V/PJ800、HDR-TD20V
  • 液ダレ防止弁 シリンジ用ルアロックプラグ TCV-S3-1シリーズ 武蔵エンジニアリング

    液ダレ防止弁 シリンジ用ルアロックプラグ TCV-S3-1シリーズ

    武蔵エンジニアリング
    ¥15,980税込¥17,578
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    新設計のバルブ機構により、極めて優れたシール性を発揮した液ダレ防止弁です。
  • 液ダレ防止弁 バレル用R1/4 TCV-S3-2シリーズ 武蔵エンジニアリング

    液ダレ防止弁 バレル用R1/4 TCV-S3-2シリーズ

    武蔵エンジニアリング
    ¥15,980税込¥17,578
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    新設計のバルブ機構により、極めて優れたシール性を発揮した液ダレ防止弁です。
  • ROD COMP.,TCV    51480ML3641 ホンダ

    ROD COMP.,TCV 51480ML3641

    ホンダ
    ¥9,998税込¥10,998
    1個
    5日以内出荷
  • ROD COMP.,TCV    51480KS6004 ホンダ

    ROD COMP.,TCV 51480KS6004

    ホンダ
    ¥9,998税込¥10,998
    1個
    5日以内出荷
  • ROD COMP.,TCV    51480KS6651 ホンダ

    ROD COMP.,TCV 51480KS6651

    ホンダ
    ¥9,498税込¥10,448
    1個
    5日以内出荷
  • 液ダレ防止弁 バルブ用R1/8 TCV-S3-3シリーズ 武蔵エンジニアリング

    液ダレ防止弁 バルブ用R1/8 TCV-S3-3シリーズ

    武蔵エンジニアリング
    ¥15,980税込¥17,578
    1個
    8日以内出荷から10日以内出荷
    新設計のバルブ機構により、極めて優れたシール性を発揮した液ダレ防止弁です。
  • トレビーノ スーパーシリーズカートリッジ高除去(12項目クリア) TORAY(東レ)

    トレビーノ スーパーシリーズカートリッジ高除去(12項目クリア)

    TORAY(東レ)(2件のレビュー)
    ¥6,398税込¥7,038
    1箱(2個)
    当日出荷
    蛇口直結型「スーパーシリーズ」用カートリッジ。12項目除去の高除去タイプ。交換目安600L
    交換目安600L=2ヵ月(1日10L使用の場合)浄水能力遊離残留塩素、濁り、総トリハロメタン、溶解性鉛、2-MIB(カビ臭)、CAT(農薬)、テトラクロロエチレン、トリクロロエチレン、クロロホルム、ブロモジクロロメタン、ジブロモクロロメタン、ブロモホルムろ過材の種類活性炭・中空糸膜・イオン交換体ろ過流量1.6L/分
  • バッテリーターミナル用絶縁カバー 清和工業

    バッテリーターミナル用絶縁カバー

    清和工業(12件のレビュー)
    ¥179~税込¥197~
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    材質塩化ビニール
  • トレビーノ スーパーシリーズ 交換用カートリッジ TORAY(東レ)

    トレビーノ スーパーシリーズ 交換用カートリッジ

    TORAY(東レ)
    ¥7,298税込¥8,028
    1箱(3個)
    当日出荷
    体に大切なカルシウムやマグネシウムなどのミネラル分を損なうことなく、安心しておいしくお飲みいただけます。医療分野で活躍する東レのハイテク素材、中空糸フィルターが多層構造を形成し、ミネラル分は損なわずに、ニゴリ、鉄サビ、一般細菌、大腸菌、原虫類などミクロの汚れをキャッチ。
    材質ABS樹脂交換目安【ろ材】1日10L使用の場合:2ヶ月、1日15L使用の場合:1ヶ月浄水能力遊離残留塩素:総ろ過水量600L,除去率80%、濁り:総ろ過水量600L,ろ過流量50%、総トリハロメタン:総ろ過水量600L,除去率80%、溶解性鉛:総ろ過水量600L,除去率80%、2-MIB(カビ臭):総ろ過水量600L,除去率80%、CAT(農薬):総ろ過水量600L,除去率80%、テトラクロロエチレン:総ろ過水量600L,除去率80%、トリクロロエチレン:総ろ過水量600L,除去率80%、クロロホルム:総ろ過水量600L,除去率80%、ブロモジクロロメタン:総ろ過水量600L,除去率80%、ジブロモクロロメタン:総ろ過水量600L,除去率80%、ブロモホルム:総ろ過水量600L,除去率80%、フェノール類:総ろ過水量600L,除去率80%、ジェオスミン:総ろ過水量600L,除去率80%、シス-12-ジクロロエチレン及びトランス-12-ジクロロエチレン:総ろ過水量600L,除去率80%、ベンゼン:総ろ過水量600L,除去率80%材質(ろ材)活性炭、中空糸膜(ポリスルホン)、イオン交換体
  • キャップ 品川商工
    イエロー
    クリア
    グリーン
    グレー
    ブラウン
    ブラック
    ブルー
    +2

    キャップ

    品川商工
    ¥1,398~税込¥1,538~
    1袋(1000個)
    当日出荷から6日以内出荷
    圧着端子の絶縁用キャップです。
    材質軟質PVCRoHS指令(10物質対応)対応
  • ニューV-Lok継手 ハーフユニオン(R)(インチ)熱電対用タイプ フジキン

    ニューV-Lok継手 ハーフユニオン(R)(インチ)熱電対用タイプ

    フジキン
    ¥1,098~税込¥1,208~
    1個
    当日出荷から62日以内出荷
    チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。 特殊工具や火気不要。 高圧から真空まで使用可能。 繰返し脱着可能。
    材質ステンレス鋼製(ASTM A479 316)形状ハーフユニオン(R)接続形式2圧縮リング方式,ねじ込み式最高使用温度(℃)537最低使用温度(℃)-196
  • トレビーノ スーパーシリーズ 交換用カートリッジ TORAY(東レ)

    トレビーノ スーパーシリーズ 交換用カートリッジ

    TORAY(東レ)
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    当日出荷
    体に大切なカルシウムやマグネシウムなどのミネラル分を損なうことなく、安心しておいしくお飲みいただけます。 医療分野で活躍する東レのハイテク素材、中空糸フィルターが多層構造を形成し、ミネラル分は損なわずに、ニゴリ、鉄サビ、一般細菌、大腸菌、原虫類などミクロの汚れをキャッチ。
    材質ABS樹脂交換目安1日10L使用の場合:2ヶ月、1日15L使用の場合:1ヶ月浄水能力遊離残留塩素:総ろ過水量600L、除去率80%、濁り:総ろ過水量600L、ろ過流量50%、総トリハロメタン:総ろ過水量600L、除去率80%、溶解性鉛:総ろ過水量600L、除去率80%、2-MIB(カビ臭):総ろ過水量600L、除去率80%、CAT(農薬):総ろ過水量600L、除去率80%、テトラクロロエチレン:総ろ過水量600L、除去率80%、トリクロロエチレン:総ろ過水量600L、除去率80%、クロロホルム:総ろ過水量600L、除去率80%、ブロモジクロロメタン:総ろ過水量600L、除去率80%、ジブロモクロロメタン:総ろ過水量600L、除去率80%、ブロモホルム:総ろ過水量600L、除去率80%、フェノール類:総ろ過水量600L、除去率80%、ジェオスミン:総ろ過水量600L、除去率80%、シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン:総ろ過水量600L、除去率80%、ベンゼン:総ろ過水量600L、除去率80%材質(ろ材)活性炭、中空糸膜(ポリスルホン)、イオン交換体
  • ニューV-Lok継手 ハーフユニオン(R)(ミリ)熱電対用タイプ フジキン

    ニューV-Lok継手 ハーフユニオン(R)(ミリ)熱電対用タイプ

    フジキン
    ¥999~税込¥1,099~
    1個
    当日出荷
    チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。 特殊工具や火気不要。 高圧から真空まで使用可能。 繰返し脱着可能。
    材質ステンレス鋼製(ASTM A479 316)形状ハーフユニオン(R)接続形式2圧縮リング方式,ねじ込み式最高使用温度(℃)537最低使用温度(℃)-196
  • キャップ 品川商工
    イエロー
    クリア
    グリーン
    グレー
    ブラウン
    ブラック
    ブルー
    +2

    キャップ

    品川商工
    ¥3,298~税込¥3,628~
    1袋(50個)
    当日出荷から14日以内出荷
    圧着端子の絶縁用キャップです。
    材質軟質PVCRoHS指令(10物質対応)対応
  • クールベスト TRUSCO

    クールベスト

    TRUSCO
    ¥3,198税込¥3,518
    1着
    当日出荷
    背中に1つ、両脇に2つ保冷剤を入れるポケットがあり、ストレッチ性・通気性に優れたメッシュベストです。背中には8時間保冷をかなえるTS-ALHO500 、両脇にはTS-AHO200またはTS-ALHO200の保冷剤がはいります。ファン付作業服のインナーとして使用することで、作業服内の環境をより快適に保ちます。ファン付作業服が仕様できない現場での熱中症対策アイテムとしても最適です。
    用途熱中症対策に。作業現場、配送・宅配、屋外での作業などに。トラスコ品番702-9166材質ベスト部分:ポリエステル、ポリウレタン、ゴム、マジックテープ部分:ナイロン色ブラックサイズフリー胸囲(cm)88~112身長(cm)155~185肩幅(cm)35~40着丈(cm)37身幅(cm)38~42RoHS指令(10物質対応)対応胴回り(cm)88~112
  • デジタル回転計1段プリセット付 ジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業)

    デジタル回転計1段プリセット付

    ジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業)
    ¥34,980税込¥38,478
    1台
    当日出荷
    DIN48□の小型サイズに見やすい大型表示を表現
    付属品取付枠測定範囲10~999999rpm(プリスケールが1のとき)取付方式埋込み取り付け専用(端子台接続)入力種類電圧保護構造IP65(前面パネル部のみ)出力無接点出力:NPNオープンコレクタ出力 20V 100mA 耐圧35V 残り電圧1.5V以下、接点出力:1トランスファ接点(1c) AC220V 2A(抵抗負荷)測定項目回転速度のみ耐電圧AC2kV 1分間(AC入力、0V、リレー接点相互間)表示測定値表示:赤色LED、文字高10mm、プリセット値表示:緑色LED、文字高7mm測定精度±0.013% 低速入力(10Hz)選択時を除く(低速入力時は±0.1%)入力電圧(V)”L”0~3/”H”7~30測定時間0.2/0.5/1.0/2.0s停電記憶EEP-ROM 書換え回数10万回以上、データ保持性20年以上保存温度(℃)-20~70(氷結なきこと)表示桁数6桁入力論理負論理(無電圧入力)/正論理(電圧入力)リセット(外部リセット)最小信号幅5ms計数方式周期測定方式周囲湿度(%RH)35~85(結露なきこと)耐ノイズ電源端子同士±1.0kV(パルス幅1μs立ち上がり1ns)端子台適合電線:0.25-1.66mm2、適合圧着端子:R1.25-3、許容締め付けトルク:0.5Nm出力モード比較出力/保持出力耐振動耐久:変位振幅0.5mm、振動数10~55Hz、3軸方向誤作動:変位振幅0.35mm、振動数10~55Hz、3軸方向周囲温度(℃)-10~50応答性(測定入力)10Hz/20kHz入力抵抗正論理:15kΩ、負論理:3.3kΩ(AC電源形)/1.8kΩ(DC電源形)耐衝撃耐久:490m/s2、11ms、3軸方向誤作動:98m/s2、11ms、3軸方向プリスケールM×10-n=10-9~999999 1≦M≦999999、0≦n≦9
  • Hanx-Tech USBC VGA変換アダプタ Hanx

    Hanx-Tech USBC VGA変換アダプタ

    Hanx
    ¥1,198税込¥1,318
    1台
    当日出荷
    VGA搭載のモニターにPCの画像を表示する際に最適な変換アダプタです。VGA対応。USB3.1対応。Windows、Macに対応。【ドライバ不要】USB-C端子に接続すればすぐに使用できます。アルミ製ケースを採用。放熱効果が高く、耐久性に優れた設計。
    仕様●ドライバ・専用ソフト:不要(PLUG & PLAY)●対応機種との接続:USB3.1 Type-Cセット内容本体 (※取扱説明書ならびに保証書は同梱されておりません)。寸法(mm)VGA接続端子:幅47×奥行38×高さ14、USB-C接続端子:幅25×12×7電源不要(USBバスパワー)対応機種Window PC (Win11、Win10)、MacBook、iMac、Mac mini(MacOS X以降)等、USB-Type-C端子を搭載した端末。解像度HDMI出力:Max 2K(2048×1536)@60Hzケーブル長(cm)9.5
  • キャップ 品川商工
    イエロー
    クリア
    グリーン
    グレー
    ブラウン
    ブラック
    ブルー
    +2

    キャップ

    品川商工
    ¥2,598税込¥2,858
    1袋(50個)
    6日以内出荷から32日以内出荷
    圧着端子の絶縁用キャップです。
    材質軟質PVCRoHS指令(10物質対応)対応
  • クールベスト ベスト+保冷剤3個セット TRUSCO

    クールベスト ベスト+保冷剤3個セット

    TRUSCO
    ¥4,898税込¥5,388
    1セット
    当日出荷
    背中・両脇に保冷剤用ポケットが装備されたメッシュベスト+長時間冷却できる保冷剤3個のセット品です。背中には8時間保冷をかなえるTS-ALHO500 、両脇にはTS-AHO200またはTS-ALHO200の保冷剤がはいります。ファン付作業服のインナーとして使用することで、作業服内の環境をより快適に保ちます。ファン付作業服が仕様できない現場での熱中症対策アイテムとしても最適です。
    用途熱中症対策に。作業現場、配送・宅配、屋外での作業などに。トラスコ品番702-7695セット内容専用アルミ保冷剤(TS-ALHO500×1個、TS-ALHO200×2個)+クールベストTCV-BK×1着色ブラックサイズフリー胸囲(cm)88~112身長(cm)155~185肩幅(cm)35~40着丈(cm)37身幅(cm)38~42RoHS指令(10物質対応)対応胴回り(cm)88~112
  • 自動水栓 オートマージュA INAX(LIXIL)

    自動水栓 オートマージュA

    INAX(LIXIL)
    ¥77,980税込¥85,778
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    手を近づけるだけでセンサーが感知して吐水する自動水栓で清潔に使えます。 凹凸が少なく清潔感のあるデザインで、頭頂部についた水滴は根元まで垂れずに洗面器に落ちるように配慮しています。 混合水栓逆止弁付
    取付方式全交換(台付)呼び径(mm)13使用工具KG-23適合場所洗面所JIS規格JIS B 2061流量(L/min)約2.5(吐水)使用地区一般地吐水口長さ(mm)108給電方式電源式
  • キャップ 品川商工
    イエロー
    クリア
    グリーン
    グレー
    ブラウン
    ブラック
    ブルー
    +2

    キャップ

    品川商工
    ¥2,798税込¥3,078
    1袋(100個)
    6日以内出荷から7日以内出荷
    圧着端子の絶縁用キャップです。
    材質軟質PVCRoHS指令(10物質対応)対応
  • キャップ 品川商工
    イエロー
    クリア
    グリーン
    グレー
    ブラウン
    ブラック
    ブルー
    +2

    キャップ

    品川商工
    ¥4,398税込¥4,838
    1袋(100個)
    6日以内出荷から32日以内出荷
    圧着端子の絶縁用キャップです。
    材質軟質PVCRoHS指令(10物質対応)対応
  • キャップ 品川商工
    イエロー
    グリーン
    ブラック
    ブルー
    ホワイト
    レッド

    キャップ

    品川商工
    ¥4,398税込¥4,838
    1袋(50個)
    6日以内出荷
    圧着端子の絶縁用キャップです。
    材質軟質PVCRoHS指令(10物質対応)対応
  • 飾りピトー管 山本電機製作所

    飾りピトー管

    山本電機製作所
    ¥9,998税込¥10,998
    1個
    当日出荷
    仕様●プレート面の仕上げ:切削仕上げ●適用壁厚さ:10~30材質ステンレス鋼寸法L(mm)43RoHS指令(10物質対応)対応パネルカット寸法(mm)穴径Φ10.5
  • USB電圧電流チェッカー ルートアール

    USB電圧電流チェッカー

    ルートアール
    ¥2,498税込¥2,748
    1個
    当日出荷
    小型ながらType-C機器の電圧や電流、通電方向など確認できる簡易チェッカーです。 接続する向きに合わせて画面表示を180度回転させることができます。 USB PDなどの規格に対応し、最大 30V/8A(240W)までの測定が可能です。
    付属品簡易説明書、保証書仕様●測定機能(他):通電方向、時間、電力、積算電流、他●端末側端子:USB Type-C オス●表示画面:0.79インチ OLEDスクリーン●電圧測定:4V~30V●電流測定:50mA~8A●電源入力端子:USB Type-C メス質量(g)約8寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)46×9×16保証期間6ヵ月
  • キャップ 品川商工
    イエロー
    クリア
    グリーン
    グレー
    ブラウン
    ブラック
    ブルー
    +2

    キャップ

    品川商工
    ¥3,998税込¥4,398
    1袋(50個)
    6日以内出荷から27日以内出荷
    圧着端子の絶縁用キャップです。
    材質軟質PVCRoHS指令(10物質対応)対応
  • 取替用自動水栓 リフレッシュオートマージュA INAX(LIXIL)

    取替用自動水栓 リフレッシュオートマージュA

    INAX(LIXIL)
    ¥61,980税込¥68,178
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    既存水栓からの取替にも配慮し、既設の資源を有効活用。給水元を止めずに新しい自動水栓へ取替できます。
    取付方式全交換(台付)呼び径(mm)13電源(V)AC100適合場所洗面所取付穴径(Φmm)32±2~36±2使用地区一般地適合工具専用:KG-23吐水口長さ(mm)固定108吐水口高さ(mm)86給電方式電源式吐水口節水泡沫
  • USB3.2(Gen1)対応 ポータブルDVDドライブ 書込ソフト添付 ブラック BUFFALO(バッファロー)

    USB3.2(Gen1)対応 ポータブルDVDドライブ 書込ソフト添付 ブラック

    BUFFALO(バッファロー)
    ¥6,998税込¥7,698
    1台
    翌日出荷
    。Type-Cケーブル付属、使用の幅が広がります!。「お知らせLED」「Boostケーブル」搭載、電力不足による問題を解決します。USB3.2(Gen1)/3.1(Gen1)/USB3.0対応、薄型のパソコンにも最適なスリムボディー。Wケーブル収納の機構を採用、携帯もコンパクトに収納できます。書き込みソフトを添付、使用用途に応じてお選びいただけます。
  • ベルヌーイグリッパ/コアンダグリップ付 ZNC-C Series SMC

    ベルヌーイグリッパ/コアンダグリップ付 ZNC-C Series

    SMC
    ¥23,382~税込¥25,720~
    1個
    当日出荷から20日以内出荷
    軽いワーク/隣接するワークの吹き飛ばしを低減ワーク吸着時の横滑りを防止 エアを吹きながら吸着するためワークに付着した粉状のものを機器配管に吸込む心配がありません。 ボディ材質:ステンレス、アルミ コアンダグリップ付 吸着前のワークの吹き飛ばし、吸着時のワークの横滑りを防止
    用途コアンダグリップはFDA(米国食品医薬品局)規格、食品衛生法規格に適合した材料を使用使用圧力(MPa)0.1~0.5保証耐圧力(MPa)0.75RoHS指令(10物質対応)対応
  • ドッキングハブ サンワサプライ

    ドッキングハブ

    サンワサプライ
    ¥7,998税込¥8,798
    1個
    当日出荷
    ケーブル長が50cmと長めで、ディスプレイケーブルなどが短くても余裕をもって配線できます。面ファスナー付きで机などに固定することができ、ケーブルの反発で本体が浮くのを防止します。Type-Cコネクタ搭載で、Type-Cポートを搭載したパソコンなどで使用できます。USBType-C接続での「DisplayPortAlternateMode」に対応しているのでソフトウェアのインストールなしで簡単にマルチディスプレイ環境(ミラーモード/拡張モード)を実現できます。VGAポートを搭載しVGA対応のモニタへの出力もできます。USB3.2Gen1(USB3.1/3.0)のスーパースピードモード(5Gbps)〈理論値〉に対応しています。USBType-Cでの「USBPowerDelivery(USBPD)」に対応しており接続したパソコンへの給電も本製品経由で可能となります。
    仕様PD対応:対応(PD仕様:100W20V 5A)、デュアルディスプレイ対応:対応セット内容取扱説明書、面ファスナーポート数3ポートケーブル長(m)約0.5対応OSmac:macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11、macOS 10.14・10.15、Windows:11/10コネクタ形状USB Type-C(PC接続側)対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ※USBポート(Type-Cメス)を持ち、パソコン本体メーカーがUSBポートの動作を保証している機種/※USB3.2 Gen1(USB3.1/3.0)の環境で動作させるためにはパソコン本体にUSB3.2 Gen1(USB3.1/3.0)ポートが必要です/※USB Type-C接続のモニターには対応していません/※映像出力に対応したType-Cポートのみの対応です/(DisplayPort Alt Mode)※パソコン・USB機器により対応できないものもあります/※記載の社名及び製品名は、一般に各社の商標または登録商標ですインターフェースUSB仕様 Ver3.2 Gen1(USB3.1/3.0)準拠(USB Ver2.0/1.1上位互換)※USB3.2 Gen1はUSB-IF(USB Implementers Forum )によりUSB3.1/3.0が名称変更されたもので同じ規格です。電源タイプセルフパワー・バスパワー両対応供給電流(mA)最大720(全ポート合計)※接続する機器の消費電流が本製品の供給電流を超える場合、バスパワーで正常に動作しない場合があります通信速度5Gbps/480Mbps/12Mbps/1.5Mbps(理論値)ポート【映像出力ポート】VGA(ミニD-Sub(HD)15pin) メス※DisplayPort Alt mode対応 ※USB2.0で接続の場合は映像出力には非対応対応解像度最大1920×1200(60Hz)/1080pコネクタ形状-アップストリームUSB3.2 Gen1(3.1/3.0)Type-Cコネクタ オスコネクタ形状-ダウンストリームUSB3.2 Gen1(USB3.1/3.0) Aコネクタ メス×2USB Type-Cコネクタ メス×1(PD3.0 100W対応)
  • マシンバイスシリーズ部品 標準口金 ナベヤ

    マシンバイスシリーズ部品 標準口金

    ナベヤ
    ¥17,980~税込¥19,778~
    1セット(2個)
    当日出荷から3日以内出荷
tcvキャップ特集