クールベスト
背中に1つ、両脇に2つ保冷剤を入れるポケットがあり、ストレッチ性・通気性に優れたメッシュベストです。
背中には8時間保冷をかなえるTS-ALHO500 、両脇にはTS-AHO200またはTS-ALHO200の保冷剤がはいります。
ファン付作業服のインナーとして使用することで、作業服内の環境をより快適に保ちます。
ファン付作業服が仕様できない現場での熱中症対策アイテムとしても最適です。
- 用途
- 熱中症対策に。
作業現場、配送・宅配、屋外での作業などに。
- トラスコ品番
- 702-9166
- 材質
- ベスト部分:ポリエステル、ポリウレタン、ゴム、マジックテープ部分:ナイロン
- 色
- ブラック
- サイズ
- フリー
- 胸囲(cm)
- 88~112
- 身長(cm)
- 155~185
- 肩幅(cm)
- 35~40
- 着丈(cm)
- 37
- 身幅(cm)
- 38~42
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 胴回り(cm)
- 88~112
- 内容量
- 1着
注意
※保冷時間は着用条件、環境の違いに応じて異なります。※洗濯機を使用する場合、ネットに入れてください。
※凍結した保冷剤を直接肌に当てないでください。低温やけどの恐れがあります。
※長時間使用する場合は、定期的に体調を確認してください。
※破損・漏れがある保冷剤は使用しないでください。中身が肌に触れた場合はすぐに洗い流し、異常があれば医師に相談してください。
春夏 トップス の新着商品
カテゴリ
































