カテゴリ

  • 切削工具(3)
  • 制御機器(2)
  • 卓上消耗品(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 自動車補修部品(1)

「td-913」の検索結果

8件中 1~8件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • メラミン 平多用鉢 EBM(江部松商事)

    メラミン 平多用鉢

    EBM(江部松商事)
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    翌々日出荷
    材質メラミン寸法(mm)163容量(mL)700高さ(mm)74耐熱温度(℃)120
  • テーパシャンクロングドリル(HSS) 理研製鋼

    テーパシャンクロングドリル(HSS)

    理研製鋼
    ¥22,980~税込¥25,278~
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    材質ハイス
  • 角形チップ抵抗器(カット品) KOA

    角形チップ抵抗器(カット品)

    KOA(2件のレビュー)
    ¥1,198~税込¥1,318~
    1セット(100個)
    当日出荷から35日以内出荷
    小型 軽量です。 抵抗皮膜にはメタル系グレーズ厚膜を用いているため、 耐熱性、耐候性に優れています。 電極は、3層構造としているため、安定性と高い信頼性を有しています。 テーピング等の各種自動実装機に対応します。 リフロー、フローはんだ付けに対応します。 端子鉛フリー品は、欧州RoHS対応品です。 電極、抵抗、ガラスに含まれる鉛ガラスは欧州RoHSの適用除外です。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • TiNテーパシャンクロングドリル(HSS) 理研製鋼

    TiNテーパシャンクロングドリル(HSS)

    理研製鋼
    ¥29,980~税込¥32,978~
    1本
    翌々日出荷
    材質ハイスコーティングTiNコーティングシャンク形状テーパシャンク
  • 突撃テーパシャンクロングドリル(HSCo) 理研製鋼

    突撃テーパシャンクロングドリル(HSCo)

    理研製鋼
    ¥27,980~税込¥30,778~
    1本
    翌々日出荷
    材質コバルトハイスシャンク形状テーパシャンク
  • 角形チップ抵抗器(リール品) KOA

    角形チップ抵抗器(リール品)

    KOA
    ¥2,398~税込¥2,638~
    1巻(5000個)
    7日以内出荷から78日以内出荷
    小型 軽量です。 抵抗皮膜にはメタル系グレーズ厚膜を用いているため、 耐熱性、耐候性に優れています。 電極は、3層構造としているため、安定性と高い信頼性を有しています。 テーピング等の各種自動実装機に対応します。 リフロー、フローはんだ付けに対応します。 端子鉛フリー品は、欧州RoHS対応品です。 電極、抵抗、ガラスに含まれる鉛ガラスは欧州RoHSの適用除外です。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 二軸ゴニオスリムステージ 90×90 中央精機

    二軸ゴニオスリムステージ 90×90

    中央精機
    ¥189,800税込¥208,780
    1個
    60日以内出荷
    2軸の傾斜ステージです。回転中心高さが異なる1軸の傾斜ステージを組み合わせ、同一回転中心とした2軸の傾斜ステージとしています。移動ガイドにアリ溝(D-T方式)を使用しています。カメラ、センサなどの位置決め用途に広く利用いただけます。
    質量(kg)1.4種類傾斜ステージ目量バーニヤ読み5分材質/処理(テーブル)アルミ合金/黒アルマイト梨地耐荷重(N)68.6RoHS指令(10物質対応)対応移動方向傾斜2方向送り方式ウォームギヤ移動ガイドアリ溝回転中心ステージ上面より/100mm移動量(°)上軸±12・下軸±10テーブル幅(mm)90テーブル長さ(mm)90移動量(ツマミ1回転)上軸 約1°17'25"・下軸 約59'
  • タンデムマスターシリンダASSY ミヤコ自動車

    タンデムマスターシリンダASSY

    ミヤコ自動車(1件のレビュー)
    ¥19,980税込¥21,978
    1セット
    4日以内出荷