カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(5)
  • メカニカル部品(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「td0604」の検索結果

6件中 1~6件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 軟質フッ素樹脂チューブ (TD~) SMC

    軟質フッ素樹脂チューブ (TD~)

    SMC
    ¥8,198~税込¥9,018~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    ・最高使用圧力1.6MPa以下(20℃時)※ ・食品衛生法適合試験に適合。 ・FDA(米国食品医薬品局)§177-1550溶出試験に適合。 ・最高使用温度:260℃(条件により異なります) ※サイズにより異なります。
    使用温度範囲空気、不活性ガス-65~260℃/水0~100℃(凍結なきこと)材質フッ素樹脂色半透明(素材色)機能食品衛生法適合試験に適合・FDA(米国食品医薬品局)§177-1550溶出試験に適合使用流体空気、水、不活性ガス
  • 二軸傾斜ステージ 60×60 中央精機

    二軸傾斜ステージ 60×60

    中央精機
    ¥16,980税込¥18,678
    1台
    5日以内出荷
    上ステージとベースの間にあるボールが傾斜の支点となります。カメラ、センサなどの位置決め用途に広く利用いただけます。
    質量(kg)0.15種類傾斜ステージ材質/処理(テーブル)アルミ合金/黒アルマイト梨地耐荷重(N)39.2RoHS指令(10物質対応)対応移動方向傾斜2方向送り方式手動ねじ式移動量(°)±2テーブル幅(mm)60テーブル長さ(mm)60移動量(ツマミ1回転)約0°40'
  • プラグインユニット (VV5Q51-06~) SMC

    プラグインユニット (VV5Q51-06~)

    SMC
    ¥47,980~税込¥52,778~
    1個
    9日以内出荷
    ・ワンサイドソレノイドと管継手を全て一面に配置し取付け3方向をフリーとした 省スペース設計。 ・ノンビス、ワンクランプ構造により組替え工数削減。 ・豊富なオプションパーツ(背圧防止弁、2連マッチング継手など) ・豊富な集中配線方式。 ・4位置デュアル3ポート弁。 ・マニホールド型式:VV5Q11,VV5Q21
    シリーズVQ5000
  • V Series(VV5Q51-0604) SMC

    V Series(VV5Q51-0604)

    SMC
    ¥47,980~税込¥52,778~
    1個
    9日以内出荷
    シリーズVQ5000
  • 5ポートソレノイドバルブVQ5000用 マニホールド SMC

    5ポートソレノイドバルブVQ5000用 マニホールド

    SMC
    ¥53,980税込¥59,378
    1個
    9日以内出荷
    シリーズVQ5000