カテゴリ
- 切削工具(4)
- 制御機器(3)
- 自動車補修部品(3)
- フォークリフト・産機・建機用品(3)
- 梱包用品(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- バッテリー・電装(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「te404」の検索結果

UTコートテーパエンドミル C-CTE4000
ユニオンツール¥5,645~税込¥6,210~1本当日出荷から9日以内出荷テーパ半角30′~7°まで豊富なラインアップ用途一般鋼用材質超微粒子超硬合金(スーパーMG)刃数4質量(g)884表面処理UTRoHS指令(10物質対応)対応
ポリ玉巻テープ
宮島化学工業¥26,980税込¥29,6781箱(40巻)6日以内出荷PE素材の為、紫外線に強く屋外作業に最適。内取りで折りたたみ状態の為、結びやすい用途新聞や雑誌、古紙等の荷造りに!材質ポリエチレン長さ(m)400太さ(mm)約50
外径・端面溝入れ・旋削加工用高精度インサート DTE
タンガロイ¥25,980税込¥28,5781箱(10個)当日出荷から9日以内出荷外径・端面溝入れ・旋削加工用高精度2コーナインサートです。用途外径・端面溝入れ・旋削加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
チップ DTE
タンガロイ¥17,980~税込¥19,778~1箱(10個)当日出荷から3日以内出荷鋼旋削加工において、優れた切削性能を有し倍速切削を可能にする次世代CVD材種 新被膜処理技術の採用により、高い靭性を備えたT9200シリーズ 優れた耐クレータ摩耗性 優れた耐逃げ面摩耗性 新被膜処理技術による優れた耐欠損性
TE Connectivity ロータリスイッチ,4極, パネルマウント MRJE3-404
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥5,598税込¥6,1581個7日以内出荷接点構成 = 3PST。コンタクト定格電流 = 400 mA @ 20 V。スイッチの位置の数 = 4。コンタクトの数 = 3。定格電圧 = 20V ac/dc。深さ = 11.94mm。幅 = 11.94mm。寸法 = 11.94 x 11.94 x 34.04mm。実装タイプ = パネルマウント。末端様式 = スルーホール。IP保護等級 = IP67。動作温度 Min = -20℃。ミニチュアロータリスイッチ、IP67. IP67等級で保護される密閉型ミニチュアロータリスイッチ 金めっきニッケル製のブレークビフォアメーク型コンタクトによるワイピング動作で、長寿命と高い信頼性を実現。 シャフトの先端にはドライバ用の溝があり、ノブがなくても使用可能 用途: 通信機器や携帯型試験 / 監視機器など ドライ回路スイッチングに最適 パネル取り付け / 基板実装 パネル切り抜き: O6.4 mm シャフト: O3.30 mm、長さ: 19 mmRoHS指令(10物質対応)対応
DiodesZetex 基準電圧IC, 出力:1.225V 表面実装 固定, 3ピン, ZXRE4041DFTA
DiodesZetex¥229,800税込¥252,7801セット(3000個)7日以内出荷公称電圧 = 1.225V。パッケージタイプ = SOT-23。基準タイプ = 固定。立上がり精度 = ±1.0 %。実装タイプ = 表面実装。トポロジー = シャント。出力電流 Max = 12mA。出力電圧 Min = 1.213 V。出力電圧 Max = 1.237 V。ピン数 = 3。ロードレギュレーション = 10 mV。寸法 = 3.04 x 1.4 x 1.02mm。幅 = 1.4mm。1.2 V電圧リファレンス、Diodes IncRoHS指令(10物質対応)対応