カテゴリ

  • 制御機器(76)
  • パソコン/周辺機器(70)
  • 学童・教育用品(32)
  • 空調・照明・電設資材(18)
  • 電気材料(13)
  • バイク部品(11)
  • メカニカル部品(9)
  • 安全靴・作業靴(8)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(6)
  • 物流用品(3)
  • 清掃用品(3)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • 保管用品(1)
  • 安全用品(1)
  • 防犯用品(1)
  • 測定用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 建築金物(1)
  • 医療(1)
  • 事務用品(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「tenten led」の検索結果

LED照明器具への切り替えはお早めに
259件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
コンパクト蛍光灯形LED ECL-FDL Fシリーズ エコリカコンパクト蛍光灯形LED ECL-FDL Fシリーズエコリカ
6,398税込7,038
1個
当日出荷
FDLコンパクト蛍光灯をLEDへ。 既存器具はそのままでOK!電源内蔵だから、簡単な工事で取り付けられます。 従来の蛍光灯に比べて、60%以上節電ができて省エネです。 先端まで光るこだわりの設計で、十分な明るさを確保しました。
用途コンパクト形蛍光灯FDL27の置き換え。 商業施設、ホテル、ホールのダウンライトに。電球の種類コンパクト蛍光灯形LED口金GX10Q形状コンパクト形管径(Φmm)48使用温度(℃)-25~+50入力電圧(V)AC100-242(50/60Hz)定格寿命(時間)40000(光束維持率70%時)平均演色評価数(Ra)80以上力率AC100V:95以上、AC200V:90以上配光角度(°)360(ピーク照度50%基準)RoHS指令(10物質対応)対応給電方式両側給電
FPLコンパクト蛍光灯形LED 36形 エコリカFPLコンパクト蛍光灯形LED 36形エコリカ
7,598税込8,358
1本
当日出荷
FPL/FHPコンパクト形蛍光灯をLEDへ。 既存器具はそのままでOK!電源内蔵なので簡単な工事で取り付けられます。 明るさそのままで消費電力約60%カット。省エネと明るさを両立させた製品となっています。 自然光に近いRa80以上で美しい色味を再現します。
用途コンパクト形蛍光灯FPL36/FHP32の置き換え。 商業施設、ホテル、ホールの照明に。種別36形寸法(mm)39.1×29.4×410、口金幅53.9規格FPL36/FHP32形式36形光源色電球色相当消費電力(W)12.5口金GY10q-6/GY10q-9全光束(Lm)1500質量(g)約210電圧(V)AC100~242 (50Hz/60Hz)接続方式直結方式定格寿命(時間)50000平均演色評価数(Ra)82.5ランプ効率(Lm/W)120色温度(K)2800照度(Lx)510(直下1m)使用温湿度範囲-25~50℃(60%RH以下)保証期間3年間力率AC100V:95以上、AC200V:90以上EMI規格CISPR15 / VCCI Class B配光角度(°)約180(ピーク照度50%のとき110)光色電球色相当RoHS指令(10物質対応)対応電球の種類蛍光灯形LED
LEDioc LEDアイランプ 11W 岩崎電気LEDioc LEDアイランプ 11W岩崎電気
17,980税込19,778
1個
当日出荷
色ムラのない配光を実現 充実の安全性能(温度保護機能・過電流保護機能) 電源内蔵型
用途屋内外兼用で多用途に使用可能電球の種類LED口金E26定格電圧(V)100~242消費電力(W)11質量(g)350使用温度範囲(℃)-20~+35定格周波数(Hz)50/60定格寿命(時間)40000(光束維持率80%)平均演色評価数(Ra)83
LEDアイランプ50W 本体白 岩崎電気LEDアイランプ50W 本体白岩崎電気
45,980税込50,578
1個
当日出荷
仕様S形アイ ランプホルダ:S0 アイ SSA ホルダ:S0/BK-L14 アイ セフティホルダ:S0-L14材質(グローブ)アクリル(乳白)材質(本体)熱伝導性炭素繊維含有ポリカーボネート質量(g)780使用温度範囲(℃)-20~+35消費電力(W)50定格電圧(V)100~242口金E39定格周波数(Hz)50/60相関色温度(K)5000全光束(Lm)8500ビームの開き(°)105定格寿命(時間)40000(光束維持率80%)平均演色評価数Ra70ビーム光束(Lm)5800最大光度(cd)2900光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)170点灯方向任意 ※点灯方向は任意ですが、ハンドランプとしては使用しないでください。入力電流(A)(100V時)0.49/(200V時)0.25/(242V時)0.21色(本体)白色塗装グリーン購入法適合ガードGS7電球の種類LEDワット数50W〈E39口金〉耐雷サージ12kV(コモンモード) ※ランプきょう体をアースとした場合
LEDioc LEDアイランプ 30W 岩崎電気LEDioc LEDアイランプ 30W岩崎電気(2件のレビュー)
25,980税込28,578
1個
当日出荷
色ムラのない配光を実現 充実の安全性能(温度保護機能・過電流保護機能) 電源内蔵型
用途屋内外兼用で多用途に使用可能電球の種類LED口金E39定格電圧(V)100~242消費電力(W)30材質本体:熱伝導性炭素繊維含有ポリカーボネート、グローブ:アクリル(乳白)質量(g)780使用温度範囲(℃)-20~+35定格周波数(Hz)50/60定格寿命(時間)40000(光束維持率80%)平均演色評価数(Ra)83設置場所屋外・屋内用入力電流(A)0.30(100V時)、0.16(200V時)、0.14(242V時)ビーム角度(°)105(1/2ビーム)耐電圧(kV)12(コモンモード)
LEDioc LEDアイランプ ビーム電球形 11W 岩崎電気LEDioc LEDアイランプ ビーム電球形 11W岩崎電気
8,798税込9,678
1個
当日出荷
材質(本体)PC-GF30%質量(g)380タイプ反射形使用温度範囲(℃)-20~+35消費電力(W)11定格周波数(Hz)50/60相関色温度(K)5000全光束(Lm)1800定格入力電圧(V)100ビームの開き(°)1/2ビームの開き:30平均演色評価数(Ra)80ビーム光束(Lm)690最大光度(cd)3700光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)163.6光源寿命40000時間(光束維持率80%)入力電流(A)0.11色(本体)シルバーメタリック色塗装グリーン購入法適合色(グローブ)アクリル(乳白)ワット数11W〈E26口金〉耐雷サージ12kV(コモンモード)※ランプきょう体をアースとした場合
FPLコンパクト蛍光灯形LED エコリカFPLコンパクト蛍光灯形LEDエコリカ(2件のレビュー)
7,598税込8,358
1本
当日出荷から5日以内出荷
FPL/FHPコンパクト形蛍光灯をLEDへ。既存器具はそのままでOK!電源内蔵なので簡単な工事で取り付けられます。明るさそのままで消費電力を大幅にカットし、省エネと明るさを両立させた製品となっています。自然光に近いRa80以上で美しい色味を再現します。
用途コンパクト形蛍光灯の置き換え。 商業施設、ホテル、ホールの照明に。材質(ケース)ポリカーボネイト、(放熱板)アルミニウム形状コンパクト形タイプコンパクト形LED FPL(電源内蔵)使用温度範囲(℃)-25~50管径(Φmm)39.1寸法(Φmm)口金部:53.9接続方式直結方式入力電圧(V)AC100-242(50Hz/60Hz)定格寿命(時間)50000平均演色評価数(Ra)80以上色温度(K)5000保証期間3年力率AC100V:95以上/AC200V:90以上EMI規格ノイズ対策(EMI):CISPR15 / VCCI Class B光色昼白色RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)80以上給電方式両側給電電球の種類コンパクト形蛍光ランプ
E39口金 バラストレス アイリスオーヤマE39口金 バラストレスアイリスオーヤマ(1件のレビュー)
23,980税込26,378
1個
欠品中
口金E39全長(mm)200外径(Φmm)160定格寿命(時間)40000保護等級IP55演色指数(Ra)83
水銀灯型LED30W 富士倉水銀灯型LED30W富士倉(10件のレビュー)
7,998税込8,798
1個
当日出荷
バラストレスの場合、交換するだけで工事が不要で経済的! 従来の水銀灯と同等の軽さで現状の照明器具を継続して利用可能! ガラスカバーと一体型で水の侵入の恐れがない! 工場、公園、歩道、駐車場、看板等の水銀灯をLED化できます。
定格消費電力(W)30口金E39周波数(Hz)50/60定格電圧(V)AC100/200角度(°)【発光】360使用環境温度(℃)-20~55LED使用数(個)COBLED8電球の種類LED
LED電球 ビーム形 ELPALED電球 ビーム形ELPA(2件のレビュー)
3,133税込3,446
1個
当日出荷
屋外でも使える「防水設計」※ 商店舗やホテル、レストランなどのスポット照明として屋外でも使える防水設計。 お庭などの照明としても最適です。
質量(g)127口金E26外径×全長(mm)121×135交流電圧(V)100・50/60Hz共用定格消費電力(W)14保護等級IP65(※防水、防雨形のビーム電球専用器具使用時)定格入力電流(A)0.23LED寿命(時間)設計:40000ビーム角度(°)30電球の種類LED
FPLコンパクト蛍光灯形LED 55形 エコリカFPLコンパクト蛍光灯形LED 55形エコリカ
7,998税込8,798
1本
5日以内出荷
FPL/FHPコンパクト形蛍光灯をLEDへ。 既存器具はそのままでOK!電源内蔵なので簡単な工事で取り付けられます。 明るさそのままで消費電力約70%カット。省エネと明るさを両立させた製品となっています。 自然光に近いRa80以上で美しい色味を再現します。
用途コンパクト形蛍光灯FPL55/FHP45の置き換え。 商業施設、ホテル、ホールの照明に。形式55形光源色電球色相当消費電力(W)17口金GY10q-7/GY10q-10全光束(Lm)1950種別55形寸法(mm)39.1×29.4×535、口金幅53.9質量(g)約270g規格FPL55/FHP45電圧(V)AC100~242 (50Hz/60Hz)接続方式直結方式定格寿命(時間)50000平均演色評価数(Ra)82.5ランプ効率(Lm/W)114色温度(K)2800照度(Lx)650(直下1m)使用温湿度範囲-25~50℃(60%RH以下)保証期間3年間力率AC100V:95以上、AC200V:90以上EMI規格CISPR15 / VCCI Class B配光角度(°)約180(ピーク照度50%のとき110)光色電球色相当RoHS指令(10物質対応)対応電球の種類蛍光灯形LED
LEDランプ50W 投光器用 モノタロウLEDランプ50W 投光器用モノタロウ(6件のレビュー)
7,698税込8,468
1個
当日出荷
LED電球なので、消費電力が少ない。 LED特有の光の波長で虫がよりにくい。 口金サイズが合えば、今お使いのLED投光器に使用可能。
用途LED投光器の交換用ランプ質量(kg)1周波数(Hz)50/60電圧(V)AC100消費電力(W)50口金E39保護等級IP65色温度(K)6500エネルギー消費効率(Lm/W)110配光角度(°)110明るさ(Lm)5500演色指数(Ra)83電球の種類LED販売区分業務用
電池式LED回転・点滅灯 仙台銘板電池式LED回転・点滅灯仙台銘板(11件のレビュー)
7,888税込8,677
1個
当日出荷
20個の超高輝度LEDが回転:点滅し、遠方からでも視認できます。 単3乾電池×4本使用。電源の取れないところでもご使用いただけます。 強力マグネットで車両、看板などに横向きでも確実に固定できます。
用途山間部など電源のない場所での作業 作業車両、清掃車、トラクター、フォークリフト、などの警告灯 トンネル災害時、緊急時の警告灯 危険防止、立ち入り禁止箇所での表示灯 大型トレーラーや牽引車などの走行の際電池寿命(回転)約100時間、(点滅)約180時間材質(カバー)ポリカ、(本体)ABS質量(g)500(電池除く)電源単3乾電池×4本(別売)RoHS指令(10物質対応)対応
電池式LED回転灯ニコUFO 夜間点灯タイプ 日動工業電池式LED回転灯ニコUFO 夜間点灯タイプ日動工業
8,498税込9,348
1台
当日出荷
径(Φmm)76高さ(mm)75質量(g)200LED使用数(個)8
高輝度LED小型回転点滅灯 TAKEX(竹中エンジニアリング)高輝度LED小型回転点滅灯TAKEX(竹中エンジニアリング)
26,980税込29,678
1台
3日以内出荷
7種類(回転3種・点滅3種・連続点灯)の発光パターンを選択できます。光源に高輝度LEDを採用したことで視認性に優れているだけでなく、振動にも強いため長寿命。流動式のため、モーターなどの摩耗トラブルもなく、長期間の使用に耐える設計になっております。。
仕様制御入力:無電圧a接点入力により起動材質樹脂閃光:赤質量(g)220使用温度範囲(℃)-10~60(結露・氷結なきこと)電源電圧(V)DC10.8~26.4(極性あり 赤線(+)/黒線(-))光源高輝度LED40個消費電流(mA)280以下(12V時)、145以下(24V時)、10以下(消灯時)設置場所屋内・屋外
回転灯・LED回転・点滅灯 TAKEX(竹中エンジニアリング)回転灯・LED回転・点滅灯TAKEX(竹中エンジニアリング)
5,998税込6,598
1台
5日以内出荷
音声は最大4種類の音源(MP3データ)をメモリーカードを使用して本体に書き込むことができます。 LED表示はスイッチにより、2パターンの表示が可能です。 合計240秒を自由に分割して、最大4メッセージまでそれぞれに独立した入力による再生が可能。(ビットレート64kbit/s時で記録した場合) 電源と起動入力が別になっていますので、無電圧リレー接点入力でLED表示および音声報知の起動が可能です。 LED表示は音声報知と連動もしくは独立しての起動の切替が可能です。 防雨構造ですので、屋内・屋外問わず設置が可能です。防犯用、注意喚起用にと用途も広がります。
アルティア 点滴作業台オプションLEDライト付きステンレス棚板 プロシェア(ナビス/アズワン)アルティア 点滴作業台オプションLEDライト付きステンレス棚板プロシェア(ナビス/アズワン)
48,980税込53,878
1個
当日出荷
付属品インサートナット(2個入)(0-7898-25)×2袋材質(本体)ステンレス(SUS430)電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)7電源コード(m)2
USB TypeCケーブル_USB2.0_回転 サンワサプライUSB TypeCケーブル_USB2.0_回転サンワサプライ(1件のレビュー)
2,298税込2,528
1本
当日出荷から3日以内出荷
両側のコネクタが540度(左右180度+水平360度)回転するケーブルです。特殊な設計でTypeC端子がケーブルと一体化しており、540度(左右180度+水平360度)の回転を実現しています。コネクタの向きを気にせずに使用できるので、操作性が高く、ケーブルの断線やコネクタの損傷を防ぎます。スマホやタブレットで充電しながら動画を見たり、ゲームをしたりする際にコネクタの向きを自由に調整でき、快適に使用できます。暗い場所でも通電状況を確認できるLED付きです。ナイロンメッシュケーブルを採用しており、伸縮性や柔軟性が高く、曲げやねじれ、引っ張りにも強いケーブルです。PD100Wに対応しており、スマホやタブレットはもちろんノートPCの充電にも対応しています。Nintendo Switch、Nintendo Switch Liteの充電にも対応しています。480Mbpsでの高速データ転送も可能です。便利なシリコンタイ付きでケーブルを綺麗にまとめて持ち運びにも便利です。錆にも強く、経年変化による信号劣化の少ない金メッキピンを使用しています。※DisplayPort Alternate Modeには対応していない為、映像出力はできません。
仕様●線材規格(UL):×●USB PD(USB Power Delivery)対応:○●USB PD(USB Power Delivery)仕様:最大PD100W(20V/5A)規格USB2.0/USB1.1コネクタ形状USB2.0 Type-Cコネクタオス-USB2.0 Type-Cコネクタオスケーブル径(Φmm)約3.5適合用途データ送受信・充電用
[DC12V/24V] LED回転・点滅灯(モーターレス/黄色) エスコ[DC12V/24V] LED回転・点滅灯(モーターレス/黄色)エスコ
14,500税込15,950
1個
翌日出荷
材質グローブ:ポリカーボネート、本体:ABS寸法(mm)145×204×150(H)質量(g)約900定格電圧(V)DC12/24兼用コード長さ(m)約4.5光源ハイパワーLED 1W×12個消費電流(A)0.3光度(cd)約250(LED1個あたり)
モーターレス車載式ハイパワーLED回転・点滅灯 仙台銘板モーターレス車載式ハイパワーLED回転・点滅灯仙台銘板
13,980税込15,378
1個
3日以内出荷
材質グローブ:ポリカ、本体:ABS質量(kg)約0.9電圧(V)12~24コード長さ(m)約3.7本体寸法(長さL×高さH×幅W)(mm)204×145×150点灯方式点滅・回転
[DC12V/24V] LED回転・点滅灯(モーターレス/緑色) エスコ[DC12V/24V] LED回転・点滅灯(モーターレス/緑色)エスコ(1件のレビュー)
14,500税込15,950
1個
欠品中
材質グローブ:ポリカーボネート、本体:ABS寸法(mm)145×204×150(H)質量(g)約900定格電圧(V)DC12/24兼用コード長さ(m)約4.5光源ハイパワーLED 1W×12個消費電流(A)0.3光度(cd)約250(LED1個あたり)
天井直付型 LED(昼白色) 非常用照明器具 長時間定格型(60分間タイプ)・LED低天井用(~3m) 自己点検スイッチ付・リモコン自己点検機能付 Panasonic(パナソニック)天井直付型 LED(昼白色) 非常用照明器具 長時間定格型(60分間タイプ)・LED低天井用(~3m) 自己点検スイッチ付・リモコン自己点検機能付Panasonic(パナソニック)
25,980税込28,578
1台
当日出荷
定格電圧(V)100~242消費電力(W)1.2材質レンズ:ガラス、カバー:鋼板(クールホワイト艶消し仕上)蓄電池タイプニッケル水素蓄電池演色指数(Ra)70埋込穴(Φmm)155埋込高(mm)75質量(kg)0.8色温度(K)5000仕様点検スイッチ付/充電モニター(緑)付/自己点検スイッチ付
iPhone 17 トムとジェリー / Puffull 衝撃吸収 バンパー ハイブリッドケース / ハンマー_4 レイ・アウトiPhone 17 トムとジェリー / Puffull 衝撃吸収 バンパー ハイブリッドケース / ハンマー_4レイ・アウト
2,998税込3,298
1個
17日以内出荷
TOM AND JERRY and all related characters and elements & Turner Entertainment Co. (s25)。トムとジェリーらしいデザインと、衝撃に強い安心感を兼ね備えたハイブリッドケース。背面には傷に強いポリカーボネート、側面には厚みのあるTPU素材を使用し、高いフィット感と耐衝撃性を実現しています。カメラまわりにはリング形状の高めのフチを設け、レンズをしっかりと保護。アクセサリーの取り付けに便利なストラップホール付きです。
投光器用LED電球 矢田電気投光器用LED電球矢田電気(3件のレビュー)
9,598税込10,558
1個
当日出荷
口金E39定格電圧(V)100寸法(mm)約230×165質量(g)約950消費電力(W)50電力(W)ランプ:50定格電流(A)0.51定格周波数(Hz)50/60保護等級IP65色温度(K)6000使用環境温度(℃)-20~45LED寿命(時間)約40000明るさ(Lm)約6000光色昼白色相当電球の種類LED照射角度(°)110
[DC12V/24V] LED回転・点滅灯(モーターレス/青色) エスコ[DC12V/24V] LED回転・点滅灯(モーターレス/青色)エスコ
14,500税込15,950
1個
4日以内出荷
材質グローブ:ポリカーボネート、本体:ABS寸法(mm)145×204×150(H)質量(g)約900定格電圧(V)DC12/24兼用コード長さ(m)約4.5光源ハイパワーLED 1W×12個消費電流(A)0.3光度(cd)約250(LED1個あたり)
天井埋込型 LED(昼白色) 非常用照明器具 長時間定格型(60分間タイプ)・LED低天井用(~3m) 自己点検スイッチ付・リモコン自己点検機能付/埋込穴Φ100 Panasonic(パナソニック)天井埋込型 LED(昼白色) 非常用照明器具 長時間定格型(60分間タイプ)・LED低天井用(~3m) 自己点検スイッチ付・リモコン自己点検機能付/埋込穴Φ100Panasonic(パナソニック)
21,980税込24,178特価
1台
当日出荷から4日以内出荷
定格電圧(V)100~242消費電力(W)1.2材質レンズ:ガラス、カバー:鋼板(クールホワイト艶消し仕上)蓄電池タイプニッケル水素蓄電池演色指数(Ra)70埋込穴(Φmm)100埋込高(mm)74質量(kg)0.6色温度(K)5000仕様点検スイッチ付/充電モニター(緑)付/自己点検スイッチ付
RE450 TP-LINKRE450TP-LINK
7,398税込8,138
1個
当日出荷
AC1750 Dual Band Wireless Wall Plugged Range Extender、Qualcomm、1300Mbps at 5GHz + 450Mbps at 2.4GHz、802.11ac/a/b/g/n、1 10/100/1000M LAN、Ranger Extender button、LED on/off button、power on/off button、Range extender mode、3 fixed antennas
電源100~240VAC、50/60Hz伝送速度(Mbps)5GHz:Up to 1300Mbps、2.4GHz:Up to 450Mpbs伝送方法IEEE802.11ac、IEEE 802.11a、IEEE 802.11n、IEEE 802.11g、IEEE 802.11b周波数(GHz)2.4/5(11ac)商品タイプWi-Fi5 中継器
モバイルバッテリー 10000mAh 薄型 軽量 35W PSE適合 半固体リチウム iPhone Android 対応 LED残量1%表示 エレコムモバイルバッテリー 10000mAh 薄型 軽量 35W PSE適合 半固体リチウム iPhone Android 対応 LED残量1%表示エレコム
5,898税込6,488
1個
翌々日出荷
半固体リチウムイオン電池を採用した次世代モバイルバッテリーです。猛暑や極寒の環境でも使用でき、発火しにくい高い安全性と約2000サイクルの長寿命、優れた携帯性を実現。どこへでも持ち運べて、安心して使えます。さらに、バッテリー残量はLEDパネルに1%刻みで表示されるので、必要なタイミングで効率よく充電できます。
用途半固体リチウムイオン電池を採用し、高い安全性・長寿命・幅広い使用温度範囲・高い携帯性を備えた、10000mAhのモバイルバッテリーです。 。半固体電池は、電解液のゲル化により液漏れを防ぎ、可燃性有機電解液の使用量を低減することで、内部短絡時の可燃性ガスの発生・放出を抑制し、安全性を高めます。 。従来のリチウムイオン電池(※)を使うモバイルバッテリーのサイクル寿命は約500回。半固体リチウムイオン電池は、電解液をゲル状にすることで化学的安定性が高まり、約2000回と従来の約4倍の電池寿命を実現しています。 ※液体電解質のリチウムイオン電池 。従来の一般的なモバイルバッテリーの放電温度範囲は0℃~40℃ですが、本製品は-15℃~45℃まで対応。 幅広い温度環境で使用できるため、猛暑や極寒の土地でも安心して使えます。 。※-15℃~45℃は放電時の環境温度です。接続機器や本製品の条件により、出力が低下・停止する場合があります。 。※本製品は防水・防塵仕様ではありません。 。安全性が高い設計ながら、携帯性を犠牲にしないサイズと重量を実現しています。 。USB Type-C(TM)ポート×2、USB-A×1を搭載し、最大で3台の機器を同時に充電できます。 。※3ポートの同時出力時は、合計最大20Wを分配して充電を行います。 。USB Type-Cポートの単独使用でUSB Power Deliveryの最大35W(PPS最大33W)出力が可能。スマートフォンやタブレットはもちろん、Macbook Airなどのノートパソコンも充電できます。 。※35W以下のUSB Type-C入力に対応したパソコンに限ります。 。USB Power Delivery(PD)規格およびPPS規格に対応。接続機器に応じて電圧や電流を自動調整するため、iPhoneなどのスマートフォンやタブレット等を効率的に充電できます。 。※USB Power Deliveryとは、アダプターと接続機器間で情報をやり取りすることで、その機器間における最適な電力を選択し、高速充電を実現するUSB規格です。PPS(Programmable Power Supply)とは、0.02V単位で電圧を調整し、最適な電力で効率的に供給することができるUSB Power Deliveryのオプション規格です。 。充放電回数に基づいて、電池の健康状態を自動で診断してLED表示する”Health Monitor”機能を搭載しています。買い替えや点検の目安として活用できます。 。※本機能の点灯状態にかかわらず、膨張・異臭・異常発熱などが見られた場合は、直ちに使用を中止してください。 。本体充電用ケーブルを接続したままで、モバイルバッテリーとスマートフォンをまとめて充電できる”まとめて充電”に対応しています。 。※本製品はパススルー充電に対応し、バッテリーを介さずに充電器から接続機器へ直接充電するため、電池の劣化を抑えられます。 。低電流モードによりBluetooth(R)ヘッドセット・イヤホンなどの小型電子機器を最適な電流で充電できます。 。※USB-Aポートのみ対応します。 。接続機器を見分けて最適な充電を行う”おまかせ充電”に対応しています。 。※USB-Aポートのみ対応します。 。Nintendo Switch(TM) 2/Nintendo Switch(TM)/Nintendo Switch Lite(TM)の充電が可能です。 。※動作モードによっては充電しながらのゲームプレイができない場合があります。また、Nintendo Switch(TM) 2/Nintendo Switch(TM)ではドック併用での使用には対応していません。 。本製品(バッテリー容量10000mAh)で、1800mAhのスマートフォンを約3.3回、3000mAhのスマートフォンを約1.9回充電可能です。 。※満充電した本製品で電源オフの状態のスマートフォンを充電する際の目安回数です。充電中に電源を入れたり、機器を使用したりしている場合は記載の数値まで充電できない場合があります。 。LEDパネルでバッテリー残量を1%単位で確認しながら使えます。事前にモバイルバッテリーを充電する際などに便利です。 。指紋や汚れが付きにくい塗装仕上げなので、長く綺麗に使えます。 。電池容量が160Wh(43,243mAh)以下であるため、機内持ち込みも可能です。 。※航空会社の規定によって例外がある場合があります。 。Thermal Protectionを搭載し、通電時に温度を監視・制御することで、お使いの機器を守ります。 。過充電・過放電・過電流防止機能および短絡保護機能と温度検知機能の5つの保護機能を備えた安心の回路設計です。 。日本の電気用品安全法(PSE)の技術基準に適合した安全性の高い商品です。 。内蔵の充電式リチウムイオン電池は、JIS C 62133-2:2020およびJIS C 8715-2:2024に準拠した安全設計です。 。筐体には再生プラスチックを採用しています。 。管理された森林から生産された紙を使用し、環境負荷の低い、プラスチックレスパッケージを実現しています。 。※工場出荷時に70%程度充電されています。充電式リチウムイオン電池は時間とともに放電するので、ご使用になる前に充電することを推奨します。 。※ケーブルを挿したままにするとバッテリーの残量が減ってしまいます。使用しない場合は必ずケーブルを外してください。 。※本製品を廃棄するときは、地方自治体の条例に従ってください。条例の内容については、各地方自治体にお問い合わせください。 。※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum. 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品本体の主たる構成部品や構成要素の原料に占めるリサイクル原料の割合が10%を超えている製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器または外装箱に持続可能な森林資源から調達された紙材を使用した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。付属品絶縁シール×1ミッドナイト質量(g)220出力USB Type-C1/C2使用温度範囲充電時コネクタ形状【電源入力側】USB Type-C(TM)ポート×2【電源出力側】USB Type-Cポート×2、USB-Aポート×1対応機種iPhoneおよびUSB端子で充電するスマートフォン、タブレット、パソコン、他小型電子機器定格容量【電池】3.85V/5000mAh×2 38.5Wh外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約70×約19×約114.6充電時間約2時間 ※製品本体のみを充電した場合の目安時間です。スマートフォンなどのモバイル機器を接続した場合は記載の時間では充電できません。電池充電式リチウムイオン電池保証期間1年間定格入力【電圧/電流】USB Type-C1/C2ポート連続使用回数2000回
モバイルバッテリー 10000mAh 巻き取りケーブル一体型 35W PD対応 LED残量パネル PSE適合 ノートPC対応 エレコムモバイルバッテリー 10000mAh 巻き取りケーブル一体型 35W PD対応 LED残量パネル PSE適合 ノートPC対応エレコム
5,898税込6,488
1個
翌々日出荷
スッと伸ばして、くるっと収納!持ち運びに便利な本体一体型の巻き取り式USB Type-C(TM)ケーブルを備えたモバイルバッテリーです。最大出力35Wなので、スマートフォンやタブレットはもちろん、ノートパソコンの充電も可能。容量10000mAhで外出先でも安心して充電できます。ケーブルを持ち忘れる心配がなく、必要な長さに調節して使用できます。
用途本体一体型の巻き取り式USB Type-C(TM)ケーブルを備えた、容量10000mAhのモバイルバッテリーです。 。本体一体型ケーブルは巻き取り式のため、使用後はケーブルを巻き取って、すっきりと収納可能。ケーブルの長さは約62cmあり、必要な分だけ引き出して充電しながらスマートフォンを使用できます。 。一体型のUSB Type-Cケーブルに加え、USB Type-Cポート×1とUSB-Aポート×1も搭載しています。 。※複数の機器を同時に充電する場合は、1ポート/1ケーブルあたりの出力が低下するため、ご使用の機器によっては充電できない場合があります。 。※同時出力時は、2ポートでも2ポート/1ケーブルでも、合計最大15Wを分配して充電を行います。 。最大35Wの高出力でスマートフォンやタブレットを充電できるのはもちろん、MacBook Airなどのノートパソコンにも対応しているため、外出先で急にバッテリーが切れても安心です。 。※一体型のUSB Type-Cケーブル、またはUSB Type-Cポートの単独出力時に限ります。 。※35W以下のUSB Type-C入力に対応したパソコンに限ります。 。USB-Aポートの単独使用時は最大22.5Wの出力が可能です。 。モバイルバッテリーはUSB Type-C充電式です。AC充電器に接続して充電してください。 。※AC充電器は同梱しておりません。別途ご購入またはご用意ください。 。※AC充電器は35W以上を推奨します。35W未満のAC充電器で充電した場合や、USB Type-C - USB-Aケーブルで充電した場合、パッケージやHPに記載の時間では満充電にならない場合があります。 。本体充電用ケーブルを接続したままで、モバイルバッテリーとスマートフォンをまとめて充電できる”まとめて充電”に対応しています。 。※本製品はパススルー充電に対応しており、バッテリーを介さずに充電器から接続機器へ直接充電するため、電池の劣化を抑えられます。 。低電流モードによりBluetooth(R)ヘッドセット・イヤホンなどの小型電子機器を最適な電流で充電できます。 。※USB-Aポートのみ対応します。 。接続機器を見分けて最適な充電を行う”おまかせ充電”に対応しています。 。※USB-Aポートのみ対応します。 。USB Power Delivery(PD)規格およびPPS規格に対応。接続機器に応じて電圧や電流を自動調整するため、iPhoneなどのスマートフォンやタブレット等を効率的に充電できます。 。※USB Power Deliveryとは、アダプターと接続機器間で情報をやり取りすることで、その機器間における最適な電力を選択し、高速充電を実現するUSB規格です。PPS(Programmable Power Supply)とは、0.02V単位で電圧を調整し、最適な電力で効率的に供給することができるUSB Power Deliveryのオプション規格です。 。本製品(バッテリー容量10000mAh)で、1800mAhのスマートフォンを約3.3回、3000mAhのスマートフォンを約1.9回充電可能です。 。※満充電した本製品で電源オフの状態のスマートフォンを充電する際の目安回数です。充電中に電源を入れたり、機器を使用したりしている場合は記載の数値まで充電できない場合があります。 。LEDパネルでバッテリー残量を1%単位で確認しながら使えます。事前にモバイルバッテリーを充電する際などに便利です。 。NINTENDO SWITCH(TM) 2/NINTENDO SWITCH(TM)/NINTENDO SWITCH Lite(TM)対応です。 。※ドックでの使用に対応していません。 。約1000回繰り返し使用可能な充電式リチウムイオン電池を搭載しています。 。Thermal Protectionを搭載し、製品温度の上昇を監視・制御。自動で出力をコントロールし、お使いの機器を守ります。 。過充電・過放電・過電流防止機能および短絡保護機能と温度検知機能の5つの保護機能を備えた安心の回路設計です。 。電池容量が160Wh(43,243mAh)以下であるため、機内持ち込みも可能です。 。※航空会社の規定によって例外がある場合があります。 。日本の電気用品安全法(PSE)の技術基準に適合した安全性の高い商品です。 。内蔵の充電式リチウムイオン電池は、JIS C 62133-2:2020およびJIS C 8715-2:2024に準拠した安全設計です。 。※工場出荷時に70%程度充電されています。充電式リチウムイオン電池は時間とともに放電するので、ご使用になる前に充電することを推奨します。 。※ケーブルを挿したままにしておくとバッテリーの残量が減ってしまいます。使用しないときは、必ずケーブルを外してください。 。※一体型USB Type-CケーブルおよびUSB Type-Cポートのいずれからも本製品を充電できますが、同時に入力することはできません。 。※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum. 。本製品は、一般社団法人JBRCの回収対象製品であり、回収協力自治体や協力店(家電量販店・ホームセンターなど)で回収が可能です。 。※JBRCのホームページでお住まいの地域の回収協力自治体・協力店をご確認ください。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品本体の主たる構成部品や構成要素の原料に占めるリサイクル原料の割合が10%を超えている製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器または外装箱に持続可能な森林資源から調達された紙材を使用した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。付属品絶縁シート×2ブラック質量(g)220使用温度範囲(℃)0~40最大出力(W)USB Type-C1ポート/本体一体型USB Type-Cケーブル:35(PPS1/PPS2:33/35)、USB-A1:22.5、2ポート以上同時接続時:15コネクタ形状【入力側】USB Type-Cポート×1、本体一体型USB Type-Cケーブル(オス)×1、【出力側】USB Type-Cポート×1、USB-Aポート×1、本体一体型USB Type-Cケーブル(オス)×1出力電圧(V)3.3/5/9/10/11/12/15/16/20定格入力電圧(V)5/9/12/15/20出力電流(A)1.5/1.75/2/2.25/2.33/2.35/2.92/3対応機種iPhoneおよびUSB端子で充電するスマートフォン、タブレット、パソコン、他小型電子機器外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)51×37×82バッテリー充電式リチウムイオン電池充電時間約2時間※製品本体のみを充電した場合の目安時間です。スマートフォンなどのモバイル機器を接続した場合は記載の時間では充電できません。定格入力電流(A)3/2.92/2.33/1.75(最大35W)バッテリー電圧(V)3.65保証期間1年間安全規格【電気用品安全法】○PSE 特定以外の電気用品バッテリー容量(mAh)10000繰り返し使用1000回バッテリー容量(Wh)36.5
モバイルバッテリー コンセント一体型 10000mAh PD 35W PPS対応 USB-Cケーブル内蔵 2台同時 LED残量1%表示 エレコムモバイルバッテリー コンセント一体型 10000mAh PD 35W PPS対応 USB-Cケーブル内蔵 2台同時 LED残量1%表示エレコム
5,598税込6,158
1個
翌々日出荷
AC充電器としても使える2in1タイプのモバイルバッテリーです。10000mAhの大容量にUSB Type-C(TM)ケーブルが一体化されているため、外出先でも安心して充電できます。バッテリー残量はLEDパネルで1%単位で確認できます。USB Power Delivery対応です。
用途AC充電器と、USB Type-C(TM)ケーブルを一体化したモバイルバッテリーです。USB Power Delivery対応です。 。バッテリー・AC充電器・ケーブル一体型なので、旅行や出張に大活躍。これひとつでお出かけの際も持ち運べます。 。モバイルバッテリー使用時は、USB Power Deliveryにより最大30Wでスマートフォンを高速充電できます。外出先の急な充電切れにも安心です。 。本製品をコンセントに挿した状態でスマートフォンを接続することで、AC充電器として使えます。 。一体型ケーブルに加えて、USB Type-Cポートを1つ搭載しています。USB Type-Cポートに別売のケーブルを接続することで、2台のスマートフォンなどを同時に充電可能です。 。※AC充電器として使用する場合は計18W、モバイルバッテリーとして使用する場合は計20Wを2台に電力分配して充電を行います。 。AC充電器として、USB Power Deliveryによる最大35W出力に対応。スマートフォンやタブレットはもちろん、MacBook Airなどのノートパソコンにも充電可能です。 。※AC充電器として使用し、35W以下のUSB Type-C入力に対応したパソコンに限ります。 。USB Power DeliveryおよびPPS規格に対応。機器に応じて電圧、電流が変化するため、幅広い機種を充電できます。 。※USB Power Deliveryとは、アダプターと接続機器間で情報をやり取りすることで、その機器間における最適な電力を選択し、高速充電を実現するUSB規格です。 。※PPS(Programmable Power Supply)とは、0.02V単位で電圧を調整し、最適な電力で効率的に供給することができるUSB Power Deliveryのオプション規格です。 。※USB Type-Cポートまたは一体型USB Type-Cケーブルを単独で使用した場合、AC充電器として使用時PD最大35W/PPS最大30W、モバイルバッテリーとして使用時PD最大30W/PPS最大30Wとなります。 。スマートフォンなどへの充電と、本製品への充電も同時に行える”まとめて充電”に対応しています。 。※スマートフォンへ優先的に充電されます。 。※本製品はパススルー充電に対応しており、バッテリーを介さずに充電器から接続機器へ直接充電するため、電池の劣化を抑えられます。 。コンセントに挿すだけで本製品を充電できます。充電時間は約2時間です。 。※本製品のみを充電した場合の目安時間です。 。電源プラグ部分にはスイングプラグ機構を採用。回転させて本体に収納できるためスマートに持ち運べます。 。本製品(バッテリー容量10000mAh)で、1800mAhのスマートフォンを約3.3回、3000mAhのスマートフォンを約1.9回充電可能です。 。※満充電した本製品で電源オフの状態のスマートフォンを充電する際の目安回数です。充電中に電源を入れたり、機器を使用したりしている場合は記載の数値まで充電できない場合があります。 。LEDパネルでバッテリー残量を1%単位で確認しながら使えます。事前にモバイルバッテリーを充電する際などに便利です。 。NINTENDO SWITCH(TM) 2/NINTENDO SWITCH(TM)/NINTENDO SWITCH Lite(TM)対応です。 。※ドックでのご利用に対応しておりません。 。GaN II Plus(窒化ガリウム)ICを採用し、高出力ながら製品の小型化及び軽量化を実現しました。 。一般的なモバイルバッテリーの約2倍となる、約1000回繰り返し使える、長寿命な充電式リチウムイオン電池を搭載しています。 。内蔵の充電式リチウムイオン電池は、JIS C 62133-2:2020およびJIS C 8715-2:2024に準拠した安全設計です。 。日本の電気用品安全法(PSE)の技術基準に適合した安全性の高い商品です。 。Thermal Protectionを搭載し、製品温度の上昇を監視・制御。自動で出力をコントロールし、お使いの機器を守ります。 。過充電・過放電・過電流防止機能および短絡保護機能と温度検知機能の5つの保護機能を備えた安心の回路設計です。 。電池容量が160Wh(43,243mAh)以下であるため、機内持ち込みも可能です。 。※航空会社の規定によって例外がある場合があります。 。※工場出荷時に70%程度充電されています。充電式リチウムイオン電池は時間とともに放電するので、ご使用になる前に充電することを推奨します。 。※USB Type-Cポートにケーブルを挿したままにすると、バッテリーの残量が減ってしまいます。使用しない場合は必ずケーブルを外してください。 。※本製品とスマートフォンを接続するケーブルは付属していません。 。※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum. 。本製品は、一般社団法人JBRCの回収対象製品であり、回収協力自治体や協力店(家電量販店・ホームセンターなど)で回収が可能です。 。※JBRCのホームページでお住まいの地域の回収協力自治体・協力店をご確認ください。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器または外装箱に持続可能な森林資源から調達された紙材を使用した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。付属品絶縁シール×2質量(g)約260外形寸法(mm)幅約51×奥行約31×高さ約107.5出力USB Type-Cポート/USB Type-Cケーブル、USB Type-Cポート[9W(5V/1.8A)]+USB Type-Cケーブル[9W(5V/1.8A)]、USB Type-Cポート/USB Type-Cケーブル、USB Type-Cポート[10W(5V/2A)]+USB Type-Cケーブル[10W(5V/2A)]コネクタ形状(電源出力側)USB Type-Cポート×1、本体一体型USB Type-Cケーブル×1対応機種iPhoneおよびUSB端子で充電するパソコン、スマートフォン・タブレット・他小型電子機器定格入力電流(A)最大1.5使用電池充電式リチウムイオン電池保証期間1年間定格入力USB Type-Cポート/USB Type-Cケーブル
モバイルバッテリー 10000mAh 巻き取りケーブル一体型 35W PD対応 LED残量パネル PSE適合 ノートPC対応 エレコムモバイルバッテリー 10000mAh 巻き取りケーブル一体型 35W PD対応 LED残量パネル PSE適合 ノートPC対応エレコム
4,398税込4,838
1個
翌々日出荷
スッと伸ばして、くるっと収納!持ち運びに便利な本体一体型の巻き取り式USB Type-C(TM)ケーブルを備えたモバイルバッテリーです。最大出力35Wなので、スマートフォンやタブレットはもちろん、ノートパソコンの充電も可能。容量10000mAhで外出先でも安心して充電できます。ケーブルを持ち忘れる心配がなく、必要な長さに調節して使用できます。
用途本体一体型の巻き取り式USB Type-C(TM)ケーブルを備えた、容量10000mAhのモバイルバッテリーです。 。本体一体型ケーブルは巻き取り式のため、使用後はケーブルを巻き取って、すっきりと収納可能。ケーブルの長さは約62cmあり、必要な分だけ引き出して充電しながらスマートフォンを使用できます。 。一体型のUSB Type-Cケーブルに加え、USB Type-Cポート×1とUSB-Aポート×1も搭載しています。 。※複数の機器を同時に充電する場合は、1ポート/1ケーブルあたりの出力が低下するため、ご使用の機器によっては充電できない場合があります。 。※同時出力時は、2ポートでも2ポート/1ケーブルでも、合計最大15Wを分配して充電を行います。 。最大35Wの高出力でスマートフォンやタブレットを充電できるのはもちろん、MacBook Airなどのノートパソコンにも対応しているため、外出先で急にバッテリーが切れても安心です。 。※一体型のUSB Type-Cケーブル、またはUSB Type-Cポートの単独出力時に限ります。 。※35W以下のUSB Type-C入力に対応したパソコンに限ります。 。USB-Aポートの単独使用時は最大22.5Wの出力が可能です。 。モバイルバッテリーはUSB Type-C充電式です。AC充電器に接続して充電してください。 。※AC充電器は同梱しておりません。別途ご購入またはご用意ください。 。※AC充電器は35W以上を推奨します。35W未満のAC充電器で充電した場合や、USB Type-C - USB-Aケーブルで充電した場合、パッケージやHPに記載の時間では満充電にならない場合があります。 。本体充電用ケーブルを接続したままで、モバイルバッテリーとスマートフォンをまとめて充電できる”まとめて充電”に対応しています。 。※本製品はパススルー充電に対応しており、バッテリーを介さずに充電器から接続機器へ直接充電するため、電池の劣化を抑えられます。 。低電流モードによりBluetooth(R)ヘッドセット・イヤホンなどの小型電子機器を最適な電流で充電できます。 。※USB-Aポートのみ対応します。 。接続機器を見分けて最適な充電を行う”おまかせ充電”に対応しています。 。※USB-Aポートのみ対応します。 。USB Power Delivery(PD)規格およびPPS規格に対応。接続機器に応じて電圧や電流を自動調整するため、iPhoneなどのスマートフォンやタブレット等を効率的に充電できます。 。※USB Power Deliveryとは、アダプターと接続機器間で情報をやり取りすることで、その機器間における最適な電力を選択し、高速充電を実現するUSB規格です。PPS(Programmable Power Supply)とは、0.02V単位で電圧を調整し、最適な電力で効率的に供給することができるUSB Power Deliveryのオプション規格です。 。本製品(バッテリー容量10000mAh)で、1800mAhのスマートフォンを約3.3回、3000mAhのスマートフォンを約1.9回充電可能です。 。※満充電した本製品で電源オフの状態のスマートフォンを充電する際の目安回数です。充電中に電源を入れたり、機器を使用したりしている場合は記載の数値まで充電できない場合があります。 。LEDパネルでバッテリー残量を1%単位で確認しながら使えます。事前にモバイルバッテリーを充電する際などに便利です。 。NINTENDO SWITCH(TM) 2/NINTENDO SWITCH(TM)/NINTENDO SWITCH Lite(TM)対応です。 。※ドックでの使用に対応していません。 。約1000回繰り返し使用可能な充電式リチウムイオン電池を搭載しています。 。Thermal Protectionを搭載し、製品温度の上昇を監視・制御。自動で出力をコントロールし、お使いの機器を守ります。 。過充電・過放電・過電流防止機能および短絡保護機能と温度検知機能の5つの保護機能を備えた安心の回路設計です。 。電池容量が160Wh(43,243mAh)以下であるため、機内持ち込みも可能です。 。※航空会社の規定によって例外がある場合があります。 。日本の電気用品安全法(PSE)の技術基準に適合した安全性の高い商品です。 。内蔵の充電式リチウムイオン電池は、JIS C 62133-2:2020およびJIS C 8715-2:2024に準拠した安全設計です。 。※工場出荷時に70%程度充電されています。充電式リチウムイオン電池は時間とともに放電するので、ご使用になる前に充電することを推奨します。 。※ケーブルを挿したままにしておくとバッテリーの残量が減ってしまいます。使用しないときは、必ずケーブルを外してください。 。※一体型USB Type-CケーブルおよびUSB Type-Cポートのいずれからも本製品を充電できますが、同時に入力することはできません。 。※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum. 。本製品は、一般社団法人JBRCの回収対象製品であり、回収協力自治体や協力店(家電量販店・ホームセンターなど)で回収が可能です。 。※JBRCのホームページでお住まいの地域の回収協力自治体・協力店をご確認ください。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品本体の主たる構成部品や構成要素の原料に占めるリサイクル原料の割合が10%を超えている製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器または外装箱に持続可能な森林資源から調達された紙材を使用した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。付属品絶縁シート×2質量(g)220規格電気用品安全法/○PSE 特定以外の電気用品出力USB Type-C1ポート/本体一体型USB Type-Cケーブル使用温度範囲使用温度定格入力電圧(V)5/9/12/15/20対応機種iPhoneおよびUSB端子で充電するスマートフォン、タブレット、パソコン、他小型電子機器定格容量電池:3.65V/10000mAh 36.5Wh外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約51×37×82充電時間約2時間 ※製品本体のみを充電した場合の目安時間です。スマートフォンなどのモバイル機器を接続した場合は記載の時間では充電できません。定格入力電流(A)3/3/2.92/2.33/1.75(最大35W)電池充電式リチウムイオン電池保証期間1年間繰り返し使用1000回
メタルハライドランプ(FECマルチハイエースH) 岩崎電気メタルハライドランプ(FECマルチハイエースH)岩崎電気(9件のレビュー)
14,980税込16,478
1個
当日出荷
電球の種類メタルハライドランプ
ツイン蛍光灯 ツイン1(2本ブリッジ) Panasonic(パナソニック)ツイン蛍光灯 ツイン1(2本ブリッジ)Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
1,998税込2,198
1本
当日出荷
光色ナチュラル色種別27形長さ(mm)245質量(g)106口金GY10q-4定格消費電力(W)27全光束(Lm)1855定格寿命(時間)7500バルブ径(Φmm)20色温度(K)5000適合点灯管FG-1EL、FG-1PL、(電子点灯管)FE1E電球の種類コンパクト蛍光灯
LED投光器 交換電球【40000時間】 アイリスオーヤマLED投光器 交換電球【40000時間】アイリスオーヤマ(19件のレビュー)
4,398税込4,838
1個ほか
当日出荷から翌々日出荷
【E26/E39】【IP65】投光器に使えるLED電球です。口金サイズが合えば、いまお使いの投光器にそのままできます。LED特有の光の波長で虫がよりにくいです。白熱球に比べ赤外線がすくないため、光線に熱が少なく夏場や閉ざされた空間などでも快適にご使用いただけます。 ↓↓アイリスオーヤマは屋外照明のラインナップ多数!違いが一目でわかる「屋外照明_ラインナップ表」もご覧ください↓↓
用途適合口金サイズ照明の交換電球として色温度(K)6500配光角度(°)120演色指数(Ra)80以上材質アルミ、ポリカーボネート、PBT使用場所屋内・屋外兼用光色昼光色電球の種類LED保護等級IP65
モバイルバッテリー 10000mAh 小型 軽量 22.5W充電 3ポート(Type-C×2/USB-A) ケーブルストラップ付 エレコムモバイルバッテリー 10000mAh 小型 軽量 22.5W充電 3ポート(Type-C×2/USB-A) ケーブルストラップ付エレコム
3,698税込4,068
1個
翌々日出荷
ケーブル忘れの心配は無用!ケーブルストラップ付きで、持ち運びに便利なモバイルバッテリーです。大容量の10000mAhで、外出先でも安心して充電できます。厚さ約16mmの手のひらサイズで、ポーチやポケットにもすっきり収まり、手軽に持ち運べます。LEDパネルでバッテリー残量を1%単位で確認しながら使用できます。
用途USB Type-C(TM)ケーブルストラップ付き10000mAh容量のモバイルバッテリーです。 。厚さ約16mmの手のひらサイズで、ポーチや小さなバッグ、ポケットにもすっきり収まります。ケーブルストラップ付きなので、外出時や出張、旅行でも大活躍。これひとつで、お出かけの際も気軽に持ち運べます。 。最大出力22.5Wだから、スマートフォンを高速充電可能。外出先での急な充電切れの際も安心です。 。※1ポートからの単独出力の場合に限ります。 。※USB Type-C1ポート/USB-A1ポートの出力22.5Wは、HUAWEI機器のみに対応しています。 。USB Type-Cポート×2とUSB-Aポート×1を搭載しています。 。※複数の機器を同時に充電する場合は、1ポート/1ケーブルあたりの出力が低下するため、ご使用の機器によっては充電できない場合があります。 。※同時出力時は、2ポートでも3ポートでも、合計最大出力15Wを分配して充電を行います。 。モバイルバッテリーはUSB Type-C充電式です。AC充電器に接続して充電してください。 。※AC充電器は18W以上を推奨します。18W未満のAC充電器で充電した場合や、USB Type-C - USB-Aケーブルで充電した場合、パッケージやHPに記載の時間では満充電にならない場合があります。 。モバイルバッテリーとスマートフォンをまとめて充電できる”まとめて充電”に対応しています。 。※本製品はパススルー充電に対応しており、バッテリーを介さずに充電器から接続機器へ直接充電するため、電池の劣化を抑えられます。 。低電流モードによりBluetooth(R)ヘッドセット・イヤホンなどの小型電子機器を最適な電流で充電できます。 。※USB-Aポートのみ対応します。 。接続機器を見分けて最適な充電を行う”おまかせ充電”に対応しています。 。※USB-Aポートのみ対応します。 。USB Power Delivery(PD)規格およびPPS規格に対応。接続機器に応じて電圧や電流を自動調整するため、iPhoneなどのスマートフォンやタブレット等を効率的に充電できます。 。※USB Power Deliveryとは、アダプターと接続機器間で情報をやり取りすることで、その機器間における最適な電力を選択し、高速充電を実現するUSB規格です。PPS(Programmable Power Supply)とは、0.02V単位で電圧を調整し、最適な電力で効率的に供給することができるUSB Power Deliveryのオプション規格です。 。本製品(バッテリー容量10000mAh)で、1800mAhのスマートフォンを約3.3回、3000mAhのスマートフォンを約1.9回充電可能です。 。※満充電した本製品で電源オフの状態のスマートフォンを充電する際の目安回数です。充電中に電源を入れたり、機器を使用したりしている場合は記載の数値まで充電できない場合があります。 。LEDパネルでバッテリー残量を1%単位で確認しながら使えます。事前にモバイルバッテリーを充電する際などに便利です。 。NINTENDO SWITCH(TM) 2/NINTENDO SWITCH(TM)/NINTENDO SWITCH Lite(TM)対応です。 。※ドックでのご使用に対応していません。 。約500回繰り返し使用可能な充電式リチウムイオン電池を搭載しています。 。※実際の使用環境や管理方法によって、寿命や性能の低下速度は変わるため、適切な充電・保管が重要です。 。過充電・過放電・過電流防止機能および短絡保護機能と温度検知機能の5つの保護機能を備えた安心の回路設計です。 。ストラップ型のUSB Type-Cケーブルが付属していて、モバイルバッテリーにぶら下げたまま持ち運べるので、ケーブルを忘れてしまう心配がありません。 。電池容量が160Wh(43,243mAh)以下であるため、機内持ち込みも可能です。 。※航空会社の規定によって例外がある場合があります。 。日本の電気用品安全法(PSE)の技術基準に適合した安全性の高い商品です。 。内蔵の充電式リチウムイオン電池は、JIS C 62133-2:2020およびJIS C 8715-2:2024に準拠した安全設計です。 。※工場出荷時に70%程度充電されています。充電式リチウムイオン電池は時間とともに放電するので、ご使用になる前に充電することを推奨します。 。※USB Type-Cポートにケーブルを挿したままにすると、バッテリーの残量が減ってしまいます。使用しない場合は必ずケーブルを外してください。 。※USB Type-CケーブルおよびUSB Type-Cポートのいずれからも本製品を充電できますが、同時に入力することはできません。 。※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum. 。本製品は、一般社団法人JBRCの回収対象製品であり、回収協力自治体や協力店(家電量販店・ホームセンターなど)で回収が可能です。 。※JBRCのホームページでお住まいの地域の回収協力自治体・協力店をご確認ください。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品本体の主たる構成部品や構成要素の原料に占めるリサイクル原料の割合が10%を超えている製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。質量(g)180使用温度範囲(℃)0~30定格入力電圧(V)5/9対応機種iPhoneおよびUSB端子で充電するスマートフォン、タブレット、他小型電子機器外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)70.4×16.4×113.8定格入力電流(A)3/2(最大18W)保証期間1年間安全規格【電気用品安全法】○PSE 特定以外の電気用品繰り返し使用500回
テンキー サンワサプライテンキーサンワサプライ
6,998税込7,698
1個
当日出荷
専用ソフトでスタンダード日本語109キーボードの機能を割り付けることができます。モードを切り替えることにより、4つの割り付け専用キー以外にも、Enterキー以外のすべてのキーに割り付けが可能です。Enterキー以外の割り付け可能キー(4つの割り付け専用キーを除く)は、割り付けモード時のみ割り付け機能が使用できます。テンキーモード時には、通常の数字入力が可能になります。また、テンキーモード時にNumLockを解除すると、LEDの色は消え、カーソルキー入力が可能になります。割り付けた機能はテンキーのメモリーに記憶されているので、一度設定すればドライバの入っていないパソコンでも同じ機能が使えます。キートップのカバーが外れるので、割り付けた文字のシールなどを貼ることができます。デスクトップキーボードと同じ19mmキーピッチを採用しています。普通のデスクトップキーボードのしっかりした深めのメンブレンキー方式です。NumLock非連動の安心設計です。
仕様USBハブ:あり(USB2.0ハブ×2ポート)、静音:なし、アイソレーション:なし、角度調節:なし、防水防塵規格:なし、抗菌加工:なしセット内容製品本体、取扱説明書、保証書(パッケージに記載)、キートップ引き抜き工具ケーブル長(m)0.8対応OSWindows:11/10/8.1/8/7コネクタ形状USB Aコネクタ接続方式有線対応機種USBポートを持ち、Windowsの動作するノートパソコン動作力50±7gインターフェースUSB※USB2.0・USB3.0の環境でも動作キー数23キー※23キー+切替ボタンキー方式メンブレンキーストローク(mm)4.0±0.5印刷方式シルク印刷キーピッチ(mm)19
モバイルバッテリー 10000mAh 小型 軽量 15W 残量表示 USB-C USB-A エレコムモバイルバッテリー 10000mAh 小型 軽量 15W 残量表示 USB-C USB-Aエレコム
2,198税込2,418
1個
翌々日出荷
最大出力15Wの10000mAhモバイルバッテリーです。約180gと軽量かつコンパクトなカードサイズで、毎日の持ち運びに便利です。LEDパネルでバッテリー残量を1%単位で確認しながら使用できます。
用途10000mAh容量のモバイルバッテリーです。 。約180gと軽量でコンパクト、毎日持ち歩けるカードサイズです。これひとつで、お出かけの際も気軽に持ち運べます。 。LEDパネルでバッテリー残量を1%単位で確認しながら使えます。事前にモバイルバッテリーを充電する際などに便利です。 。最大出力15Wで、スマートフォンやタブレットなどを充電できます。外出先での急な充電切れの際も安心です。 。1ポートからの単独出力の場合に限ります。 。USB Type-C(TM)ポートとUSB-Aポートを搭載しています。 。複数の機器を同時に充電する場合は、1ポート/1ケーブルあたりの出力が低下するため、ご使用の機器によっては充電できない場合があります。 。同時出力時は合計最大出力15Wを分配して充電を行います。 。モバイルバッテリーはUSB Type-C充電式です。AC充電器に接続して充電してください。 。AC充電器は15W以上を推奨します。15W未満のAC充電器で充電した場合や、USB Type-C - USB-Aケーブルで充電した場合、パッケージやHPに記載の時間では満充電にならない場合があります。 。モバイルバッテリーとスマートフォンをまとめて充電できる”まとめて充電”に対応しています。 。本製品はパススルー充電に対応しています。バッテリーを介さずに充電器から接続機器へ直接充電するため、電池の劣化を抑えられます。 。低電流モードによりBluetooth(R)ヘッドセット・イヤホンなどの小型電子機器を最適な電流で充電できます。 。USB-Aポートのみ対応します。 。接続機器を見分けて最適な充電を行う”おまかせ充電”に対応しています。 。USB-Aポートのみ対応します。 。本製品(バッテリー容量10000mAh)で、1800mAhのスマートフォンを約3.3回、3000mAhのスマートフォンを約1.9回充電可能です。 。満充電した本製品で電源オフの状態のスマートフォンを充電する際の目安回数です。充電中に電源を入れたり、機器を使用したりしている場合は記載の数値まで充電できない場合があります。 。Nintendo Switch(TM) 2/Nintendo Switch(TM)/Nintendo Switch Lite(TM)の充電が可能です。 。Nintendo Switchシリーズは動作モードによっては充電しながらのゲームプレイができない場合があります。また、Nintendo Switch2、Nintendo Switchではドック併用での使用には対応していません。 。約500回繰り返し使用可能な充電式リチウムイオン電池を搭載しています。 。実際の使用環境や管理方法によって、寿命や性能の低下速度は変わるため、適切な充電・保管が重要です。 。Thermal Protectionを搭載し、製品温度の上昇を監視・制御。自動で出力をコントロールし、お使いの機器を守ります。 。過充電・過放電・過電流防止機能および短絡保護機能と温度検知機能の5つの保護機能を備えた安心の回路設計です。 。電池容量が160Wh(43,243mAh)以下であるため、機内持ち込みも可能です。 。航空会社の規定によって例外がある場合があります。 。日本の電気用品安全法(PSE)の技術基準に適合した安全性の高い商品です。 。内蔵の充電式リチウムイオン電池は、JIS C 62133-2:2020およびJIS C 8715-2:2024に準拠した安全設計です。 。工場出荷時に70%程度充電されています。充電式リチウムイオン電池は時間とともに放電するので、ご使用になる前に充電することを推奨します。 。ケーブルを挿したままにすると、バッテリーの残量が減ってしまいます。使用しない場合は必ずケーブルを外してください。 。USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum. 。本製品は、一般社団法人JBRCの回収対象製品であり、回収協力自治体や協力店(家電量販店・ホームセンターなど)で回収が可能です。 。JBRCのホームページでお住まいの地域の回収協力自治体・協力店をご確認ください。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品本体の主たる構成部品や構成要素の原料に占めるリサイクル原料の割合が10%を超えている製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器または外装箱に持続可能な森林資源から調達された紙材を使用した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。仕様電気用品安全法:○PSE 特定以外の電気用品付属品絶縁シール×2ブラック質量(g)約180使用温度範囲(℃)0~35出力USB Type-C1、USB Type-C1+USB-A1コネクタ形状(電源入力側)USB Type-C(TM)ポート、(電源出力側)USB Type-Cポート×1、USB-Aポート×1定格入力電圧(V)5対応機種iPhoneおよびUSB端子で充電するスマートフォン、タブレット、他小型電子機器外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約58×約26×約79バッテリー充電式リチウムイオン電池充電時間約4時間30分 ※製品本体のみを充電した場合の目安時間です。スマートフォンなどのモバイル機器を接続した場合は記載の時間では充電できません。定格入力電流(A)3(最大15W)バッテリー電圧(V)3.6保証期間1年間バッテリー容量(mAh)10000繰り返し使用500回バッテリー容量(Wh)36
モバイルバッテリー 5000mAh 薄型 軽量 22.5W 半固体リチウム 長寿命 iPhone Android Switch 対応 エレコムモバイルバッテリー 5000mAh 薄型 軽量 22.5W 半固体リチウム 長寿命 iPhone Android Switch 対応エレコム
3,698税込4,068
1個
翌々日出荷
半固体リチウムイオン電池を採用した次世代モバイルバッテリーです。猛暑や極寒の環境でも使用でき、発火しにくい高い安全性と約2000サイクルの長寿命、優れた携帯性を実現。どこへでも持ち運べて、安心して使えます。さらに、バッテリー残量はLEDパネルに1%刻みで表示されるので、必要なタイミングで効率よく充電できます。
用途半固体リチウムイオン電池を採用し、高い安全性・長寿命・幅広い使用温度範囲・高い携帯性を備えた、5000mAhのモバイルバッテリーです。 。半固体リチウムイオン電池は、電解液のゲル化により液漏れを防ぎ、可燃性有機電解液の使用量を低減することで、内部短絡時の可燃性ガスの発生・放出を抑制し、安全性を高めます。 。従来のリチウムイオン電池(。)を使うモバイルバッテリーのサイクル寿命は約500回。半固体リチウムイオン電池は、電解液をゲル状にすることで化学的安定性が高まり、約2000回と従来の約4倍の電池寿命を実現しています。 。液体電解質のリチウムイオン電池 。従来の一般的なモバイルバッテリーの放電温度範囲は0℃~40℃ですが、本製品は-15℃~45℃まで対応。 幅広い温度環境で使用できるため、猛暑や極寒の土地でも安心して使えます。 。-15℃~45℃は放電時の環境温度です。接続機器や本製品の条件により、出力が低下・停止する場合があります。 。本製品は防水・防塵仕様ではありません。 。安全性が高い設計ながら、携帯性を犠牲にしないサイズと重量を実現しています。 。USB Type-C(TM)ポート×1、USB-A×1を搭載し、最大で2台の機器を同時に充電できます。 。2ポートの同時出力時は、合計最大15Wを分配して充電を行います。 。USB Type-Cポートの単独使用で最大22.5W(USB Power Delivery最大20W)出力が可能。スマートフォンやタブレットが充電できます。 。USB Power Delivery(PD)規格およびPPS規格に対応。接続機器に応じて電圧や電流を自動調整するため、iPhoneなどのスマートフォンやタブレット等を効率的に充電できます。 。USB Power Deliveryとは、アダプターと接続機器間で情報をやり取りすることで、その機器間における最適な電力を選択し、高速充電を実現するUSB規格です。PPS(Programmable Power Supply)とは、0.02V単位で電圧を調整し、最適な電力で効率的に供給することができるUSB Power Deliveryのオプション規格です。 。充放電回数に基づいて、電池の健康状態を自動で診断してLED表示する”Health Monitor”機能を搭載しています。買い替えや点検の目安として活用できます。 。本機能の点灯状態にかかわらず、膨張・異臭・異常発熱などが見られた場合は、直ちに使用を中止してください。 。本体充電用ケーブルを接続したままで、モバイルバッテリーとスマートフォンをまとめて充電できる”まとめて充電”に対応しています。 。本製品はパススルー充電に対応し、バッテリーを介さずに充電器から接続機器へ直接充電するため、電池の劣化を抑えられます。 。低電流モードによりBluetooth(R)ヘッドセット・イヤホンなどの小型電子機器を最適な電流で充電できます。 。USB-Aポートのみ対応します。 。接続機器を見分けて最適な充電を行う”おまかせ充電”に対応しています。 。USB-Aポートのみ対応します。 。Nintendo Switch(TM) 2/Nintendo Switch(TM)/Nintendo Switch Lite(TM)の充電が可能です。 。動作モードによっては充電しながらのゲームプレイができない場合があります。また、Nintendo Switch(TM) 2/Nintendo Switch(TM)ではドック併用での使用には対応していません。 。本製品(バッテリー容量5000mAh)で、1800mAhのスマートフォンを約1.6回、3000mAhのスマートフォンを約0.9回充電可能です。 。満充電した本製品で電源オフの状態のスマートフォンを充電する際の目安回数です。充電中に電源を入れたり、機器を使用したりしている場合は記載の数値まで充電できない場合があります。 。LEDパネルでバッテリー残量を1%単位で確認しながら使えます。事前にモバイルバッテリーを充電する際などに便利です。 。指紋や汚れが付きにくい塗装仕上げなので、長く綺麗に使えます。 。電池容量が160Wh(43,243mAh)以下であるため、機内持ち込みも可能です。 。航空会社の規定によって例外がある場合があります。 。Thermal Protectionを搭載し、通電時に温度を監視・制御することで、お使いの機器を守ります。 。過充電・過放電・過電流防止機能および短絡保護機能と温度検知機能の5つの保護機能を備えた安心の回路設計です。 。日本の電気用品安全法(PSE)の技術基準に適合した安全性の高い商品です。 。内蔵の充電式半固体リチウムイオン電池は、JIS C 62133-2:2020およびJIS C 8715-2:2024に準拠した安全設計です。 。筐体には再生プラスチックを採用しています。 。管理された森林から生産された紙を使用し、環境負荷の低い、プラスチックレスパッケージを実現しています。 。工場出荷時に70%程度充電されています。充電式半固体リチウムイオン電池は時間とともに放電するので、ご使用になる前に充電することを推奨します。 。ケーブルを挿したままにするとバッテリーの残量が減ってしまいます。使用しない場合は必ずケーブルを外してください。 。本製品を廃棄するときは、地方自治体の条例に従ってください。条例の内容については、各地方自治体にお問い合わせください。 。USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum. 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品本体の主たる構成部品や構成要素の原料に占めるリサイクル原料の割合が10%を超えている製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器または外装箱に持続可能な森林資源から調達された紙材を使用した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。仕様●くり返し使用回数:2000回●コネクター形状(電源出力側):USB Type-Cポート×1、USB-Aポート×1●コネクター形状(電源入力側):USB Type-C(TM)ポート×1●定格入力電圧:USB Type-C1ポート●定格入力電流:USB Type-C1ポート●電気用品安全法:○PSE 特定以外の電気用品●電池定格容量:3.85V/5000mAh 19.25Wh付属品絶縁シール×1ミッドナイト質量(g)約135外形寸法(mm)幅約68×奥行約11.4×高さ約110出力USB Type-C1使用温度範囲充電時対応機種iPhoneおよびUSB端子で充電するスマートフォン、タブレット、他小型電子機器充電時間約1時間40分 ※製品本体のみを充電した場合の目安時間です。スマートフォンなどのモバイル機器を接続した場合は記載の時間では充電できません。電池充電式半固体リチウムイオン電池保証期間1年間
モバイルバッテリー 20000mAh 67W充電 ケーブル一体型 ノートPC対応 大容量 残量表示 旅行/出張/防災 エレコムモバイルバッテリー 20000mAh 67W充電 ケーブル一体型 ノートPC対応 大容量 残量表示 旅行/出張/防災エレコム
7,298税込8,028
1個
翌々日出荷
外出先でノートパソコンも充電できる。最大出力67Wでさまざまな機器の充電が可能な、20000mAhのケーブル一体型モバイルバッテリーです。LEDパネルでバッテリー残量を1%単位で確認しながら使えます。
用途USB Type-C(TM)ケーブル一体型・20000mAh容量のモバイルバッテリーです。 。バッテリー・ケーブル一体型なので、ケーブルの持ち運びが不要。旅行や出張の際に活躍します。 。USB Power Deliveryの67W出力が可能。スマートフォンやタブレットはもちろん、Macbook Airなどのノートパソコンも充電できます。外出先での急な充電切れの際も安心です。 。※一体型USB Type-CケーブルまたはUSB Type-Cポートからの単独出力の場合に限ります。 。※67W以下のUSB Type-C入力に対応したパソコンに限ります。また、タブレットやパソコンの充電は1台のみに対応しています。複数の機器を同時に充電する場合は充電できないか、充電に時間がかかる場合があります。 。USB Type-C一体型ケーブルに加え、USB Type-Cポート×1とUSB-Aポート×1を搭載しています。 。複数の機器を同時に充電する場合は、1ポート/1ケーブルあたりの出力が低下するため、ご使用の機器によっては充電できない場合があります。 。※同時出力時は、2ポートでも3ポートでも、合計最大出力15Wを分配して充電を行います。 。本体充電用ケーブルを接続したままで、スマートフォンとモバイルバッテリーを充電できる”まとめて充電”に対応しています。 。※本製品はパススルー充電に対応しており、バッテリーを介さずに充電器から接続機器へ直接充電するため、電池の劣化を抑えられます。 。低電流モードによりBluetooth(R)ヘッドセット・イヤホンなどの小型電子機器を最適な電流で充電できます。 。※USB-Aポートのみ対応します。 。接続機器を見分けて最適な充電を行う”おまかせ充電”に対応しています。 。※USB-Aポートのみ対応します。 。USB Power Deliveryの機能の一つであるPPS(Programmable Power Supply)規格に対応しています。 0.02V刻みで細かく自動で電圧調整されるので、機器に合った最適な充電が可能です。 。本製品(バッテリー容量20000mAh)で、1800mAhのスマートフォンを約6.6回、3000mAhのスマートフォンを約3.9回充電可能です。 。※満充電した本製品で電源オフの状態のスマートフォンを充電する際の目安回数です。充電中に電源を入れたり、機器を使用したりしている場合は記載の数値まで充電できない場合があります。 。LEDパネルでバッテリー残量を1%単位で確認しながら使えます。事前にモバイルバッテリーを充電する際などに便利です。 。モバイルバッテリーへの充電は一体型USB Type-CケーブルまたはUSB Type-Cポートでできます。 。※AC充電器は67W以上を推奨します。67W未満のAC充電器で充電した場合や、USB Type-C - USB-Aケーブルで充電した場合、製品仕様に記載の時間では満充電にならない場合があります。 。NINTENDO SWITCH(TM)/NINTENDO SWITCH Lite(TM)対応です。 。※ドックでのご利用には対応していません。 。約500回繰り返し使用可能な充電式リチウムイオン電池を搭載しています。 。※実際の使用環境や管理方法によって、寿命や性能の低下速度は変わるため、適切な充電・保管が重要です。 。過充電・過放電・過電流防止機能および短絡保護機能と温度検知機能の5つの保護機能を備えた安心の回路設計です。 。電池容量が160Wh(43,243mAh)以下であるため、機内持ち込みが可能です。 。※航空会社の規定によって例外がある場合があります。 。日本の電気用品安全法(PSE)の技術基準に適合した安全性の高い商品です。 。内蔵の充電式リチウムイオン電池は、JIS C 62133-2:2020およびJIS C 8715-2:2024に準拠した安全設計です。 。※工場出荷時に70%程度充電されています。充電式リチウムイオン電池は時間とともに放電するので、ご使用になる前に充電することを推奨します。 。※USB Type-Cポートにケーブルを挿したままにすると、バッテリーの残量が減ってしまいます。使用しない場合は必ずケーブルを外してください。 。※USB Type-CケーブルおよびUSB Type-Cポートのいずれからも本製品を充電できますが、同時に入力することはできません。 。※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum. 。本製品は、一般社団法人JBRCの回収対象製品であり、回収協力自治体や協力店(家電量販店・ホームセンターなど)で回収が可能です。 。※JBRCのホームページでお住まいの地域の回収協力自治体・協力店をご確認ください。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品本体の主たる構成部品や構成要素の原料に占めるリサイクル原料の割合が10%を超えている製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。仕様くり返し使用回数:500回付属品絶縁シール×2適合電気用品安全法:○PSE 特定以外の電気用品質量(g)約450種類電池:充電式リチウムイオン電池外形寸法(mm)幅約69.7×奥行約28×高さ約163.5出力USB Type-C1ポート/本体一体型USB Type-Cケーブル:最大67W(5V/3A、9V/3A、12V/3A、15V/3A、20V/3.35A) PPS 最大67W(5-20V/3.35A)、USB-A1ポート:最大22.5W(5V/3A、9V/2A、10V/2.25A、12V/1.5A)、2ポート以上同時接続時:合計最大15W(5V/3A)使用温度(℃)0℃~40℃コネクタ形状(電源入力側)USB Type-C(TM)ポート×1、本体一体型USB Type-Cケーブル×1、(電源出力側)USB Type-Cポート×1、USB-Aポート×1、本体一体型USB Type-Cケーブル×1定格入力電圧(V)5/9/12/15/20対応機種iPhoneおよびUSB端子で充電するスマートフォン、タブレット、パソコン、他小型電子機器定格容量電池:3.7V/20000mAh 74.0Wh充電時間約2時間30分 ※67W以上のAC充電器を使用して製品本体のみを充電した場合の目安時間です。定格入力電流(A)3/3/3/3/3.25(最大65W)保証期間1年間
モバイルバッテリー 10000mAh 小型 軽量 15W 残量表示 USB-C USB-A エレコムモバイルバッテリー 10000mAh 小型 軽量 15W 残量表示 USB-C USB-Aエレコム
2,198税込2,418
1個
欠品中
最大出力15Wの10000mAhモバイルバッテリーです。約180gと軽量かつコンパクトなカードサイズで、毎日の持ち運びに便利です。LEDパネルでバッテリー残量を1%単位で確認しながら使用できます。かわいいしろちゃんモデルです。
用途10000mAh容量のモバイルバッテリーです。かわいいしろちゃんモデルです。 。約180gと軽量でコンパクト、毎日持ち歩けるカードサイズです。これひとつで、お出かけの際も気軽に持ち運べます。 。LEDパネルでバッテリー残量を1%単位で確認しながら使えます。事前にモバイルバッテリーを充電する際などに便利です。 。最大出力15Wで、スマートフォンやタブレットなどを充電できます。外出先での急な充電切れの際も安心です。 。1ポートからの単独出力の場合に限ります。 。USB Type-C(TM)ポートとUSB-Aポートを搭載しています。 。複数の機器を同時に充電する場合は、1ポート/1ケーブルあたりの出力が低下するため、ご使用の機器によっては充電できない場合があります。 。同時出力時は合計最大出力15Wを分配して充電を行います。 。モバイルバッテリーはUSB Type-C充電式です。AC充電器に接続して充電してください。 。AC充電器は15W以上を推奨します。15W未満のAC充電器で充電した場合や、USB Type-C - USB-Aケーブルで充電した場合、パッケージやHPに記載の時間では満充電にならない場合があります。 。モバイルバッテリーとスマートフォンをまとめて充電できる”まとめて充電”に対応しています。 。本製品はパススルー充電に対応しています。バッテリーを介さずに充電器から接続機器へ直接充電するため、電池の劣化を抑えられます。 。低電流モードによりBluetooth(R)ヘッドセット・イヤホンなどの小型電子機器を最適な電流で充電できます。 。USB-Aポートのみ対応します。 。接続機器を見分けて最適な充電を行う”おまかせ充電”に対応しています。 。USB-Aポートのみ対応します。 。本製品(バッテリー容量10000mAh)で、1800mAhのスマートフォンを約3.3回、3000mAhのスマートフォンを約1.9回充電可能です。 。満充電した本製品で電源オフの状態のスマートフォンを充電する際の目安回数です。充電中に電源を入れたり、機器を使用したりしている場合は記載の数値まで充電できない場合があります。 。Nintendo Switch(TM) 2/Nintendo Switch(TM)/Nintendo Switch Lite(TM)の充電が可能です。 。Nintendo Switchシリーズは動作モードによっては充電しながらのゲームプレイができない場合があります。また、Nintendo Switch2、Nintendo Switchではドック併用での使用には対応していません。 。約500回繰り返し使用可能な充電式リチウムイオン電池を搭載しています。 。実際の使用環境や管理方法によって、寿命や性能の低下速度は変わるため、適切な充電・保管が重要です。 。Thermal Protectionを搭載し、製品温度の上昇を監視・制御。自動で出力をコントロールし、お使いの機器を守ります。 。過充電・過放電・過電流防止機能および短絡保護機能と温度検知機能の5つの保護機能を備えた安心の回路設計です。 。電池容量が160Wh(43,243mAh)以下であるため、機内持ち込みも可能です。 。航空会社の規定によって例外がある場合があります。 。日本の電気用品安全法(PSE)の技術基準に適合した安全性の高い商品です。 。内蔵の充電式リチウムイオン電池は、JIS C 62133-2:2020およびJIS C 8715-2:2024に準拠した安全設計です。 。工場出荷時に70%程度充電されています。充電式リチウムイオン電池は時間とともに放電するので、ご使用になる前に充電することを推奨します。 。ケーブルを挿したままにすると、バッテリーの残量が減ってしまいます。使用しない場合は必ずケーブルを外してください。 。USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum. 。本製品は、一般社団法人JBRCの回収対象製品であり、回収協力自治体や協力店(家電量販店・ホームセンターなど)で回収が可能です。 。JBRCのホームページでお住まいの地域の回収協力自治体・協力店をご確認ください。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品本体の主たる構成部品や構成要素の原料に占めるリサイクル原料の割合が10%を超えている製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器または外装箱に持続可能な森林資源から調達された紙材を使用した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。仕様電気用品安全法:○PSE 特定以外の電気用品付属品絶縁シール×2しろちゃん(ホワイト×ブラック)質量(g)約180使用温度範囲(℃)0~35出力USB Type-C1、USB Type-C1+USB-A1コネクタ形状(電源入力側)USB Type-C(TM)ポート、(電源出力側)USB Type-Cポート×1、USB-Aポート×1定格入力電圧(V)5対応機種iPhoneおよびUSB端子で充電するスマートフォン、タブレット、他小型電子機器外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約58×約26×約79バッテリー充電式リチウムイオン電池充電時間約4時間30分 ※製品本体のみを充電した場合の目安時間です。スマートフォンなどのモバイル機器を接続した場合は記載の時間では充電できません。定格入力電流(A)3(最大15W)バッテリー電圧(V)3.6保証期間1年間バッテリー容量(mAh)10000繰り返し使用500回バッテリー容量(Wh)36