カテゴリ

  • テープ(96)
  • オフィス家具(17)
  • 学童・教育用品(10)
  • 制御機器(8)
  • メカニカル部品(7)
  • 塗装・養生・内装用品(7)
  • はんだ関連・静電気対策用品(5)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(4)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
  • 電気材料(2)
  • 安全用品(2)
  • バッテリー・電装(2)
  • 物流用品(1)
  • 自動車補修のお困りごと解決 マスキングテープ編(1)
  • トラック純正部品(1)

「tesa tape」の検索結果

関連キーワード
161件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ケーブルハーネス用フリース粘着テープ tesa(テサ/テサテープ)

    ケーブルハーネス用フリース粘着テープ

    tesa(テサ/テサテープ)(26件のレビュー)
    769税込846
    1巻
    当日出荷
    ハロゲンフリーです。VOC規制13物質の使用はありません。 ノイズを軽減させる効果があります。 安定した巻き戻しで作業性に優れています。 経時変化を起こしにくく、耐腐食性にも優れています。 手切れ可能です。
    用途自動車車室内でのケーブルハーネス連結用。自動車車室内で使用される部品の異音対策の定番アイテム。
  • ラインマーキングテープ tesa(テサ/テサテープ)

    ラインマーキングテープ

    tesa(テサ/テサテープ)(15件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1巻
    当日出荷
    貼るだけできれいなラインが引け、面倒なマスキング作業は不要です。 強靭かつシワになりません。
    用途屋内用。 工場・倉庫のラインマーキング。 店舗などの床面で、商品置き場・歩行路の区分表示。 学校・病院などの廊下での行き先表示。仕様切断にはカッターが必要質量(g)490伸び(%)180主な用途表示・安全用粘着力(N/10mm)1.6引張強度(N/10mm)36剥離紙なしRoHS指令(10物質対応)対応特性柔軟
  • 高耐熱・高耐摩耗ケーブル・ハーネス用粘着テープ tesa(テサ/テサテープ)

    高耐熱・高耐摩耗ケーブル・ハーネス用粘着テープ

    tesa(テサ/テサテープ)(17件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    浮き、はがれに強いテープです。耐摩耗性に非常に優れています。
    用途自動車エンジン部位でのケーブルハーネス連結用。自動車エンジン部位で使用される部品の摩耗対策。消音効果(dB)Class A破断伸度(%)40耐熱性(最小)-40℃、(3000時間)150℃耐摩耗性(10mmマンドレル)Class D、(5mmマンドレル)Class D巻戻し力11N/巻(30m/分)引張強度(N/cm)275RoHS指令(10物質対応)対応特性耐熱総厚(mm)0.26
  • 耐熱用マスキングテープ tesa(テサ/テサテープ)

    耐熱用マスキングテープ

    tesa(テサ/テサテープ)(2件のレビュー)
    289税込318
    1巻
    当日出荷
    低~中温の使用範囲で安定した物性を発揮します。 環境にやさしい無溶剤型クレープテープです。 のり残りしにくく、汎用性に優れています。
    用途建築塗装の際のマスキング、自動車塗装工程でのマスキング、備品などの仮留め厚さ(mm)0.14テープ厚さ(mm)0.14連続使用温度(℃)100(30分)引張強度(N/10mm)38
  • クレープマスキングテープ tesa(テサ/テサテープ)

    クレープマスキングテープ

    tesa(テサ/テサテープ)(7件のレビュー)
    699税込769
    1巻
    当日出荷
    環境に優しい無溶剤タイプの粘着剤を使用しています。塗装用マスキングテープです。耐熱140℃、中~高耐熱用途に適しています。貼りやすく、はがした後ののり残りもありません。手で切断可能。
    用途自動車塗装工程用。プリント基板などのハンダリフロー工程用。テープ厚さ(mm)0.17伸び(%)13耐熱温度(℃)140連続使用温度(℃)140(30分)引張強度(N/10mm)53RoHS指令(10物質対応)対応
  • 透明補修テープ tesa(テサ/テサテープ)

    透明補修テープ

    tesa(テサ/テサテープ)(2件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1巻
    当日出荷
    紫外線耐性にすぐれています。粘着剤が劣化しにくいです。耐候性にすぐれています。
    用途屋内外での補修。プラスチック製品の補修。透明性が必要な補修用途に。トラスコ品番149-7882幅(mm)50厚さ(mm)0.14質量(g)200長さ(m)33使用温度範囲(℃)95℃ (30分)引張強度(N/mm)10/20主な用途補修切断方法手切れ性あり特性紫外線耐性、耐候性
  • エクストリーム4600 tesa(テサ/テサテープ)

    エクストリーム4600

    tesa(テサ/テサテープ)(11件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1巻
    当日出荷
    部品交換を待てない、設備を当面停止できないなど、緊急補修を要する際に大きな威力を発揮します。 設備の維持管理責任者の方々の強力な助っ人です。 重ねることでテープ自体が互いに融着します。 粘着剤を使用していないため、水の中でも使用可能です。 柔軟性が高く、多様な被着面に使用可能です。 電気絶縁性に優れています。 耐熱性・耐寒性・耐光性に優れています。UL510 認証品です。 糊残りしないため仮固定に適しています。
    用途高温になるワイヤーやケーブルの絶縁や保護 金属製パイプや水回り配管の保護 各種塗装面へのマスキング(粉体塗装、溶剤塗装、Eコート、陽極処理、メッキ処理など) 自動車ワイヤーハーネスの絶縁・保護・結束やリペア作業、エンジン回りのシーリング 海洋部品の結束、固定、保護材質シリコーンゴム伸び(%)600耐熱温度(℃)-60~260絶縁破壊電圧(kV)8引張強度(N/10mm)33耐圧力性(kg/cm2)12/4重巻セパレータポリエステル特性耐候性、耐薬品性、耐油性、耐塩水性、耐摩耗性
  • ラインマーキング用テープ 4169NPV8TR tesa(テサ/テサテープ)

    ラインマーキング用テープ 4169NPV8TR

    tesa(テサ/テサテープ)(5件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1巻
    当日出荷
    フロアーの区画線引き用。直線用途に適しています。 再剥離性も良好。 セパレータがないタイプなので、作業効率は上がります。
    トラ(黒×黄)テープ幅(mm)50厚さ(mm)0.2テープ長さ(m)33トラスコ品番491-1300質量(g)490基材PVC粘着剤ゴム系伸び(%)180粘着力(N/10mm)3.00引張強度(N/10mm)36.0RoHS指令(10物質対応)対応
  • ケーブルハーネス用フリース粘着テープ tesa(テサ/テサテープ)

    ケーブルハーネス用フリース粘着テープ

    tesa(テサ/テサテープ)
    3,298税込3,628
    1巻
    当日出荷
    ハロゲンフリーでVOC 規制13 物質の使用はありません。ノイズを軽減させる効果があり(消音効果10db)耐摩耗性に優れます。安定した巻き戻しで作業性に優れ経時変化を起こしにくく、耐腐食性にも優れています。
    用途自動車車室内でのケーブルハーネス連結用。自動車車室内で使用される部品の異音対策に。使用温度範囲(℃)(最小)-40(最大)105テープ幅(mm)38基材PETフリーステープ長さ(m)7.5テープ厚さ(mm)0.65粘着剤ゴムべース粘着力(N/cm)(スチール)3
  • アンチスリップテープ tesa(テサ/テサテープ)

    アンチスリップテープ

    tesa(テサ/テサテープ)(14件のレビュー)
    6,298税込6,928
    1巻
    当日出荷
    粘着力が強く、凹凸面への適用が可能です。耐摩耗、耐水、耐候、耐油性に優れます。
    用途屋内・屋外兼用仕様切断にはカッターが必要砥粒鉱物粒子粘着剤アクリル系粘着力(N/10mm)6引張強度(N/10mm)38.4
  • カラーOPPテープ tesa(テサ/テサテープ)

    カラーOPPテープ

    tesa(テサ/テサテープ)(9件のレビュー)
    539税込593
    1巻
    当日出荷
    色分けによる識別梱包に最適です。重ね貼りができ、表面にマジック等で文字が書けます。
    用途段ボールケースなどの、中、重量物の包装用に。幅(mm)48長さ(m)100厚さ(μm)55粘着力(N/cm)2.16伸び(%)140主な用途梱包用引張強度(N/cm)43.1RoHS指令(10物質対応)対応テープタイプ重ね貼り可、文字が書ける
  • スマートボンドテープ クリスタル tesa(テサ/テサテープ)

    スマートボンドテープ クリスタル

    tesa(テサ/テサテープ)(4件のレビュー)
    899税込989
    1巻
    当日出荷
    耐熱性・耐候性に優れます。耐可塑剤性に優れます。透明なので貼り間違いがありません。セパレーターは、剥がしやすいPP(ピンク)を使用しています。
    用途高粘着でプラスチックや金属の固定に。引張強度(N/10mm)20適合用途耐熱被着材の素材金属、PP・PE主なワーク大面材、パーツ
  • 布テープハーネス用 JTC

    布テープハーネス用

    JTC(7件のレビュー)
    6,898税込7,588
    1セット(6個)
    当日出荷
    手切れ可能
    用途トランク・車内等
  • ダクトテープ tesa(テサ/テサテープ)

    ダクトテープ

    tesa(テサ/テサテープ)(15件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1巻
    当日出荷
    一般的な固定用途や、仮固定には、最適な万能テープです。
    トラスコ品番325-1411質量(g)500伸度(%)18耐熱温度(℃)65引張強度(N/10mm)36テープ厚さ(μm)180RoHS指令(10物質対応)対応
  • 梱包用OPP粘着テープ 4260PVE tesa(テサ/テサテープ)

    梱包用OPP粘着テープ 4260PVE

    tesa(テサ/テサテープ)(8件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1箱(50巻)
    当日出荷
    もっとも薄い基材により、最もお買い求め頂き易いテープです。 軽量物の梱包に適します。 製造工程で有機溶剤を使わず、環境に優しい粘着剤を使用しています。臭いも薄くなりました。
    用途軽量物の梱包タイプテープのみ伸び(%)140主な用途梱包用粘着力(N/10mm)2.16引張強度(N/25mm)78.5引張強度(N/10mm)31.4粘着力(N/25mm)5.4RoHS指令(10物質対応)対応
  • アセテート粘着テープ 日東電工(旧:Permacel)

    アセテート粘着テープ

    日東電工(旧:Permacel)(55件のレビュー)
    999税込1,099
    1巻
    当日出荷
    電気・電子機器の絶縁やワイヤハーネスの絶縁保護、結束などに使われています。柔軟性に富み、凹凸のある電線の結束にも最適です。耐腐食性に優れています。作業性に優れています。手で切断可能。
    用途A種電気絶縁用。家電、車載ハーネス結束用。トランス、コイルなどの巻き止め、外装用。ワニス、ワックス処理を行う場合の結束用。
  • 梱包用OPP粘着テープ 4263PVE tesa(テサ/テサテープ)

    梱包用OPP粘着テープ 4263PVE

    tesa(テサ/テサテープ)(6件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1箱(50巻)
    当日出荷
    性能と価格のバランスの良い主力商品です。 手貼り、機械貼りの梱包に最適です。 製造工程で有機溶剤を使わず、環境に優しい粘着剤を使用しています。臭いも薄くなりました。
    用途中・重量物の包装用タイプテープのみ伸び(%)140主な用途梱包用粘着力(N/10mm)2.16引張強度(N/25mm)107.75引張強度(N/10mm)43.1粘着力(N/25mm)5.4RoHS指令(10物質対応)対応
  • 電気絶縁用ビニールテープ tesa(テサ/テサテープ)

    電気絶縁用ビニールテープ

    tesa(テサ/テサテープ)(36件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1パック(10巻)
    当日出荷
    耐熱、耐寒性に優れ経時変化しにくいです。糊のしみだしがなく、長期在庫が可能です。鉛フリー、JIS規格適合品です。
    用途電気配線工事に。複雑な形状物の梱包に。ドラム缶などのカンシールに。各種結束、固定、識別に。RoHS指令(10物質対応)対応
  • 仮固定用PPストラッピングテープ 64284PV10 tesa(テサ/テサテープ)

    仮固定用PPストラッピングテープ 64284PV10

    tesa(テサ/テサテープ)
    699税込769
    1巻ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    一軸延伸のPPフィルムを基材とし高い強度を発揮します。
    用途商品輸送時の荷崩れ防止に。厚さ(mm)0.11水色長さ(m)66粘着力(N/10mm)6引張強度(N/10mm)300RoHS指令(10物質対応)対応
  • アンチスリップテープ tesa(テサ/テサテープ)

    アンチスリップテープ

    tesa(テサ/テサテープ)(11件のレビュー)
    6,598税込7,258
    1巻ほか
    当日出荷から11日以内出荷
    粘着力が強く、凸凹面への適用が可能です。 耐摩耗、耐水、耐候、耐油性に優れます。
    用途屋内・屋外兼用。仕様切断にはカッターが必要主な用途滑り止め用引張強度(N/10mm)38.4特性耐摩耗、耐水、耐候、耐油性、屋外使用可粘着タイプ強粘着力
  • 結束テープ tesa(テサ/テサテープ)

    結束テープ

    tesa(テサ/テサテープ)(2件のレビュー)
    999税込1,099
    1巻
    当日出荷
    ノイズを軽減させる効果があります。耐摩耗性に優れます。耐引裂き性に優れます。柔軟性に優れます。安定した巻き戻しで作業性に優れています。
    用途電気配線の結束に。異音を軽減させたい部位への固定に。仕様テープカット条件:手で切断可能材質基材: PET不織布厚さ(mm)0.26長さ(m)25粘着力(N/10mm)2.3引張強度(N/10mm)46.4
  • Tesa 両面プラスチックテープ,幅:25mm,長さ:50m tesa(テサ/テサテープ)

    Tesa 両面プラスチックテープ,幅:25mm,長さ:50m

    tesa(テサ/テサテープ)
    7,798税込8,578
    1個
    欠品中
    テープの種類 = プラスチックテープ。幅 = 25mm。長さ = 50m。厚さ = 0.23mm。色 = 白。接着材料 = アクリル。接着強度 = 16.9 N/cm。引張強度 = 38.3N/cm。シリーズ = tesa fix℃。動作温度 Min = -40℃。PVCテープ. PVCキャリアに用いる両面テープ及び粗い面に対して使用できるように設計されたアクリル接着剤です。. 高レベルの接着力 粗い面に対してもしっかり接着 変形に対する特に強い耐性 重量のある装飾用製品、プラスチックや木材によるトリムの積み重ねに適合 接着29 N/25 mm 色、白 Tesa 4970
    テープ幅(mm)25テープ長さ(m)50テープ厚さ(mm)0.23RoHS指令(10物質対応)対応特性両面
  • Tesa 梱包テープ,幅:48mm,長さ:66m 透明 tesa(テサ/テサテープ)

    Tesa 梱包テープ,幅:48mm,長さ:66m 透明

    tesa(テサ/テサテープ)
    959税込1,055
    1個
    翌々日出荷
    バックの材質 = PP。幅 = 48mm。長さ = 66m。厚さ = 46μm。色 = 透明。ディスペンサータイプ = オート, マニュアル。破断伸び = 145%。モデル番号 = 4089N/cm
    透明テープ幅(mm)48基材PPテープ長さ(m)66厚さ(μm)46粘着剤天然ゴム主な用途梱包RoHS指令(10物質対応)対応
  • 建築内装用マスカー tesa(テサ/テサテープ)

    建築内装用マスカー

    tesa(テサ/テサテープ)
    999税込1,099
    1巻
    当日出荷
    平面紙を基材としたマスキングテープを使用しているため、塗装の見切り(境目)がきれいに出せます。塗料が液だれしづらく、糊残りしにくい製品です。フィルムにコシがあり作業性良好です。
    用途床面や壁、コンセント周りの塗装養生に。仕様手で切断可能。、クラフト紙はハサミを使うときれいに切れます。テープ幅(mm)19テープ種類紙テープ使用テープ幅(mm)192018年トラスコ掲載ページ7 0244
  • 自己融着テープ tesa(テサ/テサテープ)

    自己融着テープ

    tesa(テサ/テサテープ)(1件のレビュー)
    5,498税込6,048
    1巻
    当日出荷
    耐熱性、耐水性、耐油性、絶縁性に優れています。 剥がした後ものり残りがありません。 粘着剤なしで、しっかり自己融着(固着)します。 水分、油分、汚れなどがあっても、そのまま使用できます。 柔軟な素材であらゆる被着体に適応します。
    用途水漏れ、エア漏れ、油漏れの緊急補修に、水回り(配管)の防水、金属製パイプの保護に、ケーブルの絶縁や結束、保護に材質融着防止フィルム:ポリエステル引張強度(N/mm)55絶縁破壊強度(kV/mm)12
  • 補修用テープ tesa(テサ/テサテープ)

    補修用テープ

    tesa(テサ/テサテープ)
    2,198税込2,418
    1巻
    当日出荷
    粗面に対する粘着力に優れています。屋内・屋外で使用可能です。基材強度と耐摩耗性に優れています。
    用途鉄パイプの結束や固定、穴塞ぎ用。ワイヤーやケーブルのマーキングや固定。カーペットの固定。鋭利なエッジなど危険個所の保護。仕様筆記可厚さ(mm)0.31長さ(m)25主な用途結束、固定切断方法手切れ性良好特性粘着力、強度、耐摩耗性
  • ラインテープ tesa(テサ/テサテープ)

    ラインテープ

    tesa(テサ/テサテープ)
    4,598税込5,058
    1巻
    当日出荷
    貼るだけできれいなラインが引けます。柔軟性に優れ、粗面やコーナー部への接着にも適しています。強靭かつシワになりません。
    用途屋内・屋外兼用工場、店舗、体育館、倉庫などでのラインマーキング店舗などの床面で、商品置き場、歩行路の区分表示学校・病院などの廊下での行先表示。仕様テープカット条件:切断にはカッターが必要材質基材:軟質塩化ビニル、粘着剤:アクリル系幅(mm)50厚さ(mm)0.18長さ(m)33粘着力(N/10mm)1.8引張強度(N/10mm)30RoHS指令(10物質対応)対応
  • フィラメントテープ tesa(テサ/テサテープ)

    フィラメントテープ

    tesa(テサ/テサテープ)(1件のレビュー)
    4,498税込4,948
    1巻
    当日出荷
    ガラス繊維を補強材として使用しているため丈夫です。保持力に優れ、テープ浮きもしません。耐摩耗性、耐引裂性に優れます。
    用途家電、OA機器などの輸送時のパーツ仮固定。鋼管や樹脂パイプなどの結束用。コイルの端部仮固定。長さ(m)50主な用途仮固定、結束
  • マスキングテープ建築内装・養生用 tesa(テサ/テサテープ)

    マスキングテープ建築内装・養生用

    tesa(テサ/テサテープ)
    349税込384
    1巻
    当日出荷
    手切れ性が良く、汎用性に優れたマスキングテープです。
    用途建築内装・養生用。マスキング、留め、塞ぎ、固定、軽量物の梱包など幅広い用途に。マスキング、留め、塞ぎ、固定、軽量物の梱包など幅広い用途にお使いいただけます。長さ(m)50
  • マスキングテープ Tesa PET,幅:50mm,長さ:66m 緑 tesa(テサ/テサテープ)

    マスキングテープ Tesa PET,幅:50mm,長さ:66m 緑

    tesa(テサ/テサテープ)
    8,598税込9,458
    1個
    当日出荷
    バックの材質 = PET。接着材料 = シリコーン。幅 = 50mm。長さ = 66m。モデル番号 = 50600。厚さ = 0.08mm。色 = 緑。Tesa マスキングテープですTesa 50600 緑色マスキングテープは耐熱性のシリコン接着剤です。このテープは、厚さ 0.08 mm 、幅 50 mm 、長さ 66 m です。特長と利点ポリエステル( PET )を基材として使用します 使いやすい 最高 220 ° C の高い耐熱性 伸張強度は 72 N/cm です 破断伸びは 110 % です スチールへの接着は 4 N/cm です用途粉体塗装工程でコーティングしない部分のマスキング
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Tesa 梱包テープ,幅:48mm,長さ:66m 茶 tesa(テサ/テサテープ)

    Tesa 梱包テープ,幅:48mm,長さ:66m 茶

    tesa(テサ/テサテープ)
    1,498税込1,648
    1個
    翌々日出荷
    バックの材質 = PP。幅 = 48mm。長さ = 66m。厚さ = 46μm。色 = 茶。ディスペンサータイプ = オート, マニュアル。破断伸び = 145%。引張強度 = 43N/cm
    テープ幅(mm)48基材PPテープ長さ(m)66厚さ(μm)46引張強度43N/cm粘着剤天然ゴム主な用途梱包RoHS指令(10物質対応)対応
  • 電気絶縁用ビニールテープ 4251 tesa(テサ/テサテープ)

    電気絶縁用ビニールテープ 4251

    tesa(テサ/テサテープ)(1件のレビュー)
    719税込791
    1巻
    当日出荷
    幅(mm)50厚さ(mm)0.2長さ(m)20主な用途電気絶縁用特性絶縁
  • ダクトテープ tesa(テサ/テサテープ)

    ダクトテープ

    tesa(テサ/テサテープ)
    2,998税込3,298
    1巻
    当日出荷
    強い強度があります。粗面に対し高い粘着力を発揮します。屋外環境下でも十分性能を発揮します。
    用途ダクトや配管のシーリング。トラスコ品番149-7881幅(mm)48厚さ(mm)0.29質量(g)750長さ(m)50引張強度50N/10mm耐熱温度(℃)95特性強度、高い粘着力
  • Tesa 両面布テープ,幅:25mm,長さ:50m tesa(テサ/テサテープ)

    Tesa 両面布テープ,幅:25mm,長さ:50m

    tesa(テサ/テサテープ)
    1,998税込2,198
    1個
    翌々日出荷
    バックの材質 = 合成ゴム。幅 = 25mm。長さ = 50m。厚さ = 0.16mm。色 = 白。接着強度 = 13 (PVC、スチール) N/cm、8.5 (PE) N/cm、9 (PP) N/cm。引張強度 = 5N/cm。モデル番号 = 51571℃。動作温度 Min = 0℃
    テープ幅(mm)25テープ長さ(m)50テープ厚さ(mm)0.16RoHS指令(10物質対応)対応特性両面
  • マスキングテープ tesa(テサ/テサテープ)

    マスキングテープ

    tesa(テサ/テサテープ)
    619税込681
    1巻
    当日出荷
    鮮明な色により高い視認性を発揮します。巻き戻しが軽く、なじみ性に優れた作業性の良いテープです。
    用途塗装養生用。仕様テープカット条件:手で切断可能材質基材:クレープ紙、粘着剤:ゴム系厚さ(mm)0.145長さ(m)50使用温度範囲(℃)120粘着力(N/10mm)3.5引張強度(N/10mm)43RoHS指令(10物質対応)対応
  • マスキングテープ Tesa カプトンテープ(ポリイミドテープ)(耐熱テープ),幅:12mm,長さ:33m オレンジ tesa(テサ/テサテープ)

    マスキングテープ Tesa カプトンテープ(ポリイミドテープ)(耐熱テープ),幅:12mm,長さ:33m オレンジ

    tesa(テサ/テサテープ)
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷
    バックの材質 = カプトン。接着材料 = シリコーン。幅 = 12mm。長さ = 33m。モデル番号 = 51408。厚さ = 0.07mm。色 = オレンジ。Tesa マスキングテープTesa 51408 オレンジ マスキングテープは、高耐熱のシリコーン粘着剤を採用しています。このテープの厚さは 0.07 mm 、幅は 12 mm 、長さは 33 m です。持続的な高温あるいは極端な高温でのマスキング用途に最適です。 製品用途: カプトンテープ51408は、一定時間高温に耐えることができます。特長ポリアミドは基材として使用されています 耐熱性:260 ℃ @ 1000 時間、 315 ℃ @ 10 時間 スチール粘着力:2.8 N/cm カテゴリ: 難燃性素材 絶縁破壊電圧: 7500 V 強耐化学性 破断伸び:70 % 引張強度:260 N/cm 難燃性用途ウェーブソルダリング 粉体塗装 化学生産プロセス
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • アルミテープ tesa(テサ/テサテープ)

    アルミテープ

    tesa(テサ/テサテープ)
    1,798税込1,978
    1巻
    当日出荷
    軽く巻き戻し出来ます。長期的な使用が可能です。湿気、蒸気などへのガスバリア性に優れます。基材のアルミは高い導電性と熱伝導性を持ちます。
    用途冷蔵庫のコイルの貼付けに適します。空調ダクトシールや保温材目地用途に適します。導電性、熱伝導性が必要な用途に適します。熱の反射が必要な用途に適します。幅(mm)50厚さ(mm)0.09長さ(m)50使用温度範囲-40~160℃引張強度40N/10mm粘着力(N/10mm)9引張強度(N/10mm)40特性導電性、熱伝導性
  • アンチスリップテープ tesa(テサ/テサテープ)

    アンチスリップテープ

    tesa(テサ/テサテープ)
    2,298税込2,528
    1巻
    当日出荷
    粘着力が強く、凹凸面への適用が可能です。耐摩耗、耐水、耐候、耐油性に優れます。トラタイプなので危険表示に役立ちます。
    用途屋内・屋外兼用。仕様テープカット条件:切断にはカッターが必要トラスコ品番418-4823材質基材:塩化ビニール(鉛不使用)、粘着剤:アクリル系、砥粒:鉱物粒子幅(mm)50厚さ(mm)0.7イエロー/ブラック長さ(m)6主な用途滑り止め粘着力(N/10mm)6RoHS指令(10物質対応)対応
  • ラインテープ”58131” tesa(テサ/テサテープ)

    ラインテープ”58131”

    tesa(テサ/テサテープ)
    2,298税込2,528
    1巻
    当日出荷
    柔軟性を持ちながらも丈夫な基材により直線、曲線ともに簡単に引けます。
    用途危険区域、立入禁止区域や防火設備の区分け倉庫、工場のラインマーキング店舗などの床面で、商品置き場、歩行路の区分表示学校、病院などの廊下での行先表示。トラスコ品番207-3745材質基材:軟質塩化ビニール、粘着剤:ゴム系幅(mm)50厚さ(mm)0.065赤/白長さ(m)66粘着力(N/10mm)1.6RoHS指令(10物質対応)対応
  • マスキングテープ Tesa カプトンテープ(ポリイミドテープ)(耐熱テープ),幅:19mm,長さ:33m オレンジ tesa(テサ/テサテープ)

    マスキングテープ Tesa カプトンテープ(ポリイミドテープ)(耐熱テープ),幅:19mm,長さ:33m オレンジ

    tesa(テサ/テサテープ)
    9,498税込10,448
    1個
    当日出荷
    バックの材質 = カプトン。接着材料 = シリコーン。幅 = 19mm。長さ = 33m。モデル番号 = 51408。厚さ = 0.07mm。色 = オレンジ。Tesa マスキングテープTesa 51408 Orangeマスキングテープは、耐熱性に優れているシリコン接着剤です。このテープの厚さは0.07 mm、幅は19 mm、長さは33 mです。恒久的な高温や異常に高いピーク温度のマスキング用途に最適です。 製品の用途情報: カプトンテープ 51408、一定時間内の高温に耐えることができます。特長基材材質:ポリアミド 耐熱性:260 ℃@1000 時間、350 ℃@10 時間 スチールへの付着力:2.8IN / cm 分類:難燃性素材 絶縁破壊電圧:7500 V 耐薬品性 破断伸び: 60 % 伸張強度:260 N/cm 難燃性用途ウェーブソルダリング 粉体塗装 化学生産プロセス
    RoHS指令(10物質対応)対応