カテゴリ
- 物流用品(39)
- トラック輸送・安全用品(24)
- 制御機器(23)
- 梱包用品(12)
- 学童・教育用品(12)
- メカニカル部品(8)
- 科学研究・開発用品(8)
- 安全靴・作業靴(7)
- 保管用品(5)
- 測定用品(5)
- 機構部品(4)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
- 建築金物(2)
- 安全保護具(2)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
- 店舗什器・備品(1)
- 接着剤・補修材(1)
- 空調・照明・電設資材(1)
- 電気材料(1)
- 清掃用品(1)
- 家電(1)
- パソコン/周辺機器(1)
- 農業・園芸資材(1)
絞り込み
ブランド
- 3M(スリーエム)(1)
- AMPHENOL(5)
- APEM(12)
- DIGILENT(1)
- NSK(日本精工)(1)
- RS PRO(17)
- S.Yairi(2)
- sartorius(ザルトリウス)(2)
- SICK(1)
- SIEMENS(2)
- SKC(環境測定)(6)
- SKF(日本エスケイエフ)(6)
- SPARKFUN(9)
- STMicro(1)
- testo(テストー)(1)
- Weller(1)
- コミネ(1)
- テザック(85)
- 安立計器(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類

ブルースリング(JIS4等級・両端アイ形)
テザック(3件のレビュー)¥2,198~税込¥2,418~1本当日出荷から10日以内出荷JIS規格で最もグレードの高い、4等級のベルトスリングです。アイ補強部に「ⅣE」の印字がございます。同幅のJIS3等級品に比べて、最大使用荷重が約25%UP!! 使用限界表示付。ベルトに織り込まれた白色の芯糸が顔を見せたら、危険信号です。直ちに使用を中止してください。 ポリエステルはほとんど吸水せず、耐光性能も良いので、屋外での使用には最適な素材です。見た目の寸法の判りづらさを解消するため、各サイズ毎に、デザインを分けました。これにより、整理整頓ができ、在庫管理がやりやすくなります。又、使用上 間違いをおこす事もありません。 生産物賠償責任保険付用途金属製品・・・鋼管・鋼材・線材・磨棒鋼・アルミ・ステンレス・銅・メッキ等 機械・機械部品・・・建築・工作・精密機械等 コンクリート製品・石材・・・ヒューム管・テトラポット・パネル・電柱等 木製品・紙製品・・・家具・ピアノ・彫刻・紙加工品等 プラスチック製品・・・ボート・浴槽 自動車製品・・・自動車本体・部品・原動機等 各種工事・・・建築・土木・造園・電気等 各種作業・・・引越・港湾荷役等種別両端アイ形材質ポリエステル色ブルー等級JIS4等級使用温度(℃)100以下JIS規格JIS B 8818規格品RoHS指令(10物質対応)対応
補強パッド(マジックテープ脱着タイプ)
テザック(8件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1個当日出荷マジックテープ付でどこにでも簡単に取付可能です。 角張った商品には、コーナーパットの使用をおすすめします。RoHS指令(10物質対応)対応
ブルースリングソフトE型(両端アイタイプ)(JIS規格品)
テザック¥2,298~税込¥2,528~1本当日出荷から10日以内出荷種別両端アイ形材質布:ナイロン/芯:ポリエステル等級JIS B 8811JIS規格JIS B 8811規格品
マルチモッコ(PP 1トン用)
テザック(5件のレビュー)¥11,980税込¥13,1781枚当日出荷作業性抜群、超軽量タイプのモッコです。 材質は、ポリプロピレンで作業性に優れています。 造園、土木作業の運搬に最適です。 軽くて使いやすく、収納もコンパクト。ワイヤー等に比べ、くせがつきません。トラスコ品番835-8496材質ポリプロピレン質量(kg)約2.3色ベージュベルト長さ(m)1.6寸法(cm)180×180RoHS指令(10物質対応)対応
ブルースリングソフトN型(エンドレスタイプ) JIS規格品
テザック(1件のレビュー)¥4,198~税込¥4,618~1本当日出荷から10日以内出荷傷、荷滑りもおきにくくなっています。 荷重別に色を分けておりますので、吊り荷に応じてスリングを簡単にお選びいただけます。 外側の布が破けて内部の白い芯糸が見えてきたら使用限界ですので直ちに交換してください。用途傷をつけてはいけない製品。金属製品。機械、機械部品。コンクリート製品、石材。木製品、紙製品。プラスチック製品。自動車製品。各種工事。各種作業種別エンドレス形材質布:ナイロン/芯:ポリエステル
ラッシングベルト
テザック(16件のレビュー)¥4,398~税込¥4,838~1個当日出荷楽々締めてしっかり固定。超高強力ポリエステル原糸を使用していますので、伸びが少なく耐久性抜群。解除レバーはWスプリング仕様。バックルシート、保護スリーブ2枚付き。収納・持ち運びに便利なビニールパック入り。生産物賠償責任保険付。用途トラック輸送の荷崩れ防止に。材質ポリエステル破断荷重(kN)30使用荷重(kN)7.5
TSファイバー プラスタ
テザック(2件のレビュー)¥479~税込¥527~1パック(40g)ほか当日出荷から5日以内出荷左官材料のひび割れ抑制繊維です。 セメント1袋にこの繊維1袋混ぜるだけで、簡単にひび割れを抑えられます。用途セメントなどの湿式材料のひび割れ抑制用短繊維。 (合成樹脂性スサ材)材質ポリプロピレン繊維径(μm)Φ36危険等級その他のもの危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類RoHS指令(10物質対応)対応
ラッシングベルト(カムバックル式)エンドレス
テザック¥979~税込¥1,077~1本ほか当日出荷高強力ポリエステル原着糸を使用していますので耐候性・耐久性に優れています。用途軽負荷の荷締め作業最大使用荷重(t)0.15
ロープタイオフ
テザック(19件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081個当日出荷トラックレールにロープ、ラッシングベルトを組み合わせて使用する補助端末です。ベルト幅(mm)50ベルト長さ(mm)120破断強度(kN)15
ラッシングベルト(ベルト荷締機)ラチェットバックル式エンドレスタイプ
テザック¥3,998~税込¥4,398~1台当日出荷から12日以内出荷高強力ポリエステル原着糸を使用していますので耐候性・耐久性に優れています。 破断強度がひとめで分かるブラックライン入りです。用途輸送時の荷崩れ防止材質ベルト:高強力ポリエステル原着糸、ラチェットバックル:スチール
耐化学薬品用スリング(JIS2等級・両端アイタイプ)
テザック¥2,398~税込¥2,638~1本当日出荷から10日以内出荷強度の酸・アルカリを初めとする化学薬品に対する耐久力に優れた威力を発揮します。使用限界がすぐ判る!三層構造により、ベルトに織り込まれたオレンジ色の芯糸が顔を見せたら、危険信号です。直ちに使用を中止してください。ベルト幅がひとめで判る!PPブルースリングは、各サイズ毎にデザインを分け、ひとめでベルト幅が判るようにしました。種別両端アイ形材質ポリプロピレン(PP)色白等級JIS2等級RoHS指令(10物質対応)対応
ブルースリング(JIS4等級・エンドレス形)
テザック¥2,798~税込¥3,078~1本当日出荷から9日以内出荷JIS規格で最もグレードの高い、4等級のベルトスリングです。同幅のJIS3等級品に比べて、最大使用荷重が約25UP!!。 ポリエステルはほとんど吸水せず、耐光性能も良いので、屋外での使用には最適な素材です。見た目の寸法の判りづらさを解消するため、各サイズ毎に、デザインを分けました。これにより、整理整頓ができ、在庫管理がやりやすくなります。又、使用上 間違いをおこす事もありません。 生産物賠償責任保険付用途金属製品・・・鋼管・鋼材・線材・磨棒鋼・アルミ・ステンレス・銅・メッキ等 機械・機械部品・・・建築・工作・精密機械等 コンクリート製品・石材・・・ヒューム管・テトラポット・パネル・電柱等 木製品・紙製品・・・家具・ピアノ・彫刻・紙加工品等 プラスチック製品・・・ボート・浴槽 自動車製品・・・自動車本体・部品・原動機等 各種工事・・・建築・土木・造園・電気等 各種作業・・・引越・港湾荷役等種別エンドレス形材質ポリエステル色ブルー使用温度(℃)100以下JIS規格JIS B 8818規格品RoHS指令(10物質対応)対応
耐震Jケーブル
テザック¥3,500税込¥3,8501セット当日出荷ホールダウン金物を基礎と直結。 ころび止めのアンカーボルトが不要。 施工が非常に簡単。 あらゆるタイプのホールダウン金物に適応。 適合木造工法形式。 ホールダウン金物やアンカーボルト以上の引張強度をクリアー。セット内容ワイヤロープ、SGソケット、傾斜座金材質ワイヤロープ/SUS304、SGソケット・傾斜座金/SS400(電気亜鉛めっき)
ラッシングベルト(ベルト荷締機)カムバックル式エンドレスフックタイプ
テザック¥1,398~税込¥1,538~1台当日出荷高強力ポリエステル原着糸を使用していますので耐候性・耐久性に優れています。用途軽負荷の荷締め作業。材質ベルト:ポリエステル、カムバックル:亜鉛合金、フラットフック:スチール色ブルー最大使用荷重(t)0.15破断強度(kN)62018年トラスコ掲載ページ7 1437
補強パット マジック型
テザック¥3,198~税込¥3,518~1本当日出荷から5日以内出荷スリングと同じ材質の強力タイプです。用途角張った荷物を吊り上げる時のベルトスリングの保護材質高強力ポリエステル原着糸全長(mm)300タイプマジック製
ベルトスリングブルースリング(JIS4等級・両端アイ形) ベルト幅75mm
テザック¥16,980税込¥18,6781本当日出荷JIS4等級品、高強力ポリエステル原着糸を使用し、ナイロンに比べ荷重をかけた場合の伸びが非常に少ないので寸法安定性は抜群です。すぐれた耐候性・耐久性を発揮します。各サイズ毎にデザインを分けていますので、ベルト幅がひと目でわかります。アイ補強部に「4E(ローマ数字)」の印字がございます。用途屋内外でのクレーン、ホイストなどを使った様々な吊り作業に。トラスコ品番256-0545材質高強力ポリエステル原着糸全長(m)5最大使用荷重(t)3.2RoHS指令(10物質対応)対応ベルト幅×厚さ(mm)75×9
耐化学薬品用スリング(JIS2等級・エンドレス形)
テザック(1件のレビュー)¥2,398~税込¥2,638~1本当日出荷から10日以内出荷強度の酸・アルカリを初めとする化学薬品に対する耐久力に優れた威力を発揮します。 使用限界がすぐ判る!三層構造により、ベルトに織り込まれたオレンジ色の芯糸が顔を見せたら、危険信号です。直ちに使用を中止してください。 ベルト幅がひとめで判る!PPブルースリングは、各サイズ毎にデザインを分け、ひとめでベルト幅が判るようにしました。種別エンドレス形材質ポリプロピレン色白等級JIS2等級RoHS指令(10物質対応)対応
ラッシングベルト(ラチェットバックル式) エンドレス
テザック¥2,598税込¥2,8581台当日出荷高強力ポリエステル原着糸を使用していますので耐候性・耐久性に優れています。破断強度がひとめで分かるブラックライン入りです。用途輸送時の荷崩れ防止に。トラスコ品番226-1813材質ベルト:高強力ポリエステル原着糸、ラチェットバックル:スチール色ブルータイプエンドレスタイプ全長(m)6ベルト長さ巻取側(m)6最大使用荷重(t)0.25ベルト長さ固定側(m)6破断強度(kN)10ベルト幅×厚さ(mm)25×1.4
ラッシングベルト(ベルト荷締機)ラチェットバックル式アイタイプ
テザック¥4,298~税込¥4,728~1台当日出荷から12日以内出荷高強力ポリエステル原着糸を使用していますので耐候性・耐久性に優れています。 破断強度がひとめで分かるブラックライン入りです。用途輸送時の荷崩れ防止材質ベルト:高強力ポリエステル原着糸、ラチェットバックル:スチール
ラッシングベルト(カムバックル式)エンドレスフック
テザック¥4,698税込¥5,1681本当日出荷トラスコ品番102-6640材質ベルト:高強力ポリエステル原着糸、カムバックル:亜鉛合金、フラットフック:スチール質量(kg)0.9最大使用荷重(t)0.375
PPブルースリング ⅡE 両端アイタイプ 2Eシリーズ
テザック¥9,698~税込¥10,668~1本翌日出荷から8日以内出荷強度の酸・アルカリをはじめとする化学薬品に対する耐久力に優れた威力を発揮します。、各サイズ毎にブルーラインでデザインを分けていますので、ベルト幅がひと目でわかります。、三層構造によりベルトに織り込まれたオレンジ色の芯糸が顔を見せたら危険信号です。ただちに使用を中止してください。
ラッシングベルト
テザック¥9,998税込¥10,9981本当日出荷テトロン原着糸使用で伸びが少なく耐久性抜群。用途Dリング用(両端ナローフック)トラスコ品番421-4099最大使用荷重750kg破断荷重(kN)30
ラッシングベルトベルト荷締機ラチェットバックル式両端ナローフック付
テザック¥4,998税込¥5,4981台当日出荷高強力ポリエステル原着糸を使用していますので耐候性・耐久性に優れています。 破断強度がひとめで分かるブラックライン入りです。用途輸送時の荷崩れ防止トラスコ品番421-4064材質ベルト:高強力ポリエステル原着糸、ラチェットバックル:スチール、ナローフック:スチール質量(kg)1.5最大使用荷重0.5t破断強度(kN)20
ブルースリング ⅣE 両端アイタイプ 4Eシリーズ
テザック¥13,980~税込¥15,378~1本当日出荷から6日以内出荷JISⅢ等級と比較して約1.25倍の強力なベルトスリングです。、ベルトに織り込まれた白色の芯糸が顔を見せたら危険信号です。直ちに使用を中止してください。、ベルト幅がひと目で判るデザイン。なお100mm幅以上のベルトは同じデザインになっています。等級4JIS規格JIS4等級
補強パッド TC-1 マジック型 TCシリーズ
テザック¥5,998~税込¥6,598~1個当日出荷から8日以内出荷マジックテープ付でどこにでも簡単に取付可能です。、角張った商品には、コーナーパットの使用をおすすめします。
ブルースリング ⅣN エンドレスタイプ 4Nシリーズ
テザック¥3,998~税込¥4,398~1本翌日出荷JISⅢ等級と比較して約1.25倍の強力なベルトスリングです。、ベルトに織り込まれた白色の芯糸が顔を見せたら危険信号です。直ちに使用を中止してください。、ベルト幅がひと目で判るデザイン。なお100mm幅以上のベルトは同じデザインになっています。
ブルースリングソフトN型(エンドレスタイプ)(JIS規格品)
テザック¥3,500~税込¥3,850~1本翌々日出荷仕様エンドレスタイプ材質芯:ポリエステル、表面布:ナイロン色(表面布)灰ベルト幅(mm)39使用荷重(t)(最大)0.5JIS規格JIS B 8811規格品最大使用荷重(t)0.5破断強度(kN)30ベルト幅×厚さ(mm)39×4
スーパーセーブロープ
テザック¥99,980税込¥109,9781巻翌々日出荷外層(黄色)と内層(黒)の色を変えているため外層の磨耗が進むと黒いシグナルが現れます。法面工事用親綱として唯一「NETIS」に登録されています。用途親綱トラスコ品番148-8776材質ポリエステルスパンライクマルチフィラメント色黄長さ(m)200包装形態コイル巻引張強度(kN)36.3線径(mm)18ロープ仕様打ち方:3つ打
スーパーセーブロープ
テザック¥81,980税込¥90,1781巻3日以内出荷吸水性のない繊維を使用したロープです。 黄色なのでモルタル面でも目立ち、どこにロープがかかっているかわかりやすいため、法面作業中の移動時などにロープに引っかからず、転倒や墜落・転落防止事故対策になります。 外層は黄色、内層は黒色になっているため外層の摩耗が進むと黒いシグナルが現れます。 ひと目で磨耗度がわかるため安全対策にもなります。 国土交通省新技術情報提供システムのNETISに登録されています。用途法面作業など材質ストランド外層:ポリエステルスパンライクマルチフィラメント(黄色)、ストランド内層:ポリプロピレン特殊モノフィラメント(黒色)長さ(m)200ロープ径(Φmm)18引張強度36.3kN、3.70tf標準質量(kg)36伸長率(%)約30%(破断時)
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら