カテゴリ

  • 測定用品(59)
    • 温度計・温湿度計(52)
    • 多機能環境測定機(1)
    • 環境測定その他関連用品(2)
    • 気象計器(2)
  • 制御機器(4)
    • ネットワーク機器(1)
  • 卓上消耗品(2)
  • 測定関連サービス(2)
  • バイク純正部品(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • 学童・教育用品(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み

「testo 440」の検索結果

関連キーワード
70件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • TESTO440 本体 testo(テストー)

    TESTO440 本体

    testo(テストー)
    ¥47,980~税込¥52,778~
    1台
    当日出荷
    1台で主要な環境測定項目に対応するマルチ計測器です。 カラーディスプレイに3項目を同時表示するほか、わかりやすく操作メニューを表示するので直感的に操作ができます。 測定データは本体内蔵メモリに保存でき、CSV形式でPCへのエクスポートが可能です。
    用途換気空調・室内空気品質測定用分解能(℃)0.1トラスコ品番127-2569幅(mm)65高さ(mm)154質量(g)250奥行(mm)32電源単3アルカリ乾電池×3、または電源アダプタ(オプション)測定範囲(℃)NCT/(-40 ~ +150 )、K熱電対(NiCr-Ni)/(-200 ~ +1370) 、一般テクニカルデータ(-20 ~ +50 )精度(℃)NTC、(測定値の ±0.5%) (その他の範囲)±0.3 ℃(-25 ~ +74.9 )±0.4 ℃(-40 ~ -25.1 )±0.4 ℃(+75 ~ +99.9 )/K熱電対(NiCr-Ni)、±(0.3 + 測定値の 0.3%)
  • TESTO440熱線式プローブセット testo(テストー)

    TESTO440熱線式プローブセット

    testo(テストー)
    ¥98,980~税込¥108,878~
    1セット
    当日出荷から30日以内出荷
    持ち運びに便利なキャリングケース付きです。testo 440 本体と各種プローブのセットです。7500メモリタイプです。testo 440 本体と熱線式風速プローブのセットで、風速、温度を測定し、風量を演算します。風速プローブはスタンダードな固定ケーブルタイプで、微~低風速域で高精度の測定結果を表示します。最長 0.85 mまで伸ばせるロッドにはスケールが刻まれており、ダクト挿入深度を確認できます。
    用途エアコン。換気ダクト用。
  • TESTO440DP 本体  差圧センサ内蔵 testo(テストー)

    TESTO440DP 本体 差圧センサ内蔵

    testo(テストー)
    ¥90,980~税込¥100,078~
    1台ほか
    当日出荷から30日以内出荷
    1台で主要な環境測定項目に対応するマルチ計測器です。 差圧センサを内蔵しておりピトー管を使用した差圧測定にも対応します。 カラーディスプレイに3項目を同時表示するほか、わかりやすく操作メニューを表示するので直感的に操作ができます。 測定データは本体内蔵メモリに保存でき、CSV形式でPCへのエクスポートが可能です。
    用途換気空調・室内空気品質測定用測定範囲(℃)NTC/-40~+150、K熱電対(NiCr-Ni)/-200~+1370分解能(℃)0.1センサー差圧センサ精度(℃)NTC、(測定値の ±0.5%) (その他の範囲)±0.3 ℃(-25 ~ +74.9 )±0.4 ℃(-40 ~ -25.1)±0.4 ℃(+75 ~ +99.9 )/ K熱電対(NiCr-Ni)、±(0.3 ℃ + 測定値の 0.3%)設置方式ハンディ
  • TESTO440 温湿度計セット testo(テストー)

    TESTO440 温湿度計セット

    testo(テストー)
    ¥92,980~税込¥102,278~
    1セット
    当日出荷から30日以内出荷
    testo440本体と無線タイプの温湿度プローブのセットです。 長期安定性に優れたセンサを内蔵しており、気体の温度と湿度を測定する他、湿球温度、露点温度、絶対湿度の演算表示も可能です。 Bluetooth通信により、コードレスで測定値を測定器本体に送信します。 持ち運びに便利なキャリングケース付きです。
    用途保管庫や冷蔵室、作業室、換気ダクト、冷凍システム、ヒートポンプ内の相対湿度と大気温度の測定用測定範囲(℃)-20~70分解能(℃)0.1付属品キャリングケース付仕様コードレス幅(mm)65高さ(mm)154質量(g)250奥行(mm)32電源単3アルカリ乾電池×7、または電源アダプタ(オプション)精度(℃)NTC、(測定値の ±0.5%) (その他の範囲)±0.3 ℃(-25 ~ +74.9 )±0.4 ℃(-40 ~ -25.1)±0.4 ℃(+75 ~ +99.9 )/ K熱電対(NiCr-Ni)、±(0.3 ℃ + 測定値の 0.3%)測定対象冷蔵室、作業室、換気ダクト、冷凍システム、ヒートポンプ設置方式ハンディ湿度測定範囲(%RH)0~100分解能(%RH)0.1
  • TESTO440 風速計セット testo(テストー)

    TESTO440 風速計セット

    testo(テストー)
    ¥199,800~税込¥219,780~
    1式ほか
    6日以内出荷から30日以内出荷
    持ち運びに便利なキャリングケース付です。
    用途換気空調システムの調整やメンテナンス、ダクトや排気口での風速・風量測定用
  • TESTO440用 熱線式風速プローブ testo(テストー)

    TESTO440用 熱線式風速プローブ

    testo(テストー)
    ¥52,980~税込¥58,278~
    1台ほか
    当日出荷から30日以内出荷
    熱線式センサと温度センサが内蔵された風速プローブで、風速、温度を測定し、風量を演算します。 スタンダードな固定ケーブル付のプローブで、微~低風速域で高精度の測定結果が得られます。 最長0.85mまで伸ばせるロッドにはスケールが刻まれており、ダクト挿入深度を確認できます。
    用途エアコン・換気ダクト用
  • TESTO440用 高温用温湿度プローブ testo(テストー)

    TESTO440用 高温用温湿度プローブ

    testo(テストー)
    ¥109,800~税込¥120,780~
    1台ほか
    当日出荷から30日以内出荷
    180℃までの高温環境に対応したコードタイプの温湿度プローブです。 270mmの丈夫な金属製のシャフトがついています。 湿球温度、露点温度、絶対湿度の演算表示やロガーモードで長時間測定が可能です。 このプローブは、有線ハンドル一体型です。
    用途工業用排ガスダクト・粉塵等を含む環境温度(要フィルタ)・高温恒湿槽の温湿度測定に分解能(℃)0.1精度(℃)Pt1000/±0.5 (+50.1 ~ +180℃)±0.5 (-20 ~ 0℃)±0.4 (+0.1 ~ +50℃)湿度-静電容量式/±3 %rH (0 ~ 2 %rH)±0.03 %rH/K (-20 ~ +50 ℃) (k=1)±2 %rH (2.1 ~ 98 %rH)±0.06 %rH/K (+50 ~ +180 ℃) (k=1)±3 %rH (98 ~ 100 %rH)長期安定性: ±1 %RH / yearプローブ長(mm)270特殊用途高温用
  • TESTO440用 マルチプローブヘッド testo(テストー)

    TESTO440用 マルチプローブヘッド

    testo(テストー)
    ¥109,800~税込¥120,780~
    1台ほか
    当日出荷から30日以内出荷
    熱線式風速センサ、温湿度センサを内蔵したマルチプローブヘッド、風速、温度、湿度の測定、風量演算ができます。 既にハンドル付きのプローブを所有している場合は、プローブヘッドを取り替えるだけで風速・温湿度測定が出来るようになります。 気圧センサが内蔵されており、空気密度による風速・風量の補正をします。
    用途換気空調、室内空気品質測定用
  • TESTO440 IAQセット testo(テストー)

    TESTO440 IAQセット

    testo(テストー)
    ¥149,800~税込¥164,780~
    1セット
    6日以内出荷から30日以内出荷
    testo440本体と無線タイプのIAQ(IndoorAirQuality)プローブのセットです。 温度・湿度・CO2・気圧を同時に測定し、室内空気品質(IAQ)を評価します。 持ち運びに便利なキャリングケース付きです。
    用途労働衛生環境やパブリックスペースの空気品質評価用
  • TESTO440用 ソフトケース testo(テストー)

    TESTO440用 ソフトケース

    testo(テストー)
    ¥13,980税込¥15,378
    1台
    当日出荷
    testo440またはtesto440dP、複数のプローブを収納することができるソフトケースです。
    用途440またはtesto440dPと複数のプローブ収納用トラスコ品番127-2576材質キャンバス幅(mm)135質量(kg)1高さ(mm)516奥行(mm)256
  • TESTO440用 100mmベーン風速プローブヘッド testo(テストー)

    TESTO440用 100mmベーン風速プローブヘッド

    testo(テストー)
    ¥68,980~税込¥75,878~
    1台ほか
    16日以内出荷から30日以内出荷
    100mmベーン式風速センサ、温度センサを搭載した風速プローブヘッドで、風速、風量、温度測定に対応します。 既にハンドル付きのプローブを所有している場合は、プローブヘッドを取り替えるだけで風速測定が出来るようになります。
    用途排気口・ベンチレーション・格子枠付換気口・回転式ファン用
  • TESTO440用 温湿度プローブ 無線ハンドル付 testo(テストー)

    TESTO440用 温湿度プローブ 無線ハンドル付

    testo(テストー)
    ¥44,980~税込¥49,478~
    1台ほか
    当日出荷から30日以内出荷
    長期安定性に優れた温湿度センサを内蔵しており、気体の温度と湿度を測定する無線タイプの温湿度プローブです。 その他、湿球温度、露点温度、絶対湿度の演算表示も可能です。 Bluetooth通信により、コードレスで測定値を測定器本体に送信します。
    用途保管庫や冷蔵室、作業室、換気ダクト、冷凍システム、ヒートポンプ内の相対湿度と大気温度の測定用
  • TESTO440用 16mmベーン式風速プローブ testo(テストー)

    TESTO440用 16mmベーン式風速プローブ

    testo(テストー)
    ¥62,980~税込¥69,278~
    1台ほか
    当日出荷から30日以内出荷
    16mmベーン式センサが搭載された風速プローブで、風速と風量を測定します。 スタンダードな固定ケーブル付のベーン式風速プローブで、低~中風速域で高精度の測定結果が得られます。 最長0.85mまで伸ばせるロッドにはスケールが刻まれており、ダクト挿入深度を確認できます。
    用途エアコン・換気ダクト用
  • TESTO440 100mmベーン式風速計セット testo(テストー)

    TESTO440 100mmベーン式風速計セット

    testo(テストー)
    ¥149,800~税込¥164,780~
    1セット
    3日以内出荷から30日以内出荷
    testo440本体と100mm大型ベーン式風速プローブのセットで、風速・温度を測定し、風量を演算します。 風速プローブは無線での測定が可能なコードレスタイプで、35m/sまでの低~中風速域で高精度の測定結果を表示します。 持ち運びに便利なキャリングケース付きです。
    用途換気空調・室内空気品質測定用
  • TESTO440用 マルチプローブ 無線ハンドル&伸縮ロッド付 testo(テストー)

    TESTO440用 マルチプローブ 無線ハンドル&伸縮ロッド付

    testo(テストー)
    ¥159,800~税込¥175,780~
    1台ほか
    6日以内出荷から30日以内出荷
    熱線式風速センサ、温湿度センサ、気圧センサが内蔵された無線タイプのマルチプローブで、風速、風量、温度、湿度を測定します。 気圧による風速・風量の補正を自動で行います。 微~低風速域で高精度の測定結果が得られます。 最長1.0mまで伸ばせるロッドにはスケールが刻まれており、ダクト挿入深度を確認できます。
    用途エアコン・換気ダクト用測定範囲(℃)-20~+70測定対象エアコン・換気ダクト用
  • TESTO440用 アタッシュケース testo(テストー)

    TESTO440用 アタッシュケース

    testo(テストー)
    ¥34,980税込¥38,478
    1台
    6日以内出荷
    testo440またはtesto440dP、風速、IAQプローブ、その他、複数のプローブを収納することができるハードケースです。
    用途440またはtesto440dP本体と複数のプローブ収納用トラスコ品番127-2549材質プラスチック幅(mm)130質量(kg)4高さ(mm)520奥行(mm)400
  • TESTO440用 無線ハンドル testo(テストー)

    TESTO440用 無線ハンドル

    testo(テストー)
    ¥24,980税込¥27,478
    1台
    当日出荷
    各種プローブヘッドと接続して使用する無線ハンドルです。 コードレスでの環境測定ができ、ポイント平均・時間平均機能使用時には、ハンドルのボタンで測定値の無線転送が可能です。 接続ケーブルが絡んだりする煩わしさがありません。 またプローブヘッドを交換し、その他のパラメータの計測もできます。
    用途各種プローブヘッドを取付け、無線での測定用トラスコ品番127-4077幅(mm)50高さ(mm)165質量(g)135奥行(mm)40電源単3アルカリ乾電池×4
  • TESTO440DP 風速計コンボセット testo(テストー)

    TESTO440DP 風速計コンボセット

    testo(テストー)
    ¥299,800~税込¥329,780~
    1式ほか
    23日以内出荷から30日以内出荷
    差圧センサ内蔵のtesto440dPに、無線タイプのマルチプローブ、100mmベーン式風速プローブヘッドのセットです。 風速アダプタと直角アダプタが付属しており、無線ハンドルに100mmベーンのプローブヘッドを装着できるので、測定場所に適したセンサを選ぶことができます。 持ち運びに便利なキャリングケース付です。
    用途換気空調・室内空気品質測定用
  • TESTO440用 照度プローブ testo(テストー)

    TESTO440用 照度プローブ

    testo(テストー)
    ¥70,980税込¥78,078
    1台
    当日出荷
    標準分光感度(ラムダ)特性を持つセンサが内蔵された有線タイプの照度プローブで、DINEN13032-1、DIN5032-7ClassCに準拠しています。 設置しやすい滑り止めがついています。
    用途作業環境での照度測定用トラスコ品番127-2559幅(mm)55高さ(mm)110質量(g)110奥行(mm)22分解能0.1Lx照度(Lx)【測定範囲】100000
  • TESTO440用 高精度温湿度プローブヘッド testo(テストー)

    TESTO440用 高精度温湿度プローブヘッド

    testo(テストー)
    ¥79,980~税込¥87,978~
    1台ほか
    当日出荷から30日以内出荷
    高精度のセンサを内蔵した温湿度プローブヘッドで、最高精度±(0.6%RH+測定値の0.7%)、±0.3℃での湿湿度測定が可能です(代表値)。 既にハンドル付きのプローブを所有している場合は、プローブヘッドを取り替えるだけで温湿度測定が出来るようになります。
    用途この高精度温湿度プローブ(対応する測定器と接続して使用)は、クリーンルームや研究施設、製薬、工業および食品業界での重要なプロセス管理に加え、保管庫や冷蔵室、作業室、換気ダクト、冷凍システム、ヒートポンプ内の相対湿度と大気温度の測定に
  • TESTO440用 有線ハンドル testo(テストー)

    TESTO440用 有線ハンドル

    testo(テストー)
    ¥18,980税込¥20,878
    1台
    当日出荷
    各種プローブヘッドと接続して使用するコードタイプのハンドルです。 Bluetoothの使用が許可されていない環境や、通信強度の弱い環境では有線ハンドルが有効です。 有線ハンドルには各種プローブヘッドが取り付け可能、プローブヘッドを交換すればその他のパラメータでの測定が可能です。 ポイント平均・時間平均機能ではハンドルのボタン操作で測定値を本体に転送します。
    用途各種プローブヘッドを取付け、有線での測定用トラスコ品番127-2570幅(mm)50高さ(mm)165質量(g)140奥行(mm)40
  • TESTO440用 高精度温湿度プローブ 無線ハンドル付 testo(テストー)

    TESTO440用 高精度温湿度プローブ 無線ハンドル付

    testo(テストー)
    ¥99,980~税込¥109,978~
    1台ほか
    当日出荷から30日以内出荷
    ±(0.6%rH+測定値の0.7%)、±0.3℃という高精度での測定が可能な、無線タイプの温湿度プローブです。 比較校正用の基準温湿度計としても使用可能です。 温湿度の実測のほか、湿球温度、露点温度、絶対湿度を演算表示します。
    用途クリーンルーム・製造プロセスの温湿度管理や、保管庫・冷蔵室・作業室・換気ダクト・冷凍システム・ヒートポンプ内の相対湿度と大気温度の測定に幅(mm)50高さ(mm)290質量(g)155奥行(mm)40電源単3アルカリ乾電池×4測定範囲(℃)-20~70分解能(℃)0.01使用場所クリーンルーム、研究施設、保管庫、冷蔵室、作業室、換気ダクト、冷凍システム、ヒートポンプ内湿度測定範囲(%RH)0~100分解能(%RH)0.01
  • TESTO440用 伸縮ロッド 直角アダプタ付 testo(テストー)

    TESTO440用 伸縮ロッド 直角アダプタ付

    testo(テストー)
    ¥33,980税込¥37,378
    1台
    3日以内出荷
    最長1.0mまで延長できる伸縮ロッドです。 ロッドにはスケールが刻印されており、空調ダクトの挿入深度を確認できます。 同梱の直角アダプタにより、天井からのダウンフロー測定も簡単に行なえます。 風速計を接続するためには、伸縮ロッドに風速プローブ接続アダプタ(05542160)が必要です。
    用途天井など、高い場所の風速測定のためのロッド延長用トラスコ品番127-2584幅(mm)17高さ(mm)375質量(g)155奥行(mm)16
  • TESTO440用 温湿度プローブ 有線ハンドル付 testo(テストー)

    TESTO440用 温湿度プローブ 有線ハンドル付

    testo(テストー)
    ¥39,980~税込¥43,978~
    1台ほか
    当日出荷から30日以内出荷
    長期安定性に優れた温湿度センサを内蔵しており、気体の温度と湿度を測定する有線タイプの温湿度プローブです。 その他、湿球温度、露点温度、絶対湿度の演算表示も可能です。
    用途保管庫や冷蔵室、作業室、換気ダクト、冷凍システム、ヒートポンプ内の相対湿度と大気温度の測定用
  • TESTO440用 直角アダプタ testo(テストー)

    TESTO440用 直角アダプタ

    testo(テストー)
    ¥9,998税込¥10,998
    1台
    8日以内出荷
    天井からのダウンフローを測定する際に、100mmベーン式風速プローブヘッドとロッドの間に取付けて使用します。 角度を90°変更できるので天井の排気口の風速測定時に最適です。
    用途風速センサの向きを90°変更、ダウンフロー測定用トラスコ品番127-2601幅(mm)65高さ(mm)65質量(g)25奥行(mm)15
  • testo440/440dP/400用プローブ 0618シリーズ testo(テストー)

    testo440/440dP/400用プローブ 0618シリーズ

    testo(テストー)
    ¥99,980~税込¥109,978~
    1個ほか
    6日以内出荷から30日以内出荷
    本体:testo440/440dP/400
  • 【レンタル】マルチ環境計測器(校正書付) testo(テストー)

    【レンタル】マルチ環境計測器(校正書付)

    testo(テストー)
    ¥6,398~税込¥7,038~
    1台
    翌日出荷から5日以内出荷
    計測器本体に差圧センサ内蔵で、-150~+150hPaの圧力測定が可能! 空調設備のファンやフィルターの差圧測定に最適です。
    セット内容本体、シリコン製圧力測定用ホース(内径4mm/長さ1m)、USBケーブル、取扱説明書、収納ケース、単3電池×3本測定範囲-150~150hPa質量(g)250外形寸法(mm)154×65×32電源単3電池×3個精度±0.05hPa(0~1.00hPa)、±0.2hPa+測定値の1.5%(1.01~+150hPa)※負圧側の測定精度はメーカーから提示されていないため、正圧表示になるようにご使用ください分解能0.01hPa保管温度範囲(℃)-20~50動作温度範囲(℃)-20~50サービス分類レンタル
  • TESTO440用 16mmベーン式風速プローブヘッド testo(テストー)

    TESTO440用 16mmベーン式風速プローブヘッド

    testo(テストー)
    ¥109,800~税込¥120,780~
    1台ほか
    5日以内出荷から30日以内出荷
    16mmベーン式風速センサ・温度センサを内蔵した風速プローブヘッドで、0.6~50m/sの低~中風速域の測定ができます。 既にハンドル付きのプローブを所有している場合は、プローブヘッドを取り替えるだけで風速測定が出来るようになります。
    用途エアコン・換気ダクト用
  • TESTO440用 マルチプローブ 有線ハンドル&伸縮ロッド付 testo(テストー)

    TESTO440用 マルチプローブ 有線ハンドル&伸縮ロッド付

    testo(テストー)
    ¥159,800~税込¥175,780~
    1台ほか
    6日以内出荷から30日以内出荷
    熱線式風速センサ、温湿度センサ、気圧センサが内蔵された有線タイプのマルチプローブで、風速、風量、温度、湿度を測定します。 気圧による風速・風量の補正を自動で行います。 微~低風速域で高精度の測定結果が得られます。 最長1.0mまで伸ばせるロッドにはスケールが刻まれており、ダクト挿入深度を確認できます。
    用途エアコン・換気ダクト用
  • TESTO440用 高精度温湿度プローブ 有線ハンドル付 testo(テストー)

    TESTO440用 高精度温湿度プローブ 有線ハンドル付

    testo(テストー)
    ¥95,980~税込¥105,578~
    1台ほか
    6日以内出荷から30日以内出荷
    ±(0.6%rH+測定値の0.7%)、±0.3℃という高精度での測定が可能な、有線タイプの温湿度プローブです。 比較校正用の基準温湿度計としても使用可能です。 温湿度の実測のほか、湿球温度、露点温度、絶対湿度を演算表示します。
    用途クリーンルーム・製造プロセスの温湿度管理や、保管庫・冷蔵室・作業室・換気ダクト・冷凍システム・ヒートポンプ内の相対湿度と大気温度の測定に
  • TESTO440用 16mmベーン式風速プローブ 無線ハンドル&伸縮ロッド付 testo(テストー)

    TESTO440用 16mmベーン式風速プローブ 無線ハンドル&伸縮ロッド付

    testo(テストー)
    ¥149,800~税込¥164,780~
    1台ほか
    5日以内出荷から30日以内出荷
    16mmベーン式風速センサと温度センサが内蔵された、無線タイプのベーン式風速プローブです。 最長1.0mまで伸ばせる伸縮ロッドには、スケールが刻まれておりダクト内への挿入深度も確認できます。 15m/s程度からの低~中風速域で高精度の測定が可能です。 Bluetooth通信により、コードレスで測定値を測定器本体に送信します。
    用途エアコン・換気ダクト用
  • TESTO440用 高感度100mmベーン式風速プローブ 無線ハンドル付 testo(テストー)

    TESTO440用 高感度100mmベーン式風速プローブ 無線ハンドル付

    testo(テストー)
    ¥189,800~税込¥208,780~
    1台ほか
    6日以内出荷から30日以内出荷
    100mmの大型ベーン式風速センサと温度センサが一体型になった無線タイプの風速プローブです。 0.1m/sからの低風速域で風速を高感度に検知します。 Bluetooth通信により、コードレスで測定値を測定器本体に送信します。
    用途クリーンルーム内の換気風量や層流測定用
  • TESTO440用 気体プローブ testo(テストー)

    TESTO440用 気体プローブ

    testo(テストー)
    ¥17,980税込¥19,778
    1台
    16日以内出荷
    気体温度プローブ(NTCサーミスタセンサ内蔵)は、センサ部が露出した構造で、60秒の高速応答で気体の温度を測定します。
    用途気体温度測定用トラスコ品番127-2603質量(g)500測定範囲(℃)-50~125
  • TESTO440用 COプローブヘッド testo(テストー)

    TESTO440用 COプローブヘッド

    testo(テストー)
    ¥67,980~税込¥74,778~
    1台ほか
    16日以内出荷から30日以内出荷
    大気COセンサを内蔵したプローブヘッドで、ボイラの不完全燃焼や煙道からの気体漏れによるCO検知に最適です。 既にハンドル付きのプローブを所有している場合は、プローブヘッドを取り替えるだけでCOが測定出来るようになります。
    用途CO測定用
  • TESTO440用 IAQプローブヘッド testo(テストー)

    TESTO440用 IAQプローブヘッド

    testo(テストー)
    ¥88,980~税込¥97,878~
    1台ほか
    16日以内出荷から30日以内出荷
    温度、相対湿度、CO2、気圧センサを内蔵したプローブヘッドで、室内環境の測定に適しています。 既にハンドル付きのプローブを所有している場合は、プローブヘッドを取り替えるだけで環境測定が出来るようになります。 その他、湿球温度、露点温度、絶対湿度の演算にも対応しています。
    用途室内環境測定や室内空気品質チェック用
  • TESTO440用 クランプ温度プローブ testo(テストー)

    TESTO440用 クランプ温度プローブ

    testo(テストー)
    ¥9,998税込¥10,998
    1台
    16日以内出荷
    クランププローブ(NTCサーミスタセンサ内蔵)は、クリップ式でパイプをはさむように取付けて、パイプの表面温度を素早く正確に測定します。
    用途パイプの表面温度測定用トラスコ品番127-2566質量(g)500測定範囲(℃)-50~125
  • TESTO440用 COプローブ 有線ハンドル付 testo(テストー)

    TESTO440用 COプローブ 有線ハンドル付

    testo(テストー)
    ¥83,980~税込¥92,378~
    1台ほか
    16日以内出荷から30日以内出荷
    小型で長期安定性に優れた電気式COセンサを内蔵した有線プローブで、室内の一酸化炭素濃度を高感度で検出します。
    用途燃焼設備の不完全燃焼や煙道からの気体漏れによる一酸化炭素検知および濃度測定用
  • TESTO440用 100mmベーン式風速プローブ 有線ハンドル付 testo(テストー)

    TESTO440用 100mmベーン式風速プローブ 有線ハンドル付

    testo(テストー)
    ¥96,980~税込¥106,678~
    1台ほか
    16日以内出荷から30日以内出荷
    100mmの大型ベーン式風速センサと温度センサが一体型になった有線タイプのプローブです。 大型のベーンセンサにより換気口の格子枠などの乱流の影響を受けにくく、低~中風速域での風速や風量を正確に測定します。
    用途天井からのダウンフロー・回転式ファン・ベンチレーターの換気風量測定用
  • TESTO440用 100mmベーン式風速プローブ 無線ハンドル付 testo(テストー)

    TESTO440用 100mmベーン式風速プローブ 無線ハンドル付

    testo(テストー)
    ¥99,980~税込¥109,978~
    1台ほか
    16日以内出荷から30日以内出荷
    100mmの大型ベーン式風速センサと温度センサが一体型になった無線タイプのプローブです。 大型のベーンセンサにより換気口の格子枠などの乱流の影響を受けにくく、低~中風速域での風速や風量を正確に測定します。 Bluetooth通信により、コードレスで測定値を測定器本体に送信します。
    用途天井からのダウンフロー・回転式ファン・ベンチレーターの換気風量測定用
  • TESTO440用 延長ロッド testo(テストー)

    TESTO440用 延長ロッド

    testo(テストー)
    ¥47,980税込¥52,778
    1台
    23日以内出荷
    475mmのロッドが2本セットされており、風速プローブの伸縮ロッドと組み合わせて最大2mまでプローブ全体を延長可能です。 高い天井からのダウンフローを測定する際に使用します。
    用途風速プローブヘッドまたは伸縮ロッド用トラスコ品番127-2572幅(mm)16高さ(mm)475質量(g)80奥行(mm)16