カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(569)
  • 作業工具(86)
  • 制御機器(24)
  • 切削工具(21)
  • 機構部品(16)
  • 建材・エクステリア(10)
  • 空調・照明・電設資材(9)
  • 自動車補修部品(9)
  • バイク純正部品(7)
  • 溶接用品(7)
  • 電気材料(7)
  • 配管・水廻り設備部材(6)
  • 油圧機器・油圧ホース(6)
  • バイク部品(5)
  • 自動車純正部品(5)
  • パソコン/周辺機器(4)
  • フォークリフト・産機・建機用品(4)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(3)
  • 科学研究・開発用品(3)
  • 研磨材(3)
  • ねじ・ボルト・釘(2)
  • 測定用品(2)
  • 清掃用品(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 家電(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「tf1-4」の検索結果

関連キーワード
810件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • FEPチューブTF 6.35X4.57mm 半透明 TF1/4-Nシリーズ 潤工社

    FEPチューブTF 6.35X4.57mm 半透明 TF1/4-Nシリーズ

    潤工社
    73,980税込81,378
    1巻
    7日以内出荷
    耐熱、耐寒性が特に優れています。無負荷連続使用温度は FEP : -65~+200℃です。ほとんどの化学薬品、溶剤に対して不活性です。耐候性に優れ経年変化がありません。非粘着性です。難燃性です。絶縁性が優れています。有毒物質溶出のおそれがありません。腐食性流体移送用。溶剤・薬液移送用。粘着性流体移送用。食品プラント用。各種液体移送用。耐熱、高絶縁、高周波特性を必要とする各種機器用
    仕様●色:半透明●内径(mm):4.57●外径(mm):6.35●全長(m):100●最小曲げ半径(mm):28●使用圧力(MPa):1●使用温度範囲(℃):-65~+150●常温破裂圧力(MPa):4.4●適用流体:空気、水、腐食性流等●使用流体:空気、水、腐食性流体●適用継手:ステンレス継手●使用温度範囲:-65~200℃●材質/仕上:フッ素ポリマーFEP●その他の使用流体についてはお問合せ下さい。●原産国:日本●コード番号:384-2862アズワン品番67-2252-38
  • FEPチューブTF 6.35X4.57mm 半透明 TF1/4-Nシリーズ 潤工社

    FEPチューブTF 6.35X4.57mm 半透明 TF1/4-Nシリーズ

    潤工社
    10,980税込12,078
    1巻
    7日以内出荷
    耐熱、耐寒性が特に優れています。無負荷連続使用温度は FEP : -65~+200℃です。ほとんどの化学薬品、溶剤に対して不活性です。耐候性に優れ経年変化がありません。非粘着性です。難燃性です。絶縁性が優れています。
    仕様●色:半透明●内径(mm):4.57●外径(mm):6.35●全長(m):20●最小曲げ半径(mm):28●使用圧力(MPa):1●使用温度範囲(℃):-65~+150●常温破裂圧力(MPa):4.4●適用流体:空気、水、腐食性流等●使用流体:空気、水、腐食性流体●適用継手:ステンレス継手●使用温度範囲:-65~200℃●材質/仕上:フッ素ポリマー樹脂(FEP)●その他の使用流体についてはお問合せ下さい。●原産国:日本●コード番号:384-2867アズワン品番67-2254-19
  • PF管片サドル 未来工業

    PF管片サドル

    未来工業(31件のレビュー)
    40税込44
    1個ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    PF管を露出配管する場合の固定に使用します。 ビス1本でガッチリ固定できます。
  • 共用ソケット 角形ソケット PTF(表面接続) omron(オムロン)

    共用ソケット 角形ソケット PTF(表面接続)

    omron(オムロン)(53件のレビュー)
    689税込758
    1個
    当日出荷
    仕様角形ソケット
  • フューエルフィルター モノタロウ

    フューエルフィルター

    モノタロウ(234件のレビュー)
    269税込296
    1個
    当日出荷
    自動車補修部品としての交換用フューエルフィルターです。
    用途交換用フューエルフィルターとして販売区分業務用
  • 強力ばね 東京発条製作所

    強力ばね

    東京発条製作所(26件のレビュー)
    119税込131
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    「強力ばね」は、従来の丸線と異なり異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。
    使用温度範囲(℃)150~-30ばねの種類強力ばね
  • ジュンフロンFEPチューブ 潤工社

    ジュンフロンFEPチューブ

    潤工社(8件のレビュー)
    739税込813
    1本
    当日出荷から7日以内出荷
    耐熱・耐寒性が特にすぐれています。ほとんどの化学薬品、溶剤に対して不活性です。耐候性にすぐれ経年変化がありません。ほとんどのものが付着しにくく、たとえ付着しても容易にとれます。不燃性です。電気的特性がすぐれています。有毒物質溶出のおそれがありません。
    用途腐食性流体移送、溶剤・薬液移送、粘着性流体移送、食品プラント各種液体移送用。耐熱・高絶縁・高周波特性を必要とする各種機器使用温度範囲(℃)-65~150材質フッ素樹脂(FEP)半透明(自然色)使用流体空気・水・腐食性流体等特性耐熱、耐寒、耐薬品、耐溶剤、不燃性、電気的特性
  • 二重天井用金具(野ぶち受け材) ネグロス電工

    二重天井用金具(野ぶち受け材)

    ネグロス電工(1件のレビュー)
    3,598税込3,958
    1セット(10本)
    当日出荷から4日以内出荷
    蛍光灯器具の支持には、切断加工が不要な1m、1.25m、2mタイプが最適です。
    材質溶融亜鉛めっき鋼板
  • Fittings 内ネジチーズ C3771(RoHS指令相当品) アソー

    Fittings 内ネジチーズ C3771(RoHS指令相当品)

    アソー
    769税込846
    1個
    当日出荷
    RoHS指令相当品
    用途カドミレス材使用(75ppm以下)材質C3771(鍛造用黄銅)形状チーズ流体上記材質に悪影響が無い流体使用温度範囲(℃)-50~150ねじの種類PT最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])6.9[70]RoHS指令(10物質対応)対応
  • フェライト磁石(丸型穴付) TRUSCO

    フェライト磁石(丸型穴付)

    TRUSCO(15件のレビュー)
    119税込131
    1個ほか
    当日出荷
    保磁力が高いので減磁がありません。耐食性に優れ、平面的な形状に適しています。
    用途スピーカー・ヘッドホンや、モーターの部品として。材質マグネット:フェライト磁石形状
  • PF管片サドル ナイロンタイプ 未来工業

    PF管片サドル ナイロンタイプ

    未来工業
    3,298税込3,628
    1袋(50個)ほか
    当日出荷から翌日出荷
  • T形フレックスレンチ(ボール式) TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    T形フレックスレンチ(ボール式)

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1丁
    当日出荷から翌日出荷
    フレックスT形タイプのレンチです。ソケット部6角形状です。
    形状ソケット部6角形状
  • ソリッドダイス D YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)

    ソリッドダイス D

    YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(6件のレビュー)
    4,198税込4,618
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
  • 背ラベル ファイル用 A4 きれいにはがせる 分類 整理 エレコム

    背ラベル ファイル用 A4 きれいにはがせる 分類 整理

    エレコム(1件のレビュー)
    849税込934
    1冊(10シート)
    当日出荷
    キレイにはがしてキレイに貼り替え!ファイルを再利用できる背ラベル(ファイル用)。
    セット内容ラベル×10、テストプリント用紙×1ホワイトタイプ角丸(R=1.5mm)用紙マルチプリント紙坪量(g/m2)143対応インク表面:染料・顔料
  • 異径内ネジチーズ アソー

    異径内ネジチーズ

    アソー(1件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    サイズ違いの内ネジチーズです。 三方に内ネジを切ってあり、三方向の分岐をする場合に使用します。
    材質黄銅(C3771B)形状チーズ流体上記材質に悪影響が無い流体種類ねじ込み継手使用温度(℃)-50~150最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])6.9[70]使用流体水、空気、油
  • ジェットブラックヤスリ ENGINEER(エンジニア)

    ジェットブラックヤスリ

    ENGINEER(エンジニア)
    1,998税込2,198
    1本
    当日出荷から6日以内出荷
    切れ味キープで作業効率アップ!錆びにくい特殊なブラック仕上げ! 鋭い切れ味の切削力!特殊黒染めで圧倒的な防錆力! 電解研磨でヤスリ目を磨き切削性を向上、抜群の切れ味です。
    材質高炭素鋼
  • エコセーバーRS13回収ボンベR473A用 アサダ

    エコセーバーRS13回収ボンベR473A用

    アサダ
    76,980税込84,678
    1本
    当日出荷
  • エコセーバーRS13回収ボンベR469A用 アサダ

    エコセーバーRS13回収ボンベR469A用

    アサダ
    76,980税込84,678
    1本
    当日出荷
  • T形フレックスレンチ(角駒式) TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    T形フレックスレンチ(角駒式)

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    2,998税込3,298
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    フレックスT形タイプのレンチです。ソケット部6角形状です。
    形状ソケット部6角形状
  • スタッドレベリングフット ナベヤ

    スタッドレベリングフット

    ナベヤ
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    寸法F(mm)50RoHS指令(10物質対応)対応
  • アメリカドライシール管用テーパねじ用ハンドタップ NPTF YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)

    アメリカドライシール管用テーパねじ用ハンドタップ NPTF

    YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)
    3,998税込4,398
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    用途中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼の加工
  • 異径内ネジチーズ 【RoHS】 アソー

    異径内ネジチーズ 【RoHS】

    アソー
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    サイズ違いの内ネジチーズです。三方に内ネジを切ってあり、三方向の分岐をする場合に使用します。
    材質黄銅(C3771BD)形状チーズ種類ねじ込み継手使用温度(℃)-50~150最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])6.9[70]使用流体水、空気、油RoHS指令(10物質対応)対応
  • 強力ばね TF(軽小荷重) TF14-40 東京発条製作所

    強力ばね TF(軽小荷重) TF14-40

    東京発条製作所
    389税込428
    1個
    翌々日出荷
    ・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」「強力ばねα」は、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。・「強力ばね」TFは、ばね用シリコンクロム鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」は、塗装により、それぞれ色分けしてありますので、多種類のばねも容易に判別できます。
    荷重種別軽小荷重黄色ばね定数(N/mm)8.72自由長(mm)40外径(mm)14内径(mm)7ばねの種類強力ばね
  • ワイド21埋込充電用USBコン2ポート 18W USB-A・C 扉付 コンセント付 Panasonic(パナソニック)

    ワイド21埋込充電用USBコン2ポート 18W USB-A・C 扉付 コンセント付

    Panasonic(パナソニック)
    8,898税込9,788
    1個
    当日出荷
    形状平刃タイプホワイト種類埋込コンセントコンセント個数1コンセント形状2P 15A 125V
  • タクトフリー ステンレス用(低速 5500回転以下用) TACT(タクト)

    タクトフリー ステンレス用(低速 5500回転以下用)

    TACT(タクト)
    12,980税込14,278
    1箱(5枚)
    3日以内出荷
    タクトジスクの補強板をはずし、ラバーの弾力を最大限に生かした研削、研磨砥石! ラバーの弾力により、滑らかな均等な面仕上げ可能。 従来タイプより被削材に巾広くあたる。 低速5500回転以下のグラインダで本来の適正な研磨回転を実現。 二次バリの発生なし。 被削材に極度な喰い込みなし。 面取り、バリ取り時の砥石のビビリなし。
    用途バリ取り、汚れ取り、微細キズ取り、仕上面の向上、サビ取り、ヤケ取り など厚さ(mm)6タイプステンレス用穴径(Φmm)15最高回転数(min-1[r.p.m])5500外径(mm)100
  • ワイド21埋込充電用USBコン2ポート Panasonic(パナソニック)

    ワイド21埋込充電用USBコン2ポート

    Panasonic(パナソニック)
    7,298税込8,028
    1個
    当日出荷
    ホワイト種類埋込コンセント
  • 強力ばね TF(軽小荷重) TF14-30 東京発条製作所

    強力ばね TF(軽小荷重) TF14-30

    東京発条製作所
    339税込373
    1個
    3日以内出荷
    ・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」「強力ばねα」は、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。・「強力ばね」TFは、ばね用シリコンクロム鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」は、塗装により、それぞれ色分けしてありますので、多種類のばねも容易に判別できます。
    荷重種別軽小荷重黄色ばね定数(N/mm)11.62自由長(mm)30外径(mm)14内径(mm)7ばねの種類強力ばね
  • 強力ばね TF(軽小荷重) TF14-65 東京発条製作所

    強力ばね TF(軽小荷重) TF14-65

    東京発条製作所
    489税込538
    1個
    3日以内出荷
    ・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」「強力ばねα」は、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。・「強力ばね」TFは、ばね用シリコンクロム鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」は、塗装により、それぞれ色分けしてありますので、多種類のばねも容易に判別できます。
    荷重種別軽小荷重黄色ばね定数(N/mm)5.36自由長(mm)65外径(mm)14内径(mm)7ばねの種類強力ばね
  • 強力ばね TF(軽小荷重) TF14-55 東京発条製作所

    強力ばね TF(軽小荷重) TF14-55

    東京発条製作所
    439税込483
    1個
    3日以内出荷
    ・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」「強力ばねα」は、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。・「強力ばね」TFは、ばね用シリコンクロム鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」は、塗装により、それぞれ色分けしてありますので、多種類のばねも容易に判別できます。
    荷重種別軽小荷重黄色ばね定数(N/mm)6.34自由長(mm)55外径(mm)14内径(mm)7ばねの種類強力ばね
  • FEPチューブTF 6X4mm 半透明 TF145-Nシリーズ 潤工社

    FEPチューブTF 6X4mm 半透明 TF145-Nシリーズ

    潤工社
    12,980税込14,278
    1巻
    当日出荷
    耐熱、耐寒性が特に優れています。ほとんどの化学薬品、溶剤に対して不活性です。有毒物質溶出のおそれがありません。耐候性に優れ経年変化がありません。非粘着性です。難燃性です。絶縁性が優れています。腐食性流体移送用。溶剤・薬液移送
    仕様●色:半透明●内径(mm):4●外径(mm):6●全長(m):20●最小曲げ半径(mm):20●使用圧力(MPa):1.6●使用温度範囲(℃):-65~+150●常温破裂圧力(MPa):6.8●適用流体:空気、水、腐食性流等●使用流体:空気、水、腐食性流体等●適用継手:ステンレス継手●使用温度範囲:-65~180℃(空気)●材質/仕上:フッ素ポリマー樹脂(FEP)●その他の使用流体についてはお問合せ下さい。●原産国:日本●コード番号:384-2859アズワン品番67-2254-17
  • 強力ばね TF(軽小荷重) TF14-80 東京発条製作所

    強力ばね TF(軽小荷重) TF14-80

    東京発条製作所
    539税込593
    1個
    3日以内出荷
    ・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」「強力ばねα」は、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。・「強力ばね」TFは、ばね用シリコンクロム鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」は、塗装により、それぞれ色分けしてありますので、多種類のばねも容易に判別できます。
    荷重種別軽小荷重黄色ばね定数(N/mm)4.36自由長(mm)80外径(mm)14内径(mm)7ばねの種類強力ばね
  • 強力ばね TF(軽小荷重) TF14-25 東京発条製作所

    強力ばね TF(軽小荷重) TF14-25

    東京発条製作所
    319税込351
    1個
    3日以内出荷
    ・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」「強力ばねα」は、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。・「強力ばね」TFは、ばね用シリコンクロム鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」は、塗装により、それぞれ色分けしてありますので、多種類のばねも容易に判別できます。
    荷重種別軽小荷重黄色ばね定数(N/mm)13.95自由長(mm)25外径(mm)14内径(mm)7ばねの種類強力ばね
  • 強力ばね TF(軽小荷重) TF14-45 東京発条製作所

    強力ばね TF(軽小荷重) TF14-45

    東京発条製作所
    409税込450
    1個
    4日以内出荷
    ・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」「強力ばねα」は、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。・「強力ばね」TFは、ばね用シリコンクロム鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」は、塗装により、それぞれ色分けしてありますので、多種類のばねも容易に判別できます。
    荷重種別軽小荷重黄色ばね定数(N/mm)7.75自由長(mm)45外径(mm)14内径(mm)7ばねの種類強力ばね
  • 一般リレー omron(オムロン)

    一般リレー

    omron(オムロン)
    179税込197
    1個
    3日以内出荷から67日以内出荷
  • 強力ばね TF(軽小荷重) TF14-35 東京発条製作所

    強力ばね TF(軽小荷重) TF14-35

    東京発条製作所
    359税込395
    1個
    4日以内出荷
    ・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」「強力ばねα」は、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。・「強力ばね」TFは、ばね用シリコンクロム鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」は、塗装により、それぞれ色分けしてありますので、多種類のばねも容易に判別できます。
    荷重種別軽小荷重黄色ばね定数(N/mm)9.96自由長(mm)35外径(mm)14内径(mm)7ばねの種類強力ばね
  • 強力ばね TF(軽小荷重) TF14-90 東京発条製作所

    強力ばね TF(軽小荷重) TF14-90

    東京発条製作所
    559税込615
    1個
    4日以内出荷
    ・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」「強力ばねα」は、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。・「強力ばね」TFは、ばね用シリコンクロム鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」は、塗装により、それぞれ色分けしてありますので、多種類のばねも容易に判別できます。
    荷重種別軽小荷重黄色ばね定数(N/mm)3.87自由長(mm)90外径(mm)14内径(mm)7ばねの種類強力ばね
  • フロントホースキット SWAGE-LINE

    フロントホースキット

    SWAGE-LINE
    8,998税込9,898
    1セット
    4日以内出荷から5日以内出荷
    プロト独自のスカート&ダンパー構造と信頼のカシメ方式を採用し、高い安全性を誇るスウェッジラインブレーキホース。多彩なカラーパターンでオリジナリティを演出します。
    セット内容ホース類/取付説明書/製品保証書フィッティング:ステンレス、ホース:クリア(ステンレスメッシュ)
  • 軸付砥石 ムラキ

    軸付砥石

    ムラキ
    3,598税込3,958
    1箱(10個)
    当日出荷から30日以内出荷
  • CTFシリーズ HIROSE(ヒロセ電機)

    CTFシリーズ

    HIROSE(ヒロセ電機)
    249税込274
    1セット(2個)ほか
    当日出荷から13日以内出荷
  • QSP フィルターチップ 200μL 目盛付 TFシリーズ QSP

    QSP フィルターチップ 200μL 目盛付 TFシリーズ

    QSP
    12,980税込14,278
    1箱(10個×96本)
    翌々日出荷
    スタンダードタイプです。
    全長(mm)50
関連キーワード
...