カテゴリ
- 科学研究・開発用品(4,036)
- ジョイント/継ぎ手/コネクター/コック(134)
- バケツ/バケツ型密閉容器(21)
- 漏斗(ロート)/じょうご(86)
- 比色管(22)
- 洗浄瓶/プッシュボトル(34)
- 試験管/チューブ/栓類(83)
- ヘラ/さじ/トング(61)
- 架台/スタンド/ホルダー類(130)
- 手袋(127)
- ポリエチレン ディスポ手袋(26)
- 厨房用品(615)
- 卓上消耗品(515)
- 測定用品(162)
- 作業服(119)
- クリーンルーム用品(92)
- 作業工具(76)
- 清掃用品(69)
- はんだ関連・静電気対策用品(51)
- 保管用品(47)
- 安全保護具(46)
- マスク(46)
- 制御機器(43)
- 医療(42)
- 店舗什器・備品(32)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(26)
- 電気材料(25)
- スプレー・オイル・グリス(22)
- 梱包用品(21)
- FA担当者のオススメ新商品(20)
- 家電(17)
- ポンプ・送風機・電熱機器(15)
- 事務用品(15)
- 安全標識(14)
- 救急・衛生(13)
- 防災用品(12)
- 介護用品(12)
- ヘルスケア(11)
- 安全靴・作業靴(10)
- 機構部品(9)
- オフィス家具(9)
- パソコン/周辺機器(8)
- テープ(7)
- 溶接用品(7)
- 日用品(6)
- 洗剤・除去剤(6)
- 学童・教育用品(6)
- 物流用品(5)
- 接着剤・補修材(5)
- 電動工具(5)
- 塗装・養生・内装用品(4)
- 配管・水廻り設備部材(4)
- 自転車整備工具・アクセサリー(4)
- 空調・照明・電設資材(3)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(3)
- 安全用品(3)
- 現場の困った スッキリ解決 掲示編(3)
- 建材・エクステリア(3)
- 切削工具(3)
- 縫製用品(3)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(2)
- 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(2)
- カー用品(2)
- トラック輸送・安全用品(2)
- バイク純正部品(1)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
- メカニカル部品(1)
- 船舶用品・漁業資材(1)
- 測量用品(土木/建設)(1)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
- 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(1)
- 建築金物(1)
- 鈑金・塗装(1)
絞り込み
ブランド
- TGK(東京硝子器械)(3,464)
- ベッセイ(1)
- 安元化成(18)
- ADVANTEC(58)
- CC印(ニッカトー)(39)
- Kartell(カルテル)(120)
- Merck(メルクミリポア)(137)
- NEG(日電理化硝子)(99)
- SHOWA(ショーワグローブ)(31)
- SIBATA(柴田科学)(99)
- TKG(260)
- Whatman(ワットマン)(63)
- アイシス(108)
- エッセンコーポレーション(42)
- フロン工業(35)
- モービル(35)
- リック(29)
- 共立理化学研究所(49)
- 東京スクリーン(48)
- ブランドをもっと見る
サービス分類
価格
価格で絞り込む
「tgk」の検索結果

デジタル温度調節器 monoone-120T-TGK
TANNER¥73,980税込¥81,3781台3日以内出荷簡単・安全・コンパクト設計、誰にでも簡単に使えます。 便利な100時間ON/OFFタイマー付。 壁掛け、卓上、スライドスタンドは標準装備です。 制御とは別に、温度モニターを表示する機能を搭載。質量(kg)約1.3(突起・取付金具を除く)温度範囲(℃)-199~1372制御方式PID時分割比例(加熱動作)オートチューニング付き、ON/OFF制御コード長さ(m)1.8(電源/100V用3極オス付・1本はアース)、0.3(負荷コード/2極メス付)本体寸法(mm)110×85×165Hセンサー別売電源電圧(V)AC90~240(50/60Hz)(単相)指示精度熱電対(K・J・T・E):表示値の(±0.3%または±2℃の大きい方)±1digit以下熱電対(R・S):表示値の(±0.3%または±3℃の大きい方)±1digit以下熱電対(B):0~400℃表示範囲の±5℃±1digit以下白金測温抵抗体:表示値の(±0.3%または±0.8℃の大きい方)±1digit以下※センサーの誤差は含みません。
TGK共栓比色管 ウケナ 30mL 栓12/10
TGK(東京硝子器械)¥3,298税込¥3,6281本3日以内出荷全長(mm)約305容量(mL)30栓共通12/10外径×高さH(Φmm×mm)15×295目盛(mL)0.1精度(mL)±0.15
TGK透明摺り比色管50mL 19/28
TGK(東京硝子器械)¥7,898税込¥8,6881個10日以内出荷TGK品番121-03-61-08容量(mL)50高さ(mm)200栓共通19/281目盛(mL)1目盛あり目盛精度(±mL)0.35
FINE NT洗瓶 BⅡ型 広口
TGK(東京硝子器械)(5件のレビュー)¥349~税込¥384~1本当日出荷B型洗浄瓶と同様の広い口径を持つ瓶体で気圧調整が必要のない場合にはこちらがリーズナブルです。材質(本体)ポリエチレン1目盛(mL)100目盛あり口内径(Φmm)31材質(キャップ)硬質ポリエチレン材質(ノズル)軟質ポリエチレン材質(チップ)軟質ポリエチレン
パッカー
TGK(東京硝子器械)(22件のレビュー)¥1,698~税込¥1,868~1個当日出荷高密度ポリエチレン製の丈夫な容器です。密閉できるフタ付きなので、物流保存に役立ちます。取手を幅広くし、持ちやすくしてあります。材質HDPE(高密度ポリエチレン)形状角型
角板
TGK(東京硝子器械)(10件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1個当日出荷耐食性、耐熱性にすぐれ、電子部品、各種セラミックス、新素材などの生産・研究開発用に幅広く使用されています。材質アルミナ99.6%厚さ(mm)2.5色白耐熱温度(℃)約1800化学組成Al2O3 99.6%
ビーカー ステンレス18-8(SUS304)製 手無
TGK(東京硝子器械)(3件のレビュー)¥1,544~税込¥1,698~1個当日出荷材質ステンレス18-8(SUS304)種類ビーカー目盛あり使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
マグネット式 プライバシー フィルター ドスパラ raytrek RKF1060TGK 15.6インチ 対応 のぞき見防止 左右180度 保護 フィルム 互換品
メディアカバーマーケット¥4,498税込¥4,9481枚4日以内出荷ブラインド加工により、左右からの覗き見を防止します。 マグネット付きなので、取り付けが容易で着脱も簡単です。マグネットが内蔵していないパソコンの場合は、付属のマグネットシールを貼り付けていただいて使用可能となります。 。 フィルターはリバーシブル仕様です。片面は光沢、片面は反射防止(マット)加工になっているため、お好きな方を選んでお使いいただけます。 表面硬度は3~4Hです。 ブルーライトカット率:約48%。紫外線カット率:約99%付属品マグネット×4枚適合機種ドスパラ raytrek RKF1060TGK入数(枚)1硬度3~4H寸法(幅W×奥行D)(mm)344×205 (マグネット部分を含む)対応インチサイズ15.6インチ 解像度(3840×2160)特性のぞき見防止180度
Fine薬液飛沫防止ゴーグル FG-32
TGK(東京硝子器械)(2件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581個当日出荷レンズの外側には、薬液飛沫に強いコーティングを施し、内側レンズにはくもり止めを施した特殊レンズです。有機溶剤にも強い、レンズです。ベルトはソフトで伸縮性の高い織ゴムを採用。仕様レンズ:ポリカーボネート・外:ハードコート・内:くもり止め・度付きメガネ併用可・紫外線:99.99%カット・ベンチレーション(換気口)付き。TGK品番941-87-03-13形状ゴーグル型型式FG-32質量(g)83フレーム軟質ビニール機能くもり止め、耐薬品コート
PEスプレーボトル SMタイプ 300mL
TGK(東京硝子器械)¥339税込¥3731組当日出荷ストレートフォルムの丸型スプレーボトルです。材質本体/HDPE、スプレー/PP色乳白色容量(mL)300高さ(mm)143.5内径(Φmm)20.5胴径(Φmm)65.5吐出量(mL)1危険物の類別非危険物
ゴムアダプター 合成ゴム製
TGK(東京硝子器械)(1件のレビュー)¥999税込¥1,0991組(6個)欠品中数種の寸法の異なるグラスフィルターや、口径の異なるロートやろ過びんなどに使用できます。 弾力性、気密性にすぐれています。TGK品番161-09-28-01材質合成ゴム寸法(mm)(No.1)上径15×21、下径13×7、高さ15(No.2)上径29×21、下径19×11、高さ19(No.3)上径36×29、下径25×16、高さ25(No.4)上径45×36、下径29×20、高さ32(No.5)上径53×45、下径36×27、高さ33(No.6)上径60×53、下径43×34、高さ35質量(g)88
Fine イルリガートル PE製
TGK(東京硝子器械)(17件のレビュー)¥2,198~税込¥2,418~1個当日出荷PE製。フタ付き。吊り金具付き(SUS430)材質PE(ポリエチレン樹脂)。フタ付き。吊り金具付き(SUS430)
メスシリンダー PP
TGK(東京硝子器械)(4件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1本当日出荷目盛は目安となっております。 台座部分(グリーン)は取り外し可能です。材質筒本体/PP製、台座/PE製
FINE NT洗瓶 細口
TGK(東京硝子器械)(3件のレビュー)¥259~税込¥285~1本当日出荷ノズル先端の機能性を向上し、更に使い易くなりました。 カットして口径を調節できます。 ノズルチップは取り外して交換できます。材質(本体)ポリエチレン目盛あり口内径(Φmm)19
FT ディスポキャップ
TGK(東京硝子器械)(1件のレビュー)¥2,090税込¥2,2991袋(100枚)当日出荷不織布キャップのスタンダード。 材質-PP不織布TGK品番000-87-04-01色白サイズフリー
ダイヤウエッジペン 銀 CA-200-1
TGK(東京硝子器械)(1件のレビュー)¥16,900税込¥18,5901個当日出荷先端にダイヤを使用しております。 微細なカッティング・トリミングに適します。 顕微鏡下での作業用です。TGK品番145-50-63-11型式CA-200-1色銀材質(本体)真鍮質量(g)10品名セット材質(先端)ダイヤモンド替芯XA-508先端外径(Φmm)50μm×20mm
IMGシリコン・ライト栓
TGK(東京硝子器械)(1件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1個ほか当日出荷から27日以内出荷シリコンを発泡加工し、多数の独立気泡があります。外側の被膜は滑らかな表面に仕上げてありますので、空気や水などを完全に遮蔽します。気泡の弾力により、従来の規格を集約し、単純化して、5色のカラーで用途・機能別に分類できます。使用温度範囲(℃)-60~+200
細管用ブラシ 針金柄
TGK(東京硝子器械)(3件のレビュー)¥289税込¥3181本当日出荷全長(mm)460直径(Φmm)20全長×直径(Φ)×毛渡り(mm)460×20×70毛材山羊白毛柄針金柄渡り(mm)70適合器具細管用
...