カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(117)
    • ジョイント/継ぎ手/コネクター/コック(11)
    • バケツ/バケツ型密閉容器(1)
    • 洗浄瓶/プッシュボトル(2)
    • 漏斗(ロート)/じょうご(2)
    • 試験管/チューブ/栓類(4)
    • ヘラ/さじ/トング(1)
絞り込み
ブランド
  • Kartell(カルテル)
  • TGK(東京硝子器械)(3,482)
  • ベッセイ(1)
  • 安元化成(18)
  • TKG(265)
  • Merck(メルクミリポア)(136)
  • アイシス(109)
  • SIBATA(柴田科学)(99)
  • NEG(日電理化硝子)(99)
  • Whatman(ワットマン)(63)
  • ADVANTEC(59)
  • 共立理化学研究所(51)
  • 東京スクリーン(48)
  • エッセンコーポレーション(42)
  • CC印(ニッカトー)(39)
  • フロン工業(36)
  • モービル(35)
  • SHOWA(ショーワグローブ)(31)
  • リック(29)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「tgk」の検索結果

特価
本日7月19日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260717
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
120件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
メジャーカップ Kartell(カルテル)メジャーカップKartell(カルテル)(47件のレビュー)
629税込692
1個
当日出荷
PP(ポリプロピレン)製、オートクレーブ可能です。 目盛りが刻印された頑丈な枡。 液体を入れたときに透明度が増します。 流し口とハンドル付き。
材質PP(ポリプロピレン)目盛あり持ち手あり仕様オートクレーブ可能
コニカルチューブ Kartell(カルテル)コニカルチューブKartell(カルテル)(16件のレビュー)
1,298税込1,428
1ケース(25本)ほか
当日出荷
オートクレーブ可。 目盛りはシルクスクリーンの青目盛です。 書き込み可能な広めの白地付きです。 滅菌タイプはパイロジェン・フリー、エンドトキシンフリー。
材質ポリプロピレン
粉末ロート Kartell(カルテル)粉末ロートKartell(カルテル)(6件のレビュー)
919税込1,011
1個
当日出荷
60度の角度を持ち、オートクレーブが可能なPP製のロートで、粉末や大量の液体の注入に用います。足部が平行になっており、粉末の滞留を最小限にしています。
逆流止めバルブ Kartell(カルテル)逆流止めバルブKartell(カルテル)(11件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
材質PP(ポリプロピレン)耐圧(bar)(逆止方向)最大2
HDPEスコップ Kartell(カルテル)HDPEスコップKartell(カルテル)(4件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷
材質高密度ポリエチレン(HDPE)
ビーカー(青目盛) Kartell(カルテル)ビーカー(青目盛)Kartell(カルテル)(9件のレビュー)
289税込318
1個
当日出荷から翌々日出荷
オートクレーブ可能
種類ビーカー材質PP(ポリプロピレン)目盛あり(青色)
緊急用洗眼びん Kartell(カルテル)緊急用洗眼びんKartell(カルテル)(4件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
緊急の場合に備えて、壁等の目立つ場所に置いてください。使用法はパネルにはっきりと表示されており、洗眼びんには蒸留水、眼科用薬液を入れられます。
容量(mL)500
チューブコネクター Kartell(カルテル)チューブコネクターKartell(カルテル)(4件のレビュー)
1,398税込1,538
1袋(10個)ほか
当日出荷から3日以内出荷
耐薬品性、耐熱性にすぐれています。90°角の接合管です。オートクレーブ滅菌可。
材質PP形状L字管
計量スコップ Kartell(カルテル)計量スコップKartell(カルテル)(4件のレビュー)
239税込263
1個
当日出荷
材質PP
メスシリンダー(青目盛付きPP) Kartell(カルテル)メスシリンダー(青目盛付きPP)Kartell(カルテル)(1件のレビュー)
949税込1,044
1個
当日出荷
オートクレーブ可能(121℃、20分間)、通常作業時は耐熱100℃。 見やすい青目盛り仕様。
材質PP(ポリプロピレン)目盛あり
ハンド分注器 Kartell(カルテル)ハンド分注器Kartell(カルテル)(2件のレビュー)
1,498税込1,648
1本
当日出荷から3日以内出荷
目盛付きのPMP製のカップを上下させることにより分注量が決められます。ボトル部分に圧力を加えると、中の液体がチューブを昇ってカップを満たします。そして圧力を加えるのをやめると、過剰分の液体はボトル部分に戻り、カップには希望量だけ残ります。
1目盛(mL)5材質(ボトル)PE、(カップ)PMP
コニカルチューブ(ラック付) Kartell(カルテル)コニカルチューブ(ラック付)Kartell(カルテル)(3件のレビュー)
1,998税込2,198
1ケース(25本)ほか
当日出荷
オートクレーブ可。(ラックは不可)目盛りはシルクスクリーンの青目盛です。書き込み可能な広めの白地付きです。 滅菌タイプはパイロジェン・フリー、エンドトキシンフリー。
材質ポリプロピレン仕様ラック材質(ポリスチレン)滅菌滅菌済
キャップ PE製 Kartell(カルテル)キャップ PE製Kartell(カルテル)(7件のレビュー)
739税込813
1セット(100個)
当日出荷から3日以内出荷
カルテルの沈でん管・スピッツはもちろん、ガラス製の試験管にも使用可能です。
入数(個)100
テストチューブ Kartell(カルテル)テストチューブKartell(カルテル)(1件のレビュー)
4,398税込4,838
1箱(1000個)ほか
当日出荷から3日以内出荷
ポリスチレン製
材質PS(ポリスチレン)
角型セルホルダー PE #260 Kartell(カルテル)角型セルホルダー PE #260Kartell(カルテル)
709税込780
1個
当日出荷
測定溶液の色を調節でき、破損の可能性を防ぎます。セルを測定後垂直に保管できます。分光光度計用標準セル(寸法10×10mm)を、12本立てられます。
品番260寸法(mm)170×50×15TGK品番198-19-35-20適合外寸12.5×12.5mmセル
マイクロテストチューブ 1.5mL Kartell(カルテル)マイクロテストチューブ 1.5mLKartell(カルテル)(7件のレビュー)
2,498税込2,748
1箱(1000個)
当日出荷から4日以内出荷
タイプエッペンドルフ用材質PP(ポリプロピレン)容量(mL)1.5滅菌未滅菌
塩化Ca乾燥チューブ Kartell(カルテル)塩化Ca乾燥チューブKartell(カルテル)
839税込923
1個
当日出荷
チューブの両端は、テーバーの付いた押し込み式のコネクション。先端はゴム管止め(外径8~10mm)付です。
材質PE
ディスポーザブル・サンプルカップ Kartell(カルテル)ディスポーザブル・サンプルカップKartell(カルテル)(1件のレビュー)
4,198税込4,618
1ケース(1000本)
当日出荷から3日以内出荷
CentrifichemやLegend Technicon、日立の分析装置に使えるサンプルカップです。未滅菌。
材質PS(ポリスチレン)
ポリスポイト Kartell(カルテル)ポリスポイトKartell(カルテル)(5件のレビュー)
4,498税込4,948
1箱(500本)
当日出荷
材質PE滅菌未滅菌
メジャーカップ トールタイプ Kartell(カルテル)メジャーカップ トールタイプKartell(カルテル)(3件のレビュー)
769税込846
1個
当日出荷
オートクレーブ可能
種類トールビーカー材質PP目盛あり耐熱温度(℃)120持ち手あり
マイクロテストチューブ Kartell(カルテル)マイクロテストチューブKartell(カルテル)(2件のレビュー)
2,598税込2,858
1ケース(1000個)
当日出荷から4日以内出荷
たくさん使う方のためのコストパフォーマンス品です。1本単価を比較してください。 キャップ付き。ケース入り。
ブフナーロート Kartell(カルテル)ブフナーロートKartell(カルテル)
3,198税込3,518
1個
当日出荷から3日以内出荷
分離足式で洗浄が容易です。三角フラスコと併用できます。
材質PP仕様オートクレーブ可
三角フラスコ PP Kartell(カルテル)三角フラスコ PPKartell(カルテル)(2件のレビュー)
419税込461
1個
当日出荷から翌々日出荷
オートクレーブ可能
種別三角フラスコ材質PP(ポリプロピレン)目盛あり
液量計 円錐型 Kartell(カルテル)液量計 円錐型Kartell(カルテル)
1,498税込1,648
1個
当日出荷から12日以内出荷
台座が大きく安定しており、持ちやすい形になっています。 170℃までの熱に耐えます。
仕様オートクレーブ可能材質PMP(ポリメチルペンテン)
目盛付きバケツ (LDPE) Kartell(カルテル)目盛付きバケツ (LDPE)Kartell(カルテル)(5件のレビュー)
2,498税込2,748
1個
当日出荷から3日以内出荷
ハンドル付き、リム、注ぎロ付き。
材質本体:LDPE、ハンドル:亜鉛メッキスチール目盛あり1目盛1L取手あり
広口びん PP Kartell(カルテル)広口びん PPKartell(カルテル)(1件のレビュー)
229税込252
1本
当日出荷から10日以内出荷
オートクレーブ可。目盛付。
仕様オートクレーブ可。中栓なし材質PP(ポリプロピレン)タイプ液漏れ防止タイプ目盛あり
チューブコネクター Kartell(カルテル)チューブコネクターKartell(カルテル)
2,098税込2,308
1袋(20個)ほか
当日出荷から3日以内出荷
耐薬品性、耐熱性にすぐれています。真空ラインの場合、特に便利です。
材質PPタイプT型
ディスポーザブルチップ Kartell(カルテル)ディスポーザブルチップKartell(カルテル)(2件のレビュー)
3,998税込4,398
1ケース(1000個)ほか
当日出荷から4日以内出荷
Kartell(カルテル)社のマイクロピペットのほか、Gilson、Eppendorf、Soccorex、BRAND、Finnpipette、Biohitなどに適合します。
材質PP(ポリプロピレン)
液量計 円錐型 Kartell(カルテル)液量計 円錐型Kartell(カルテル)(3件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
台座が大きく安定しており、持ちやすい形になっています。 オートクレーブ可能。
仕様オートクレーブ可能材質PP(ポリプロピレン)目盛あり
フローインジケーター Kartell(カルテル)フローインジケーターKartell(カルテル)(1件のレビュー)
3,598税込3,958
1個
当日出荷
赤球が回転して液体や気体の流れが一目でわかります。
材質SAN(スチレン-アクリロニトリル樹脂)仕様空気の場合:水平3L/min、垂直8L/min水の場合:水平50mL/sec、垂直140mL/secTGK品番198-19-62-01口内径(Φmm)3口外径(Φmm)5.5フロート赤球接続管内径(Φmm)6.5~10アズワン品番4-3145-02
分液ロート受け PP 1個用 #970 Kartell(カルテル)分液ロート受け PP 1個用 #970Kartell(カルテル)
2,198税込2,418
1個
当日出荷
直径10~14mmの支柱に固定したり、ビューレット台(198-19-72-01、198-19-72-02)と組合せて使用します。
受数1個用TGK品番198-19-73-21材質PP内径(mm)上部内径:約85/下部内径:約70
攪拌子 フットボール型 Kartell(カルテル)攪拌子 フットボール型Kartell(カルテル)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
テーパーが大きいので、丸底フラスコなどにご使用ください。
固定プロペラ羽根攪拌棒 39mm#428 Kartell(カルテル)固定プロペラ羽根攪拌棒 39mm#428Kartell(カルテル)
4,298税込4,728
1個
当日出荷
羽根は、耐薬品性のPP製で、PVC被覆された鋼製の棒に取付けられています。
品番428直径(Φmm)8長さ(mm)350羽根形状プロペラ状羽根高(mm)15羽根幅(mm)39TGK品番198-19-63-01アズワン品番1-9960-01
ポリスマン撹拌棒 PP Kartell(カルテル)ポリスマン撹拌棒 PPKartell(カルテル)
2,098税込2,308
1袋(10本)
当日出荷
両端の2種のへらは一体成型。
TGK品番198-19-63-11全長(mm)244軸外径(Φmm)6先端幅(mm)(三角部)12.5、(四角部)15.5
固定U字形羽根攪拌棒 65mm#430 Kartell(カルテル)固定U字形羽根攪拌棒 65mm#430Kartell(カルテル)
4,298税込4,728
1個
欠品中
羽根は、耐薬品性のPP製で、PVC被覆された鋼製の棒に取付けられています。
品番430直径(Φmm)8長さ(mm)350羽根形状U字形状羽根高(mm)78羽根幅(mm)65TGK品番198-19-63-02アズワン品番1-9960-02
フローインジケーター Kartell(カルテル)フローインジケーターKartell(カルテル)
5,298税込5,828
1個
欠品中
羽根車が回転して液体や気体の流れが一目でわかります。
材質SAN(スチレン-アクリロニトリル樹脂)仕様水の場合:5mL/sec以上95mL/sec以下最大2bar以下でご使用ください。TGK品番198-19-62-02質量(g)14口内径(Φmm)4.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×15×40口外径(Φmm)6フロート羽根車接続管内径(Φmm)6.0~11アズワン品番4-3145-01
フラスコ台 PP 160Φ #271 Kartell(カルテル)フラスコ台 PP 160Φ #271Kartell(カルテル)(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
ウネのついた丸底フラスコ台で、実験室内で安全です。小さなフラスコから10lのフラスコまで使え、耐薬品性にすぐれています。使用しない時や高さを増したりするときに積重ねてもかまいません。オートクレーブ可能
品番271直径(Φmm)160TGK品番198-19-65-01適合10Lまで材質PP高さ(mm)約48耐熱温度(℃)100までアズワン品番4-3146-01
スポイトびん Kartell(カルテル)スポイトびんKartell(カルテル)(1件のレビュー)
889税込978
1個
当日出荷から4日以内出荷
PE製ピペット・ゴム帽付き。高さHはピペットを含まないボトル本体の高さです。
材質PE(ポリエチレン)
エコノミー撹拌羽根 Kartell(カルテル)エコノミー撹拌羽根Kartell(カルテル)
4,498税込4,948
1個
当日出荷から翌々日出荷
撹拌羽根全体がPP(ポリプロピレン)でコートされていますので、一般的な薬液を撹拌するのに適しています。
材質軸部/スチール(ポリプロピレンコート)、羽根部/PP(ポリプロピレン)軸径(Φmm)8全長(mm)350
サンプル瓶 Kartell(カルテル)サンプル瓶Kartell(カルテル)
7,898税込8,688
1ケース(100本)ほか
当日出荷から10日以内出荷
ヒンジ付き押しフタ式の一般用入れ物です。 摩擦で締まり、はずれません。またきっちりと締まり、もれません。
材質PE(ポリエチレン)