カテゴリ

  • バイク部品(206)
  • パソコン/周辺機器(135)
  • オフィス家具(113)
  • バイク純正部品(97)
  • 切削工具(48)
  • メカニカル部品(23)
  • 作業工具(17)
  • 制御機器(14)
  • 測定用品(14)
  • 卓上消耗品(11)
  • 店舗什器・備品(9)
  • 研磨材(7)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(6)
  • 安全用品(5)
  • 安全標識(5)
  • 家電(4)
  • 事務用品(4)
  • 空調・電設資材(3)
  • 機構部品(3)
  • 科学研究・開発用品(3)
  • FA担当者のオススメ新商品(3)
  • 安全保護具(3)
  • 自転車部品(3)
  • ねじ・ボルト・釘(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
  • 建築金物(2)
  • 自動車補修部品(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • 農業機械(2)
  • 物流用品(1)
  • 梱包用品(1)
  • テープ(1)
  • 防災用品(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 救急・衛生(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • 手袋(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)

「tgp」の検索結果

747件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スティックのり ピットハイパワー トンボ鉛筆スティックのり ピットハイパワートンボ鉛筆(96件のレビュー)
289税込318
1個(40g)
当日出荷
一般紙から厚紙まで、速く、強力に接着できるスティックのり。 容器全部品・再生ポリプロピレン。 最後までのりを繰り出しても「のり受け」が外れ落ちないアンチドロップ機構。
用途一般紙・クラフト紙・厚紙の接着に。材質(容器全部品)再生ポリプロピレンエコマーク認定認定タイプ速乾、強力エコマーク認定番号17 112 004
PROST's ウレタン純正色タッチアップペン PROST'sPROST's ウレタン純正色タッチアップペンPROST's(11件のレビュー)
809税込890
1箱(20g)
当日出荷から5日以内出荷
【最高級ウレタン塗料のタッチアップペン】耐ガソリン性・対候性に優れたウレタン塗料を使用することで、ラッカー塗料と比べひび割れや劣化を防ぎます。【世界中のメーカーに対応!】世界中の輸入車・バイク・国産車、6,000色以上に対応!※一部対応できないカラーもございます。
用途自動車/バイク補修用タッチアップペン危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
GPトップ アルミナ TRUSCOGPトップ アルミナTRUSCO(4件のレビュー)
1,998税込2,198
1箱(5枚)
当日出荷から翌々日出荷
粒度バリエーションが豊富で荒仕上げから、仕上げ研磨までこなす万能タイプです。空冷作用のため、熱によるワークのひずみや、焼けがほとんどありません。
用途金属研磨、溶接ビード取り、自動車、船体、タンクなどの研磨、各種バリ取りその他ステンレス、鉄鋼、非鉄金属の研磨。最高使用周速度(m/s)TGP10015/71.1(4270m/min)、TGP12522/80.0(4318m/min) 、TGP18022/79.1(4748m/min)使用角度(°)15~30
ニコミニスリム 単色薄型 日恵製作所ニコミニスリム 単色薄型日恵製作所(8件のレビュー)
5,298税込5,828
1個
当日出荷から12日以内出荷
とにかくスリムなLED回転灯!モーターレスだから長寿命回転灯では難しかった小型化を実現。他では類を見ないΦ45、高さ61mmの超小型で大半が発光部。光源には超高輝度LEDを使用。電球に比べ消費電力が少なく、さらに振動にも強いため長寿命。流動式のためモーターなどの磨耗トラブルもなく、グローブには耐候性、透光性に優れたアクリル樹脂を使用し、長くご使用できます。超高輝度LEDを効果的に閃光させる独自のプリズムリフレクションシステム。新たに開発したプリズムで、小型でもあらゆる角度から認識可能になりました。プリズム部で効率よく屈折・反射し、電球式の回転灯に近い閃光を放ちます。
電源(V)AC/DC12~24種別薄型LED回転灯使用温度範囲(℃)-10~50保護構造IP23消費電力(W)0.8寸法(直径Φ×高さH)(mm)Φ45×61(本体のみ)定格電圧(V)AC/DC12~24
使い捨て天然ゴムTGワーク TRUSCO使い捨て天然ゴムTGワークTRUSCO(2件のレビュー)
1,498税込1,648
1箱(100枚)
当日出荷
フィット性と柔軟性に加え、耐久性にも優れています。 スムーズに装着できます。 天然ゴム本来の弾性を活かし、伸縮性に優れた手袋です。 手に柔らかくフィットするため、快適なつけ心地です。
用途精密作業。 分析研究。 機械作業。
M5Stack用GPSユニット(AT6668搭載 SMAアンテナ付属) M5StackM5Stack用GPSユニット(AT6668搭載 SMAアンテナ付属)M5Stack
2,998税込3,298
1個
5日以内出荷
複数のGNSSシステムをサポートするGPSユニット M5Stackコアに接続して使用する、AT6668 SoCチップを搭載したATGM336Hモジュールを採用したGNSSグローバルポジショニング/ナビゲーションユニットです。外部アクティブアンテナと組み合わせて、正確で信頼性の高い衛星測位が可能です。AT6668チップは、マルチ周波数およびマルチモードのGNSS信号受信をサポートし、複数の衛星ナビゲーションシステム(GPS、BD2、BD3、GLONASS、GALILEO、QZSSを含む)を利用できます。そのため、従来品に比べて干渉耐性と測位精度が向上しています。 複数のGNSSシステムをサポート(GPS、QZSS、BD2、BD3、GAL、GLO) マルチ周波数およびマルチモードのGNSS信号受信 複数チャンネルサポート 外部アクティブアンテナが付属 2つのLEGO互換穴により設置が簡単 多くの開発環境をサポート(Arduino、UIFlow、ESP-IDFなど)
セット内容M5Stack用 AT6668搭載 GNSS/BDSユニット、HY2.0-4Pケーブル(20cm)、外部アクティブアンテナ(ケーブル 約1m)外形寸法(mm)71.4×24×8精度測位精度:1.5m未満(CEP50)チャンネル数50感度トラッキング:‐162 dBm、キャプチャ:‐160 dBm、コールドスタート:‐148 dBm通信方式UART通信(ボーレート 115200 bps@8N1)消費電力(mA)スタンバイ時:DC5V/31.64、稼働時:DC5V/40.90表示更新レート最高10Hz使用CPUGNSS用SoC:AT6668起動時間(秒)コールドスタート:23、ホットスタート:1アンテナSMAコネクタ接続 外部アクティブアンテナ 利得:30dBi/対応周波数:1555~1580MHz/ケーブル長:約1m/外形寸法:38×36×13mm適合システムGPS、QZSS、BD2、BD3、GAL、GLO ※対応バンド BDS:B1I+B1C、GPS/QZSS/SBAS:L1、GALILEO:E1、GLONASS、R1
グリップストッパー TRUSCOグリップストッパーTRUSCO(2件のレビュー)
589税込648
1巻ほか
当日出荷から翌々日出荷
お使いの工具、操作レバーなどに簡単に巻き付けられ、すべり止め効果を施せます。 厚さが0.5mmと非常に薄いので握った時の違和感を感じさせません。
用途工具のグリップ類、機械操作レバーや運搬台車のハンドルに。付属品巻き付け用エンドテープ質量(g)23
多国語プレート 壁かけ用 光多国語プレート 壁かけ用
169税込186
1個
当日出荷
多国語対応の標示プレートです ドアノブなどに掛けられるタイプです
材質ハッポーム(ポリプロピレン)幅(mm)80高さ(mm)220質量(g)11奥行(mm)1表示内容無地
やわらかゴムポール TRUSCOやわらかゴムポールTRUSCO
4,398税込4,838
1本
当日出荷
幅(mm)250厚さ(mm)23(アンカー穴部)タイプアンカー固定(ベース)種類両側フック生産国中国ベース径(Φmm)250材質(ポール)ニトリルゴム(NBR)材質(ベース)ゴムポール径(Φmm)60アンカー穴(mm)10使用場所屋内
Google Pixel 9a Like standard PETフィルム 光沢 抗菌・抗ウイルス 平面保護 指紋防止 指紋認証対応 レイ・アウトGoogle Pixel 9a Like standard PETフィルム 光沢 抗菌・抗ウイルス 平面保護 指紋防止 指紋認証対応レイ・アウト
699税込769
1個
欠品中
軽くてしなやか、割れない安心素材のPETフィルム。貼り付けがスムーズに行える二段階仕様。美しい光沢仕様で、高画質な写真や動画が綺麗に見える。ウイルスの数を減少させ、製品を清潔に保つことができます。SIAAの安全性基準に適合。レイ・アウト製ケース(別売)と一緒に使用しても干渉しない設計。
ギヤプーラ(2本爪タイプ) TRUSCOギヤプーラ(2本爪タイプ)TRUSCO(2件のレビュー)
3,998税込4,398
1台
当日出荷
機械や自動車の解体修理におけるベアリング、プーリ、ギヤなどのあらゆる引き抜き作業に最適です。 ギヤ・プーリ引き抜き専用工具です。
ギヤプーラー(3本爪タイプ) TRUSCOギヤプーラー(3本爪タイプ)TRUSCO(2件のレビュー)
5,998税込6,598
1台
当日出荷
機械や自動車の解体修理におけるベアリング、プーリ、ギヤなどのあらゆる引き抜き作業に最適です。3本爪タイプです。
ロングノーズプライヤー TRUSCOロングノーズプライヤーTRUSCO(3件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
軟鉄線を切るカッター部付。狭い所へでも容易に入るロングノーズサイズ。
用途板金、溶接作業に。種類グリッププライヤ仕様総焼き入れ品材質/仕上(頭部)クロムモリブデン鋼(SCM435)(本体)構造炭素鋼(S35C)(表面処理)ニッケルメッキ硬度(頭部)HRC50~55、(本体)35~45
やわらかPUポール TRUSCOやわらかPUポールTRUSCO
7,598税込8,358
1本
当日出荷
幅(mm)250厚さ(mm)23(アンカー穴部)タイプアンカー固定(ベース)種類両側フック生産国中国ベース径(Φmm)250材質(ポール)ポリウレタン(PU)材質(ベース)ゴムポール径(Φmm)60アンカー穴(mm)10使用場所屋内外
多国語プレート 関係者以外 立入禁止 光多国語プレート 関係者以外 立入禁止
499税込549
1個
当日出荷
材質アクリルトラスコ品番421-8582寸法(mm)200×60質量(g)35TKG品番9-2536-3101TKG品番(2017)6-2332-2901
やわらかポール用ウエイト TRUSCOやわらかポール用ウエイトTRUSCO
2,298税込2,528
1本
当日出荷
やわらかゴムポール用ベースです。
ブラック寸法(幅W×高さH)(mm)360×39トラスコ品番374-7786適合機種TGP型、TPP型材質ニトリルゴム(NBR)質量(kg)2.2
チップ TPMT GP 京セラチップ TPMT GP京セラ
4,498税込4,948
1箱(10個)
当日出荷から8日以内出荷
形状正三角形逃げ角(度)11穴の有無あり穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
旋削 MDT溝入れ用インサート LCMR1604 セコ・ツールズ・ジャパン旋削 MDT溝入れ用インサート LCMR1604セコ・ツールズ・ジャパン
18,980税込20,878
1箱(10個)
当日出荷から翌々日出荷
インサート底面のセレーション勘合により剛性が非常に高く、加工中のネジレが起きにくく安定した寸法を確保できます。ブレーカー形状も豊富ですのでさまざまな環境に合わせた選定が可能です。
RoHS指令(10物質対応)対応
AIボイスレコーダー AINOTE Air2 iFLYTEK(アイフライテック)AIボイスレコーダー AINOTE Air2iFLYTEK(アイフライテック)
65,980税込72,578
1台
当日出荷
記録・要約・翻訳・読書が1台で完結、iFLYTEK AINOTE Air 2。【文字をテキスト化】83言語対応のテキスト化機能を搭載し、授業の板書や学習ノート、会議メモを瞬時にデジタル化できます。手書きの自由さとデジタルの便利さを両立させ、メモ整理が劇的に変わります。手書きのメモは自動的にテキスト変換され、AIによるスマートな管理や検索が可能です。【15言語 音声文字起こし×10言語 双方向翻訳】話者を自動識別し、15言語対応のリアルタイム音声文字起こしで重要な発言を逃さず記録。さらに、10言語対応の双方向翻訳を無料でサポートし、国際会議や語学学習もスムーズに行えます。【ChatGPTで生産性が大幅アップ!】ChatGPTと連携することで、会議内容を整理し、瞬時に議事録を作成できます。【録音・書き込み・読書のオールインワン】会議なども簡単に録音し「音声からテキスト化」したり、手書きのメモを取りながら音声をスムーズにテキスト変換する「書き込み&音声同期」が可能です。また、PDF、EPUB、MOBIなど、豊富な電子書籍フォーマットに対応。周囲の明るさに応じて暖色と寒色の読書モードを24段階調整可能で、PDFや電子書籍の読書でも目に優しく、快適な読書体験を提供します。【スマートスケジュール管理】☆、○などの記号を手書きメモに付けるだけで、ToDoリストや重要事項を自動生成できます。スケジュール管理や週間レポートの表示にも対応し、デジタルノートで仕事の効率を大幅に向上させます。【超薄型・軽量設計】厚さわずか5mm、重さ約230gの超薄型メタルボディで、強度と携帯性を両立。軽量設計で手軽に持ち運べて、ビジネスシーンや移動中などの外出先でもメモやノートを記録可能です。
付属品本体、TYPE-Cケーブル、取扱説明書、専用スタイラスペン本体寸法(mm)(約)193×137×5.0~6.5本体質量(g)(約)230バッテリー2600mAh使用時間最大:[待機]108日間 [連続使用]7ディスプレイ8.2インチ E-ink モノクロスクリーン(1920×1440、 293 ppi)保証期間1年記録ファイル形式[電子書籍]pdf、mobi、epub、txt、azw3、[ドキュメント]doc、docx、xls、xlsx、ppt、pptxOSAndroid 11.0ワイヤレス通信Wi-Fi + Bluetooth 5.0接続ポートUSB Type-C音声システム:4マイク+スピーカーカメラ仕様5MP(文書スキャン対応)ストレージ4GB RAM+32GB
グリッププライヤー TRUSCOグリッププライヤーTRUSCO
999税込1,099
1丁
当日出荷
位置決めなど、あらゆるハンドバイス作業に適しています。
仕様総焼き入品:頭部硬度HRC5055 本体硬度HRC3545材質/仕上頭部:クロムモリブデン鋼(SCM435)本体:構造炭素鋼(S35C)表面処理ニッケルメッキRoHS指令(10物質対応)対応
農林業万能腰袋2段 TAKAGI(高儀)農林業万能腰袋2段TAKAGI(高儀)(9件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
稲刈り時の鋸鎌の紛失防止にナタ・折込鋸の収納に足固定ヒモや熊鈴を取り付け穴に装着可吊り下げカン付きでベルトに簡単脱着
用途ナタ・折込鋸・鋸鎌・剪定鋏などの携帯に材質(本体)帆布、(吊り下げカン・カシメ)スチール形状2段寸法(mm)H:約360×W:約135
Google Pixel 8a Like standard フィルム 10H ガラスコート 耐衝撃 光沢 指紋認証対応 レイ・アウトGoogle Pixel 8a Like standard フィルム 10H ガラスコート 耐衝撃 光沢 指紋認証対応レイ・アウト
1,198税込1,318
1個
当日出荷
ガラスコーティングを施し、ガラスフィルムと同等の硬度10Hと、貼り直しの際に割れる心配のないPETフィルムの柔軟さを両立。フィルムを厚くすることで、不意な衝撃から画面を保護。防指紋効果で、滑らかな指すべりを実現。乾拭きで画面の汚れが落ちやすい。美しい光沢仕様で、高画質な写真や動画が綺麗に見える。 レイ・アウト製ケース(別売)と一緒に使用しても干渉しない設計。
材質PET、シリコン糊、アクリル系コーティング剤サイズ(inch)6.1対応機種Google Pixel 8a特性ガラスコート/耐衝撃/光沢/指紋認証対応
ガーデニングポーチ ノーブランドガーデニングポーチノーブランド(6件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
鋏・小物(ラベル・ビニタイ)・ペン等をコンパクトに収納できます
用途お花屋さんからガーデニング、家庭菜園をされる方のポーチとして幅(mm)145厚さ(mm)30寸法(mm)240×145×30全長(mm)240質量(g)157
Google Pixel 5a ハイブリッドケース/クリア レイ・アウトGoogle Pixel 5a ハイブリッドケース/クリアレイ・アウト
879税込967特価
1個
当日出荷
衝撃吸収性のあるTPU×摩擦によるキズを低減するポリカーボネイト。鉛筆硬度2Hで傷に強い。衝撃をやわらげる柔らか素材&四つ角エアクッション。カメラに傷が付きにくい設計。マイクロドット加工で側面の粘着痕を軽減。
対応機種Google Pixel 5a (5G)特性耐衝撃、マイクロドット加工、四つ角エアクッション付、液晶保護設計タイプケース型クリア材質ポリカーボネイト素材、熱可塑性ポリウレタン樹脂
フレコンバック用クリップ TRUSCOフレコンバック用クリップTRUSCO
4,398税込4,838
1個
当日出荷
スウェーデンのウェーロック社製保存用クリップWeLoc Gripperを使用しています。耐久性、耐熱性、耐寒性に優れています。ピンの位置を変更することで、クリップが拡張できるためより厚い袋に使用する事が可能です。
用途フレコンバック、セメントなどの袋留めとして。材質ポリアミド(PA66)、グラスファイバー
GPサンダーサイザル( ねじ込み式) TRUSCOGPサンダーサイザル( ねじ込み式)TRUSCO
14,980税込16,478
1箱(5個)
当日出荷
トラスコ品番328-7416厚さ(mm)25質量(g)130ねじ径(mm)M10最高使用周速度(m/s)41.9(2512m/min)質量(g/個)26外径(mm)100
Google Pixel 8a Like standard 耐衝撃ケース ProCa/ブラック レイ・アウトGoogle Pixel 8a Like standard 耐衝撃ケース ProCa/ブラックレイ・アウト
2,298税込2,528
1個
当日出荷
衝撃をやわらげるTPU×鉛筆硬度3Hで傷に強いポリカーボネート。衝撃をやわらげる上下のエアクッション構造。ケース内側のハニカム構造で衝撃から端末を護る。フチが画面より高いので傷付きにくい。
材質熱可塑性ポリウレタン、ポリカーボネートブラックタイプケース型対応機種Google Pixel 8a特性耐衝撃
木材水分計用 TG-PA サンコウ電子研究所木材水分計用 TG-PAサンコウ電子研究所
56,980税込62,678
1台
当日出荷から13日以内出荷
建築材、家具材、梱包材、断熱材ボードなどの水分管理に最適 MR-200、MR-300に接続して使用します。
測定範囲(%)3.5~50仕様水分比較モード MC-3 : 1~100表示質量(g)320寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)50×30×135主な用途●建築材、家具材、梱包材、ボードなど木材全般●食品、化成品などの製造工程中の乾燥度の良否判別・管理RoHS指令(10物質対応)対応
C型グリッププライヤー(自在金具付) TRUSCOC型グリッププライヤー(自在金具付)TRUSCO
2,898税込3,188
1丁
当日出荷
先端部、自在(スイベル)金具付仕様の為、異形物や角度付のワークを確実にクランプ、保持します。
用途板金、溶接作業に。種類グリッププライヤ付属品ナット材質クロムモリブデン鋼
Google Pixel 8a Like standard フィルム 指紋防止 光沢 抗菌・抗ウイルス 指紋認証対応 レイ・アウトGoogle Pixel 8a Like standard フィルム 指紋防止 光沢 抗菌・抗ウイルス 指紋認証対応レイ・アウト
599税込659
1個
当日出荷
貼り付けがスムーズに行える二段階仕様。ウイルスの数を減少させ、製品を清潔に保つことができます。SIAAの安全性基準に適合。レイ・アウト製ケース(別売)と一緒に使用しても干渉しない設計。美しい光沢仕様で、高画質な写真や動画が綺麗に見える。
材質PET、シリコン糊サイズ(inch)6.1対応機種Google Pixel 8a特性指紋防止/光沢/抗菌・抗ウイルス/指紋認証対応
BTG-PDDL2 回転式デュアルヘッドデジタルゲージ 米/仏 Panaracer(パナレーサー)BTG-PDDL2 回転式デュアルヘッドデジタルゲージ 米/仏Panaracer(パナレーサー)
3,198税込3,518
1個
当日出荷
仏式・米式両方に対応するデジタル式の内圧ゲージが使いやすくなってリニューアル仏式・米式両方に対応するデュアルヘッド採用。ディスプレイバックライト。基本的な機能はそのまま搭載し、スリムな形状になり持ちやすさも向上。さらに計測モードと調整モードの切替が不要になってシンプルな操作感に。ディスプレイバックライト、空気圧調整機能付。※1235kPa(12.35BAR)以上の測定はできません。※ねじ山がないバルブの場合は、バルブがリムの奥に入り込まないように注意してください。※ねじ山があるバルブの場合は、必ずリムナットを取り付けてからバルブ口を差し込んでください。※測定誤差±10.5kPa(0.1BAR)※空気圧計測単位は2種(kPa、BAR)対応と4種(PSI、BAR、kg/cm2、kPa)対応があり、順次2種対応に切り替わります。
用途仏式・米式対応/上限1235kPa(12.35BAR)バルブ米/仏
Google Pixel 8a Like standard フィルム 指紋防止 反射防止 抗菌・抗ウイルス 指紋認証対応 レイ・アウトGoogle Pixel 8a Like standard フィルム 指紋防止 反射防止 抗菌・抗ウイルス 指紋認証対応レイ・アウト
599税込659
1個
当日出荷
貼り付けがスムーズに行える二段階仕様。太陽光や照明の反射を防ぐので画面が見やすい。ウイルスの数を減少させ、製品を清潔に保つことができます。SIAAの安全性基準に適合。レイ・アウト製ケース(別売)と一緒に使用しても干渉しない設計。指紋が付きにくく、滑らかな操作感でゲームをする方にもおすすめ。
材質PET、シリコン糊サイズ(inch)6.1対応機種Google Pixel 8a特性指紋防止/反射防止/抗菌・抗ウイルス/指紋認証対応
ギヤプーラ用めねじ TRUSCOギヤプーラ用めねじTRUSCO
779税込857
1個
当日出荷
適合機種TGP型用種別めねじ
Google Pixel 9a Like standard 耐衝撃 マグネットベルト シンプル 手帳型レザーケース / ダークネイビー レイ・アウトGoogle Pixel 9a Like standard 耐衝撃 マグネットベルト シンプル 手帳型レザーケース / ダークネイビーレイ・アウト
2,698税込2,968
1個
4日以内出荷
カードが入れられる大容量な収納ポケット。軽量で薄く持ち運びしやすい。動画視聴などに便利なスタンド機能付き。便利な機能を豊富にそなえた手帳型ケースの決定版。ストラップホール付き。
AIボイスレコーダー iFLYTEK AINOTE 2 iFLYTEK(アイフライテック)AIボイスレコーダー iFLYTEK AINOTE 2iFLYTEK(アイフライテック)
89,980税込98,978
1台
当日出荷
録音・文字起こし・手書き・要約・翻訳をこの一台で完結、iFLYTEK AINOTE 2。【極薄・極軽・大画面|驚異の携帯性】電子ノートの概念を変える、厚さわずか4.2mm・重量295gの超薄軽量ボディ。10.65インチの大画面電子ペーパーを搭載し、最高の携帯性と視認性を両立。コンパクトで、場所を選ばずモバイルワークが可能です。【次世代AIアシスタント|ChatGPT-5で思考を加速】会議音声の自動議事録化、専用AIボタンによる即時質疑応答、キーワード検索からドキュメント自動作成まで。先進のChatGPT-5モデルを搭載し、アイデア出しから資料整理までを強力にサポートする賢いスマートノートです。【Wacom技術による紙感筆記|アイデアをなめらかに記録】iFLYTEKとWacomが共同開発したスタイラスペンが、電子メモに革命を起こします。低遅延技術と最適化されたリフレッシュレートで、まるで紙に書いているようなリアルな筆記感覚を実現。滑らかな書き心地で創造性を最大限に解放します。【プロ級文字起こし翻訳|グローバルコミュニケーションを支援】会議・講義を高精度録音し、リアルタイムで文字起こし。16言語の音声文字起こし・11言語のリアルタイム翻訳で言語の壁を越えたコミュニケーションをサポート。国際ビジネスで真価を発揮します。【目にやさしい|快適な電子書籍リーダー】まぶしさやブルーライトを大幅カットし、長時間の読書にも最適。電子書籍から資料閲覧まで、目の負担を軽減し、没入できる読書体験を提供します。【スケジュールとメモの連携|スマート生産性向上】手書き電子メモに付けた「?」「」記号からToDoを自動抽出。Googleカレンダーと連携し、予定とノートを一元管理。計画と実行のサイクルを完結させます。【Android 14 & Google Play|アプリで可能性を拡張】Android 14を搭載し、Google Playからアプリを直接インストール可能。お好みのアプリと組み合わせ、最適なワークフローを構築できます。【驚異の長時間駆動|充電の煩わしさから解放】4000mAhの大容量バッテリー搭載で、最大2週間の連続使用を実現。頻繁な充電不要で、仕事や学習のフローを中断させません。【大容量&堅牢セキュリティ|ローカル保存でデータを強力保護】大容量ストレージを搭載し、すべてのデータを端末内にローカル保存。さらに、様々なセキュリティ基準に準拠しており、あなたのアイデアやノートを厳格かつ安全に保護します。【シームレスなマルチデバイス連携|ワークフローを最適化】AINOTE Mobileアプリ・PC版との連携により、全てのデバイス間でノートを自動同期。オフィス、自宅、外出先を問わず、いつでも最新情報にアクセス可能です。
シルバー本体寸法(mm)約247×178×4.2本体質量(g)295ディスプレイ10.65インチ E-inkクロススクリーン(1920×2560、300PPI)使用CPU8core 2.2GHz記録ファイル形式pdf、epub、txt、mobi、azw、jpeg、png、doc(x)、xIs(x)、ppt(x)録音時間280分バッテリー容量(mAh)4000充電方式USB Type-COSAndroid 14.0/GMS認定ワイヤレス通信WiFi 6+Bluetooth 5.4記録メディア内蔵メモリタッチパネル方式タッチ+タッチペン音声4マイクストレージ4GB RAM+64GB
GSトレー リスパックGSトレーリスパック
799税込879
1袋(100枚)ほか
当日出荷から3日以内出荷
精肉・鮮魚用等ロースタック
Google Pixel 9a Like standard PETフィルム 反射防止 抗菌・抗ウイルス 平面保護 指紋防止 指紋認証対応 レイ・アウトGoogle Pixel 9a Like standard PETフィルム 反射防止 抗菌・抗ウイルス 平面保護 指紋防止 指紋認証対応レイ・アウト
699税込769
1個
欠品中
軽くてしなやか、割れない安心素材のPETフィルム。貼り付けがスムーズに行える二段階仕様。太陽光や照明の反射を防ぐので画面が見やすい。ウイルスの数を減少させ、製品を清潔に保つことができます。SIAAの安全性基準に適合。指紋が付きにくく、滑らかな操作感でゲームをする方にもおすすめ。
多国語ドアノブプレー 部屋を掃除してください 光多国語ドアノブプレー 部屋を掃除してください
279税込307
1個
当日出荷
材質ポリプロピレン幅(mm)80高さ(mm)220質量(g)11奥行(mm)1TKG品番9-2468-1201TKG品番(2017)6-2236-1601
ロジクール Signature Slim Solar+ K980 ソーラー充電 キーボード ロジクールロジクール Signature Slim Solar+ K980 ソーラー充電 キーボードロジクール
15,980税込17,578
1個
欠品中
「K980」は、ロジクール独自のソーラー充電(自然光源、及び人工光源による充電)新技術「Logi LightCharge」を搭載したワイヤレスキーボードです。キーボード上部の吸光パネルで、200ルクス以上の太陽光や室内照明などのあらゆる光を吸収し、効率的に電力に変換することで、充電や電池交換を必要とせず常に安定した電力が供給されます。暗闇の中でも満充電で最大4ヶ月間*使用でき、充電や電池交換を気にせず長くお使いいただけます。また、複数のデバイス接続やその簡単な切り替えが可能なEasy Switch(TM)を搭載するなど、ロジクール製品の高品質さはそのままに保っています。その他、スクリーンショットキーをはじめ、ビジネスシーンで使いやすい便利なショートカットキーを搭載しており、ロジクール製品専用アプリ「Logi Options+」を使用することで最大23個のショートカットを自由にカスタマイズできます。さらに、ChatGPT、Gemini、Perplexity**などのAIにワンタッチでアクセスできるAI起動キーを搭載しており、作業効率を高めます。*1日8時間の利用想定。使用環境によって異なります。**記載されているサービス名は、各社の商標および登録商標です。
構造【キー】パンタグラフ対応OSWindows 10、11 以降、macOS 12 以降、iPadOS 16 以降、iOS 16 以降、ChromeOS4、Linux4、AndroidTM OS 12 以降機能ソーラー充電式(室内照明対応・200ルクス以上)【角度調整】無インターフェース【接続】Bluetooth(R) / Logi Bolt USBレシーバー各種(別売)RoHS指令(10物質対応)対応操作距離10mレイアウト【キー】JIS 日本語配列(113キー)
AtomS3U ESP32S3開発キット(USB-A付き) M5StackAtomS3U ESP32S3開発キット(USB-A付き)M5Stack
2,998税込3,298
1個
5日以内出荷
Uディスク形式のESP32-S3搭載多機能IoT開発ボード メインコントローラにWi-Fi機能を内蔵し240MHzで動作するESP32-S3を採用したUディスク(USBハードディスクドライブ)形式の多機能IoT開発ボードです。インターフェースには、USB-Aポート(OTGサポート)、Groveポート×1、6ピン 2.54mmヘッダー(4本のGPIO)が含まれます。そのほか、PDMマイク、IRチューブ、プログラマブルRGB-LEDなどを搭載しています。人間とコンピュータとの対話、音声入力/認識(STT)、I/O制御などに使用できます。 搭載SoC:ESP32-S3FN8(240MHz、Xtensa LX7、Wi-Fi、OTG、CDC) プログラム可能なRGB LED、ボタン 赤外線エミッタ Groveに拡張可能なインターフェース(ピン) 開発環境:MicroPython、Arduino IDE
仕様【MCU】ESP32-S3FN8@Xtensa LX7、Wi-Fi、OTG、CDC【RGB】WS2812寸法(mm)52×20×10質量(g)8.4周波数(kHz)【入力】100~10感度【マイク】94dB SPL@1kHz:-22dBFS(typ)マイクロフォン部SPM1423インターフェースUSB Type-A【Grove】port A:GND/VIN_5V/G14/G17/G42/G40S/N比【マイク】94dB SPL@1kHz:61.4dB(typ)クロック周波数【PDM】1.0~3.25MHz
...