「tgs1cm」の検索結果

20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
軟鋼用TIG溶接棒 神戸製鋼軟鋼用TIG溶接棒神戸製鋼(29件のレビュー)
3,998税込4,398
1箱(5kg)
当日出荷
軟鋼・490N/mm2級高張力、および低温用アルミキルド鋼の全姿勢溶接用の溶接棒です。 スラグが極めて少なく、作業性が非常に良好であり、美しいビード外観が得られます。 低温での衝撃値が優れており、原子炉の配管をはじめ各種パイプの全姿勢溶接や裏波溶接に適しています。 自動溶接機を使用することにより、中、厚板の多層盛り溶接にも適用できます。また、湯流れが良いため、薄板の溶接にも適しています。
用途電力、電機、産業機械、造船、圧力容器、車両等の各種構造物の突合せ及びすみ肉溶接。棒長(mm)1000JIS規格Z3316 YGT50伸び(%)熱処理(溶接のまま):33熱処理(625℃×1h):35熱処理(625℃×4h・8h):36AWS規格A5.18 ER70S-G引張強力(N/mm2)熱処理(溶接のまま):580熱処理(625℃×1h):550熱処理(625℃×4h):530熱処理(625℃×8h):500降伏点(N/mm2)熱処理(溶接のまま):480熱処理(625℃×1h):430熱処理(625℃×4h):410熱処理(625℃×8h):380吸収エネルギー(J [-30℃])熱処理(溶接のまま):180熱処理(625℃×1h):200熱処理(625℃×4h):220熱処理(625℃×8h):230RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス鋼用TIG溶接棒 神戸製鋼ステンレス鋼用TIG溶接棒神戸製鋼
12,980税込14,278
1箱(5kg)
当日出荷から6日以内出荷
SUS304L等の低C18%Cr-8%Ni鋼、低温仕様のSUS304等の18%Cr-8%Ni鋼。
規格(JIS)Z3321 YS308L、(AWS)A5.9 ER308LRoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス鋼用TIG溶接棒 神戸製鋼ステンレス鋼用TIG溶接棒神戸製鋼(5件のレビュー)
14,980税込16,478
1箱(5kg)
当日出荷
用途18%Cr-8%Niステンレス鋼(SUS304など)の溶接。AWS規格A5.9 ER308JIS規格Z3321 YS308 (旧Z3321 Y308)適合SUS304RoHS指令(10物質対応)対応
TIG溶接棒 ステンレス用 モノタロウTIG溶接棒 ステンレス用モノタロウ(56件のレビュー)
2,498税込2,748
1パック(1kg)
当日出荷
便利な少量タイプ 1kg梱包。全姿勢での作業性良好。
用途SUS304の共金溶接及びSUS302・SUS303などの溶接。棒長(mm)1000適合SUS304材質ステンレス鋼銀白色JIS規格Z3321 YS308該当RoHS指令(10物質対応)対応識別色黄(端色)販売区分業務用
TIG溶接棒 軟鋼用 モノタロウTIG溶接棒 軟鋼用モノタロウ(22件のレビュー)
3,598税込3,958
1箱(5kg)
当日出荷
炭素鋼や低合金鋼の溶接に適しており、機器、車両の溶接に適しています。
用途溶接作業が容易で、ビード外観に優れています。棒長(mm)1000販売区分業務用
ステンレス用TIG溶接棒 日本ウェルディングロッドステンレス用TIG溶接棒日本ウェルディングロッド(5件のレビュー)
13,980税込15,378
1箱(5kg)
当日出荷から8日以内出荷
オーステナイト系ステンレス鋼ティグ溶加棒で、化学機器、化学容器、各種プラント、ステンレス鋼建築構造物などに用いられます。溶着金属の耐食性、機械的性質が良好であり、優れた耐溶接割れ性を有します。
用途SUS304RoHS指令(10物質対応)対応
耐熱鋼用溶接棒 神戸製鋼耐熱鋼用溶接棒神戸製鋼
6,998税込7,698
1箱(5kg)ほか
6日以内出荷から14日以内出荷
55%Ni線を用いた被覆棒。溶着金属や熱影響部の硬化性は鋳鉄用では最も小さく、熱膨張係数が鋳鉄に近く、耐割れ性は良好です。
用途球状黒鉛鋳鉄の溶接、各種鋳鉄の補修に。JIS規格Z3223 E5516-1CMAWS規格A5.5 E8016-B2
軟鋼~550MPa級鋼用溶接棒 神戸製鋼軟鋼~550MPa級鋼用溶接棒神戸製鋼(83件のレビュー)
1,598税込1,758
1箱(2kg)ほか
当日出荷
溶接時に発生するヒューム量を同タイプ溶接棒に比べ約30%低減したライムチタニヤ系溶接棒です。 再アーク性・ビードの伸びも良く、スラグ剥離にも大変良く優れた溶接棒です。 被覆の可とう性が良好ですから曲げて使用できます。 難吸湿タイプなので、通常の保管状態では乾燥を省略できます。(過度に吸湿すると作業性劣化のほかピットが発生することがありますので、70~100℃で30~60分の乾燥を行って下さい)
用途軟鋼を用いる車両、軽量鉄骨、建築などの一般建造物の溶接タイプ軟鋼薄・中板用低ヒュームタイプJIS規格Z3211 E4303 (旧Z3211 D4303)被覆系ライムチタニヤ系AWS規格A5.1 E6013該当
軟鋼用 TIG 溶接棒 日鉄溶接工業(旧日鉄住金)軟鋼用 TIG 溶接棒日鉄溶接工業(旧日鉄住金)
4,998税込5,498
1箱(5kg)
4日以内出荷から7日以内出荷
用途軟鋼・490N/mm2級高張力鋼の裏波溶接及び薄板の溶接に適しています。裏波溶接の場合はバックシールドを行ってください。棒長(mm)1000伸び(%)34引張強度(MPa)550タイプ軟鋼・490N/mm2級高張力鋼用JIS規格Z3316 YGT50該当AWS規格A5.18 ER70S-G該当
ステンレス鋼用TIG溶接棒 神戸製鋼ステンレス鋼用TIG溶接棒神戸製鋼(1件のレビュー)
19,980税込21,978
1箱(5kg)
当日出荷から44日以内出荷
用途22%Cr-12%Niステンレス鋼(SUS309Sなど)の溶接。ステンレス鋼と炭素鋼または低合金鋼との異材溶接。18%Cr-8%Niなどのステンレスクラッド鋼の合せ材側の下盛溶接、および炭素鋼または低合金鋼にステンレス鋼溶接金属を肉盛する場合の下盛溶接。AWS規格A5.9 ER309JIS規格Z3321 YS309 (旧Z3321 Y309)適合SUS309・異母材RoHS指令(10物質対応)対応
軟鋼~550MPa級鋼用溶接棒 神戸製鋼軟鋼~550MPa級鋼用溶接棒神戸製鋼(16件のレビュー)
2,998税込3,298
1箱(5kg)ほか
当日出荷から13日以内出荷
作業性と溶接性の双方を考慮して設計された溶接棒で、薄板から20mm程度以下の厚板までの全姿勢突合せ溶接、すみ肉溶接に適用できます。水平すみ肉溶接でスラグがよくかぶりビートの伸びが良好で、ビート外観も非常にきれいです。また、立向、上向溶接でもスラグの流れが良く、溶接のやりやすさはイルミナイト系溶接棒の中では最高ですので、X線性能や機械的性質が良好な点と相まって技量試験や技量コンクールなどには好んで使用されています。
用途軟鋼を用いる造船、車両、建築などの重要構造物の溶接。棒端色:薄茶色備考船級認定:NK、AB、LR、DNV、BV、CR、GL規格特許第1533782号吸収量110J/エネルギー(一例)JIS規格JIS Z3211 E4319 U (旧JIS Z3211 D4301)伸び(%)32(一例)AWS規格AWS A5.1 E6019該当引張強力(N/mm2)460(一例)降伏点(N/mm2)410(一例)
溶接棒 LB-52 神戸製鋼溶接棒 LB-52神戸製鋼(10件のレビュー)
3,500税込3,850
1箱(5kg)ほか
当日出荷から6日以内出荷
ビード外観・スラグ剥離性も良好、またX線性能及び機械的性質にも優れた溶接棒です。
用途軟鋼および490N/mm2級高張力鋼を使用する造船、橋梁、建築、圧力容器などの溶接タイプ490N/mm2級高張力鋼用JIS規格Z3211 E4916 U (旧Z3212 D5016)AWS規格A5.1 E7016該当棒端色:青白色、二次着色:白色備考船級認定:NK、ABS、LR、DNV、GL、BV、CR
WELDCRAFT タングステン 2%セリウム ミラー(ウエルドクラフト)WELDCRAFT タングステン 2%セリウムミラー(ウエルドクラフト)(8件のレビュー)
2,998税込3,298
1箱(10本)
当日出荷
直流溶接に最適。交流溶接にも使用可能。 低電流でのアークスタート性に優れ、電極消耗もトリウム入りタングステンに比べ少ない。(トリウム入りタングステンの代替品として)
仕様セリウム交流/直流電流直流、交流インバータ適合母材炭素鋼、ステンレス鋼、ニッケル合金、チタン、銅、(比率97.3%タングステン、1.80~2.20%セリウム、0.5%その他
ステンレス鋼用TIG溶接棒 神戸製鋼ステンレス鋼用TIG溶接棒神戸製鋼
19,980税込21,978
1箱(5kg)
6日以内出荷
用途18%Cr-12%Ni-2%Moステンレス鋼(SUS316など)の溶接適合SUS316(識別色)白色AWS規格A5.9 ER316
AOセリウム エクセル貿易AOセリウムエクセル貿易
3,698税込4,068
1箱(10本)
当日出荷
2%セリウム入りタングステン電極棒です。鉄・ステンレスはもちろんアルミ溶接でもお使いいただける電極棒です。幅広いワーク素材に適用する電極棒です。
用途交流・直流用仕様2%セリウム入り棒長(mm)150RoHS指令(10物質対応)対応
アルミTIG溶加棒(A5356) 日本ウェルディングロッドアルミTIG溶加棒(A5356)日本ウェルディングロッド(8件のレビュー)
11,980税込13,178
1箱(5kg)
当日出荷から6日以内出荷
5.0%Mgを標準組成としたAL-Mg系合金で、AL-Mg系の非熱処理合金材料、AL-Mg-Si系の熱処理合金材料およびAL-Zn-Mg系熱処理合金材料などの溶接に適し、二輪車や車両の溶接など広範囲に活用されています。 Tiの添加により結晶粒を微細化し、機械的性質の改善を図ったのが特長です。溶接性も良く、最も広く使用されている基本的な溶接材料です。
用途Al-Mg合金用長さ(mm)1000JIS規格Z 3232 A 5356-BYAWS規格A5.10 R5356RoHS指令(10物質対応)対応
ラチェット式パイプカッター SK11ラチェット式パイプカッターSK11(4件のレビュー)
5,498税込6,048
1個
当日出荷
本体を回転させなくても、ハンドルを上下に動かすだけで切断可能なラチェット式パイプカッターです。薄肉ステンレス管も切断できるカッター刃のため、幅広い種類の管の切断が可能です。スペースいらずのラチェット機構を搭載しています。ラチェット機構を使わず、通常のパイプカッターのように本体を回転させて切断することもできます。
用途銅・アルミ・真鍮・塩ビ・薄肉ステンレス鋼管の切断。切断径(mm)12~35質量(g)455肉厚(mm)最大3(薄肉ステンレス管・鋼管は1.2以下)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)70×180×39送り角度(°)10
ステンレス鋼用溶接棒 神戸製鋼ステンレス鋼用溶接棒神戸製鋼(16件のレビュー)
5,898税込6,488
1箱(2kg)ほか
当日出荷から6日以内出荷
溶接のままで耐熱、耐食性および機械的性質に優れた溶着金属が得られます。 オーステナイト組織に適量のフェライトを含みますので割れ感受性が低く、溶接性が優れています。
用途SUS304(18%Cr-8%Niステンレス鋼)同士の溶接にタイプSUS304ステンレス棒端色:黄色備考船級認定:NK、ABS、DNV、GLAWS規格A5.4 E308-16該当適合SUS304JIS規格Z3221 ES308-16 (旧Z3221 D308-16)RoHS指令(10物質対応)対応
ラチェット式チューブカッター(自動送り機能付) TRUSCOラチェット式チューブカッター(自動送り機能付)TRUSCO(2件のレビュー)
5,998税込6,598
1個
当日出荷
内蔵ばねで自動送り機能を実現し、作業効率が高まります。 驚異なカッティングスピード、完全な円形でないチューブでも自動で形状に合わせて切断ができます。
用途銅・アルミ・真鍮・硬質塩ビ管のパイプ切断に。切断能力【インチ(ミリ)】1/8~7/8(3~22)全長(mm)188仕様ラチェット式、ハンドル型付属品チェーザGFC-15NC、GFC15NT質量(g)270適合替刃GFC-15NC(TTCR-322C)、GFC-15NT(TTCR-322T)
ステンレス TIG棒 TG-308 タセトステンレス TIG棒 TG-308タセト(1件のレビュー)
13,980税込15,378
1箱(5kg)
当日出荷から4日以内出荷
タセトTG308は、食品設備・一般化学設備用として最も汎用的に用いられている18Cr-8Niステンレス鋼(SUS304)用の溶接材料で、溶着金属の諸性質は母材と同等以上の性能を示します。
棒長(mm)1000引張強度(MPa)593棒端色:黄色JIS規格YS308伸び(%)43.5AWS規格ER308該当0.2%耐力(MPa)446