カテゴリ
- 機構部品(254)
- 物流用品(32)
- 配管・水廻り設備部材(22)
- 制御機器(14)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(7)
- カー用品(6)
- 建築金物(5)
- 事務用品(4)
- パソコン/周辺機器(3)
- 保管用品(2)
- 厨房用品(2)
- 空調・照明・電設資材(2)
- メカニカル部品(2)
- 切削工具(2)
- ポンプ・送風機・電熱機器(2)
- 作業工具(2)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- 介護用品(1)
- 研磨材(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
- 東京発条製作所(250)
- TOTO(17)
- TRUSCO(16)
- ナンシン(6)
- ロイヤル化成(6)
- サカエ(5)
- Mokuba(小山刃物製作所)(5)
- MAC8(マックエイト)(4)
- リガルジョイント(4)
- ドラパス(4)
- 新日軽(LIXIL)(4)
- イマオコーポレーション(3)
- オオサワ&カンパニー(3)
- RS PRO(3)
- セキスイ(2)
- MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(2)
- ヤガミ(2)
- オンダ製作所(2)
- EBM(江部松商事)(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「th型」の検索結果

作業台オプション オプションフルセット”TH型”
TRUSCO¥71,980~税込¥79,178~1セット7日以内出荷壁面デッドスペースの有効利用と明るい手元での作業が可能です。各種部品・製品の迅速で正確な組み立て作業に最適です。パネルは100mmピッチで高さ変更可能です。用途作業台に取り付け、使用します。適合機種AE型、HAE型、AEM型、HAEW型、GW型、HW型、DW型、AWM型、LEW型、AEW型、TW型、TWZ型、TWC型、AEH-1800、HWD-1800材質スチール高さ(mm)1265奥行(mm)410
LED照明セットTH型
TRUSCO¥49,980~税込¥54,978~1台7日以内出荷作業台に取り付け可能なLED照明セットです。手元を明るくし、見やすくできます。適合機種AE型、HAE型、AEM型、HAEW型、GW型、UT型、HW型、DW型、AWM型、LEW型、AEW型、TW型、TWZ型、TWC型、AEH-1800、HWD-1800材質スチール高さ(mm)1265奥行(mm)410
積水TH型コンテナ(取っ手付)灰
セキスイ¥3,198~税込¥3,518~1個当日出荷から翌々日出荷ネスティング式により収納・保管効率がアップします。金具操作による積み重ねネスティング・スタッキングが容易にできます。強度と安定性に優れ、重量工業部品の保管・輸送に最適です。用途工業部品などの流通・保管容器。材質(本体)ポリプロピレン(PP)タイプベタ目フタなし材質(金具)三価クロム(金具表面処理:クロメートメッキ)適合カード差しA85スタッキング可ネスティング可
カンタッチ TH型 SUS
リガルジョイント(3件のレビュー)¥3,898~税込¥4,288~1個当日出荷継手本体とホース差込み部を分離することで、ホースを抜き差しする際に起きるホース軟化と内面の傷による水漏れ・ホースの抜けを完全に防止。 インサートスリーブとOリングシール構造により流路抵抗を最小限にし、効果の良い配管が可能。用途ブレードホース用継手材質ボディ・ナット・インサートスリーブ/SUS304、バックリング・スラストリング・フロントリング/ポリアセタール、Oリング/クロロプレンゴム形状カンタッチ TH型最高使用圧力(MPa)1ねじの種類Rねじ規格インチサイズ使用流体水
ワークライト(LEDライト)
サカエ¥59,980税込¥65,9781個翌日出荷作業台用オプション LEDを使用したワークライトを新設定。細かい手作業にも適した明るさで、目に優しく疲れにくいです。仕様組立式適合W900mm質量(kg)9色アイボリー高さ(mm)760~1340奥行(mm)350間口(mm)895消費電力(W)18コード長さ(m)3LED20型相当×2本取付可能厚(mm)48まで
ビニール取手 THNシリーズ
タカチ電機工業¥529~税込¥582~1本3日以内出荷手が滑りにくいグリップがビニール製の取手です。許容荷重:30kgf。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。材質ニギリチューブ:PVC / 板バネ:鉄 / ツメ押え金具:鉄RoHS指令(10物質対応)対応
セル生産作業台 棚板・作業ボードあり
SUS(エスユーエス)(3件のレビュー)¥29,980税込¥32,9781台13日以内出荷アルミ材使用により、リサイクルに優れた製品です。さびによる発じんの心配がなく、クリーンな環境に適しております。仕様棚板付・作業ボード付きトラスコ品番456-5711種別組立式材質フレーム:アルミ押出材(アルマイト処理)、天板・棚板・作業ボード:合成ラバーマット張り 端面化粧保護テープ仕上げ厚さ(mm)作業ボード:16.5作業面寸法(mm)900×700(間口×奥行)
ワークライト(LEDライト)
サカエ¥69,980税込¥76,9781個翌日出荷作業台用オプション LEDを使用したワークライトを新設定。細かい手作業にも適した明るさで、目に優しく疲れにくいです。仕様組立式適合W1500mm質量(kg)11色アイボリー高さ(mm)760~1340奥行(mm)350間口(mm)1495消費電力(W)18コード長さ(m)3LED20型相当×2本取付可能厚(mm)48まで
カンタッチ TH型 BsBM
リガルジョイント¥1,898~税込¥2,088~1個当日出荷継手本体とホース差込み部を分離することで、ホースを抜き差しする際に起きるホース軟化と内面の傷による水漏れ・ホースの抜けを完全に防止。 インサートスリーブとOリングシール構造により流路抵抗を最小限にし、効果の良い配管が可能。用途ブレードホース用継手材質ボディ・ナット/BsBM(C3604)、インサートスリーブ/SUS304、バックリング・スラストリング・フロントリング/ポリアセタール、Oリング/クロロプレン形状カンタッチ TH型最高使用圧力(MPa)1ねじの種類Rねじ規格インチサイズ使用流体水
シャッター付きサービスボード
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥59,980税込¥65,9781個欠品中細かな間隔の有孔ボードと充実したフックで工具の配置を自由にレイアウトできます。トラスコ品番829-2441セット内容鍵×2、L形フック(ショート)×10、L形フック×40、角形フック×8、輪形フック×6、ドライバーフック×10、壁掛用フック×2、壁掛用フック取付けボルト×4、アジャストボルト×2、ワッシャ×4
つぎ柄 伸縮タイプ
アサヒペン¥2,998税込¥3,2981個(1800mm)当日出荷天井やユカの塗装が楽にできる全長(mm)1000~1800質量(g)360種類ハンドル寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)1000~1800×27×27ローラーサイズ(mm)1800主な用途塗装用RoHS指令(10物質対応)対応
LED流し元灯センサー付(電気工事不要)
オーム電機(1件のレビュー)¥6,598税込¥7,2581点当日出荷手元をしっかりと照らす、センサースイッチタイプのLED流し元灯 手を近づけるだけでON/OFF切替が可能、濡れた手でも、近づけるだけで点灯・消灯可能 差込みプラグ付で配線工事不要、一般家庭のコンセントがそのまま使えます。 棚下にも壁にも設置可能 長寿命・省エネ型照明器具付属品固定用ネジ(30mm×2本、15mm×2本)、配線止め(2個)、保証書付取扱説明書タイプ20W形消費電力(W)13.4定格電圧(V)AC100(50/60Hz)本体質量(g)800全光束(Lm)1200寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)630×48×88光源色昼光色設置場所屋内専用エコロジー商品省エネ・長寿命
ワークライト(LEDライト)
サカエ¥71,980税込¥79,1781個3日以内出荷作業台用オプション LEDを使用したワークライトを新設定。細かい手作業にも適した明るさで、目に優しく疲れにくいです。仕様組立式適合W1200mm質量(kg)10色アイボリー高さ(mm)760~1340奥行(mm)350間口(mm)1195消費電力(W)18コード長さ(m)3LED20型相当×2本取付可能厚(mm)48まで
Z-LIGHT LEDアームスタンド
山田照明(2件のレビュー)¥14,980税込¥16,4781台当日出荷動かしやすいハンドル付のヘッドで座っていても操作がしやすいモデルです。 ワイドに明るいJIS Aクラス相当で30~100%無段階調光ができます。材質セード部:ABS樹脂、アーム部:アルミ幅(mm)326質量(kg)0.8取付クランプ方式高さ(mm)431奥行(mm)491電源(V)AC100消費電力(W)9クランプ幅(mm)6~55光源LED9Wアームダブルアーム明るさ(Lm)580直下照度(Lx)1540(中心)電球の種類LED調光の可否可
オプション/LED照明_ロジスタンド・マルチシステム用
山金工業¥6,898~税込¥7,588~1台翌日出荷山金工業製ロジスタンド/マルチシステム用のオプションLED照明(昼光色)です。手をかざすだけで、ON/OFFの切り替えと、無段階の調光が可能な非接触スイッチです。ロジスタンドやマルチシステム本体へは、付属のマグネットや両面テープで取付が可能です。用途作業場の照明に。グリーン購入法適合
TH型コンテナ
セキスイ¥6,198~税込¥6,818~1個当日出荷耐荷重に優れ、横ずれせず、抜群の安定性を保ちます。空箱時の収納に場所をとりません。材質本体:ポリプロピレン(PP)、金具:スチール(三価クロムメッキ)適合カード差しA852018年トラスコ掲載ページ8 0728
スーパーカンタッチ TH型 BsBM
リガルジョイント¥23,980税込¥26,3781個当日出荷継手本体とホース差込み部を分離することで、ホースを抜き差しする際に起きるホース軟化と内面の傷による水漏れ・ホースの抜けを完全に防止。インサートスリーブとOリングシール構造により流路抵抗を最小限にし、効果の良い配管が可能。大口径配管の圧力に耐える、二重のリング構造。バックリングに加え、フロントリングがしっかりとホースを締め込み、抜けを防止するため更なる安全を約束します。カンタッチの信頼性をそのままに、大口径用の太いホースの施工時に性能を発揮するスラストリングを採用。ホースの共廻りを防ぎ、安全に配管が行えます。用途大口径ブレードホース用継手材質ボディ・ナット/BsBM(C3604)、インサートスリーブ/SUS304、バックリング・スラストリング・フロントリング/ポリアセタール、Oリング/クロロプレン形状カンタッチ TH型最高使用圧力(MPa)1ねじの種類Rねじ規格インチサイズ使用流体水
スーパーカンタッチ TH型 SUS
リガルジョイント¥47,980税込¥52,7781個当日出荷継手本体とホース差込み部を分離することで、ホースを抜き差しする際に起きるホース軟化と内面の傷による水漏れ・ホースの抜けを完全に防止。インサートスリーブとOリングシール構造により流路抵抗を最小限にし、効果の良い配管が可能。大口径配管の圧力に耐える、二重のリング構造。バックリングに加え、フロントリングがしっかりとホースを締め込み、抜けを防止するため更なる安全を約束します。カンタッチの信頼性をそのままに、大口径用の太いホースの施工時に性能を発揮するスラストリングを採用。ホースの共廻りを防ぎ、安全に配管が行えます。用途大口径ブレードホース用継手材質ボディ・ナット・インサートスリーブ/SUS304、バックリング・スラストリング・フロントリング/ポリアセタール、Oリング/フッ素ゴム形状カンタッチ TH型最高使用圧力(MPa)1ねじの種類Rねじ規格インチサイズ使用流体水
TH型 重荷重用低床式旋回キャスター
ウカイ(岐阜産研工業)(1件のレビュー)¥3,898~税込¥4,288~1個当日出荷から7日以内出荷荷重種別重荷重ストッパーなし使用軸受鋼板製ベアリング入り取付穴径(mm)8.5トッププレート(mm)118/118
TH型ツールハンガー
TRUSCO¥35,980~税込¥39,578~1台6日以内出荷工具を上から吊るすことにより、作業の能率が向上できます。各種部品・製品の迅速で正確な組み立て作業に最適です。付属品フック2個仕様天板厚み45mmまで取り付け可能適合機種AE型、HAE型、AEW型、HAEW型、GW型、UT型、HW型、DW型、AWM型、LEW型、AEW型、TW型、TWZ型、TWC型材質スチール高さ(mm)1265奥行(mm)405
ツールハンガー TH型
TRUSCO¥29,980~税込¥32,978~1台6日以内出荷工具を上から吊るすことにより、作業の能率が向上できます。 各種部品・製品の迅速で正確な組み立て作業に最適です。高さ(mm)1205奥行(mm)405取付可能厚(mm)(天板)45まで
カップブラシ TH型
錦¥2,698~税込¥2,968~1個6日以内出荷ワイヤーの切損の大幅な減少で安全性・作業性が向上用途研磨・研削に最適種別スチール ヒネリ線材質硬鋼線ヒネリ型最高回転数(min-1[r.p.m])12000線径(Φmm)0.50![ホースジョイント用竹ノコ TH型 シンコー[継手]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono63667617-210325-02.jpg)
ホースジョイント用竹ノコ TH型
シンコー[継手]¥129~税込¥142~1個6日以内出荷ゴムホース、ウレタンホース、配管へのネジ込等にてご使用いただける継手です。用途エアー配管用の継手です。材質BSBM
セル生産作業台ボードレベラー付 作業ボードあり
SUS(エスユーエス)¥56,980税込¥62,6781台13日以内出荷ボードレベラーにより、作業ボードの角度高さが調節可能です。仕様ボードレベラー(角度調整機能)付・作業ボード付トラスコ品番456-5673種別組立式材質フレーム:アルミ押出材(アルマイト処理)厚さ(mm)作業ボード:16.5作業面寸法(mm)900×700(間口×奥行)
開閉バルブ部(ノンライジング型) TH738
TOTO(21件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷適合品番T20A・AB・B・BB、TKG20B、TKJ20AA・BA、TMG20A、TMJ20AA、TMS24C・25C・26C
モクバDINレールカッター ハンディー TH-1型
Mokuba(小山刃物製作所)¥52,980税込¥58,2781台当日出荷インパクトドライバー(14.4V以上)でラクラク切断!。最小型で手軽に現場へ持ち運び!。手動で切断も出来ます!。カット位置が見えます用途DINレールの切断に適合DINレール:(オムロン)PFP100N、PFP50N(JAPPY)IXDA(パトライト)TXDA2(カメダデンキ)DA-14シリーズ(興和化成)KBR-T1(長穴)、KBR-K1(短穴)全長(mm)240質量(g)1825
モクバDINレールカッター ハンディー TH-2型
Mokuba(小山刃物製作所)¥54,980税込¥60,4781台当日出荷インパクトドライバー(14.4V以上)でラクラク切断!。最小型で手軽に現場へ持ち運び!。手動で切断も出来ます!。カット位置が見えます用途DINレールの切断に適合DINレール:(IDEC)BAA1000(JAPPY)IODAⅡDB(パトライト)JXDA・JXDB(短穴)JXDC・JXDD(長穴)(カメダデンキ)DA-15シリーズ(興和化成)KBR-M1(長穴)、KBR-W1(短穴)全長(mm)240質量(g)1825
開閉バルブ部(ノンライジング型) TH737
TOTO(7件のレビュー)¥2,798税込¥3,0781個当日出荷適合品番T20ABU・AU・BBU・BU・BUZ、TKG20BU、TKJ20AAU・BAU、TMG20AU、TMJ20AAU、TMS20C・CZ・25CU・26CU・27C、TW10型、TW20型、TWS20型
水用バルブ部(ノンライジング型) TH557C
TOTO(6件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281個当日出荷タイプ水用適合品番T610BH、TK611AHX、TL600AHX、TL605A、TM610C、TM292CHRX
TH-N 角型Tハンドル
イマオコーポレーション(2件のレビュー)¥799~税込¥879~1個当日出荷から5日以内出荷高温又は多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。使用温度範囲(℃)-30~130耐熱温度(℃)130ハンドル色つや消しブラック
DINレールカッターTH-DAV型
Mokuba(小山刃物製作所)¥83,980税込¥92,3781台4日以内出荷レールのカット位置が切断確認窓から見えるので、切りたい箇所を見ながら切断できます。特殊倍力機構により切断力が大幅にアップ!切断回数が多い作業でもラクラク。切断面も綺麗なので、バリ取りが不要です。電源不要の手動式カッターでコンパクトで重量5kgと軽量なので、持ち運びもラクラク。作業台も広々と使えます。切粉が出ないので、作業後のお掃除も大幅に短縮できます。また、火花が出ない安全工具です。スケール付き用途DINレールの切断に適合東洋技研(DAV4)全長(mm)500質量(kg)5内容1台
湯用バルブ部(ノンライジング型) TH557H
TOTO(4件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781個当日出荷タイプ湯用適合品番T610BH、TK611AHX、TL600AHX、TL605A、TM610C、TM292CHRX
































![ホースジョイント用竹ノコ TH型 シンコー[継手]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono63667617-210325-02.jpg)