カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(50)
- 自動車純正部品(8)
- 物流用品(6)
- 制御機器(5)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(4)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
- 機構部品(3)
- 測定関連サービス(2)
- 作業服(2)
- 切削工具(2)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
- バイク部品(1)
- 自動車補修部品(1)
- フォークリフト・産機・建機用品(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
- MAD MAX(マッドマックス)(1)
- MEC(1)
- MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(2)
- MULTIMEC(2)
- SHIFT(1)
- TOTO(48)
- TOYOX(トヨックス)(1)
- オーエッチ工業(1)
- トップハウス(2)
- ニッサン(1)
- ミツビシ(7)
- ラムマウント(4)
- リガルジョイント(2)
- 光(1)
- 十川産業(3)
- 大阪製罐(6)
- 日本アビオニクス(2)
- 栃木屋(3)
- 渡辺電機工業(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類

スチール平板
光(12件のレビュー)¥959~税込¥1,055~1個ほか当日出荷から4日以内出荷ホビー工作や家具の補修など、幅広い用途に使用できるスチール平板です 各種補修・ホビー・DIY用素材 ユニクロ仕上げの平板です
カンタッチ TH型 BsBM
リガルジョイント¥1,898税込¥2,0881個当日出荷継手本体とホース差込み部を分離することで、ホースを抜き差しする際に起きるホース軟化と内面の傷による水漏れ・ホースの抜けを完全に防止。 インサートスリーブとOリングシール構造により流路抵抗を最小限にし、効果の良い配管が可能。用途ブレードホース用継手材質ボディ・ナット/BsBM(C3604)、インサートスリーブ/SUS304、バックリング・スラストリング・フロントリング/ポリアセタール、Oリング/クロロプレン形状カンタッチ TH型最高使用圧力(MPa)1ねじの種類Rねじ規格インチサイズ使用流体水
カンタッチ TH型 SUS
リガルジョイント(3件のレビュー)¥4,398税込¥4,8381個当日出荷継手本体とホース差込み部を分離することで、ホースを抜き差しする際に起きるホース軟化と内面の傷による水漏れ・ホースの抜けを完全に防止。 インサートスリーブとOリングシール構造により流路抵抗を最小限にし、効果の良い配管が可能。用途ブレードホース用継手材質ボディ・ナット・インサートスリーブ/SUS304、バックリング・スラストリング・フロントリング/ポリアセタール、Oリング/クロロプレンゴム形状カンタッチ TH型最高使用圧力(MPa)1ねじの種類Rねじ規格インチサイズ使用流体水![耐熱・高温水用ホース 圧送[トヨシリコーンサーモホース TSITH] TOYOX(トヨックス)](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono74063685-211129-02.jpg)
耐熱・高温水用ホース 圧送[トヨシリコーンサーモホース TSITH]
TOYOX(トヨックス)¥1,898~税込¥2,088~1本5日以内出荷から6日以内出荷◆◇特長◇◆ 【耐熱・耐寒】シリコーンゴム素材で、広い温度条件での使用が可能な耐熱ホース 【トラブル防止】 糸抜け防止構造でホースの耐圧性能が高く安全・安心 【安全・安心】熱によるホースの硬化、劣化が少なく、温調機などの配管用ホースとして使用可能 【柔軟性】ゴムホースや塩ビホースに比べ柔軟で配管等がしやすい 【透明性】透明性が良く、流体の確認が可能 【法適合】RoHS2指令適合で安全・安心 ※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。 ◆◇他のおすすめ商品◇◆ ・食品用途のシリコーンホースをお探しの方は「トヨシリコーン」を検索ください。 ・スチームホースをお探しの方は「トヨシリコーンスチーム」を検索ください。 ・70℃以上の油に使用したい方は「フッソサーモ100C」を検索ください。 ◆◇関連商品◇◆ ※このホース(内径9~25mm)には「漏れ抜け防止」「液だまり防止」「簡単挿入」の専用継手『トヨコネクタ』がございます。 サイズ選定されたページ下の専用部品(オプション)をご覧ください。また適合するレバーカップリングも掲載しています。用途温調機、各種耐熱性が必要なホース配管用(圧送)使用温度範囲(℃)-30~120材質【主材質】シリコーンゴム 【補強材】ポリエステル糸色乳白/オレンジライン入り機能圧送用途に対応、耐熱・耐寒性に優れる、糸抜けパンク防止使用流体水(工業用水)、飲料・飲用水、薬品、粉体、空気法規制RoHS2指令適合RoHS指令(10物質対応)対応特性圧送、耐熱、耐寒、低溶出、低臭、柔軟性、糸抜け防止構造
”MEGAタッチ” ステンレス製
十川産業¥5,698税込¥6,2681個当日出荷から9日以内出荷MEGAサンブレーホースSBタイプ専用継手です。 漏れず、抜けず、外れず安心して使用できます。材質ボディナット部:SUS、インサート部:ステンレス
”MEGAタッチ” 真鍮製
十川産業¥2,198税込¥2,4181個当日出荷から9日以内出荷MEGAサンブレーホースSBタイプ専用継手です。 漏れず、抜けず、外れず安心して使用できます。材質ボディナット部:真鍮、インサート部:ステンレス
ラインテーブル高さ調整式
大阪製罐¥119,800税込¥131,7801台3日以内出荷から7日以内出荷セル生産作業台としてお使い頂けます。 作業者や作業内容によって高さが調整でき、とても便利です。タイプ単体
ラインテーブル移動型(高さ調整式)
大阪製罐¥81,980税込¥90,1781台3日以内出荷セル生産作業台としてお使い頂けます。 テーブルの高さは756~1006mmまで50mmピッチで調整ができます。 本体はブラウンとライトグレーのツートンです。仕様組立式タイプ移動式(ナイロン車輪Φ50天板厚さ(mm)30
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら





















![耐熱・高温水用ホース 圧送[トヨシリコーンサーモホース TSITH] TOYOX(トヨックス)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono74063685-211129-02.jpg)