カテゴリ
- 農業機械(46)
- 切削工具(12)
- 配管・水廻り設備部材(9)
- 家電(2)
- 制御機器(1)
- 清掃用品(1)
- 自動車純正部品(1)
- ポンプ・送風機・電熱機器(1)
- パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド

IC BUFFER INVERT 3.6V 20TSSOP
Texas Instruments¥319税込¥3511個13日以内出荷IC BUFFER INVERT 3.6V 20TSSOP仕様●論理タイプ:バッファ、反転●素子数:1●素子あたりのビット数:8●入力タイプ:-●出力タイプ:3ステート●電流 - 出力高、低:32mA、64mA●電圧 - 供給:2.7V~3.6V●動作温度:-40℃~85℃(TA)●取り付けタイプ:面実装●パッケージ/ケース:20-TSSOP(0.173インチ、4.40mm幅)●サプライヤデバイスパッケージ:20-TSSOPアズワン品番67-0410-20
排水用樹脂製水中ポンプ(汚水用) WUP4形
川本ポンプ(川本製作所)(1件のレビュー)¥91,980~税込¥101,178~1台翌々日出荷ポンプ部の樹脂化、ステンレス製モータフレームの採用により、軽くて取扱いも容易。 L・LNタイプはフロートスイッチの調整が可能。(停止フロートは除く)また、基板リレーの無接点化により長寿命(0.75kW以下) 異物通過性能に優れたボルテックスタイプ。用途汚水・汚物・湧水の排水用。ピット排水用。雑排水用。浄化槽排水用
AXE5400 Wi-Fi 6E Bluetooth 5.3 PCIeアダプター
TP-LINK¥8,198税込¥9,0181個当日出荷超高速トライバンド 2402Mbps(6GHz)+ 2402Mbps(5GHz)+ 574Mbps(2.4GHz)の超高速WiFiを利用可能です。WiFi 6E規格に対応 新しく利用可能になった6GHz帯はより多くの帯域を利用でき、さらに高速で通信可能です(6GHzはWindows 11のみ利用可能)。信頼性の高いWiFi接続 インテルの最新WiFi 6Eチップセットを搭載しており、遅延の減少と接続の信頼性向上によりWiFi 6Eルーターのポテンシャルをフルに引き出します。受信可能範囲も拡大 2本の外部アンテナでWiFi電波をしっかりキャッチ。Bluetooth 5.3 Bluetoothも広い範囲で高速接続が可能です。セキュリティも進化 最新のWiFiセキュリティ規格WPA3に対応しています。後方互換性 広く使用されている802.11ax/ac/a/b/g/n規格との下位互換性も備えています。
超硬OHノンステップボーラー(3Dタイプ)
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)¥19,980税込¥21,9781本当日出荷から3日以内出荷耐酸化性、耐磨耗性にすぐれたTHコーティングを採用!。NSB溝形状にてノンステップでスイスイ加工!。高精度先端刃。高精度シャンク、焼バメにも対応!。環境に優しいMQL(ミスト)加工も抜群の性能!用途部品加工、金型製作における深穴あけ加工材質超硬先端角(°)140表面処理THコート給油方式オイルホール有加工穴深さ3Dねじれ角(°)21~34
超硬OHノンステップボーラー(25Dタイプ)
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)¥56,980税込¥62,6781本当日出荷から3日以内出荷耐酸化性、耐磨耗性にすぐれたTHコーティングを採用!。NSB溝形状にてノンステップでスイスイ加工!。高精度先端刃。高精度シャンク、焼バメにも対応!。環境に優しいMQL(ミスト)加工も抜群の性能!用途部品加工、金型製作における深穴あけ加工材質超硬先端角(°)135表面処理THコート給油方式オイルホール有加工穴深さ25Dねじれ角(°)21~34
超硬ノンステップボーラー(4Dタイプ)
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(1件のレビュー)¥12,980税込¥14,2781本当日出荷から3日以内出荷耐酸化性、耐磨耗性にすぐれたTHコーティングを採用!。NSB溝形状にてノンステップでスイスイ加工!。高精度先端刃。高精度シャンク、焼バメにも対応!。環境に優しいMQL(ミスト)加工も抜群の性能!用途部品加工、金型製作における深穴あけ加工材質超硬先端角(°)140表面処理THコート給油方式オイルホール無加工穴深さ4Dねじれ角(°)21~34
超硬OHノンステップボーラー(8Dタイプ)
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)¥26,980税込¥29,6781本3日以内出荷耐酸化性、耐磨耗性にすぐれたTHコーティングを採用!。NSB溝形状にてノンステップでスイスイ加工!。高精度先端刃。高精度シャンク、焼バメにも対応!。環境に優しいMQL(ミスト)加工も抜群の性能!用途部品加工、金型製作における深穴あけ加工材質超硬先端角(°)140表面処理THコート給油方式オイルホール有加工穴深さ8Dねじれ角(°)21~34
超硬OHノンステップボーラー(20Dタイプ)
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)¥39,980税込¥43,9781本3日以内出荷耐酸化性、耐磨耗性にすぐれたTHコーティングを採用!。NSB溝形状にてノンステップでスイスイ加工!。高精度先端刃。高精度シャンク、焼バメにも対応!。環境に優しいMQL(ミスト)加工も抜群の性能!用途部品加工、金型製作における深穴あけ加工材質超硬先端角(°)135表面処理THコート給油方式オイルホール有加工穴深さ20Dねじれ角(°)21~34
超硬OHノンステップボーラー(15Dタイプ)
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)¥38,980税込¥42,8781本3日以内出荷耐酸化性、耐磨耗性にすぐれたTHコーティングを採用!。NSB溝形状にてノンステップでスイスイ加工!。高精度先端刃。高精度シャンク、焼バメにも対応!。環境に優しいMQL(ミスト)加工も抜群の性能!用途部品加工、金型製作における深穴あけ加工材質超硬先端角(°)135表面処理THコート給油方式オイルホール有加工穴深さ15Dねじれ角(°)21~34
実装用ロールワイパー 540mm×36m 20本/箱
橋本クロス¥169,800税込¥186,7801個3日以内出荷拭き取り効果の高い不織布を使用 縦と横の強度のバランスに優れています。用途実装機等の自動拭き取りロールトラスコ品番135-3447材質テンセル、ポリプロピレン幅(mm)540質量(kg)22タイプ薄手長さ(m)36紙管内径(mm)38アズワン品番64-4791-40
超硬OHノンステップボーラー(30Dタイプ)
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)¥76,980税込¥84,6781本3日以内出荷耐酸化性、耐磨耗性にすぐれたTHコーティングを採用!。NSB溝形状にてノンステップでスイスイ加工!。高精度先端刃。高精度シャンク、焼バメにも対応!。環境に優しいMQL(ミスト)加工も抜群の性能!用途部品加工、金型製作における深穴あけ加工材質超硬先端角(°)135表面処理THコート給油方式オイルホール有加工穴深さ30Dねじれ角(°)21~34
超硬ノンステップボーラー(2Dタイプ)
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)¥11,980税込¥13,1781本3日以内出荷耐酸化性、耐磨耗性にすぐれたTHコーティングを採用!。NSB溝形状にてノンステップでスイスイ加工!。高精度先端刃。高精度シャンク、焼バメにも対応!。環境に優しいMQL(ミスト)加工も抜群の性能!用途部品加工、金型製作における深穴あけ加工材質超硬先端角(°)140表面処理THコート給油方式オイルホール無加工穴深さ2Dねじれ角(°)21~34
超硬OHノンステップボーラー(10Dタイプ)
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)¥36,980税込¥40,6781本3日以内出荷耐酸化性、耐磨耗性にすぐれたTHコーティングを採用!。NSB溝形状にてノンステップでスイスイ加工!。高精度先端刃。高精度シャンク、焼バメにも対応!。環境に優しいMQL(ミスト)加工も抜群の性能!用途部品加工、金型製作における深穴あけ加工材質超硬先端角(°)135表面処理THコート給油方式オイルホール有加工穴深さ10Dねじれ角(°)21~34
超硬OHノンステップボーラー(5Dタイプ)
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)¥19,980税込¥21,9781本3日以内出荷耐酸化性、耐磨耗性にすぐれたTHコーティングを採用!。NSB溝形状にてノンステップでスイスイ加工!。高精度先端刃。高精度シャンク、焼バメにも対応!。環境に優しいMQL(ミスト)加工も抜群の性能!用途部品加工、金型製作における深穴あけ加工材質超硬先端角(°)140表面処理THコート給油方式オイルホール有加工穴深さ5Dねじれ角(°)21~34
フイルタ
BIGM(丸山製作所)¥2,198税込¥2,4181個8日以内出荷部品名称フイルタ図解NoBSA-535 シリーズ エンジン オイルフィルタ、オイルポンプ、オイルスイッチ部品_No.3、BSA-536シリーズ -A エンジン オイルパン、オイルフィルタ、オイルポンプ部品_No.12、SSA-E500 エンジン オイルフィルターカートリッジ ギヤケース マニホルド部品_No.17、SSA-N500 エンジン オイルフィルタカートリッジ・ギヤケース・マニホルド部品_No.17、SSA-E541DX エンジン シリンダヘッド・ギヤケース・オイルフィルタ部品_No.29、SSA-G535 エンジン(シリンダヘッド・ギヤケース・オイルフィルタ)部品_No.29、SSA-E501DX エンジン シリンダヘッド・ギヤケース・オイルフィルタ部品_No.26、SSA-E500DX-120 エンジン シリンダヘッド・ギヤケース・オイルフィルタ部品_No.26、SSA-E500DX エンジン(シリンダヘッド・ギヤケース・オイルフィルタ)部品_No.26、SSA-E540DX シリンダヘッド・ギヤケース・オイルフィルタ部品_No.29、SSA-E500KP エンジン シリンダヘッド・ギヤケース・オイルフィルタ部品_No.26、BSA-500JD-125THシリーズ エンジン シリンダヘッド、ギヤケース、オイルフィルタ部品_No.26
カラー
BIGM(丸山製作所)¥3,298税込¥3,6281個8日以内出荷部品名称カラー図解NoSSA-E541DX 動力噴霧器ー2部品_No.5、BSA-500JD-125THシリーズ 動力噴霧機2部品_No.12、SSA-E540DX 動力噴霧器-2部品_No.5
FREEZA WFSシリーズ 535L6ドア冷蔵庫
東芝¥399,800税込¥439,7801台8日以内出荷業界トップクラスの大容量冷凍室と美味しさをまもる冷凍技術でまとめ買いにもぴったり。たっぷり入って整理しやすい3段冷凍室を冷蔵庫のまんなかに配置し、ホームフリージングからお弁当などの荒熱取りといった調理の一環まで、家事の動線を止めない快適な使いやすいさです。また、高い断熱性能をもつ真空断熱材を採用し、冷却ユニットの最適化をすることで薄型化に成功。奥行スリム699mmながら大容量を実現しています。立ったままでも取り出しやすいように、使い切り野菜Boxはハンドル付き。ラップなしでも鮮度を保ちながら、ボックス内は約10日間(野菜室は約7日間)鮮度が長持ちします。仕様ノンフロン:〇質量(kg)123奥行(mm)据付必要:653容量(L)冷蔵室:274<198/うちチルドルーム16>、野菜室:96<65>、製氷室:21<8>、冷凍室:144<90>(<食品収納スペースの目安>)外寸(mm)幅685×奥行650×高さ1855機能Bluetooth対応スピーカー搭載、IoLIFE(無線LAN接続)、かってにエコ、とってもエコ、ガラスドア、きれいループ、AG+マルチバイオ脱臭、らくらくオープン(野菜室・冷凍室下段)、半ドアアラーム、マジック大容量(断熱構造)、DSP制御、ecoモード、製氷室:かってに氷、一気製氷、洗える給水経路、Ag+抗菌製氷皿、野菜室:ハンドル付き使い切り野菜Box、お掃除口、ボトルコーナー(2Lペットボトル×6)、冷蔵室:タッチオープン、フラット照明(LED)、フリードアポケット、自在ポケット、卵収納、ダブルボトルポケット(2Lペットボトル×5)、チューブスタンド付きドアポケット、チルドルーム(deliチルド・氷結晶チルド・ブースト解凍モード)、全段ガラス棚、フリー棚、2アクション棚(プラス1段)、フリーケース、浄水フィルター付き給水タンク、冷凍室:冷凍室上段:おいしさ密封急冷凍、美味しさ持続気上質冷凍+、粗熱取り、冷凍室:3段冷凍室、美味しさ持続上質冷凍+、オートパワフル冷凍(可変プレクール)、おそうじ口、仕切れる冷凍室扉開閉方式両開き定格消費電力(W)(50/60Hz)電動機:97/97、電熱装置:188/188霜取方法自動扉枚数(枚)6年間消費電力量(kWh/年)(50/60Hz)282定格内容積(L)535
VEGETA XFSシリーズ 543L 6ドア冷蔵庫
東芝¥319,800税込¥351,7801台8日以内出荷高い保存性能で暮らしにゆとりと快適さをお届けするフラグシップモデル。IoLIFEアプリに対応し、省エネ運転をAIがサポート。ご家庭ごとの最適なプランを学習し省エネ運転を実現します。また、食材の管理からみまもり、レシピの検索まで毎日の家事をサポート。大容量で整理しやすい3段冷凍室は、冷凍食品などを立てて収納できる深さのある3段目、使いかけの食材など細かな仕分けのできる2段目、ホームフリージングのストックに使える1段目。さらに業務用レベルのスピード冷凍が可能で、食材をおいしいまま素早く凍らせ、さらに食材をまもる冷凍技術で霜つきを約21%抑え、普段使いのストック食品も長期間おいしいまま保存可能です。選べるチルドモードで美味しさをキープする2段チルドルームは上段は全幅チルド、下段は使いやすい設計です。仕様ノンフロン:〇質量(kg)124奥行(mm)据付必要:653容量(L)冷蔵室:283<203/うちチルドルーム22>、野菜室:110<66>、製氷室:18<7>、冷凍室:132<82>(<食品収納スペースの目安>)外寸(mm)幅685×奥行650×高さ1855機能IoLIFE(無線LAN接続)、かってにエコ、自動節電、とってもエコ、ガラスドア、きれいループ、Ag+マルチバイオ脱臭、W-UV除菌、らくらくオープン(野菜室・冷凍室下段)、半ドアアラーム、新鮮ツイン冷却システム、マジック大容量、DSP制御、ecoモード、製氷室:かってに氷、一気製氷、洗える給水経路、Ag+抗菌製氷皿、野菜室:野菜が真ん中、ミストチャージユニット、もっと潤う摘みたて野菜室、使い切り野菜Box、おそうじ口、ボトルコーナー(2Lペットボトル×3)、冷蔵室:冷蔵室チルドモード・うるおい冷蔵室、タッチ緒^分、フラット照明、フリードアポケット、自在ドアポケット、卵収納、ダブルボトルポケット(2Lペットボトル×5)、チューブスタンド付きドアポケット、チルドルーム(2段)、全幅チルド・左右分割チルド、チルドルーム(下段:deliチルド・氷結晶チルド・解凍モード)、全段ガラス棚、フリー棚、2アクション棚(プラス1段)、フリーケース、洗浄フィルター付給水タンク、冷凍室:美味しさ密封急冷凍、おいしさ持続上質冷凍、粗熱取り、3段冷凍室、オートパワフル冷凍(可変プレクール)扉開閉方式両開き定格消費電力(W)(50/60Hz)電動機」100/100、電熱装置:95/95霜取方法自動扉枚数(枚)6年間消費電力量(kWh/年)(50/60Hz)280定格内容積(L)543
スプリング(1 ガバナ)
BIGM(丸山製作所)¥319税込¥3511個8日以内出荷部品名称スプリング(1 ガバナ)図解NoBSA-500JD-125THシリーズ エンジン 速度調整板、ガバナ部品_No.21、SSA-E540DX エンジン 速度調整板・ガバナ部品_No.21、SSA-G535 エンジン(速度調整版・ガバナ)部品_No.21
ボルト
BIGM(丸山製作所)¥319税込¥3511個8日以内出荷部品名称ボルト図解NoSSA-G535 エンジン(オルタネータ・プーリ)部品_No.3、BSA-500JD-125THシリーズ エンジン オルタネータ、プーリ部品_No.3、SSA-E540DX エンジン オルタネータ・プーリ部品_No.3、SSA-E500DX-120 エンジン オルタネータ・プーリ部品_No.3、SSA-E541DX エンジン オルタネータ・プーリ部品_No.3、SSA-E500DX エンジン オルタネータ・プーリ部品_No.3、SSA-E500 エンジン オルタネータ プーリ ファンベルト部品_No.30、SSA-E501DX エンジン オルタネータ・プーリ部品_No.3、SSA-E500KP エンジン オルタネータ・プーリ部品_No.3
エアークリーナ カバー
BIGM(丸山製作所)¥6,998税込¥7,6981個8日以内出荷部品名称エアークリーナ カバー図解NoBSA-500JD-125THシリーズ エンジン 付属品部品_No.28、SSA-E540DX エンジン 付属品・オプション部品_No.24、SSA-G535 エンジン(付属品・オプション)部品_No.24、SSA-E500DX-120 エンジン 付属品部品_No.35、SSA-E500KP エンジン 付属品部品_No.35、SSA-E500DX エンジン 付属品部品_No.35、SSA-E541DX エンジン 付属品 オプション部品_No.24、SSA-E501DX エンジン 付属品部品_No.35、SSA-E500 エンジン エアクリーナ分解 セパレータ分解部品_No.4
タンクASSY(リザーブ)
BIGM(丸山製作所)¥9,998税込¥10,9981個8日以内出荷備考17~23フクム部品名称タンクASSY(リザーブ)図解NoSSA-E541DX エンジン 付属品 オプション部品_No.12、SSA-G535 エンジン(付属品・オプション)部品_No.12、SSA-E500DX エンジン 付属品部品_No.23、SSA-E500KP エンジン 付属品部品_No.23、BSA-500JD-125THシリーズ エンジン 付属品部品_No.16、SSA-E540DX エンジン 付属品・オプション部品_No.12、SSA-E500 ラジエータ部品_No.20、SSA-E501DX エンジン 付属品部品_No.23、SSA-E500DX-120 エンジン 付属品部品_No.23
ホースバンド(13)
BIGM(丸山製作所)¥349税込¥3841個8日以内出荷規格13544717オナジ部品名称ホースバンド(13)図解NoBSA-3000C,BSA-3000C-W 油圧配管6 ステアリング BSA-3000C部品_No.15、SSA-E541DX 動力噴霧器ー2部品_No.12、BSA-3000C,BSA-3000C-W 油圧配管9 ドレン BSA-3000C-W部品_No.15、BSA-3000C,BSA-3000C-W 油圧配管6 ステアリング BSA-3000C-W部品_No.14、BSA-3000C,BSA-3000C-W 油圧配管2 HST部品_No.20、BSA-500JD-125THシリーズ 油圧配管部品_No.27、SSA-E540DX 動力噴霧器-2部品_No.12A、BSA-3000C,BSA-3000C-W 延長ドレン配管部品_No.11、BSA-3000C,BSA-3000C-W 油圧配管9 ドレン BSA-3000C部品_No.15
カラー
BIGM(丸山製作所)¥619税込¥6811個8日以内出荷部品名称カラー図解NoSSA-E500DX エンジン オルタネータ・プーリ部品_No.6、SSA-E500DX-120 エンジン オルタネータ・プーリ部品_No.6、SSA-G535 エンジン(オルタネータ・プーリ)部品_No.5、SSA-E500 エンジン オルタネータ プーリ ファンベルト部品_No.34、SSA-E501DX エンジン オルタネータ・プーリ部品_No.6、SSA-E541DX エンジン オルタネータ・プーリ部品_No.5、SSA-E500KP エンジン オルタネータ・プーリ部品_No.6、SSA-E540DX エンジン オルタネータ・プーリ部品_No.5、BSA-500JD-125THシリーズ エンジン オルタネータ、プーリ部品_No.6
スプリング(2 ガバナ)
BIGM(丸山製作所)¥319税込¥3511個8日以内出荷部品名称スプリング(2 ガバナ)図解NoBSA-500JD-125THシリーズ エンジン 速度調整板、ガバナ部品_No.22、SSA-G535 エンジン(速度調整版・ガバナ)部品_No.22、SSA-E540DX エンジン 速度調整板・ガバナ部品_No.22
ナット
BIGM(丸山製作所)¥479税込¥5271個8日以内出荷部品名称ナツト図解NoSSA-E500DX-120 エンジン 速度調整板・ガバナ部品_No.9、SSA-E501DX エンジン 速度調整板・ガバナ部品_No.9、SSA-E500 エンジン フォークレバー 速度調整板部品_No.10、SSA-G535 エンジン(速度調整版・ガバナ)部品_No.7、SSA-N500 エンジン ガバナ・速度調整板部品_No.20、SSA-E500KP エンジン 速度調整板・ガバナ部品_No.9、BSA-500JD-125THシリーズ エンジン 速度調整板、ガバナ部品_No.9、SSA-E540DX エンジン 速度調整板・ガバナ部品_No.7、SSA-E500DX エンジン 速度調整板・ガバナ部品_No.9
カラー
BIGM(丸山製作所)¥299税込¥3291個8日以内出荷部品名称カラー図解NoSSA-N500 エンジン ガバナ・速度調整板部品_No.17、SSA-E500DX-120 エンジン 速度調整板・ガバナ部品_No.6、BSA-500JD-125THシリーズ エンジン 速度調整板、ガバナ部品_No.6、SSA-E540DX エンジン 速度調整板・ガバナ部品_No.4、SSA-E500KP エンジン 速度調整板・ガバナ部品_No.6、SSA-E500 エンジン フォークレバー 速度調整板部品_No.7、SSA-E501DX エンジン 速度調整板・ガバナ部品_No.6、SSA-E500DX エンジン 速度調整板・ガバナ部品_No.6、SSA-G535 エンジン(速度調整版・ガバナ)部品_No.4
ノズルホルダアセンブリ
BIGM(丸山製作所)¥17,980税込¥19,7781個8日以内出荷備考18~24フクム部品名称ノズルホルダアセンブリ図解NoSSA-E541DX エンジン ノズルホルダ・グロープラグ部品_No.24、BSA-500JD-125THシリーズ エンジン ノズルホルダ、グロープラグ部品_No.17、SSA-G535 エンジン(ノズルホルダ・グロープラグ)部品_No.24、SSA-E540DX エンジン ノズルホルダ・グロープラグ部品_No.24
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら