曜日別特売

FREEZA WFSシリーズ 535L6ドア冷蔵庫

FREEZA WFSシリーズ 535L6ドア冷蔵庫 - 東芝FREEZA WFSシリーズ 535L6ドア冷蔵庫 - 東芝FREEZA WFSシリーズ 535L6ドア冷蔵庫 - 東芝FREEZA WFSシリーズ 535L6ドア冷蔵庫 - 東芝FREEZA WFSシリーズ 535L6ドア冷蔵庫 - 東芝FREEZA WFSシリーズ 535L6ドア冷蔵庫 - 東芝

業界トップクラスの大容量冷凍室と美味しさをまもる冷凍技術でまとめ買いにもぴったり。たっぷり入って整理しやすい3段冷凍室を冷蔵庫のまんなかに配置し、ホームフリージングからお弁当などの荒熱取りといった調理の一環まで、家事の動線を止めない快適な使いやすいさです。また、高い断熱性能をもつ真空断熱材を採用し、冷却ユニットの最適化をすることで薄型化に成功。奥行スリム699mmながら大容量を実現しています。
立ったままでも取り出しやすいように、使い切り野菜Boxはハンドル付き。ラップなしでも鮮度を保ちながら、ボックス内は約10日間(野菜室は約7日間)鮮度が長持ちします。

仕様
ノンフロン:〇
質量(kg)
123
奥行(mm)
据付必要:653
容量(L)
冷蔵室:274<198/うちチルドルーム16>、野菜室:96<65>、製氷室:21<8>、冷凍室:144<90>(<食品収納スペースの目安>)
外寸(mm)
幅685×奥行650×高さ1855
機能
Bluetooth対応スピーカー搭載、IoLIFE(無線LAN接続)、かってにエコ、とってもエコ、ガラスドア、きれいループ、AG+マルチバイオ脱臭、らくらくオープン(野菜室・冷凍室下段)、半ドアアラーム、マジック大容量(断熱構造)、DSP制御、ecoモード、製氷室:かってに氷、一気製氷、洗える給水経路、Ag+抗菌製氷皿、野菜室:ハンドル付き使い切り野菜Box、お掃除口、ボトルコーナー(2Lペットボトル×6)、冷蔵室:タッチオープン、フラット照明(LED)、フリードアポケット、自在ポケット、卵収納、ダブルボトルポケット(2Lペットボトル×5)、チューブスタンド付きドアポケット、チルドルーム(deliチルド・氷結晶チルド・ブースト解凍モード)、全段ガラス棚、フリー棚、2アクション棚(プラス1段)、フリーケース、浄水フィルター付き給水タンク、冷凍室:冷凍室上段:おいしさ密封急冷凍、美味しさ持続気上質冷凍+、粗熱取り、冷凍室:3段冷凍室、美味しさ持続上質冷凍+、オートパワフル冷凍(可変プレクール)、おそうじ口、仕切れる冷凍室
扉開閉方式
両開き
定格消費電力(W)(50/60Hz)
電動機:97/97、電熱装置:188/188
霜取方法
自動
扉枚数(枚)
6
年間消費電力量(kWh/年)
(50/60Hz)282
定格内容積(L)
535
内容量
1台
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
GR-A540WFS(TW) 7982843179828431GR-A540WFS(TW)フロストホワイト
オープン
¥399,800
¥439,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
GR-A540WFS(TH) 7982858079828580GR-A540WFS(TH)フロストグレージュ
オープン
¥399,800
¥439,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「冷蔵庫/冷凍庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする