カテゴリ

  • 機構部品(3)
  • 制御機器(2)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • 切削工具(1)
  • 作業工具(1)

「th60×80」の検索結果

9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 強力ばね TH(重荷重) TH60-80 東京発条製作所

    強力ばね TH(重荷重) TH60-80

    東京発条製作所
    3,598税込3,958
    1個
    6日以内出荷
    ・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」「強力ばねα」は、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。・「強力ばね」THは、ばね用シリコンクロム鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」は、塗装により、それぞれ色分けしてありますので、多種類のばねも容易に判別できます。
    荷重種別重荷重緑色ばね定数(N/mm)552.08自由長(mm)80外径(mm)60内径(mm)30ばねの種類強力ばね
  • 強力ばね 東京発条製作所

    強力ばね

    東京発条製作所(12件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    「強力ばね」は、従来の丸線と異なり異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。
    使用温度範囲(℃)150~-30ばねの種類強力ばね
  • 熱機器収納キャビネット BXTH 6シリーズ 河村電器産業

    熱機器収納キャビネット BXTH 6シリーズ

    河村電器産業
    55,980税込61,578
    1個
    23日以内出荷
    テレビ受信用機器やネットワーク配線用機器など、発熱する機器の収納に適した放熱用換気用スリット付キャビネット
  • 熱機器収納キャビネット BXTH 河村電器産業

    熱機器収納キャビネット BXTH

    河村電器産業
    39,980税込43,978
    1個
    41日以内出荷
    テレビ受信用機器やネットワーク配線用機器など、発熱する機器の収納に適した放熱用換気用スリット付キャビネット
    材質木板製構造額縁構造使用ハンドルKH-80T(平面ハンドル)保護等級IP2X使用場所屋内用、露出形キャビネット板厚(mm)ドア1.6、ボデー1.2取付基板木製基板 15mm/方眼目盛付
  • 強力ばね重荷重 TH 外径60mm 東京発条製作所

    強力ばね重荷重 TH 外径60mm

    東京発条製作所
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    豊富なラインナップで金型部品としてのスプリングの標準化を実現しました。金型業界はもとより、機械部品として幅広くユーザーにご愛用頂いております。
    用途プレス金型。クラッチ・ブレーキ部品。精密機械部品。工作機械部品。免震部品材質ばね用シリコンクロム鋼内径(Φmm)30外径(Φmm)60RoHS指令(10物質対応)対応
  • ドリル 超硬S EMSBS MOLDINO(旧:三菱日立ツール)

    ドリル 超硬S EMSBS

    MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
    41,980税込46,178
    1本
    5日以内出荷
    材質超硬表面処理THコート
  • ソケットレンチセット FPC

    ソケットレンチセット

    FPC
    239,800税込263,780
    1セット
    7日以内出荷
  • エアハイドロシリンダ 複動・片ロッド CA2□Hシリーズ CDA2TH80 SMC

    エアハイドロシリンダ 複動・片ロッド CA2□Hシリーズ CDA2TH80

    SMC
    24,980税込27,478
    1個
    20日以内出荷
    作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)80
  • エアシリンダ:複動・片ロッド センタトラニオン形 CA2TH SMC

    エアシリンダ:複動・片ロッド センタトラニオン形 CA2TH

    SMC
    23,980税込26,378
    1個
    30日以内出荷
    ・ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量削減(最大15%削減)。 ・エアクッション制御が容易クッションバルブ調整回転数を1回転から3回転に増加。 ・小型オートスイッチから耐強磁界オートスイッチまで取付可能。 ・設置状況に合った取付支持が可能、取付け自由度の向上。""
    作動方式複動片ロッド材質(チューブ)(-) アルミポートねじの種類(-) Rc