カテゴリ
- 厨房用品(123)
- 卓上消耗品(8)
- 科学研究・開発用品(1)
- 学童・教育用品(1)
絞り込み
「three snow」の検索結果

TSステンレス 極荒すくい網 スイノー型
新越ワークス(Three Snow)(2件のレビュー)¥5,198税込¥5,7181個当日出荷安全性、耐久性に優れた溶接金網を使用。 接点が溶接されている為ほつれません。材質本体:ステンレス鋼/柄:天然木
スリースノーmini丸カス揚
新越ワークス(Three Snow)¥899税込¥9891個6日以内出荷直径(Φmm)90柄長さ(mm)205寸法(直径Φ×柄)(mm)90×205TKG品番9-0435-0901TKG品番(2017)6-0391-1001
TSステンレス 頑丈なストレーナー
新越ワークス(Three Snow)(7件のレビュー)¥1,698~税込¥1,868~1個当日出荷太線仕様の金網の採用により頑丈で、一体成型の脚の為 外れる心配がありません。材質ステンレス鋼メッシュ16
スリースノー ガラ揚げ
新越ワークス(Three Snow)¥6,998税込¥7,6981個3日以内出荷超強力なワイヤー線材を使用、ガラ揚げに特化した究極のすくい網用途すくい上げる動作で最も負荷のかかる枠部と柄の接続部に特殊鋼を使用。18-8ステンレスと比較しても格段に高い耐久性を誇り、同等規格の線材で比較すると約2倍の強度があります。この特殊鋼をラーメン屋さんのパワー作業であるガラ揚げの専用すくい網の最も負荷がかかる場所に採用しました。繰り返しのユーザーテストを繰り返してたどり着いたハンドルの形状と軽さです。ザルの形状もガラ揚げのシーンに特化して設計しています。材質網・柄/18-8ステンレス、枠・柄接続部/NSSC2120材寸法(mm)幅245×奥行270×深さ90×柄長350質量(g)450耐熱温度(℃)150網目(メッシュ)2
TSステンレス頑丈なザル
新越ワークス(Three Snow)(12件のレビュー)¥899~税込¥989~1個当日出荷金網ならではの水切れ性はそのままに、太線仕様の金網の採用により頑丈!。金網一体成型の脚だから外れることがありません。材質ステンレス鋼メッシュ16
TSステンレス頑丈なザル プチリング付
新越ワークス(Three Snow)(1件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1個当日出荷から6日以内出荷柄の長さ:50。収納にジャマにならない持ちやすいハンドル。材質ステンレス鋼メッシュ16
TSステンレス ラーメン専用パワーテボ フチ高 引掛付
新越ワークス(Three Snow)(2件のレビュー)¥4,498税込¥4,9481個当日出荷てぼの一番弱い首部の線材を極太にしました。フチが高くなり麺が吹きこぼれにくいです。仕様引掛け付材質本体:ステンレス鋼/柄:天然木メッシュ8直径×深さ(mm)140×185TKG品番9-0403-1501TKG品番(2017)6-0365-1501
18-8ミニマッシャー
新越ワークス(Three Snow)(5件のレビュー)¥969税込¥1,0661個当日出荷材質ステンレス鋼寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)47×43×168TKG品番9-0528-0901TKG品番(2017)6-0472-1101
18-8共柄みそこし(スプーン付)
新越ワークス(Three Snow)(2件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷材質ステンレス鋼外径×全長(mm)110×215メッシュ16TKG品番9-0450-1501TKG品番(2017)6-0408-1101
Three Snow ピシャット 角 深ザル
アークランドサカモト¥2,598~税込¥2,858~1枚当日出荷から翌々日出荷角バットとピッタリセットできる角型ザルです。バットと合わせて下ごしらえ、解凍・冷蔵庫の保管に便利です。冷蔵庫内の食品整理やお料理の盛り付けにも便利です。ステンレス製の角型ザルです。食品はもちろん、場合に応じて多用途にご使用下さい。角バットと同じ規格サイズですので角バットにぴったりセットできます。用途油切りや水切りにタイプ深型網目6.5メッシュ
18-8 角バットアミ(補強付)
新越ワークス(Three Snow)(6件のレビュー)¥599~税込¥659~1個当日出荷から7日以内出荷足の際に補強が有り、足が押し上げられず丈夫です。仕様目の間隔:15mm材質18-8ステンレス商品タイプアミ
TS パイプ柄給食用すくい網 スイノー型 特大
新越ワークス(Three Snow)¥8,798~税込¥9,678~1個当日出荷から6日以内出荷材質18-8ステンレス柄径(Φmm)27.2寸法(幅W×長さL)(mm)(ヘッド部)280×250
ステンレス頑丈なバット用網
新越ワークス(Three Snow)(1件のレビュー)¥1,698~税込¥1,868~1枚当日出荷強度重視ストロングタイプ特長。強度アップ…外枠Φ4mm(2~12枚取)、Φ3.5mm(15~21枚取) の線材を採用。 さらにアミ目にもΦ2.5mmを使用しました。変形解消……外枠に足をつける事で、アミ全体の下がりを防止します。バットアミとしてだけではなく色々な用途に使用できます。アミ目のピッチ約11mm材質ステンレス鋼(18-8)網目約11mmピッチ商品タイプアミ
プロ角フライヤーカス揚 中 細目 24メッシュ
新越ワークス(Three Snow)¥1,698税込¥1,8681個当日出荷角型フライヤー漕に最適な形状で、油漕の角まですくうことができます。材質18-8ステンレス寸法(mm)145×190×H35×柄長さ340網目(メッシュ)24
TS 替え網式 木柄讃岐たも 《替網》
新越ワークス(Three Snow)(1件のレビュー)¥7,998~税込¥8,798~1個当日出荷枠・巻き線/18-8ステンレス木柄/天然木網部/ポリエステル(食品衛生適合品)。抜群の軽さと水切れを実現!しかも乾燥が早く衛生的です。ファスナー式なので網が簡単に取り外せます。
家庭用ラーメン振りザル(8メッシュ)
新越ワークス(Three Snow)(1件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷用途おうちでラーメンを楽しみたい方向けの「家庭用ラーメン振りザル(てぼ)」。ザル部分を浅型(90mm)にしたことでご家庭でよく使われる鍋の深さに対応しやすくしました。ラーメン以外にもうどん、枝豆、野菜などを茹でるザルとしても活躍すること間違いなしです。また、調理時に便利な鍋に掛ける引っ掛けと、キッチンで引っ掛けて保管しやすいフックがついています。オールステンレス製(18-8ステンレス)なので、シンプルでまとまりのある見た目に加え、洗いやすく衛生的に使用することができます。ザルの線形は業務用で使われるザルと同等(パワーGてぼ〈極美〉と同等)で耐久性抜群!キッチンにいる相棒のように、長くご愛用いただける仕様となっています。材質18-8ステンレスメッシュ8メッシュ外径×深さ(Φmm×mm)Φ140×90
ステンレス クリンプ目バットアミ
新越ワークス(Three Snow)(1件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1個当日出荷から7日以内出荷抜けにくく滑りにくい小さな食材対応タイプ。材質ステンレス鋼(18-8)網目約12mm角ピッチ商品タイプアミ
TSステンレス 木柄うどんてぼ
新越ワークス(Three Snow)¥2,798税込¥3,0781個当日出荷材質本体:ステンレス鋼/柄:天然木全長(mm)約343メッシュ8直径×深さ(mm)140×160(網部分のみ)TKG品番9-0403-0501TKG品番(2017)6-0365-0501
18-8三角コーナー 水きれーる
新越ワークス(Three Snow)(3件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷斜めの底で素早く水切れできます。 シンクに水で中身が濡れにくい足高タイプ。材質ステンレス鋼寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)220×165×120TKG品番9-0792-0401TKG品番(2017)6-0708-0401
TSステンレス 極荒すくい網 丸型
新越ワークス(Three Snow)¥4,798税込¥5,2781個当日出荷安全性、耐久性に優れた溶接金網を使用。安全性、耐久性に優れた溶接金網を使用。 接点が溶接されている為ほつれません。材質本体:ステンレス鋼/柄:天然木