カテゴリ

  • 制御機器(58)
  • 電気材料(14)
  • メカニカル部品(5)
  • パソコン/周辺機器(5)
  • 配管・水廻り設備部材(4)
  • 切削工具(3)
  • 厨房用品(2)
  • 空調・照明・電設資材(2)
  • 自動車純正部品(2)
  • 測定用品(1)
  • 家電(1)
  • 事務用品(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • 農業機械(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「tic2」の検索結果

関連キーワード
100件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 絶縁キャップ ニチフ
    ブルー
    ホワイト
    レッド
    ブラック
    イエロー
    グリーン

    絶縁キャップ

    ニチフ(83件のレビュー)
    ¥119~税込¥131~
    1個ほか
    当日出荷から67日以内出荷
    使用温度範囲(℃)60(MAX)定格電圧(V)600
  • 絶縁キャップ(圧着端子用) TICシリーズ ユーボン
    ホワイト
    ブルー
    レッド
    ブラック
    グリーン
    イエロー

    絶縁キャップ(圧着端子用) TICシリーズ

    ユーボン(10件のレビュー)
    ¥229~税込¥252~
    1個ほか
    当日出荷から11日以内出荷
    TICシリーズは、圧着端子用絶縁キャップです
    材質塩化ビニール定格電圧(V)600最高使用温度(℃)60 (一般用)
  • 絶縁キャップ ニチフ
    クリア
    イエロー
    グリーン
    ブラック
    ブルー
    ホワイト
    レッド

    絶縁キャップ

    ニチフ
    ¥348税込¥383
    1袋(100個)
    当日出荷
  • 圧着端子カバー TIC22シリーズ ニチフ

    圧着端子カバー TIC22シリーズ

    ニチフ
    ¥35税込¥39
    1個
    当日出荷
    仕様●適用端子:22mm^2●色:赤●入数:1個アズワン品番67-0404-21
  • 圧着端子カバー TIC22シリーズ ニチフ

    圧着端子カバー TIC22シリーズ

    ニチフ
    ¥35税込¥39
    1個
    当日出荷
    仕様●適用端子:22mm^2●色:黒●入数:1個アズワン品番67-0404-22
  • 絶縁キャップ ニチフ
    グレー
    ブラウン
    ブラック
    イエロー
    クリア
    グリーン
    ブルー
    +2

    絶縁キャップ

    ニチフ
    ¥1,098~税込¥1,208~
    1箱(100個)ほか
    当日出荷から72日以内出荷
  • 圧着端子カバー TIC22シリーズ ニチフ

    圧着端子カバー TIC22シリーズ

    ニチフ
    ¥35税込¥39
    1個
    当日出荷
    仕様●適用端子:22mm^2●色:白●入数:1個アズワン品番67-0404-23
  • 絶縁キャップ オーム電機
    ホワイト
    ブラック
    レッド
    イエロー
    グリーン
    ブルー

    絶縁キャップ

    オーム電機(2件のレビュー)
    ¥209税込¥230
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
  • キャップパック ニチフ
    ブラック
    ブルー
    ホワイト
    レッド
    イエロー
    グリーン

    キャップパック

    ニチフ
    ¥319税込¥351
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
  • 絶縁キャップ ニチフ
    クリア
    グリーン

    絶縁キャップ

    ニチフ
    ¥1,498税込¥1,648
    1セット(100個)
    当日出荷
    絶縁体の色は7色を用意しております。
    用途裸圧着端子の絶縁処理に仕様一般用、JSIA規格品(日本配電盤工業会規格)使用温度範囲(℃)60(MAX)定格電圧(V)600材質(絶縁体)ポリ塩化ビニル
  • 絶縁キャップ ニチフ

    絶縁キャップ

    ニチフ
    ¥2,598~税込¥2,858~
    1袋(20個)
    当日出荷から9日以内出荷
    絶縁体の色は7色を用意しております。
    用途裸圧着端子の絶縁処理に。材質ポリ塩化ビニール色透明定格電圧(V)600最高使用温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応
  • 絶縁キャップ(20P) ニチフ
    イエロー
    クリア
    グリーン
    ホワイト
    レッド

    絶縁キャップ(20P)

    ニチフ
    ¥2,398税込¥2,638
    1袋(20個)
    当日出荷
  • LPガス用 リターン式ヒューズガス栓(ホース口タイプ) 高橋産業

    LPガス用 リターン式ヒューズガス栓(ホース口タイプ)

    高橋産業(3件のレビュー)
    ¥5,198税込¥5,718
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    閉および開の状態を維持できるロック機構を有し、中間開閉の状態でツマミを放すとガス栓により内蔵されたリターンバネにより、自動的に閉の位置に復帰して不完全開閉状態での使用を防止します。
    使用ガスLPガス空気出入口(入口)Rc1/2、(出口)ホース口 自在適合器具消費量15kW(1.1kg/h)以下の器具
  • LPガス用 リターン式ヒューズガス栓(自在タイプ・座付) 高橋産業

    LPガス用 リターン式ヒューズガス栓(自在タイプ・座付)

    高橋産業(1件のレビュー)
    ¥5,798税込¥6,378
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    使用ガスLPガス空気出入口(入口)Rc1/2 自在、(出口)ホース口適合器具消費量15kW(1.1kg/h)以下の器具
  • LPガス用 ヒューズガス栓(コンビタイプ) 高橋産業

    LPガス用 ヒューズガス栓(コンビタイプ)

    高橋産業(2件のレビュー)
    ¥4,998税込¥5,498
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    仕様二口使用ガスLPガス適合器具消費量15kW(1.1kg/h)以下の器具
  • LPガス用 ヒューズガス栓(コンセントタイプ) 高橋産業

    LPガス用 ヒューズガス栓(コンセントタイプ)

    高橋産業(4件のレビュー)
    ¥5,598税込¥6,158
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    使用ガスLPガス空気出入口(入口)Rc1/2、(出口)コンセント口 自在適合器具消費量15kW(1.1kg/h)以下の器具
  • キャップパック ニチフ

    キャップパック

    ニチフ
    ¥5,398税込¥5,938
    1箱(20箱)
    9日以内出荷
  • 卓上コンロ IHコンロ 小型卓上タイプ タニコー

    卓上コンロ IHコンロ 小型卓上タイプ

    タニコー
    ¥169,800税込¥186,780
    1台
    5日以内出荷
    トッププレートには高級セラミックプレートを使用していますので、煮こぼれた食材や汁などの汚れも簡単に拭き取ることができ、お手入れも簡単です。
    電源(V)単相200
  • iOS充電ケーブル ホワイト JTT

    iOS充電ケーブル ホワイト

    JTT
    ¥619税込¥681
    1個
    6日以内出荷から8日以内出荷
    iOS機器の充電やパソコンとのデータ転送に利用できるUSB-A接続のiOSケーブル。USB 5V充電に対応したiOS機器にご利用いただけます。充電だけでなく、パソコンとのデータ転送に対応しており、写真の保存やデータの同期の際にご利用いただけます。
    用途iOS機器の充電やパソコンとのデータ転送に色ホワイト保証期間初期不良のみ
  • チップ 08IR イスカル

    チップ 08IR

    イスカル
    ¥14,980税込¥16,478
    1箱(5個)
    翌日出荷から7日以内出荷
    切刃長さ(mm)4.763RoHS指令(10物質対応)対応
  • チップ 06IR イスカル

    チップ 06IR

    イスカル
    ¥11,980税込¥13,178
    1箱(5個)
    翌日出荷から3日以内出荷
    材質IC228切刃長さ(mm)3.969RoHS指令(10物質対応)対応
  • (226)イグニツシヨンコイルCP 2B、TIC スバル

    (226)イグニツシヨンコイルCP 2B、TIC

    スバル
    ¥8,398税込¥9,238
    1個
    5日以内出荷
  • Contactors magnetic,SC-5-1 CoilAC200V 2 富士電機

    Contactors magnetic,SC-5-1 CoilAC200V 2

    富士電機
    ¥28,980税込¥31,878
    1個
    当日出荷
    仕様IEC、VDE、BS、EN、UL、CSA. 電磁スイッチ、新しいSCシリーズSC-□. 信頼性の高いツイン補助コンタクトを標準装備幅(mm)64極数2定格電圧(V)【コンタクト】660ac接点構成2a定格電流(A)22深さ(mm)81構成NO/NOコイル電圧(V)AC230
  • USB3.0  BUシリーズ(白黒カメラ) 東芝テリー

    USB3.0 BUシリーズ(白黒カメラ)

    東芝テリー
    ¥49,800~税込¥54,780~
    1台
    当日出荷から102日以内出荷
    高速フレームレート。USB3.0 インターフェース。USB3 Vision(TM)準拠。GenICam Ver2.3 準拠。IIDC2 Digital Camera Control Specification Ver.1.0.0 準拠。e-CON規格コネクタ採用。スケーラブル機能。グローバル電子シャッタ。正方格子配列。ランダムトリガシャッタ機能。
    電源(V)一体型DC5
  • USB3.0  BUシリーズ(カラーカメラ) 東芝テリー

    USB3.0 BUシリーズ(カラーカメラ)

    東芝テリー
    ¥79,980~税込¥87,978~
    1台
    当日出荷から102日以内出荷
    高速フレームレート。USB3.0 インターフェース。USB3 Vision(TM)準拠。GenICam Ver2.3 準拠。IIDC2 Digital Camera Control Specification Ver.1.0.0 準拠。e-CON規格コネクタ採用。スケーラブル機能。グローバル電子シャッタ。正方格子配列。ランダムトリガシャッタ機能。
    電源(V)一体型DC5
  • USB3.0  BUシリーズ(白黒カメラ) 東芝テリー

    USB3.0 BUシリーズ(白黒カメラ)

    東芝テリー
    ¥73,000~税込¥80,300~
    1個
    当日出荷から100日以内出荷
    ■高速フレームレート BU030/BU031(VGA)は125fps、BU080(XGA)は40fps、BU130(SXGA)は30fps、BU406M(4M)は90fps、BU238M(2.3M)は165fps、BU205M(2M)は170fpsの高速フレームレートを実現します。 ■USB3.0 インターフェース 映像出力及びカメラ制御はUSB3.0インターフェースを介して行います。データ転送を5Gbps(最大)で行い、非圧縮の出力画像を高速フレームレートで出力可能です。 ■USB3 VisionTM準拠 国際的工業用カメラ規格であるUSB3 Vision に準拠しています。 ※USB3 VisionTMはAIA(Automated Imaging Association)が策定した統一規格です。 ■GenICam Ver2.3 準拠 国際的工業用カメラ規格であるGenICam Generic Interface for Cameras Ver 2.3 に準拠しているため、カメラ制御を容易に行うことができます。 ※GenICamTMはEMVA(European Machine Vision association)の登録商標です。 ■IIDC2 Digital Camera Control Specification Ver.1.0.0 準拠 国際的工業用カメラ規格であるIIDC2 Digital Camera Control Specification Ver.1.0.0 に準拠しているため、カメラ制御を容易に行うことができます。 ※IIDC2 はJIIA(Japan Industrial Imaging Association)が策定した統一規格です。 ■e-CON規格コネクタ採用 センサーコネクタの業界標準であるe-CON規格コネクタの採用により、専工具が不要となり、容易にケーブルの製作ができます。 ※e-CON(Easy & Economy Connector)とは、FA 機器・コネクタ・センサのメーカで規格化されたセンサーコネクタです。 ■スケーラブル機能 映像出力範囲を任意に指定することができます。垂直方向の出力範囲を制限することにより、更なる高速読み出しが可能になります。また水平方向の出力範囲を制限することにより、USB 転送線路の占有帯域を軽減できます。 ■全画素読み出し(BU030/BU031/BU080/BU130) 全画素独立読み出し方式により、1 回のフレーム処理にて全画素を読み出します。シャッタ動作時でも全画素読み出し可能なフルフレームシャッタを搭載しています。 ■グローバル電子シャッタ(BU205M/BU406M/BU238M) CCDイメージセンサと同様なグローバル電子シャッタ採用により、動きの早い被写体でもブレの少ない鮮明な撮像が可能です。 ■正方格子配列 画素が正方格子状に配列されているため、画像処理における演算処理を容易にすることができます。 ■ランダムトリガシャッタ機能 外部トリガ信号と同期して露光を開始するランダムトリガシャッタを装備していますので、高速移動物体を定位置に捕らえ、正確な画像処理ができます。
    電源(V)DC5±5%規格CE、FCC同期方式内部同期プロトコルUSB3.0 Vision走査方式プログレッシブガンマγ=1.0~0.45(出荷設定γ=1.0)トリガ入力Low:0~0.5V、High:2.0~24.0V、正/負極性切換(出荷設定:負極性)、パルス幅:最小50μs映像出力USB3.0(SuperSpeedのみサポート)
  • ISO13485:2016医療機器における品質マネジメントシステム実践ガイド 日本規格協会

    ISO13485:2016医療機器における品質マネジメントシステム実践ガイド

    日本規格協会
    ¥8,500税込¥9,350
    1冊
    当日出荷
    ISO13485:2016の認証取得組織にとって唯一の公式ガイド!!本書は、2017年にISOより発行された”ISO13485:2016-Medicaldevices-Apracticalguide-AdvicefromISO/TC210”の日本語版書籍です。医療関係組織の品質マネジメントの基礎であるISO13485:2016を構築するための実践ガイドとして、ISO13485:2016原本を逐条引用しつつ解説をしています。ISO13485:2016の要求事項が意図するところや、具体的な取組み方といった規格原本では言及されていない解説は、ISO/TC210技術委員会の専門家らによるタスクグループによって作成されており、ISO13485:2016を構築する上で大いに役立ちます。今回初めてISO13485に取り組む組織においても、2003年に発行された前版に基づいて既にマネジメントシステムを構築している組織においても、本ガイドは等しく適切なアドバイスを提供いたします。
    分類専門判型A5ページ数211ジャンル工学工業総記著者名ISO 日本医療機器産業連合会ISO/TC210国内対策委員会初版年月2018/03/01
  • ヘリグリップ チップ GRIP イスカル

    ヘリグリップ チップ GRIP

    イスカル
    ¥28,980~税込¥31,878~
    1箱(10個)
    当日出荷から9日以内出荷
    外径/内径用、溝入れ、突っ切り、端面加工用チップです。
    用途溝入れ、突っ切り、端面加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
  • ヘッドライト/LED 防爆構造/高演色/黄 [単4×3本] エスコ

    ヘッドライト/LED 防爆構造/高演色/黄 [単4×3本]

    エスコ
    ¥9,210税込¥10,131
    1個
    翌日出荷
    防爆記号:CL.1,Div.1,GP.ABCDOperatingTemp/T4ULStd.913andCSAStd.C22.2No.157IntrinsicallySafeTRC13.0013XExiaopisIICT4Ga(日本の防爆記号は取得していません。)。備考:コレクトカラーとは/高レベルのCRI(演色評価数)90以上で、作業時により実物に近い正確な色をご覧頂けます。昼光色LEDにより暗所で色の識別が必要な作業に適しています。電池残量が25%以下になると、赤色LEDが点灯します。付属のバンドレスアダプターを使用することで、バンドなしでライトが取付できます。
    質量(g)96(電池含む)ベルト幅(mm)25寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)57×41×45メーカーPELICANPRODUCTS光源LED球1灯(コレクトカラー)使用電池単4×3本(付属)防塵防水性能IP54照射モード強→弱→点滅電池寿命6時間45分(強・点滅)、15時間(弱)明るさ(Lm)72(強・点滅)、36(弱)照射距離(m)強/50、弱/35
  • Panasonic コンデンサ 100μF, ,100V dc, EEUFC2A101 Panasonic(パナソニック)

    Panasonic コンデンサ 100μF, ,100V dc, EEUFC2A101

    Panasonic(パナソニック)
    ¥1,398税込¥1,538
    1袋(5個)
    3日以内出荷
    仕様FCシリーズ: 1uF → 100uF. パナソニックFCシリーズタイプA電解コンデンサは、耐久が高く、低インピーダンスのソリューションです これらのアルミコンデンサは、1000~5000時間の長寿命を誇ります。. AEC-Q200認定 ラジアルリードタイプ 低ESR 小型 高い信頼性 低インピーダンス 高リプル電流. 用途. パナソニックFCタイプA電解コンデンサは、AEC-Q200認定済みで、車載用途に適しています。 信頼性が高いこれらの電解コンデンサは、産業用機器用途に最適です。寸法(mm)12.5(Dia.)×20直径(Φmm)12.5高さ(mm)20電圧(V)100dc寿命5000h静電容量100μFRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプラジアル、 スルーホールテクノロジーアルミ電解等価直列抵抗(mΩ)180最大動作温度(℃)105最小動作温度(℃)-55
  • Panasonic コンデンサ 150μF, ,100V dc, EEUFC2A151S Panasonic(パナソニック)

    Panasonic コンデンサ 150μF, ,100V dc, EEUFC2A151S

    Panasonic(パナソニック)
    ¥1,998税込¥2,198
    1袋(5個)
    3日以内出荷
    仕様FCシリーズ120 → 270 μF. パナソニックFCシリーズタイプA電解コンデンサは、耐久が高く、低インピーダンスのソリューションです これらのアルミコンデンサは、1000~5000時間の長寿命を誇ります。. AEC-Q200認定 ラジアルリードタイプ 低ESR 小型 高い信頼性 低インピーダンス 高リプル電流. 用途. パナソニックFCタイプA電解コンデンサは、AEC-Q200認定済みで、車載用途に適しています。 信頼性が高いこれらの電解コンデンサは、産業用機器用途に最適です。寸法(mm)18(Dia.)×15直径(Φmm)18高さ(mm)15電圧(V)100dc寿命5000h静電容量150μFRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプラジアル、 スルーホールテクノロジーアルミ電解リップル電流(mA)917最大動作温度(℃)105最小動作温度(℃)-55
  • Panasonic コンデンサ 220μF, ,16V dc, EEUFR1C221B Panasonic(パナソニック)

    Panasonic コンデンサ 220μF, ,16V dc, EEUFR1C221B

    Panasonic(パナソニック)
    ¥359税込¥395
    1袋(10個)
    3日以内出荷
    長さ(mm)11.2寸法(mm)6.3×11.2直径(Φmm)6.3電圧(V)16dc許容差±20%静電容量220μFRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプラジアル、 スルーホールテクノロジーアルミ電解最大動作温度(℃)105リード間隔(mm)5
  • Panasonic コンデンサ 2200μF, ,16V dc, EEUFM1C222 Panasonic(パナソニック)

    Panasonic コンデンサ 2200μF, ,16V dc, EEUFM1C222

    Panasonic(パナソニック)
    ¥1,698税込¥1,868
    1袋(5個)
    3日以内出荷
    仕様FMシリーズ: 6.3 → 16 V. パナソニックFMシリーズタイプA電解コンデンサは、低インピーダンス(パナソニックFCシリーズよりも40~70 %小さい)と高い耐久性を実現しています。 耐久性は、+105 ℃で2000~7000時間です(ケースサイズによって異なります)。. 高い信頼性 長寿命 高リプル電流. 用途. パナソニックFMシリーズタイプA電解コンデンサは、信頼性が高く、産業用機器での使用に推奨されます。 この製品は車載用途に適していない点に注意してください。寸法(mm)12.5(Dia.)×25直径(Φmm)12.5高さ(mm)25電圧(V)16dc許容差±20%静電容量2200μFRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプラジアル、 スルーホールテクノロジーアルミ電解最大動作温度(℃)105最小動作温度(℃)-40リード間隔(mm)5
  • M5StickC DAC2 Hat M5Stack

    M5StickC DAC2 Hat

    M5Stack
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    3日以内出荷
    15ビット高分解能DACチップGP8413を搭載したStickC用HAT StickC、StickC PLUS、StickC PLUS2に接続し、I2Cインターフェースから入力した15ビットのデジタル値を0~10V(または0~5V)のアナログ信号に変換して出力するユニットです。2チャンネルを出力できるD/AコンバータGP8413を使用しています。最大8台までデバイスを接続して同時に動作させることが可能で、出力短絡保護などの安全機能も組み込まれ、高精度と高い信頼性、拡張性を実現します。 2チャンネル 15ビットの高分解能 DC/DCコンバータで昇圧し、0~10Vの出力を実現。 Arduinoでの開発をサポート
    セット内容M5StickC DAC2 Hat本体 ×1、VH3.96-4ピンコネクタ ×1、ステッカー ×1寸法(mm)35×24×13.7質量(g)6.7電源電圧5V(M5StickCより給電)出力電圧0~10V、0~5V【誤差】0.2%未満【直線性誤差】0.01%インターフェースI2C(アドレス0x59、デフォルト)出力端子VH3.96-4ピンコネクタ
  • M5Stack BugC2(M5StickC Plus2搭載) M5Stack

    M5Stack BugC2(M5StickC Plus2搭載)

    M5Stack
    ¥12,980税込¥14,278
    1個
    3日以内出荷
    M5StickC Plus2で動かすロボットベース 4つのモータードライバ(L9110S)とDCギアモーター、制御用のSTM32F030F4マイコン、2つのプログラマブルRGB LED、赤外線レシーバ、専用バッテリーホルダを搭載した四つ足のプログラマブルロボットベースです。同梱されているM5StickC Plus2を上部のスロットに接続し、I2Cプロトコル(アドレス0x38)経由で制御コマンドを受信します。赤外線によるリモートコントロールが可能です。 そのほかに、Type-C充電ポート、バッテリー逆接続保護機能、電圧検出機能を搭載して安全性と利便性を高めています。また、700mAhの16340充電式リチウム電池を内蔵しています。
    仕様【モータドライバ】L9110S【赤外線レシーバ】SL0038GDセット内容StickC Plus2 ×1、BugC2 Base ×1、シリカゲルパッド ×12寸法(mm)55×40×25質量(g)74.5検出距離【赤外線】180°/赤外線放射距離(直線距離):560cm、90°/赤外線放射距離:400cmLED【RGB】WS2812C-2020動作温度(℃)0~40バッテリー容量(mAh)700(16340電池)動作電流(mA)DC4.2V/285.1(平均)待機電流DC4.2V/20.8μA(平均)
  • MI STICK RES ATM (C2) MAZDA(マツダ)

    MI STICK RES ATM (C2)

    MAZDA(マツダ)
    ¥18,980税込¥20,878
    1個
    3日以内出荷
  • (C273V)MI STICK RES ATM MAZDA(マツダ)

    (C273V)MI STICK RES ATM

    MAZDA(マツダ)
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    3日以内出荷
  • Panasonic コンデンサ 22μF, ,16V dc, EEEHB1C220R Panasonic(パナソニック)

    Panasonic コンデンサ 22μF, ,16V dc, EEEHB1C220R

    Panasonic(パナソニック)
    ¥339税込¥373
    1袋(5個)
    3日以内出荷
    仕様アルミ電解コンデンサ HBシリーズ 105℃. パナソニックHBシリーズタイプV電解コンデンサは、+105 ℃で2000時間の耐久性を発揮します。 これらの表面実装コンデンサは低プロファイルです。. AEC-Q200認定(一部偏差適用) このシリーズの一部のコンデンサは高リフロー温度に耐える耐熱性 高リプル電流 高い信頼性 低インピーダンス 長寿命 表面実装. 用途. パナソニックHBシリーズタイプV電解コンデンサは、AEC-Q200認定済みで、車載用途に適しています。 これらのパナソニック製電解コンデンサは、産業インフラストラクチャ、電源、インバータ、モータドライバ、測定機器、HEMS、BEMS、FEMSなどの用途での使用が推奨されます。 その他の適合する用途には、PC、基地局、データセンタ、非接触充電などのICT機器が挙げられます。 HBシリーズタイプVアルミコンデンサは、エアコン、白物家電、情報家電などの家庭用電化製品に使用できます。 その他の用途には、照明、医療機器、OA機器、電動工具、電源管理、セーフティ、車載用途のインフォテインメント及びコンフォートアクセサリなどがあります。寸法(mm)5(Dia.)×5.8直径(Φmm)5高さ(mm)5.8電圧(V)16dc寿命2000h静電容量22μFRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装テクノロジーアルミ電解リップル電流(mA)39最大動作温度(℃)105最小動作温度(℃)-40
  • Panasonic コンデンサ 22μF, ,160V dc, EEUEE2C220 Panasonic(パナソニック)

    Panasonic コンデンサ 22μF, ,160V dc, EEUEE2C220

    Panasonic(パナソニック)
    ¥999税込¥1,099
    1袋(5個)
    3日以内出荷
    仕様EEシリーズ. パナソニックEEシリーズタイプA電解コンデンサは、8000 ~ 10000 時間(ケースサイズによる)の長寿命を誇ります。 これらのラジアルコンデンサは、パナソニックEDシリーズに比べて、高周波でのリップル電流が40 %高くなっています。. 高リプル電流 優れた耐久性 低インピーダンス. 用途. パナソニックEEシリーズタイプA電解コンデンサは、信頼性が高く、産業用機器に最適です。寸法(mm)10(Dia.)×20直径(Φmm)10高さ(mm)20電圧(V)160dc寿命8000h許容差±20%静電容量22μFRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプラジアル、 スルーホールテクノロジーアルミ電解最大動作温度(℃)105最小動作温度(℃)-25