カテゴリ

  • 電気材料(9)
  • 制御機器(7)
  • パソコン/周辺機器(5)
  • 切削工具(3)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 測定用品(1)
  • 家電(1)
  • 事務用品(1)
  • 農業機械(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「tic2」の検索結果

関連キーワード
30件中 130
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 絶縁キャップ ニチフ

    絶縁キャップ

    ニチフ(83件のレビュー)
    119税込131
    1個ほか
    当日出荷から67日以内出荷
    使用温度範囲(℃)60(MAX)定格電圧(V)600
  • 絶縁キャップ(圧着端子用) TICシリーズ ユーボン

    絶縁キャップ(圧着端子用) TICシリーズ

    ユーボン(10件のレビュー)
    229税込252
    1個ほか
    当日出荷から11日以内出荷
    TICシリーズは、圧着端子用絶縁キャップです
    材質塩化ビニール定格電圧(V)600最高使用温度(℃)60 (一般用)
  • 絶縁キャップ ニチフ

    絶縁キャップ

    ニチフ
    348税込383
    1袋(100個)
    当日出荷
  • 絶縁キャップ ニチフ

    絶縁キャップ

    ニチフ
    1,098税込1,208
    1箱(100個)ほか
    当日出荷から72日以内出荷
  • 絶縁キャップ オーム電機

    絶縁キャップ

    オーム電機(2件のレビュー)
    179税込197
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
  • キャップパック ニチフ

    キャップパック

    ニチフ
    319税込351
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
  • 絶縁キャップ ニチフ

    絶縁キャップ

    ニチフ
    1,498税込1,648
    1セット(100個)
    当日出荷
    絶縁体の色は7色を用意しております。
    用途裸圧着端子の絶縁処理に仕様一般用、JSIA規格品(日本配電盤工業会規格)使用温度範囲(℃)60(MAX)定格電圧(V)600材質(絶縁体)ポリ塩化ビニル
  • 絶縁キャップ ニチフ

    絶縁キャップ

    ニチフ
    2,598税込2,858
    1袋(20個)
    当日出荷から翌々日出荷
    絶縁体の色は7色を用意しております。
    用途裸圧着端子の絶縁処理に。材質ポリ塩化ビニール透明定格電圧(V)600最高使用温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応
  • 絶縁キャップ(20P) ニチフ

    絶縁キャップ(20P)

    ニチフ
    2,398税込2,638
    1袋(20個)
    当日出荷
  • iOS充電ケーブル ホワイト JTT

    iOS充電ケーブル ホワイト

    JTT
    619税込681
    1個
    5日以内出荷
    iOS機器の充電やパソコンとのデータ転送に利用できるUSB-A接続のiOSケーブル。USB 5V充電に対応したiOS機器にご利用いただけます。充電だけでなく、パソコンとのデータ転送に対応しており、写真の保存やデータの同期の際にご利用いただけます。
    用途iOS機器の充電やパソコンとのデータ転送にホワイト保証期間初期不良のみ
  • チップ 08IR イスカル

    チップ 08IR

    イスカル
    14,980税込16,478
    1箱(5個)
    翌日出荷から8日以内出荷
    切刃長さ(mm)4.763RoHS指令(10物質対応)対応
  • チップ 06IR イスカル

    チップ 06IR

    イスカル
    11,980税込13,178
    1箱(5個)
    翌日出荷から4日以内出荷
    材質IC228切刃長さ(mm)3.969RoHS指令(10物質対応)対応
  • (226)イグニツシヨンコイルCP 2B、TIC スバル

    (226)イグニツシヨンコイルCP 2B、TIC

    スバル
    8,398税込9,238
    1個
    5日以内出荷
  • Contactors magnetic,SC-5-1 CoilAC200V 2 富士電機

    Contactors magnetic,SC-5-1 CoilAC200V 2

    富士電機
    28,980税込31,878
    1個
    当日出荷
    仕様IEC、VDE、BS、EN、UL、CSA. 電磁スイッチ、新しいSCシリーズSC-□. 信頼性の高いツイン補助コンタクトを標準装備幅(mm)64極数2定格電圧(V)【コンタクト】660ac接点構成2a定格電流(A)22深さ(mm)81構成NO/NOコイル電圧(V)AC230
  • ISO13485:2016医療機器における品質マネジメントシステム実践ガイド 日本規格協会

    ISO13485:2016医療機器における品質マネジメントシステム実践ガイド

    日本規格協会
    8,500税込9,350
    1冊
    当日出荷
    ISO13485:2016の認証取得組織にとって唯一の公式ガイド!!本書は、2017年にISOより発行された”ISO13485:2016-Medicaldevices-Apracticalguide-AdvicefromISO/TC210”の日本語版書籍です。医療関係組織の品質マネジメントの基礎であるISO13485:2016を構築するための実践ガイドとして、ISO13485:2016原本を逐条引用しつつ解説をしています。ISO13485:2016の要求事項が意図するところや、具体的な取組み方といった規格原本では言及されていない解説は、ISO/TC210技術委員会の専門家らによるタスクグループによって作成されており、ISO13485:2016を構築する上で大いに役立ちます。今回初めてISO13485に取り組む組織においても、2003年に発行された前版に基づいて既にマネジメントシステムを構築している組織においても、本ガイドは等しく適切なアドバイスを提供いたします。
    分類専門判型A5ページ数211ジャンル工学工業総記著者名ISO 日本医療機器産業連合会ISO/TC210国内対策委員会初版年月2018/03/01
  • ヘリグリップ チップ GRIP イスカル

    ヘリグリップ チップ GRIP

    イスカル
    28,980税込31,878
    1箱(10個)
    当日出荷から翌々日出荷
    外径/内径用、溝入れ、突っ切り、端面加工用チップです。
    用途溝入れ、突っ切り、端面加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
  • USB3.0カメラ 東芝テリー

    USB3.0カメラ

    東芝テリー
    128,800税込141,680
    1個
    翌々日出荷
    高速フレームレート。USB3.0 インターフェース。USB3 Vision(R) Ver1.0準拠。GenICam(R) Ver2.4 / Ver3.0 準拠。IIDC2 Digital Camera Control Specification Ver.1.1.0 準拠。e-CON規格コネクタ採用。スケーラブル機能。カラープロセス内蔵 (BU505MCG / BU505MCF)。グローバル電子シャッタ。正方格子配列。ランダムトリガシャッタ機能
    電源DC5V±5%(USBコネクタより給電)インターフェースUSB3.2 Gen1(SuperSpeedのみサポート)外寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)29×29×16(突起部含まず)解像度2,448(H)×2,048(V)モード全画素,スケーラブル,ビニング,デシメーション,水平反転,垂直反転同期方式内部同期/バス同期画素数5MフレームレートMono8:75fps走査方式プロブレッシブガンマγ=1.0~0.45ゲインMANUAL:0~+36dBレンズマウントCマウント電子シャッタ方式MANUAL:(TBD)μs~16s、AE:(TBD)μs~1s、ランダムトリガシャッタ:(TBD)μs~16s(Edge/Bulkモード)、50μs~パルス幅(Levelモード)画素サイズ(μm)2.74×2.74
  • M5StickC DAC2 Hat M5Stack

    M5StickC DAC2 Hat

    M5Stack
    1,998税込2,198
    1個
    3日以内出荷
    15ビット高分解能DACチップGP8413を搭載したStickC用HAT StickC、StickC PLUS、StickC PLUS2に接続し、I2Cインターフェースから入力した15ビットのデジタル値を0~10V(または0~5V)のアナログ信号に変換して出力するユニットです。2チャンネルを出力できるD/AコンバータGP8413を使用しています。最大8台までデバイスを接続して同時に動作させることが可能で、出力短絡保護などの安全機能も組み込まれ、高精度と高い信頼性、拡張性を実現します。 2チャンネル 15ビットの高分解能 DC/DCコンバータで昇圧し、0~10Vの出力を実現。 Arduinoでの開発をサポート
    セット内容M5StickC DAC2 Hat本体 ×1、VH3.96-4ピンコネクタ ×1、ステッカー ×1寸法(mm)35×24×13.7質量(g)6.7電源電圧5V(M5StickCより給電)出力電圧0~10V、0~5V【誤差】0.2%未満【直線性誤差】0.01%インターフェースI2C(アドレス0x59、デフォルト)出力端子VH3.96-4ピンコネクタ
  • M5Stack BugC2(M5StickC Plus2搭載) M5Stack

    M5Stack BugC2(M5StickC Plus2搭載)

    M5Stack
    12,980税込14,278
    1個
    3日以内出荷
    M5StickC Plus2で動かすロボットベース 4つのモータードライバ(L9110S)とDCギアモーター、制御用のSTM32F030F4マイコン、2つのプログラマブルRGB LED、赤外線レシーバ、専用バッテリーホルダを搭載した四つ足のプログラマブルロボットベースです。同梱されているM5StickC Plus2を上部のスロットに接続し、I2Cプロトコル(アドレス0x38)経由で制御コマンドを受信します。赤外線によるリモートコントロールが可能です。 そのほかに、Type-C充電ポート、バッテリー逆接続保護機能、電圧検出機能を搭載して安全性と利便性を高めています。また、700mAhの16340充電式リチウム電池を内蔵しています。
    仕様【モータドライバ】L9110S【赤外線レシーバ】SL0038GDセット内容StickC Plus2 ×1、BugC2 Base ×1、シリカゲルパッド ×12寸法(mm)55×40×25質量(g)74.5検出距離【赤外線】180°/赤外線放射距離(直線距離):560cm、90°/赤外線放射距離:400cmLED【RGB】WS2812C-2020動作温度(℃)0~40バッテリー容量(mAh)700(16340電池)動作電流(mA)DC4.2V/285.1(平均)待機電流DC4.2V/20.8μA(平均)
  • 液晶保護フィルム Panasonic TOUGHBOOK CF-C2CUCZZBJ 12.5インチ 対応 ブルーライトカット 反射防止 互換品 メディアカバーマーケット

    液晶保護フィルム Panasonic TOUGHBOOK CF-C2CUCZZBJ 12.5インチ 対応 ブルーライトカット 反射防止 互換品

    メディアカバーマーケット
    1,798税込1,978
    1枚
    4日以内出荷
    ブルーライトカット液晶保護フィルムです。モニターから発せられるブルーライトから眼を守り、眼の負担を軽くします。目に有害とされているブルーライトを平均約20%カットします。LED光源から出る中間波長帯の光を均一に抑えます。 92-95%の高い透過率で液晶画面の美しさを損ないません。ディスプレイ等に貼り合わせた際に黄色味が強くならず自然な見た目になります。指紋防止加工のため、指紋がつきにくくなっています。硬度 3-4Hでキズが入りにくく、液晶画面をしっかり保護します。
    付属品クリーニングクロス×1ヘラ×1適合機種パナソニック TOUGHBOOK CF-C2CUCZZBJ取付方式シリコン吸着入数(枚)1対応インチサイズ12.5インチ 解像度(1366×768)特性ブルーライトカット反射防止
  • ケース&ストラップキット LCS-MCS2 SONY(ソニー)

    ケース&ストラップキット LCS-MCS2

    SONY(ソニー)
    3,698税込4,068
    1個
    6日以内出荷
    ストラップとセットになった便利なケース。 ストラップとケースがセットになっているので、持ち歩くときはケースに入れて肩掛けでき、撮影するときはすぐに取り出してストラップ+カメラで撮影ができます。 さまざまなモデルに対応。HDR-PJ540、HDR-CX535、HDR-CX420のコンパクトな本体サイズにぴったりのスタイリッシュなキットです。 その他、ハイビジョン”ハンディカム”[AVCHDモデル(HDD、メモリーなど)]など、さまざまなモデルに対応しています。 ブラウン、ライトブラウン、ホワイトが選べるカラーバリエーション。
    材質ポリウレタン対応機種HDR-CX120/CX270V/CX370V/CX390/CX420/CX430V/CX470/CX480/CX485/CX535/CX590V/CX670/CX675/CX680、HDR-PJ210/PJ390/PJ540/PJ590V/PJ670/PJ675/PJ680外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約155×85×95(ケース)ケース質量(g)約80ストラップ寸法(幅W×長さL)(mm)約18×910
  • Opticom QuickNet 光ファイバーカセット PANDUIT(パンドウイット)

    Opticom QuickNet 光ファイバーカセット

    PANDUIT(パンドウイット)
    94,980税込104,478
    1式
    6日以内出荷
    Opticom デュプレックスLC 24芯用 MPO光ファイバーカセット FC2XO-24-10AS
    仕様LCデュプレックスアクアタイプOM3芯数24挿入損失(dB)最大0.5減衰量(dB)26以上
  • 押しボタンスイッチ C22シリーズ, 22.5mm, Eaton, EATON(イートン)

    押しボタンスイッチ C22シリーズ, 22.5mm, Eaton,

    EATON(イートン)
    13,980税込15,378
    1個
    7日以内出荷
  • PCケース [Micro ATX /Mini-ITX]  ブラック Constellation C2M ANTEC

    PCケース [Micro ATX /Mini-ITX] ブラック Constellation C2M

    ANTEC
    11,980税込13,178
    1式
    7日以内出荷
    ピラーレス式強化ガラスパネルをフロント・サイドに搭載。120 mmファン最大6基の搭載に対応。RTX50シリーズ搭載に対応したミニタワーPCケース。360 mmサイズの大型ラジエータ搭載に対応。メンテナンス性を高めるダストフィルターを搭載。高さ最大約165 mmまでのCPUクーラーに対応。Antec Constellation C2M
    付属品1×マニュアル、1×アクセサリーボックス材質スチール / プラスチック / ガラス(厚さ4mm)本体寸法(mm)440×222×440(D×W×H)本体質量(kg)約6.88対応CPUクーラー高さ:最大165mmまで保証期間2年最大長(mm)最大電源長さ:最大225mmまで (ATX規格)ファン標準搭載ファン:トップ:無し、フロント:非対応、サイド:1×240 mm ARGBリバースファン(1個のフレームに2つのファン)、リア:1×120 mm ARGBファン、搭載可能ファン:トップ:3×120mm / 2×140mm、フロント:非対応、サイド:2×120mm、リア:1×120mmポートフロントポート:1×USB 3.0、1×Type-C 3.2 Gen2、1×オーディオ in/out、1×電源スイッチ設置寸法(mm)拡張カードスペース:最大415mm まで (サイドにラジエータを搭載時280mmまで)対応マザーボードMicro-ATX / ITX拡張スロット数5対応ラジエター搭載可能ラジエータ:トップ:120 / 240 / 360mm、フロント:非対応、サイド:120 / 240mm、リア:120mmドライブベイ1(3.5インチシャドウベイ)、1(2.5インチシャドウベイ)フィルターの有無ダストフィルター:トップ、ボトム
  • PCケース [Micro ATX /Mini-ITX]  ホワイト Constellation C2M White ANTEC

    PCケース [Micro ATX /Mini-ITX] ホワイト Constellation C2M White

    ANTEC
    11,980税込13,178
    1式
    7日以内出荷
    ピラーレス式強化ガラスパネルをフロント・サイドに搭載。120 mmファン最大6基の搭載に対応。RTX50シリーズ搭載に対応したミニタワーPCケース。360 mmサイズの大型ラジエータ搭載に対応。メンテナンス性を高めるダストフィルターを搭載。高さ最大約165 mmまでのCPUクーラーに対応。Antec Constellation C2M
    付属品1×マニュアル、1×アクセサリーボックス材質スチール / プラスチック / ガラス(厚さ4mm)本体寸法(mm)440×222×440(D×W×H)本体質量(kg)約6.88対応CPUクーラー高さ:最大165mmまで保証期間2年最大長(mm)最大電源長さ:最大225mmまで (ATX規格)ファン標準搭載ファン:トップ:無し、フロント:非対応、サイド:1×240 mm ARGBリバースファン(1個のフレームに2つのファン)、リア:1×120 mm ARGBファン、搭載可能ファン:トップ:3×120mm / 2×140mm、フロント:非対応、サイド:2×120mm、リア:1×120mmポートフロントポート:1×USB 3.0、1×Type-C 3.2 Gen2、1×オーディオ in/out、1×電源スイッチ設置寸法(mm)拡張カードスペース:最大415mm まで (サイドにラジエータを搭載時280mmまで)対応マザーボードMicro-ATX / ITX拡張スロット数5対応ラジエター搭載可能ラジエータ:トップ:120 / 240 / 360mm、フロント:非対応、サイド:120 / 240mm、リア:120mmドライブベイ1(3.5インチシャドウベイ)、1(2.5インチシャドウベイ)フィルターの有無ダストフィルター:トップ、ボトム
  • シーリングディフューザー 丸形多層コーン吹出口 C2型 空研工業

    シーリングディフューザー 丸形多層コーン吹出口 C2型

    空研工業
    12,980税込14,278
    1台
    13日以内出荷
    優れた内部誘引性能により、吹出温度差を大きくとることが可能です。ネック風速に比べ、緩慢となる吹出風速によりドラフト感を抑えることができます。中コーンを上下させるだけの簡単な操作で、冷房・暖房時の吹出パターンを変更することができます。落下防止ワイヤー付き/SEDなし/C2
    KN-95 ハンツヤ(ホワイト)最大風速(m/s)6
  • 赤外線サーモグラフィ FLIR Cx5(防爆対応) Flir(フリアーシステムズ)

    赤外線サーモグラフィ FLIR Cx5(防爆対応)

    Flir(フリアーシステムズ)
    499,800税込549,780
    1式
    61日以内出荷
    国内防爆認定取得済み。Ex tIIIB T135℃ Dc(粉じん)/型式認定番号 TC22927X号。Ex n RIICT4 Gc(ガス)/型式認定番号 TC22926X号
    用途ゾーン2の水素ガスの爆発性雰囲気で使用可能。水素貯蔵・供給ステーション・燃料電池製造所、化学工場、製鉄所などで使用できます。水素ガスを使用するところでも使用できます。仕様MSX搭載、温度分解能(NETD):0.07℃、視野角(FOV) / 瞬時視野角(IFOV):54°×42° / 6.3mradセット内容カメラ本体、ランヤードストラップ、収納ポーチ、USBケーブル※ACアダプターは付属しません(USB充電)温度範囲(℃)-20~400解像度160×120(500万画素)RoHS指令(10物質対応)対応特性防爆