カテゴリ

  • 溶接用品(122)
    • アルゴン溶接トーチ用ノズル(73)
    • 交換チップ(1)
    • TIGトーチ(19)
    • アルゴン溶接トーチ用コレット(1)
  • 農業機械(7)
  • 科学研究・開発用品(4)
  • 家電(2)
すべてのカテゴリ
絞り込み
内径(Φmm)
ブランド
エコロジープロダクト
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「tig ノズル」の検索結果

135件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ノズル モノタロウノズルモノタロウ(33件のレビュー)
1,898税込2,088
1箱(10個)
当日出荷
TIG溶接用のアルミナノズルがお徳パックになりました。 パナソニック、ダイヘン等の標準仕様のアルゴントーチに互換性があります。
全長(mm)47
ノズル ノーブランドノズルノーブランド(33件のレビュー)
399税込439
1個
当日出荷
パナソニック、ダイヘン等の標準仕様のアルゴントーチに互換性があります。
TIGトーチ用ノズル パナソニックコネクトTIGトーチ用ノズルパナソニックコネクト(2件のレビュー)
9,598税込10,558
1箱(10個)ほか
当日出荷から5日以内出荷
電流(A)150~300主な適合トーチレッドティグトーチ:YT-15TS1(C1)、YT-15TS1TAB、YT-15TS1TAC、YT-15TSF1(C1)、YT-15TP1、YT-20TS1(C1)、YT-20TSF1(C1)、YT-20TS1TAG(TAH)、YT-30TSW1(C1)、YT-30TPW1、YT-30TSW1TAG(TAH)8形トーチ:YT-158T、YT-158TF、YT-158TP、YT-158TK1、YT-208T、YT-208TG、YT-208TF、YT-208TPW、YT-308TW、YT-308TPW全長(mm)47
ノズル ダイヘンノズルダイヘン(2件のレビュー)
1,498税込1,648
1個ほか
当日出荷から翌々日出荷
セラミックノズル ウエルドテック社セラミックノズルウエルドテック社(7件のレビュー)
449税込494
1個
当日出荷から3日以内出荷
パナソニック、ダイヘン等の標準仕様アルゴントーチに互換性があります
タイプ標準
TIG標準ガスレンズノズル パナソニックコネクトTIG標準ガスレンズノズルパナソニックコネクト(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
コレット モノタロウコレットモノタロウ(32件のレビュー)
899税込989
1パック(5個)
当日出荷
パナソニック、ダイヘン等の標準仕様のアルゴントーチに互換性があります。
用途TIG溶接トーチ交換部品全長(mm)50関連資料よくある商品Q&A(0.3MB)
TIGノズル パナソニックコネクトTIGノズルパナソニックコネクト
939税込1,033
1個
当日出荷
全長(mm)29.5適合電流(A)120~200主な適合トーチレッドティグトーチ:YT-12TS□、YT-12TS1TAB、YT-12TP□、YT-20TSW□
TIGノズル ダイヘンTIGノズルダイヘン
7,798税込8,578
1箱(5個)
7日以内出荷
高耐久、高精度なダイヘン純正部品 補修用部品です。
用途TIG溶接用に
TIG溶接用ノズル リランド(RILAND)TIG溶接用ノズルリランド(RILAND)
2,398税込2,638
1箱(5個)
当日出荷
TIGロングノズル パナソニックコネクトTIGロングノズルパナソニックコネクト(1件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
全長(mm)82主な適合トーチレッドティグトーチ:YT-15TS□(TP□・TSF□)、YT-15TS□TAB(C)、YT-15TS□TAD、YT-20TS□(TSF□)、YT-15TS□TAD/TAG(H)、YT-30TS2、YT-30TS2TAG(H)YT-30TSW□(TPW□)
セラミックノズル ウエルドテック社セラミックノズルウエルドテック社(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から5日以内出荷
適合WT-9(FX)、WT-9P、WT-20(FX)、WT-20P、WT-20H、WT-22、WT-23、WT-25、WP-22、SW-320、i-HEAD#9、i-HEAD#20種別標準ロング全長(mm)64
TIG細径ガスレンズノズル No-6GAL パナソニックコネクトTIG細径ガスレンズノズル No-6GALパナソニックコネクト
1,298税込1,428
1個
当日出荷
内径(Φmm)9.5全長(mm)41.5主な適合トーチレッドティグトーチ:YT-15TS□、YT-15TS□TAD、YT-15TSF□、YT-15TP、YT-20TS□、YT-20TS□TAD、YT-20TS□TAG(H)、YT-20TSF□、YT-30TS2/TAG(H)、YT-30TSW□/TAG(H)、YT-30TPW□8型トーチ:YT-158T、YT-158TF、YT-158TP、YT-208T、YT-208TF、YT-308TW、YT-308TPW
ノズル(TIG) パナソニックコネクトノズル(TIG)パナソニックコネクト
949税込1,044
1個
当日出荷
TIG細径ガスレンズノズル No-5GAL パナソニックコネクトTIG細径ガスレンズノズル No-5GALパナソニックコネクト(1件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
内径(Φmm)8全長(mm)41.5主な適合トーチレッドティグトーチ:YT-15TS□、YT-15TS□TAD、YT-15TSF□、YT-15TP、YT-20TS□、YT-20TS□TAD、YT-20TS□TAG(H)、YT-20TSF□、YT-30TS2/TAG(H)、YT-30TSW□/TAG(H)、YT-30TPW□8型トーチ:YT-158T、YT-158TF、YT-158TP、YT-208T、YT-208TF、YT-308TW、YT-308TPW
TIGGLガスレンズノズル No-5GA パナソニックコネクトTIGGLガスレンズノズル No-5GAパナソニックコネクト
1,298税込1,428
1個
当日出荷
TIG細径ガスレンズノズル No-7GAL パナソニックコネクトTIG細径ガスレンズノズル No-7GALパナソニックコネクト(2件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
内径(Φmm)11全長(mm)41.5外径(Φmm)16/18.8主な適合トーチレッドティグトーチ:YT-15TS□、YT-15TS□TAD、YT-15TSF□、YT-15TP、YT-20TS□、YT-20TS□TAD、YT-20TS□TAG(H)、YT-20TSF□、YT-30TS2/TAG(H)、YT-30TSW□/TAG(H)、YT-30TPW□8型トーチ:YT-158T、YT-158TF、YT-158TP、YT-208T、YT-208TF、YT-308TW、YT-308TPW
TIGトーチ用ノズル SUZUKID(スズキッド)TIGトーチ用ノズルSUZUKID(スズキッド)
259税込285
1個
当日出荷から翌々日出荷
TIG溶接用トーチ部品です。
用途TIG溶接用。適合機種SIM-200、SIG-200ノズルTIGトーチ用
クリンビード イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)クリンビードイチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(1件のレビュー)
6,098税込6,708
1本(400mL)
当日出荷
プロホールの発生を抑制します。 溶接部の溶け込みが良く、溶接性が向上します。 黒皮や錆があっても良好な溶接ができます。 高電流溶接でもきれいなビード裏波が得られます。 スプレー缶ですので塗布は容易です。 1分程度で乾燥しますので、すぐに溶接作業ができます。 塗布膜は水、溶剤、酸洗い、エップローで簡単に除去できます。
用途軟鋼のTIG溶接におけるプロホールの発生の抑制、溶け込みの向上に。色(塗膜)灰白比重1.23使用方法ビー玉の音がするまでスプレー缶を良く振ってください。噴射ノズルを塗布面から15~20cm離し、均一にスプレー塗布してください。溶接後の塗布膜の除去は、布拭き、エアフロー又は水洗い、酸洗い、化成処理などで簡単に除去できます。仕様引火性なし危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.4L危険物の性状水溶性
ガストーチGT-X (火口交換可能) プリンス(フカシロ)ガストーチGT-X (火口交換可能)プリンス(フカシロ)
6,298税込6,928
1本
当日出荷
縦、横、逆さ、どんな角度でも安定した炎です。誤作動防止スイッチ・連続放炎スイッチを装備しています。先端ノズル(別売)を交換することで、様々な炎が使用できる脱着方式を採用しました。トリガーレバーを握るだけでガスの噴射着火を同時に行うことができるワンアクション電子着火方式を採用しました。(ガスの元栓を開けておくことが条件です)
用途電気工事、塩ビ管加工、管材のはんだ、ロウ付け。付属品ボンベ/G-200(プロパン/ブタン混合ガス)着火方式圧電着火方式仕様空気調整機構付適合7/8インチ管(22.2mm)対応(GT-X TYPE H)外形寸法(mm)高さ90×幅167×奥行34.5点火方式圧電着火方式火口径(mm)Φ22.2ロックナットΦ32mm
ハンディガストーチGT-X用交換用火口 プリンス(フカシロ)ハンディガストーチGT-X用交換用火口プリンス(フカシロ)(1件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
当日出荷
GT-X用交換用ノズルです。トリガーレバーを握るだけでのワンアクション電子着火。メカニズムを覆うカバーはアルミダイキャスト製。逆さ使用OK。空気調整機構付。
用途電気工事、塩ビ管加工、管材のハンダ、ロウ付け。適合機種GT-X TYPE R,T,S
フリーノズル1頭口 G1/4 永田製作所フリーノズル1頭口 G1/4永田製作所
3,698税込4,068
1個
欠品中
部品 TIG溶接トーチAWF-2081 ダイヘン部品 TIG溶接トーチAWF-2081ダイヘン
519税込571
1個ほか
当日出荷から4日以内出荷
200A空冷フレキシブル形のTIG溶接トーチです。
TIGトーチ 空冷 フレキシブル(レッドトーチ) パナソニックコネクトTIGトーチ 空冷 フレキシブル(レッドトーチ)パナソニックコネクト
46,980税込51,678
1本
翌々日出荷
<トーチボディーとハンドル>耐久性、耐熱性、強度、防汚性、操作性、溶接現場で求められる様々な性能をさらに高めました。<軽快な作業性を実現するトーチ本体>溶接時の負担を軽減。軽さとバランスの良さは、長時間の溶接が楽になります。<溶接品質向上・持続する高シールド性>高性能冷却ケーブルによる高いガスシールド性は高品質な溶接結果を実現。JIS規格に対応する耐熱性能(JIS C 9300-7)
使用率(%)35タイプフレキシブル形冷却方式空冷
TIG用クリアノズル 東安TIG用クリアノズル東安
5,198税込5,718
1個
3日以内出荷
ステンレスカバー付きで補強度アップ!
全長(mm)31内径(Φmm)【根本】14.3外径(Φmm)【根本】19.6先端内径(mm)27主な適合トーチWELDTEC:WT-17・WT-18・WT-26 / DAIHEN:AW-17・AW-18・AW-26 / パナソニック:YT-15・YT-20(空冷)・YT-30 シリーズ先端外径(Φmm)31.9
部品 TIG溶接トーチAW-18 ダイヘン部品 TIG溶接トーチAW-18ダイヘン
769税込846
1袋(5個)ほか
当日出荷から4日以内出荷
300A水冷アングル形のTIG溶接トーチです。
TIGGLガスレンズノズル No-6GA パナソニックコネクトTIGGLガスレンズノズル No-6GAパナソニックコネクト
1,298税込1,428
1個
当日出荷
TIGアークスポットノズル パナソニックコネクトTIGアークスポットノズルパナソニックコネクト
1,798税込1,978
1個
当日出荷
部品 TIG溶接トーチAW-26 ダイヘン部品 TIG溶接トーチAW-26ダイヘン
769税込846
1袋(5個)ほか
当日出荷から8日以内出荷
200A空冷アングル形のTIG溶接トーチです。
TIGアークスポットノズルアダプター パナソニックコネクトTIGアークスポットノズルアダプターパナソニックコネクト
3,398税込3,738
1個
当日出荷
部品 TIG溶接トーチAW-20 ダイヘン部品 TIG溶接トーチAW-20ダイヘン
139税込153
1個ほか
当日出荷から4日以内出荷
200A水冷アングル形のTIG溶接トーチです。
TIGGLガスレンズノズル No-7GA パナソニックコネクトTIGGLガスレンズノズル No-7GAパナソニックコネクト
1,298税込1,428
1個
当日出荷
TIG溶接用トーチ部品 トーチセット ダイヘンTIG溶接用トーチ部品 トーチセットダイヘン
49,980税込54,978
1セット
当日出荷
適合機種インバータアルゴ300P・300HV、インバータエレコン300P、パルスコンパ300Pセット内容ノズル、コレットボディー、コレット、キャップ長さ(mm)ケーブル長8000品名TIG溶接トーチケーブル長(m)8
インバーターパルスTIG溶接機 エスコインバーターパルスTIG溶接機エスコ
159,000税込174,900
1台
当日出荷
【本溶接機は電気用品安全法の技術基準に基づく工業用環境とされるクラスA装置です。家庭環境での使用では電磁障害(TV・ラジオの受信障害、コンピュータ画面の乱れ等)を引き起こす場合があります。その場合、適切な対策(同時使用をやめる、アースを接続する、コンセントの共用を避ける、機器同士を遠ざける等)を行ってください。】 簡単操作、小型軽量 TIG溶接パルス機能付(4段階切替:2Hz・5Hz・10Hz・20Hz) メモリ機能(電源ON時に前回のダイヤル以外の最終設定を保持)
仕様●入力電圧:単相100/200V●使用率:0.25●出力電流:TIG溶接:110A(100V)、200A(200V)手棒溶接:70A(100V)、170A(200V)●周波数:50/60Hz●入力:TIG溶接:2.93kVA(100V)、6.36kVA(200V)手棒溶接:3.0kVA(100V)、7.64kVA(200V)●無負荷電圧:TIG溶接時:20V手棒溶接時:89V●本体サイズ:150(W)×390(D)×282(H)mm●重量:7.5kg●付属品:TIG用トーチ150A 約8m手棒溶接用ホルダコード 約2mアースクリップコード 約3mアルゴン流量計ガスホース 3mホースバンド×2個トーチ消耗品セット各1個(トーチキャップロング/ショート、ノズル#5/#6、コレット1.6/2.4、コレットボディ1.6/2.4、セリウム入タングステン電極棒Φ1.6/Φ2.4)アズワン品番65-2114-38
TIG溶接トーチ用ノズル エスコTIG溶接トーチ用ノズルエスコ
315税込347
1個
当日出荷から8日以内出荷
スーパー25 人力用1頭口 G1/4 麻場スーパー25 人力用1頭口 G1/4麻場
1,098税込1,208
1個
当日出荷
少量散布用除草剤ノズルです。 撒き跡がわかりやすい発泡ノズルです。
全長(mm)50質量(g)12取付ねじG1/4吐出量(L/min)【0.1Mpa】0.4、【0.2Mpa】0.6、【0.3Mpa】0.7噴射角度【0.3Mpa】110°
除草剤噴口 Zノズル 動力2頭口 G1/4 麻場除草剤噴口 Zノズル 動力2頭口 G1/4麻場
2,398税込2,638
1個
5日以内出荷
多量散布用除草剤ノズルです。 撒き跡がわかりやすい発泡ノズルです。
全長(mm)90質量(g)28取付ねじG1/4吐出量(L/min)【0.5Mpa】0.5、【1.0Mpa】2.1噴射角度【0.5Mpa】90°、【1.0Mpa】100°
カスケードノズル#18 スターターキット(1726系ヘッド向け) ラメールカスケードノズル#18 スターターキット(1726系ヘッド向け)ラメール
19,980税込21,978
1式
5日以内出荷
TIGトーチ用 高性能ガスレンズノズルキット
用途溶接時のシールドガスの整流適合【ヘッド】1726ヘッド【トーチ】WP-17,WP-26,WP-18,CS410他備考【特許】第7665250号内容ノズルアセンブリ、スタビーGLインシュレーター、スタビーGLコレットボディ2.4mm、スタビーコレット2.4mmノズル#18適合電極径(Φmm)1.0,1.6,2.4溶接TIG直流(交流不可) 200アンペアまで取扱説明書取扱説明書(0.72MB)
TIG用クリアノズルセット SUZUKID(スズキッド)TIG用クリアノズルセットSUZUKID(スズキッド)(1件のレビュー)
2,498税込2,748
1セット
当日出荷
スタルゴンDC200のオプション品です。ノズルが透明になっている為、タングステン電極棒先端及び溶接個所の視認性が向上します。
適合機種STG-200Dセット内容専用ケース、クリアノズル、Oリング、ガスレンズ、コレット、コレットボディ、ノズルパッキン
部品 TIG溶接トーチAWX-2081 ダイヘン部品 TIG溶接トーチAWX-2081ダイヘン
469税込516
1個ほか
翌々日出荷から7日以内出荷
TIG MINI、MINI ELECON専用のTIG溶接トーチです。