カテゴリ

  • 切削工具(3)
  • バイク純正部品(2)
  • 制御機器(2)
  • 電気材料(2)
  • 農業機械(2)
  • 自動車補修部品(1)
  • 家電(1)
  • 電動工具(1)

「tj-10-a」の検索結果

関連キーワード
14件中 114
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
チップジャック TJ-10 サトーパーツチップジャック TJ-10サトーパーツ
279税込307
1個
当日出荷
定格電圧(V)30定格電流(A)5適合規格RoHS対応材質(絶縁体)ナイロン6絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)ナット二面幅(mm)8.0パネル取付方式ナット締め付けナット締付トルク(N・m)0.3以下耐電圧(V/min)AC1000
FENDER A,RR  80102K1TJ10 ホンダFENDER A,RR 80102K1TJ10ホンダ
7,698税込8,468
1個
5日以内出荷
糸くずフィルター アクア洗濯機用 LINT-19 ELPA糸くずフィルター アクア洗濯機用 LINT-19ELPA
599税込659
1個
翌々日出荷
◇洗濯物への糸屑の付着を防ぐ、ゴミ取りネットです。 ◇お使いの洗濯機に適合する、糸くずフィルターをお選びください。 ◇適合メーカー: アクア AQUA ◇適合型番: LINT-19
用途◇適合洗濯機: AQW-TJ900A AQW-TJ900B AQW-VZ10A AQW-VZ10B仕様●アクア洗濯機用アズワン品番65-5654-40
チップジャック TJ-2 サトーパーツチップジャック TJ-2サトーパーツ(8件のレビュー)
148税込163
1個
当日出荷から6日以内出荷
建設機械用フューエルフィルター KSフィルター建設機械用フューエルフィルターKSフィルター(7件のレビュー)
619税込681
1個
当日出荷から6日以内出荷
充電式タッカ(10Jステープル) MAX(マックス)[事務用品・工具]充電式タッカ(10Jステープル)MAX(マックス)[事務用品・工具]
67,980税込74,778
1セットほか
翌々日出荷から3日以内出荷
ホース不要、コンプ不要の1025Jステープルまで使用できる充電式タッカです。
用途下地材、薄ベニヤ、合板、角材(杉・松等)留付け。幅(mm)80高さ(mm)221適合ステープル長さ(mm)13~25適合ステープル肩幅(mm)10
マフラ-アセンブリ 1 5TJ-14710-E0 YAMAHA(ヤマハ)マフラ-アセンブリ 1 5TJ-14710-E0YAMAHA(ヤマハ)
109,800税込120,780
1個
3日以内出荷
高性能 小型丸型コネクタ HR10A-Tシリーズ ジャック はんだタイプ HIROSE(ヒロセ電機)高性能 小型丸型コネクタ HR10A-Tシリーズ ジャック はんだタイプHIROSE(ヒロセ電機)
4,598税込5,058
1個
7日以内出荷
材質(外装)亜鉛合金、黄銅形状ストレートタイプローコストタイプ種類丸型極数12定格電圧(V)AC100、DC140耐電圧せん絡・絶縁破壊のないこと(AC300Vを1分間、4極:AC500Vを1分間)定格電流(A)2仕上(端子)銀めっき、(外装)梨地ニッケルめっき材質(絶縁体)ポリアミド樹脂、PBT樹脂絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC100V)接触抵抗(mΩ)10以下(DC1A)材質(端子)銅合金結合方式ワンタッチプッシュプルロックシェルサイズ10結線方法はんだ
STMicroelectronics ツェナーダイオード 28.2V 表面実装 600 W STMicroSTMicroelectronics ツェナーダイオード 28.2V 表面実装 600 WSTMicro
1,998税込2,198
1袋(25個)
7日以内出荷
仕様●ダイオード構成 : シングルV●1チップ当たりのエレメント数 : 1●最大パワー消費 : 600 W●パッケージタイプ : DO-214AA (SMB)●ツェナータイプ : 双方向●ピン数 : 2●最大逆漏れ電流 : 200nA●寸法 : 3.95×2.25×4.6mm●動作温度 Min : -55 ℃●SM6TY シリーズは、サージや静電放電から敏感な車載回路を保護するように設計されています。プレーナ技術が採用されており、長期間にわたる信頼性と安定性を確保するために低漏洩電流と高ジャンクション温度が求められるハイエンド回路に対応しています。Peak パルス電力: 600 W ( 10/1000 μ s )及び 4 kW ( 8/20 μ s ) スタンドオフ電圧範囲: 5 → 188 V 単方向タイプと双方向タイプがあります 低漏洩電流: 0.2 μ A @ 25 ° C 、 1 μ A @ 85 ° C 動作 Tj 最大: 150 ° C Tj での最大高出力 : 最大 515 W (10/1000 μ s) リード仕上げ:つや消しスズめっきRoHS指令(10物質対応)対応
スクリュ3X10 BIGM(丸山製作所)スクリュ3X10BIGM(丸山製作所)
91税込100
1個
8日以内出荷
規格M3X10図解NoBL4500HA-A エンジン(TEX45D-EG22) キャブレタ、マフラ部品_No.37、GKD4000キャブレタ,マフラ部品スクリユ3X10_No.44、GD4000 エンジン キャブレタ、マフラ部品 スクリユ3X10_No.44、MDJ4000G-23 エンジンTJ035E-AG20キャブレタ,マフラ,エアクリーナ部品_No.44、MDJ4000-13 エンジンTJ035E-AG20キャブレタ,マフラ,エアクリーナ部品_No.44、GD401 エンジン キャブレタ、マフラ、エアクリーナ部品 スクリユ3X10_No.44、BL8100JP-A エンジン キャブレタ、マフラ部品_No.32、BL8100SP エンジン キャブレタ、エアフィルタ部品_No.33、MDJ8000G-30 キャブレタ,マフラ,エアクリーナ部品_No.33
スクリュ BIGM(丸山製作所)スクリュBIGM(丸山製作所)
129税込142
1個
8日以内出荷
図解NoBL4500HA-A エンジン(TEX45D-EG22) キャブレタ、マフラ部品_No.8、MLD4000-23 エンジン(キャブレータ,マフラ,エアクリーナ)部品_No.5、MDJ6000G-26 エンジンTK053D-AG25キャブレタ,マフラ,エアクリーナ部品_No.22、MDJ6001GT-26 キャブレタ,マフラ,エアクリーナ部品_No.14、MDJ6500G-26 キャブレタ,マフラ,エアクリーナ部品_No.10、MDJ8000G-30 キャブレタ,マフラ,エアクリーナ部品_No.19、MDJ4000-13 エンジンTJ035E-AG20キャブレタ,マフラ,エアクリーナ部品_No.20、BL8100JP-A エンジン キャブレタ、マフラ部品_No.21、AD-K26M エンジン(キャブレタ,エアクリーナ,フユーエルタンク)部品 スクリユ_No.26、MDJ4000G-23 エンジンTJ035E-AG20キャブレタ,マフラ,エアクリーナ部品_No.20、GD4000 エンジン キャブレタ、マフラ部品 スクリユ_No.20、GD401 エンジン キャブレタ、マフラなど
超硬オービタルねじ切りカッター プロトティップ超硬オービタルねじ切りカッタープロトティップ
17,980税込19,778
1本
9日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
多列ねじ切りカッター プロトティップ多列ねじ切りカッタープロトティップ
27,980税込30,778
1本
9日以内出荷
さまざまな被削材に汎用的に使用可能です。短い加工時間と長い工具寿命による一穴当たりコストを削減します。径補正の必要がほとんどなく、高い生産性と容易な取り扱いです。
用途止まり穴および貫通穴ねじ用。RoHS指令(10物質対応)対応
25pc. メトリック・ドリルセット 222ATJ25 FACOM25pc. メトリック・ドリルセット 222ATJ25FACOM
76,980税込84,678
1個
73日以内出荷
800MPAまでの鋼、ステンレス鋼、ねずみ鋳鉄、アルミニウム合金用。 セット222A.TJ19および222A.TJ25:5/10mm刻みのビット。 セット222A.TJ50および222A.TJ81:1/10mm刻みのビット。
用途ドリルセット質量(g)1400