カテゴリ
- 建築金物(17)
- 機構部品(5)
- ねじ・ボルト・釘(4)
- 空調・照明・電設資材(4)
- 建材・エクステリア(1)
絞り込み
「tks51」の検索結果

TKSチューブラ鎌錠
アトムリビンテック(14件のレビュー)¥3,598~税込¥3,958~1個当日出荷から5日以内出荷掘込み加工が容易なチューブラ錠です。 掘込み径Φ21mmの細型です。 誤って鎌を出したまま戸を閉めた場合でも、鎌は枠等に当たると自動的に本体内に収納されます。 枠の損傷や錠の故障に繋がりにくく、安全です。 戸と枠の間の隙間をドライバー1本で調整できます。用途一般住宅屋内用木製引戸
P1 空錠(両面サムターン)
アトムリビンテック¥4,298税込¥4,7281個当日出荷から7日以内出荷セット内容チューブラ鎌錠本体 TKS専用ストライク エスカッション一式(操作部) 角芯(戸厚:28mm~36mm用) 取り付けねじ一式材質エスカッション:アルミ合金 サムターン:亜鉛合金
ボルトンパック コーススレッドスクリュー ラッパ頭(ユニクローム)
TRUSCO¥629税込¥6921パック(80本)当日出荷保持力は釘の約5倍。用途主に木材に使用します。材質(本体)鉄質量(g)200表面処理ユニクロメッキビットNoNo.2
チューブラ鎌錠 個室錠
アトムリビンテック¥2,998税込¥3,2981個当日出荷から5日以内出荷掘込み加工が容易なチューブラ鎌錠です。掘込み径Φ21mmの細型です。 誤って鎌を出したまま戸を閉めた場合でも、鎌は枠などに当たると自動的に本体内に収納されます。枠の損傷や錠の故障に繋がりにくく、安全です。 バックセット51mm 戸と枠の間の隙間をドライバー1本で調整できます。用途一般住宅屋内用木製引戸(玄関や屋外、浴室では使用しないでください)材質(エスカッション)アルミ合金、(サムターン)亜鉛合金適合扉厚(mm)28~36
ボルトンパック コーススレッドスクリュー フレキ頭(ユニクローム)
TRUSCO(1件のレビュー)¥669税込¥7361パック(80本)当日出荷保持力は釘の約5倍。フレキ頭でくい込み抜群。用途主に木材に使用します。材質(本体)鉄表面処理ユニクロメッキビットNoNo.2
ナールドサムノブ(スチール製)
イマオコーポレーション(2件のレビュー)¥459税込¥5051個当日出荷から4日以内出荷DIN 規格に準拠した小型ノブです。 外周ローレットにより指先でのすばやい操作が可能です。表面処理(本体)クロムメッキ
チューブラ鎌錠 空錠 両面レバー
アトムリビンテック(2件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981個4日以内出荷から5日以内出荷掘込み加工が容易なチューブラ鎌錠です。掘込み径Φ21mmの細型です。 誤って鎌を出したまま戸を閉めた場合でも、鎌は枠などに当たると自動的に本体内に収納されます。枠の損傷や錠の故障に繋がりにくく、安全です。 バックセット51mm 戸と枠の間の隙間をドライバー1本で調整できます。用途一般住宅屋内用木製引戸(玄関や屋外、浴室では使用しないでください)材質アルミ合金適合扉厚(mm)28~36
ナールドサムノブ(ステンレス製)
イマオコーポレーション¥919税込¥1,0111個当日出荷から4日以内出荷パネル固定用として最適です。 外周ローレットにより指先でのすばやい操作が可能です。材質(本体)SUS303
ナールドサムノブ(おねじ) TKS
MIYOSHI(小西製作所)¥399税込¥4391個3日以内出荷から4日以内出荷材質(本体)鋼材SUM22種類丸形取付部おねじ(段付)表面処理(本体)クロムメッキ材質(取付部)鋼材SUM22
バックアップスリーブ25mm充填用
未来工業¥189税込¥2081セット翌日出荷パテエースと組み合わせて使用します。 作業スムーズ。半割れですから、ケーブルを挟み、スライドするだけでセットできます。寸法H(mm)28
チューブラ鎌錠 間仕切錠
アトムリビンテック¥3,898税込¥4,2881個5日以内出荷セット内容TKS51チューブラ鎌錠本体、TKS専用ストライク、エスカッション一式(操作部)、角芯、取り付けねじ一式材質亜鉛合金適合扉厚(mm)28~36
ナールドサムノブステンレス(おねじ) TKS-sus
MIYOSHI(小西製作所)¥759税込¥8351個3日以内出荷材質(本体)ステンレスSUS303種類丸形取付部おねじ(段付)材質(取付部)ステンレスSUS303
2方向調整ストライク
アトムリビンテック¥1,998税込¥2,1981個当日出荷TKS51、KLD51/30用の2方向(上下・前後)に調整可能なストライクです。 上下に±5mm、前後に5mm、調整できます。 鎌かかり部の穴幅が12mmあるため、引戸の前後調整に対応できます。材質SUS430仕上ヘアーライン
コーススレッドスクリュー (ステンレス)
TRUSCO(5件のレビュー)¥919税込¥1,0111パック(40本)当日出荷保持力はくぎの約5倍。ステンレスで耐久性に優れています。フレキ頭でくい込み抜群。用途主に木材に使用します。材質(本体)ステンレス(SUS410)ビットNoNo.2
コーススレッドスクリュー ラッパ頭(ステンレス)
TRUSCO(11件のレビュー)¥919税込¥1,0111パック(40本)当日出荷保持力は釘の約5倍。ステンレスで耐久性に優れています。用途主に木材に使用します。材質(本体)ステンレス(SUS410)適合ドライバー(+)NO.2