カテゴリ

  • 制御機器(1)
  • オフィス家具(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 医療(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)

「tl-6l-z」の検索結果

5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 作業用チェア ビニールレザー ノーリツイス

    作業用チェア ビニールレザー

    ノーリツイス
    25,980税込28,578
    1脚
    翌々日出荷
    組立状態完成品座面高さ(mm)475~635座面径(Φmm)375材質(座面)PVCレザー張地PVCレザー昇降機能の有無ありキャスターの有無回転機能の有無背もたれの有無なし肘掛けの有無トラスコ品番195-4352質量(kg)5.4種類作業用イスキャスターあり背もたれなし座高(mm)475~635素材レザー色(張地)ブラック
  • 研究室用チェア TLシリーズ アズワン

    研究室用チェア TLシリーズ

    アズワン
    36,400税込40,040
    1台
    当日出荷
    材質背・座面/スチール・ビニールレザー貼り(ウレタン)、脚/スチール(クロムメッキ仕上げ)、キャスター/Φ50mmゴム製単輪寸法(mm)(脚部)545×545昇降方式ガスシリンダー式
  • 超小型精密計測用交流電流センサ ユーアールディ

    超小型精密計測用交流電流センサ

    ユーアールディ
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    プリント板水平取付用ストレートピン。精密計測用CTL-Zシリーズの最小型機種。 超小型品ながら貫通穴は(Φ6)を確保。重量約5gで、貫通導体と一体でプリント板に直接搭載する組立法に最適。 高透磁率パーマロイコアの採用で、1mA~15Aのワイドレンジをカバー。 800:1の高変流比で直接電子回路へのインターフェースが可能。
    仕様(飽和限界電流)20Arms(50/60Hz)、RL≦1Ω、(二次巻数)800n±2ターン、(二次巻線抵抗)33Ω(参考値)質量(g)5許容電流(A)60Arms連続構造PBT樹脂ケース、エポキシ片面充填封止耐電圧AC2000V(50/60Hz)、1min(貫通穴-出力端子一括間)適合電流(A)1mA~15Arms(50/60Hz)、RL≦10Ω使用環境-20℃~+75℃ ≦80%RH 結露のないこと保存環境-30℃~+90℃ ≦80%RH 結露のないこと出力端子Φ1.0×5L(硬銅ピン)、金メッキ付絶縁抵抗DC500V、≧100MΩ以上(貫通穴-出力端子一括間)
  • クランケチェア ノーリツイス

    クランケチェア

    ノーリツイス
    29,980税込32,978
    1個
    11日以内出荷
    座高ガス上下調節。
    材質座部=ウレタン・スチール、脚部=スチールクロームメッキ仕上質量(kg)5.4ブラック規格キャスタータイプ寸法(幅W×高さH)(mm)454×475~635キャスター径(Φmm)50
  • 建設機械用オイルフィルター KSフィルター

    建設機械用オイルフィルター

    KSフィルター(30件のレビュー)
    759税込835
    1個
    当日出荷から8日以内出荷