カテゴリ
- 制御機器(3)
- 空調・照明・電設資材(3)
- 測定用品(2)
- 配管・水廻り設備部材(2)
- 物流用品(1)
- メカニカル部品(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
絞り込み
エコロジープロダクト

ブレーカー端子カバー用テストリードセット
三和電気計器¥5,198税込¥5,7181組当日出荷絶縁抵抗測定でブレーカカバーの端子穴から直接測定可能なブレーカーピン・テストリードのセット種別ブレーカー端子カバー用テストリードセット全長(m)約1安全規格IEC61010 CAT.Ⅲ 600VRoHS指令(10物質対応)対応
樹脂バックル付結束ベルト
TRUSCO¥839~税込¥923~1本当日出荷ベルト長さの調整可能です。 金属製品と違い、屋外で使用しても錆びません。用途商品の簡易的な結束や荷崩れ防止の結束具ベルト長さ(m)3
19インチラック用ツールレスブランクパネル(1U)
PANDUIT(パンドウイット)¥99,980税込¥109,9781箱(50個)5日以内出荷19インチラックの空きユニットにワンタッチ(ネジ止め無し)で取付可能なブランクパネルです。用途19インチラックの空きユニットに取り付け仕様1ラックユニットサイズ適合EIA規格19インチラック材質ABS樹脂色黒質量(g)794寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)482×44×51
プラトップチェーン TPUS形(曲線搬送用)
椿本チエイン¥4,698税込¥5,1681個5日以内出荷仕様低摩擦耐摩耗材質(本体)プラスチックタイプリンク単位種類直乗せ搬送チェーンピッチ(mm)38.1列数1最大許容張力(kN)2.16
LEDベースライト TLBOシリーズ
エコ・トラスト・ジャパン¥16,980~税込¥18,678~1個8日以内出荷から12日以内出荷190.9Lm/wの高効率(TLBP40VW-501325A) 電力削減75%、C02排出量75%削減(LEDベースライトとFLR40W形蛍光灯2灯と比較) LEDベースライトは53mmの薄型でスタイリッシュ 明るさは4種類 器具幅は160mm/230mm 低ノイズLEDベースライト照明。電磁波妨害対策でノイズが医療機器やテレビ、ラジオなどの電子機器に影響を及ぼしません。 製品保証は5年間。1日20時間以上の長時間使用は半分の期間とさせていただきます。仕様LEDユニット、電源内蔵種別40形種類逆富士型使用温度範囲(℃)-20~+40定格電圧(V)AC90~242色温度(K)5000光源寿命40000時間光色昼白色相当演色指数(Ra)80エコロジー商品省エネ・長寿命
LEDベースライト TLBOシリーズ
エコ・トラスト・ジャパン¥16,980~税込¥18,678~1個12日以内出荷明るさは4種類をラインナップ 低ノイズLEDベースライト照明 。電磁波妨害対策でノイズが医療機器やテレビ、ラジオなどの電子機器に影響を及ぼしません。 製品保証は5年間。1日20時間以上の長時間使用は半分の期間とさせていただきます。仕様LEDユニット、電源内蔵種別40形質量(kg)1.5種類トラフ型使用温度範囲(℃)-20~+40定格電圧(V)AC90~242寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1250×53×68.5色温度(K)5000光源寿命40000時間光色昼白色相当演色指数(Ra)80エコロジー商品省エネ・長寿命
LEDベースライト TLBOシリーズ
エコ・トラスト・ジャパン¥16,980~税込¥18,678~1個12日以内出荷明るさは4種類をラインナップ 低ノイズLEDベースライト照明 。電磁波妨害対策でノイズが医療機器やテレビ、ラジオなどの電子機器に影響を及ぼしません。 製品保証は5年間。1日20時間以上の長時間使用は半分の期間とさせていただきます。仕様LEDユニット、電源内蔵種別40形質量(kg)2種類反射笠型使用温度範囲(℃)-20~+40定格電圧(V)AC90~242寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1250×61.4×154色温度(K)5000光源寿命40000時間光色昼白色相当演色指数(Ra)80エコロジー商品省エネ・長寿命
AC入力電源(AC-DCコンバータ)
TDKラムダ¥9,798税込¥10,7781個当日出荷から62日以内出荷端子形状コネクタ定格出力電力(W)240入力電圧範囲(V)AC85~265(47~63Hz)/DC120~370RoHS指令(10物質対応)対応推奨EMCフィルタRSEC-2006、RSEL-2006W、RSEV-2006
19インチラック用ツールレスブランクパネル(2U)
PANDUIT(パンドウイット)¥17,980税込¥19,7781袋(5個)93日以内出荷19インチラックの空きユニットにワンタッチ(ネジ止め無し)で取付可能なブランクパネルです。用途19インチラックの空きユニットに取り付け仕様2ラックユニットサイズ適合EIA規格19インチラックトラスコ品番828-5988材質ABS樹脂質量(kg)1.1色黒寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)482×88×51
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら