カテゴリ
- 科学研究・開発用品(178)
- TLCプレート(71)
- クロマトグラフィー(19)
- 実験研究用ガラス管・樹脂管(1)
- クロマトグラフィー用ろ紙(4)
- パソコン/周辺機器(134)
- 制御機器(93)
- 切削工具(72)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(52)
- 梱包用品(39)
- バイク純正部品(33)
- オフィス家具(23)
- 農業機械(23)
- 家電(15)
- FA担当者のオススメ新商品(14)
- 自転車部品(14)
- 空調・照明・電設資材(13)
- 防犯用品(13)
- 測定用品(13)
- 配管・水廻り設備部材(13)
- 事務用品(12)
- 自動車純正部品(11)
- トラック純正部品(10)
- 印刷用紙/インク/印刷機(8)
- 作業工具(8)
- 建材・エクステリア(7)
- 学童・教育用品(7)
- 作業服(6)
- 医療(5)
- 卓上消耗品(4)
- 溶接用品(4)
- 電気材料(4)
- 住設機器(4)
- カー用品(4)
- ねじ・ボルト・釘(3)
- 建築金物(3)
- 保管用品(2)
- 物流用品(2)
- 店舗什器・備品(2)
- メカニカル部品(2)
- 機構部品(2)
- 洗剤・除去剤(2)
- 安全標識(2)
- 測量用品(土木/建設)(2)
- クリーンルーム用品(2)
- 安全保護具(2)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
- バイク部品(1)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
- 安全用品(1)
- 測定関連サービス(1)
- ヘルスケア(1)
- 自転車整備工具・アクセサリー(1)
- 農業・園芸資材(1)
絞り込み
ブランド
- Merck(メルクミリポア)(105)
- アズワン(15)
- ケニス(3)
- 矢沢科学(17)
- エルシーサイエンス(2)
- CAMAG(カマグ)(11)
- 関東化学(2)
- シグマアルドリッチ(3)
- DRUMMOND(ドラモンド)(2)
- 戸上電機製作所(1)
- ホンダ(58)
- 京セラ(55)
- SMC(46)
- Dell Technologies(32)
- メディアカバーマーケット(28)
- 内外電機(24)
- TRANSCEND(トランセンド)(20)
- アール・エフ・ヤマカワ(16)
- Zebra Technologies(15)
- ブランドをもっと見る
サービス分類
「tlc」の検索結果

TLCプレートカッター
関東化学¥51,980税込¥57,1781個当日出荷ガラス薄層プレートを目的の大きさに切断できます。 新開発の回転式超硬刃で切れ味にバラツキがなく、一定した切断結果が得られ、切断ミスの無駄がありません。仕様超硬刃:回転式、10000枚以上切断可能(刃の交換可)寸法(mm)265×240×65適合プレート200×200mm、200×100mm、100×100mm
TLCプレート(シリカゲル60)
Merck(メルクミリポア)¥4,598~税込¥5,058~1箱(20枚)ほか当日出荷から7日以内出荷シリカゲル60を高い充填密度で均一な層厚に塗布しており、再現性が良く良好な分離が得られます。蛍光指示薬は含んでおりません。 シリカゲル60F254はマンガン活性化ケイ酸亜鉛を蛍光指示薬として含有しています。分離する試料が紫外線照射により蛍光発光しない場合にご使用ください。 アルミ製及びプラスチック製は、必要な大きさにハサミで自由に切って使用できます。
TLC展開槽
矢沢科学¥26,980税込¥29,6781個当日出荷薄層クロマトグラフやペーパークロマトグラフ用として使用されている展開槽です。内寸法(Φ×Hmm)70×220適合プレート50×200mm (1~2枚)
TLCプレート(シリカゲル60)
ケニス¥3,998税込¥4,3981組(10個)当日出荷必要な大きさにはさみでカットできるTLCプレートです。 シリカゲルがあらかじめ均一にコーティングされておりますので、展開時のRf値の誤差は最小になります。 使いやすい大きさにカット済です。光合成色素の分離実験にご使用ください。材質プレート:プラスチック (加熱不可)、固定層:シリカゲル60F254寸法(mm)40×80膜厚(mm)0.2
TLCプレートカッター
エルシーサイエンス¥44,980税込¥49,4781個6日以内出荷200×200mmのTLCプレートを100×200mmなどの大きさに簡単・正確にカットできます。刃の交換も可能です。 使い方はTLCプレートをカットしたい幅の目盛に合わせ固定し、ガイドの溝にカッターを差込み、上から下へスライドさせるだけです。寸法(mm)270×260×30カッター部回転式超硬刃(刃の交換可)適合プレート200×200mm、200×100mm、100×100mm
セルロースTLCプレート
Merck(メルクミリポア)¥38,980~税込¥42,878~1箱(25枚)翌々日出荷から22日以内出荷高極性化合物の分離に有効な有機性担体セルロースを使用したプレートです。キャリアTLCセルロース
シリカゲルTLCプレート ガラスプレート
アズワン¥12,900~税込¥14,190~1箱(20枚)ほか当日出荷蛍光指示薬はF254を使用しています。幅広く利用されている支持体です。お求めやすい価格で新登場!仕様単体種類: TLCシリカゲル60F254層厚(μm)250支持体ガラスプレート細孔径60Å(平均)
チップトレー メタル積層タイプ TLC-0201シリーズ
アズワン¥13,464~税込¥14,810~1個当日出荷から13日以内出荷加熱工程、試験工程用キャリアに適しています。ポケット部は金属エッチングプロセスの為、高精度です。仕様●製作工法:金属加工+エッチング材質ステンレス(SUS304)構造0.15mm厚シート3層圧着接合サイズ(inch)2(トレーベース)深さ(mm)0.45(ポケット)
シリカゲルTLCプレート アルミシート
アズワン¥8,990~税込¥9,889~1箱(20枚)ほか当日出荷蛍光指示薬はF254を使用しています。カッターやハサミ等で容易に切断が可能です。お求めやすい価格で新登場!仕様単体種類: TLCシリカゲル60F254層厚(μm)200支持体アルミシート細孔径60Å(平均)
TLCプレート(ラックスプレート)
Merck(メルクミリポア)¥18,980~税込¥20,878~1箱(25枚)ほか翌々日出荷UVで励起した際の蛍光強度が従来比2倍で、希薄な試料も容易に判別できます。 固着剤(不活性ポリマー)を増量し、担体の強度を上げました。仕様蛍光指示薬の種類:F254、支持体:ガラスプレート膜厚(μm)250
ナースカート Florence/フローレンス TLC-Gシリーズ
ナビス(アズワン)¥103,000税込¥113,3001個当日出荷前後左右4方向にオプションを取付け可能。豊富なオプションを揃えていますので用途にあったカスタマイズが可能です。本体が15kgと軽いので軽く搬送することができます。天板高さが300mmの範囲で調整できますのでどなたにも適した天板高さに変更できます。ガススプリングを内蔵していますので軽い力で天板高さを調整できます。全高が830mmまで下げられますのでスタッフステーションのテーブル下に収納することも可能です。※事前にご使用されているテーブルの空間高さをご確認ください。トレー用ホルダーを付けることでトレーを増設することができます。仕様●トレー:なし●トレー用ホルダー対応トレー:アルティアハーフトレー(8-5866-11~16、8-4892-11~14)、アルティアハーフバスケット(8-2176-13~14)材質本体/スチール(塗装仕上げ)、天板/抗菌メラミン化粧板キャスター(mm)Φ100エラストマー製(2輪ストッパー付き)天板寸法(mm)430×500天板耐荷重(kg)10(均等荷重)本体質量(kg)15寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)430×575×860~1160
TLCラックスプレート(R)
Merck(メルクミリポア)¥18,980~税込¥20,878~1箱(25枚)ほか翌々日出荷蛍光強度が従来品(1.05715.0001)の2倍の高感度プレートです。希薄な試料もスポットを容易に判別できます。固着剤(不活性ポリマー)を増量し、担体の強度をアップしています。表面強度が高く、鉛筆書きしても傷がつきにくいです。
TLCカッター ガラスカッター
アズワン¥40,700税込¥44,7701パック当日出荷TLC/HPTLCプレートをはじめとしたガラス板のカットに使用可能です。刃には超硬合金を使用しており、まっすぐ正確にカット可能です。仕様カット幅:10mm以上、カット可能最大サイズ:200×200×厚み3mmまで材質アルミニウム、PVC質量(kg)0.9材質(刃)超硬合金サイズ(mm)280×240×65アズワン品番4-3865-01
TLC展開槽(二層式展開槽)
矢沢科学¥13,980税込¥15,3781個当日出荷展開槽の中央部を細長く二分するように突起状の分割線が入っている二層式展開槽です。 展開溶媒の節約、前飽和による再現性の良い展開を得ることができます。
セルロースTLCプレート
Merck(メルクミリポア)¥42,980~税込¥47,278~1箱(25枚)5日以内出荷から22日以内出荷アミノ酸や糖・脂質などの親水性物質の分離・精製に適したTLCプレートです。 必要な大きさにハサミで自由に切って使用できます。寸法(mm)200×200固定タイプセルロース膜厚(μm)90
シリカゲルTLCプレート 1箱
アズワン¥14,900~税込¥16,390~1箱(250枚)ほか翌々日出荷お求めやすい価格!。蛍光指示薬はF254を使用しています。ガラスプレートは幅広く利用されている支持体です。仕様●担体種類:TLCシリカゲル60F254●平均細孔径:60Å
高速TLCモデム用取付金具
サン電子¥989税込¥1,0881個3日以内出荷高速 TLC モデム(同軸LANコンバータ) TLC-G1000T、TLC-G2000T の壁面設置時に使用します。取付金具×2、取付ネジ×4、木ネジ×4 が 1 セットになっています。セット内容取付金具×2、取付ネジ×4、木ネジ×4
二層式展開槽(TLC)
CAMAG(カマグ)¥55,980~税込¥61,578~1個翌々日出荷から12日以内出荷展開槽の底が2槽になっており、展開溶媒を節約できます(100×100mmで4mL、200×100mmで20mL)。 溶媒の廃棄処理を軽減できます。 溶媒蒸気によるプレートの前飽和に有効です。 飽和溶媒と展開溶媒が異なる場合にも使用できます。
高速TLCモデム(同軸LANコンバータ) G2000モデル 子機
サン電子¥19,980税込¥21,9781個当日出荷イーサネット信号(1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T)をテレビの同軸ケーブルに伝送可能な形式(TLC信号)に変換します。LANケーブルから同軸ケーブルに変換する親機:TLC-G2000M(別売)と同軸ケーブルからLANケーブルに変換する子機:TLC-G2000T(本機器)をセットでご使用頂きます。親機への入力までと子機からの出力はLANケーブルですが、親機から子機の間は既存の同軸ケーブル(テレビ共聴設備等)をそのまま利用できますので、新たにLANケーブルの配線が困難な場所に効果を発揮します。伝送周波数は2~200MHzを使用します(ケーブルテレビ双方向サービスとの併用はできません)。モデム間の伝送ロスが約50dB以下であれば安定通信が可能です。子機からの出力は、TLC信号との分波機能が搭載されているため、別途分波器の設置は必要ありません。TLC信号を阻止するブースタをバイパスする際は別途混合器(MX-KTLC2)が2個必要になります。TLC-G2000T(本機器)は、取付金具BK-TLCG(別売)を用いることで木板等の壁面取付も可能な構造です。親機と子機の接続は自動で行われます。子機同士の通信は禁止されています。付属品ACアダプタ 、ゴム足 、MAC、シリアルナンバーシール 1枚仕様TV信号通過損失(dB以下):470~3224MHz 3.0、VSWR(以下):2~3MHz 3.0、3~200MHz 2.5、470~3224MHz 2.5質量(g)本体 310 ACアダプタ 80備考子機間通信禁止使用温度範囲(℃)0~+40消費電力(W)4寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)29×143×110電源電圧(V)AC100:50/60Hz(ACアダプタ)通信方式G.hn接続端子75ΩF形座×2、1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T ×2 MDI/MDI-X自動検知伝送速度(Mbps)最大820※1対1によるPC-PC間の伝送速度RoHS指令(10物質対応)対応変調方式OFDM方式使用周波数(MHz)2~200
高速TLCモデム(同軸LANコンバータ) G2000モデル 親機
サン電子¥19,980税込¥21,9781個当日出荷イーサネット信号(1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T)をテレビの同軸ケーブルに伝送可能な形式(TLC信号)に変換します。LANケーブルから同軸ケーブルに変換する親機:TLC-G2000M(本機器)と同軸ケーブルからLANケーブルに変換する子機:TLC-G2000T(別売)をセットでご使用頂きます。親機への入力までと子機からの出力はLANケーブルですが、親機から子機の間は既存の同軸ケーブル(テレビ共聴設備等)をそのまま利用できますので、新たにLANケーブルの配線が困難な場所に効果を発揮します。伝送周波数は2~200MHzを使用します(ケーブルテレビ双方向サービスとの併用はできません)。モデム間の伝送ロスが約50dB以下であれば安定通信が可能です。子機からの出力は、TLC信号との分波機能が搭載されているため、別途分波器の設置は必要ありません。TLC信号を阻止するブースタをバイパスする際は別途混合器(MX-KTLC2)が2個必要になります。TLC-G2000M(本機器)は、付属の取付金具を用いることで木板等の壁面取付も可能な構造です。親機と子機の接続は自動で行われます。子機同士の通信は禁止されています。付属品ACアダプタ 、ゴム足 、MAC、シリアルナンバーシール 1枚 、壁面取付用金具×2 、本体取付ネジ×4 、木ネジ×4仕様TV信号通過損失(dB以下):470~3224MHz 3.0、VSWR(以下):2~3MHz 3.0、3~200MHz 2.5、470~3224MHz 2.5、最大登録台数(台):16※マスタ(親機)1台に対してのターミナル(子機)登録台数※登録台数が増えると通信速度が低下する場合があります。質量(g)本体 310 ACアダプタ 80備考子機間通信禁止使用温度範囲(℃)0~+40消費電力(W)4寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)29×143×110電源電圧(V)AC100:50/60Hz(ACアダプタ)通信方式G.hn接続端子75ΩF形座×2、1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T ×2 MDI/MDI-X自動検知伝送速度(Mbps)最大820※1対1によるPC-PC間の伝送速度RoHS指令(10物質対応)対応変調方式OFDM方式使用周波数(MHz)2~200
TLC-G2000モデル用 4K8K衛星放送対応 高速TLCモデム用混合(分波)器
サン電子¥2,698税込¥2,9681個3日以内出荷TLCモデム(同軸LANコンバータ)で使用されるTLC信号(2~200MHz)とTV信号(470~3224MHz)を混合(分波)できます。TLC信号を阻止するブースタをバイパスする際に使用します。TLC-G2000モデル導入のシステムでご使用頂けます。仕様VSWR(以下):2~200MHz 2.5、470~2150MHz 2.5、2150~2681MHz 2.5、2681~3224MHz 2.5、阻止帯域減衰量(dB以下):2~200MHz 60、470~2150MHz 40、2150~2681MHz 40、2681~3224MHz 30RoHS指令(10物質対応)対応インピーダンス(Ω)75(F形)通過帯域損失(dB以下)2~200MHz 2.5、470~2150MHz 2.5、2150~2681MHz 2.5、2681~3224MHz 3.0
【レンタル】自動撮影カメラ 本体 TLC200Pro
アズワン¥3,398~税込¥3,738~1台翌日出荷から4日以内出荷設定した時間間隔で撮影を行い、撮影画像を自動的につながった動画(AVI形式)として本体・SDカードに記録します。HDR(High Dynamic Range)機能搭載で、色鮮やかに撮影ができます。タイマー機能により、撮影したい時間帯に撮影可能です。(タイマー機能は、撮影を終了させない限り、翌日以降も同じ設定時間にて撮影がされます。)。撮影日時は自動書き込みされます。
TLC-G1000モデル用 4K8K衛星放送対応 高速TLCモデム用混合(分波)器
サン電子¥2,698税込¥2,9681個3日以内出荷TLCモデム(同軸LANコンバータ)で使用されるTLC信号(2~60MHz)とTV信号(70~3224MHz)を混合(分波)できます。TLC信号を阻止するブースタをバイパスする際に使用します。TLC-G1000モデル導入のシステムでご使用頂けます。※TLC-Kシリーズにも対応しております。仕様VSWR(以下):2~55MHz 2.5、55~60MHz 2.5、70~90MHz 2.5、90~1489MHz 2.5、1489~2150MHz 2.5、2150~2681MHz 2.5、2681~3224MHz 2.5、阻止帯域減衰量(dB以下):2~55MHz 40、55~60MHz 40、70~90MHz 40、90~1489MHz 40、1489~2150MHz 40、2150~2681MHz 30、2681~3224MHz 30RoHS指令(10物質対応)対応インピーダンス(Ω)75(F形)通過帯域損失(dB以下)2~55MHz 3.0、55~60MHz 4.0、70~90MHz 4.0、90~1489MHz 3.0、1489~2150MHz 3.0、2150~2681MHz 3.0、2681~3224MHz 3.0
ナースカート Florence/フローレンス TLC-Gシリーズ
ナビス(アズワン)¥115,000税込¥126,5001個3日以内出荷ガススプリングを内蔵していますので、天板の高さを容易に調整できます。天板は高さ850~1150mmの位置で調整できますので、作業に適した位置に設定できます。高さ900mmのナーステーブルの天板上や天板下にカンチできます。オプションは、本体の支柱の四方に取り付けることができます。仕様(トレー用ホルダー対応トレー)アルティアハーフトレー(8-5866-11~16、8-4892-11~14)、アルティアハーフバスケット(8-2176-13~14)材質本体/スチール(塗装仕上げ)、天板/抗菌メラミン化粧板キャスターΦ100エラストマー製(2輪ストッパー付き)耐荷重天板:10(均等荷重)天板寸法(mm)430×500本体質量(kg)15寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)430×575×860~1160適合トレー1枚付き
TLCシリンジ 交換タイプ
SETonic¥14,980~税込¥16,478~1本翌々日出荷薄層クロマトグラフィー(TLC)用のPTFEコーティングされている針です。コーティングにより、針と液体の間の表面張力を低減し、再現性のあるサンプルスポッティングに適しています。ドイツ製シリンジ
Brinno ブリンノ タイムラプスカメラ TLC2020 防水ケース ATH1000 バンジーコード バンドルセット TLC2020 Housing Bundle TLC2020-H
Brinno(ブリンノ)¥69,980税込¥76,9781台5日以内出荷建築用タイムラプスカメラTLC2020バンドルは、最高級の Brinno テクノロジーと非常に長いバッテリー寿命を搭載した Brinno EMPOWER TLC2020に防水ケースと固定部品をセットにしたモデルです。付属品防水ハウジング、ラバーストラップ×2、乾燥剤質量(g)120,97.5 (電池含まず)ねじカメラマウント:1/4”電源単三電池 4本、DC IN 5V 1A (USB-Cコネクタ)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)96×58×90寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)60×70.6×46.6レンズキット:BCS019解像度1080P焦点距離(mm)2.8 (実際の) 19(フィルム換算35相当)LCD仕様2インチTFT液晶ディスプレイモードキャプチャ:タイム ラプス、ステップ ビデオ、ストップ モーション、静止画動作温度(℃)0~45F値F2.0画角118°適合カメラTLC2000、TLC2020バッテリー寿命5分間隔で最大99日(リチウム電池使用時)ストレージmicroSD/ microSDHC/ microSDXC (パッケージにはアダプタ付き 16GB microSD が含まれ、カメラは最大 128 GB まで対応、最低でもクラス 10 を推奨)IP評価IP67
TLC
BETCO¥4,598税込¥5,0581本(3.8L)5日以内出荷極度の汚れた場所や通路のクリーニングを行う前のプレスプレー(前処理)に使用。 頑固な汚れを素早く乳化させ、簡単に取り除くことができます。 防汚加工していないカーペットにも使用できます。用途クリーニング前処理剤希釈率(%)1:10~40RoHS指令(10物質対応)対応
超強力ロック解除防止機構付ファスナー TF804TLC
LAMP(スガツネ工業)¥29,980税込¥32,9781個当日出荷セーフティーロック付きです。強靭な炭素鋼の鍛造製で、長期間の重荷重に耐えます。ねじ式の掛金を回転させることで、掛代の調節が簡単にできます。南京錠や封印具シリーズとあわせて使用できます。仕様掛代調節機能付トラスコ品番836-9071材質鋼高さ(mm)38質量(g)908仕上光沢クロメート処理適合フックTF40C許容荷重(N)10666許容荷重(N[kgf])10666[1088]
高速TLCモデム(同軸LANコンバータ) G1000モデル 子機
サン電子¥15,980税込¥17,5781個3日以内出荷イーサネット信号(1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T)をテレビの同軸ケーブルに伝送可能な形式(TLC信号)に変換します。LANケーブルから同軸ケーブルに変換する親機:TLC-G1000M(別売)と同軸ケーブルからLANケーブルに変換する子機:TLC-G1000T(本機器)をセットでご使用頂きます。親機への入力までと子機からの出力はLANケーブルですが、親機から子機の間は既存の同軸ケーブル(テレビ共聴設備等)をそのまま利用できますので、新たにLANケーブルの配線が困難な場所に効果を発揮します。伝送周波数は2~60MHzを使用します(ケーブルテレビ双方向サービスとの併用はできません)。モデム間の伝送ロスが約50dB以下であれば安定通信が可能です。子機からの出力は、TLC信号との分波機能が搭載されているため、別途分波器の設置は必要ありません。TLC信号を阻止するブースタをバイパスする際は別途混合器(MX-KTLCA)が2個必要になります。TLC-G1000T(本機器)は、取付金具BK-TLCG(別売)を用いることで木板等の壁面取付も可能な構造です。親機と子機の接続は自動で行われます。子機同士の通信は禁止されています。付属品ACアダプタ 、ゴム足 、MAC、シリアルナンバーシール 1枚仕様TV信号通過損失(dB以下):70~76MHz 3.5、76~3224MHz 3.0、VSWR(以下):2~3MHz 3.0、3~60MHz 2.5、70~3224MHz 2.5質量(g)本体 310 ACアダプタ 80備考子機間通信禁止使用温度範囲(℃)0~+40消費電力(W)3.7電源電圧AC100V:50/60Hz(ACアダプタ)寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)29×143×110通信方式G.hn接続端子75ΩF形座×2、1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T ×2 MDI/MDI-X自動検知伝送速度(Mbps)最大480※1対1によるPC-PC間の伝送速度RoHS指令(10物質対応)対応変調方式OFDM方式使用周波数(MHz)2~60
...