ナースカート Florence/フローレンス TLC-Gシリーズ
ガススプリングを内蔵していますので、天板の高さを容易に調整できます
天板は高さ850~1150mmの位置で調整できますので、作業に適した位置に設定できます。
高さ900mmのナーステーブルの天板上や天板下にカンチできます。
オプションは、本体の支柱の四方に取り付けることができます。
- 仕様
- (トレー用ホルダー対応トレー)アルティアハーフトレー(8-5866-11~16、8-4892-11~14)、アルティアハーフバスケット(8-2176-13~14)
- 材質
- 本体/スチール(塗装仕上げ)、天板/抗菌メラミン化粧板
- キャスター
- Φ100エラストマー製(2輪ストッパー付き)
- 耐荷重
- 天板:10(均等荷重)
- 天板寸法(mm)
- 430×500
- 本体質量(kg)
- 15
- 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
- 430×575×860~1160
- 適合トレー
- 1枚付き
- 内容量
- 1個
施設用カート・ワゴン の新着商品
カテゴリ



























