カテゴリ
- 制御機器(5)
- 切削工具(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「tlp250」の検索結果

フォトカプラ Toshiba (東芝) TLP250HF(F), IC出力, 8-Pin
東芝¥1,898税込¥2,0881袋(5個)当日出荷仕様実装タイプ = スルーホール実装出力デバイス = フォトIC最大順方向電圧 = 1.8Vチャンネル数 = 1ピン数 = 8パッケージタイプ = DIP標準上昇時間 = 50ns最大入力電流 = 3 mA絶縁電圧 = 5000 Vrms論理出力 = Y標準降下時間 = 50nsシリーズ = TLP 250HFフォトカプラ、バッファロジック出力(トーテムポール)、東芝. ロジック駆動のプッシュプル出力(「トーテムポール」)を備えた東芝フォトカプラ製品です。RoHS指令(10物質対応)対応
フォトカプラ Toshiba (東芝) TLP250H(F) AC入力, IC出力, 8-Pin
東芝¥629税込¥6921袋(2個)翌々日出荷仕様実装タイプ = スルーホール実装出力デバイス = IC最大順方向電圧 = 1.8Vチャンネル数 = 1ピン数 = 8パッケージタイプ = DIP入力電流タイプ = AC標準上昇時間 = 50ns最大入力電流 = 20 mA絶縁電圧 = 5000 Vrms論理出力 = Y標準降下時間 = 50ns光リレー、MOSFET出力、東芝RoHS指令(10物質対応)対応
フォトカプラ Toshiba (東芝) TLP250H(D4,F), IC出力, 8-Pin
東芝¥1,698税込¥1,8681袋(5個)翌々日出荷仕様実装タイプ = スルーホール実装出力デバイス = フォトIC最大順方向電圧 = 1.8Vチャンネル数 = 1ピン数 = 8パッケージタイプ = DIP標準上昇時間 = 50ns最大入力電流 = 3 mA絶縁電圧 = 2500 Vrms論理出力 = Y標準降下時間 = 50nsシリーズ = TLP 250Hフォトカプラ、バッファロジック出力(トーテムポール)、東芝. ロジック駆動のプッシュプル出力(「トーテムポール」)を備えた東芝フォトカプラ製品です。RoHS指令(10物質対応)対応
フォトカプラ 表面実装 チャンネル数:1 TLP250 LF1 F
東芝¥729税込¥8021個7日以内出荷東芝 フォトカプラ IGBT / MOSFETゲートドライブ仕様●実装タイプ:表面実装●最大順方向電圧:1.8V●チャンネル数:1●ピン数:8●パッケージタイプ:SMD●入力電流タイプ:DC●絶縁電圧:2.5 kVrms●論理出力:ありアズワン品番65-7250-99
フォトカプラ スルーホール実装 チャンネル数:1 IC出力 TLP250H D4 F 1袋 5個入
東芝¥1,898税込¥2,0881袋(5個)6日以内出荷フォトカプラ、バッファロジック出力(トーテムポール)、東芝。ロジック駆動のプッシュプル出力(「トーテムポール」)を備えた東芝フォトカプラ製品です。仕様●実装タイプ:スルーホール実装●出力デバイス:フォトIC●最大順方向電圧:1.8V●チャンネル数:1●ピン数:8●パッケージタイプ:DIP●標準上昇時間:50ns●最大入力電流:3 mA●絶縁電圧:2500 Vrms●論理出力:あり●標準降下時間:50ns●シリーズ:TLP 250H●特殊機能:エアコンインバータ●コード番号:885-1279アズワン品番65-7256-34