カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(17)
- パソコン/周辺機器(2)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
- 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「tm245c 型」の検索結果

壁付けサーモスタットシャワー金具
TOTO¥25,980~税込¥28,578~1個当日出荷から5日以内出荷用途浴室タイプサーモスタット呼び径(mm)13弁仕様逆止弁材質(ホース)樹脂(シルバー)適合場所浴室JIS規格JIS B 2061ハンドル色メタル取付け方法壁付き操作方法ハンドルを上下操作商品タイプ壁付タイプ水栓タイプサーモスタット混合栓
壁付サーモスタット混合水栓(コンフォートウエーブ1モード、めっき)
TOTO¥36,980税込¥40,6781台当日出荷2つの水流(ウエーブ&スプレー)で軽快な刺激のある浴び心地:コンフォートウエーブシャワー規格JIS規格適合場所浴室主な用途一般住宅用適合流体水道水グリーン購入法適合給水圧力(MPa)0.05(流動時)~0.75(静止時)商品タイプ壁付タイプ
L型クランプ(標準型)
TRUSCO(1件のレビュー)¥3,500~税込¥3,850~1丁当日出荷スチール製Tハンドルの採用で締付けがスムーズです。材質/仕上フレーム/熱処理済み中炭素鋼ニッケルクロームメッキ仕上材質(本体)中炭素鋼(S45C)種類Lクランプ・F型クランプ
サーモシャワー混合栓
SANEI(旧:三栄水栓製作所)(3件のレビュー)¥19,980~税込¥21,978~1台当日出荷から翌々日出荷一時ストップ機能付きの節水ワイドシャワー搭載モデルです。 触れても熱くならない耐熱ボディです。用途浴室用混合栓適合場所浴室商品タイプ壁付タイプ
開閉ユニット部 TH577
TOTO(51件のレビュー)¥5,598税込¥6,1581箱当日出荷適合品番TMJ40型(めっきハンドルのみ)、TMJ46型(めっきハンドルのみ)、TMG40型、TMHG40・44型、TMF40型(アーチハンドルのみ)、TMF43C、TMF44C型、TMG46型(TMG46C2・C3除く)、TMG45・47型、TMR40D型、TMW40型