カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(222)
  • 制御機器(86)
  • パソコン/周辺機器(86)
  • 保管用品(85)
  • 測定用品(73)
  • バイク純正部品(38)
  • トラック純正部品(28)
  • 卓上消耗品(26)
  • 切削工具(25)
  • 自動車純正部品(24)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(22)
  • 作業工具(21)
  • 医療(17)
  • 電気材料(15)
  • 配管・水廻り設備部材(13)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(11)
  • オフィス家具(11)
  • 事務用品(10)
  • 機構部品(9)
  • 農業機械(9)
  • バイク部品(8)
  • 空調・照明・電設資材(8)
  • メカニカル部品(8)
  • 安全標識(7)
  • 学童・教育用品(7)
  • 塗装・養生・内装用品(6)
  • 梱包用品(5)
  • 建築金物(5)
  • 家電(5)
  • 物流用品(4)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(4)
  • 自動車用オイル・ケミカル(4)
  • 安全保護具(4)
  • 作業服(4)
  • ねじ・ボルト・釘(3)
  • 溶接用品(3)
  • 船舶用品・漁業資材(3)
  • FA担当者のオススメ新商品(3)
  • 農業・園芸資材(3)
  • 厨房用品(2)
  • 清掃用品(2)
  • 防災用品(2)
  • ヘルスケア(2)
  • カー用品(2)
  • 手袋(2)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(2)
  • トラック用品・パーツ(2)
  • 縫製用品(2)
  • 電動工具(2)
  • 日用品(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 介護用品(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • 自転車部品(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「tmb」の検索結果

関連キーワード
951件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ターミナルボックス TMBシリーズ タカチ電機工業

    ターミナルボックス TMBシリーズ

    タカチ電機工業(7件のレビュー)
    ¥1,198~税込¥1,318~
    1台
    当日出荷
    ボックスと端子台が一体になった端子ボックスです。 防水・防塵保護等級はIP65です。 TMB-4P/6P/10PはΦ21ノックアウト付です。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    使用温度範囲(℃)-10~+60定格電圧(V)400定格適合電線1.5mm2定格電流(A)17.5保護等級IP65適合端子R1.25-3.5特性防水・防塵・難燃
  • Bluetooth版U-WAVE-TMB Mitutoyo(ミツトヨ)

    Bluetooth版U-WAVE-TMB

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    ¥28,980税込¥31,878
    1個
    当日出荷
    小型・薄型化して測定器との一体感、操作性が向上したU-WAVE-TM/TCの機能・性能を継承したBluetooth版が新登場。 受信機不要で1台のパソコンに最大7台の接続が可能です。 より簡単に測定データをワイヤレス通信できます。
    用途デジマチック出力付きマイクロメータをBluetoothで簡単にペアリングできます。質量(g)18電源リチウム電池CR2032×1個RoHS指令(10物質対応)対応
  • TMB125用中口金セット TRUSCO

    TMB125用中口金セット

    TRUSCO
    ¥2,398税込¥2,638
    1セット
    当日出荷
    トラスコ品番450-7819適合機種TMB-125質量(g)500
  • マルチコンビバイスTMB125用 口金セット TRUSCO

    マルチコンビバイスTMB125用 口金セット

    TRUSCO
    ¥4,998税込¥5,498
    1セット
    当日出荷
    トラスコ品番414-9696適合機種TMB-125質量(g)548品名口金・固定ねじセット
  • TMB125用底口金セット TRUSCO

    TMB125用底口金セット

    TRUSCO
    ¥2,398税込¥2,638
    1セット
    当日出荷
    トラスコ品番450-7801適合機種TMB-125質量(g)206
  • マルチコンビバイスTMB150用ハンドル TRUSCO

    マルチコンビバイスTMB150用ハンドル

    TRUSCO
    ¥6,398税込¥7,038
    1本
    当日出荷
    トラスコ品番490-0537適合機種TMB-150質量(g)220
  • TMB150用底口金セット TRUSCO

    TMB150用底口金セット

    TRUSCO
    ¥2,798税込¥3,078
    1セット
    当日出荷
    トラスコ品番490-0529適合機種TMB-150質量(g)180
  • マルチコンビバイスTMB125用 ハンドル TRUSCO

    マルチコンビバイスTMB125用 ハンドル

    TRUSCO
    ¥5,298税込¥5,828
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番414-9688適合機種TMB-125質量(g)231
  • マルチコンビバイスTMB150用口金セット TRUSCO

    マルチコンビバイスTMB150用口金セット

    TRUSCO(1件のレビュー)
    ¥5,998税込¥6,598
    1セット
    当日出荷
    トラスコ品番490-0545適合機種TMB-150質量(g)620品名口金・固定ねじセット
  • (00044)TMB ELECTRO 三菱ふそう

    (00044)TMB ELECTRO

    三菱ふそう
    ¥109,800税込¥120,780
    1個
    5日以内出荷
  • ベアリング(ボール TMB206 ヤンマー

    ベアリング(ボール TMB206

    ヤンマー
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    6日以内出荷
    ベアリング(ボール TMB206
  • ベアリング(ボール TMB306 ヤンマー

    ベアリング(ボール TMB306

    ヤンマー
    ¥2,298税込¥2,528
    1個
    6日以内出荷
    ベアリング(ボール TMB306
  • ベアリング(TMB308NR ヤンマー

    ベアリング(TMB308NR

    ヤンマー
    ¥8,798税込¥9,678
    1個
    6日以内出荷
    ベアリング(TMB308NR
  • (00044)TMB ELECTRO 三菱ふそう

    (00044)TMB ELECTRO

    三菱ふそう
    ¥62,980税込¥69,278
    1個
    5日以内出荷
  • デジマチックインジケータ用U-WAVE-TM/TMB取付板 Mitutoyo(ミツトヨ)

    デジマチックインジケータ用U-WAVE-TM/TMB取付板

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    ¥2,698税込¥2,968
    1個
    翌々日出荷
  • ベアリング(ボール) 6004TMB 92045-1118 Kawasaki

    ベアリング(ボール) 6004TMB 92045-1118

    Kawasaki
    ¥1,798税込¥1,978
    1個
    5日以内出荷
    主な適合純正品番92045-1118主な使用車種ELIMINATOR 250V-1999代表車種VN250C7F主な適合車種(カワサキ)KX85CKF
  • (ME580)BEARING,TMB 三菱ふそう

    (ME580)BEARING,TMB

    三菱ふそう
    ¥5,498~税込¥6,048~
    1個
    5日以内出荷
  • MORITA TMB-S14KS 電気敷毛布 140×80cm モリタ

    MORITA TMB-S14KS 電気敷毛布 140×80cm

    モリタ
    ¥3,698税込¥4,068
    1枚
    5日以内出荷
    寒さ対策や電気代節約に効果的な、電熱機能を備えた敷毛布です。寒冷期に、冷えた布団や身体を温めることで睡眠を助けます。サイズは140cm×80cmで重量は0.9kg、さらにコンパクトに折りたたむことができるため、持ち運びがしやすいです。また、ひざ掛けや足元の暖房として外出先でも使用することができます。消費電力が40Wと小さいため、電気代を抑えることができます。材質はポリエステルで、機能としては、温度調節機能、頭寒足熱配線、室温センサー機能、ダニ退治機能、ウォッシャブル機能が備わっています。
    用途就寝時の暖房に。デスクワークや読書時のひざ掛けや足元の暖房に。足元や首元など、局所的な暖房に。寸法(mm)1400×800消費電力(W)40機能温度調節、頭寒足熱配線、室温センサー、ダニ退治、ウォッシャブル
  • ベアリング(ボール) TMB004LU 92045-1362 Kawasaki

    ベアリング(ボール) TMB004LU 92045-1362

    Kawasaki
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    5日以内出荷
    主な使用車種ELIMINATOR 250V-1999代表車種VN250C7F
  • ベアリング(ボ-ル),TMB305  92045-1137 Kawasaki

    ベアリング(ボ-ル),TMB305 92045-1137

    Kawasaki
    ¥4,198税込¥4,618
    1個
    5日以内出荷
    メーカー名:カワサキ。メーカー品番:92045-1137
  • ベアリング(ボール) TMB203LU 92045-1287 Kawasaki

    ベアリング(ボール) TMB203LU 92045-1287

    Kawasaki
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    5日以内出荷
    主な適合純正品番92045-1287代表車種KLX250SGF主な適合車種(カワサキ)KX252AKF
  • ベアリング(ボール) TMB204 JR 92045-1041 Kawasaki

    ベアリング(ボール) TMB204 JR 92045-1041

    Kawasaki
    ¥2,198税込¥2,418
    1個
    5日以内出荷
    代表車種KLX250SGF
  • ベアリング(ボール) TMB205LU 92045-1288 Kawasaki

    ベアリング(ボール) TMB205LU 92045-1288

    Kawasaki(1件のレビュー)
    ¥2,198税込¥2,418
    1個
    5日以内出荷
    主な使用車種ELIMINATOR 250V-1999代表車種KLX250SGF
  • ベアリング(ボ-ル),TMB205 92045-1105 Kawasaki

    ベアリング(ボ-ル),TMB205 92045-1105

    Kawasaki
    ¥1,798税込¥1,978
    1個
    5日以内出荷
    メーカー名:カワサキ。メーカー品番:92045-1105
  • ベアリング(ボール) TMB201LLUC3 92045-1062 Kawasaki

    ベアリング(ボール) TMB201LLUC3 92045-1062

    Kawasaki
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    5日以内出荷
    主な適合純正品番92045-1062代表車種KLX125CGF主な適合車種(カワサキ)KX85CKF
  • ベアリング(ボール) TMB302JR2 92045-1346 Kawasaki

    ベアリング(ボール) TMB302JR2 92045-1346

    Kawasaki
    ¥1,898税込¥2,088
    1個
    5日以内出荷
    代表車種KLX250SGF
  • ベアリング(ボール) TMB203 K9204-51291 スズキ

    ベアリング(ボール) TMB203 K9204-51291

    スズキ
    ¥1,498税込¥1,648
    1個
    4日以内出荷
  • ベアリング(ボール) TMB205JR2 92045-1285 Kawasaki

    ベアリング(ボール) TMB205JR2 92045-1285

    Kawasaki
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    5日以内出荷
    主な使用車種ELIMINATOR 250V-1999代表車種VN250C7F
  • ベアリング(ボール) TMB306JR2 92045-1347 Kawasaki

    ベアリング(ボール) TMB306JR2 92045-1347

    Kawasaki
    ¥2,598税込¥2,858
    1個
    5日以内出荷
    代表車種KLX250SGF
  • ボールベアリング(TMB208C) BIGM(丸山製作所)

    ボールベアリング(TMB208C)

    BIGM(丸山製作所)
    ¥3,698税込¥4,068
    1個
    8日以内出荷
    部品名称ボールベアリング(TMB208C)図解NoVSM-1020 エンジン(ピストン・クランク軸・カム軸・アイドル軸)部品_No.33
  • ベアリング(ボール) TMB3/28JR2C 92045-1370 Kawasaki

    ベアリング(ボール) TMB3/28JR2C 92045-1370

    Kawasaki
    ¥2,598税込¥2,858
    1個
    5日以内出荷
    代表車種KX250-L1
  • TMB311シリーズ専用ACアダプターセット Acer(エイサー)

    TMB311シリーズ専用ACアダプターセット

    Acer(エイサー)
    ¥7,398税込¥8,138
    1個
    9日以内出荷
    Acer TMB311シリーズ専用ACアダプターセット(ACアダプター+電源コード)。【適合機種】TMB311-31-F14P/TMB311R-31-A14P/TMB311R-31-A14PG/TMB311R-31-F14P/TMB311R-31-F14Q/TMB311R-31-F14QB9/TMB311R-31-F14QL9/TMB311RN-31-F14Q/TMB311RN-31-F14QB9/TMB311RN-31-F14QL9
    アズワン品番65-9212-22
  • 非磁性 双輪キャスター Φ50 ネジ式 TMB50Nシリーズ 東海キャスター

    非磁性 双輪キャスター Φ50 ネジ式 TMB50Nシリーズ

    東海キャスター
    ¥2,598税込¥2,858
    1個
    8日以内出荷
    磁力3テスラ対応。金属部品、真鍮等の非磁性材料使用。双輪であるため高い旋回能力を発揮します。OA機器、情報機器、ディスプレイ用什器、医療機器など。
    仕様●許容荷重(daN):29●許容荷重(kg):30●車輪径D(mm):50●車輪幅(mm):43.5●取付高H(mm):58.5●ネジ径T(mm):10●ネジピッチ:1.5●軸長L(mm):22●自在式●ネジ式●材質・仕上:本体・車輪/ナイロン、金具/真鍮アズワン品番65-9140-44
  • 非磁性 双輪キャスター Φ50 ネジ式 TMB50Nシリーズ 東海キャスター

    非磁性 双輪キャスター Φ50 ネジ式 TMB50Nシリーズ

    東海キャスター
    ¥2,598税込¥2,858
    1個
    8日以内出荷
    磁力3テスラ対応。金属部品、真鍮等の非磁性材料使用。双輪であるため高い旋回能力を発揮します。OA機器、情報機器、ディスプレイ用什器、医療機器など。
    仕様●許容荷重(daN):29●許容荷重(kg):30●車輪径D(mm):50●車輪幅(mm):43.5●取付高H(mm):58.5●ネジ径T(mm):12●ネジピッチ:1.75●軸長L(mm):22●自在式●ネジ式●材質・仕上:本体・車輪/ナイロン、金具/真鍮アズワン品番65-9140-46
  • 非磁性 双輪キャスター Φ50 ネジ式 TMB50Nシリーズ 東海キャスター

    非磁性 双輪キャスター Φ50 ネジ式 TMB50Nシリーズ

    東海キャスター
    ¥3,198税込¥3,518
    1個
    10日以内出荷
    磁力3テスラ対応。金属部品、真鍮等の非磁性材料使用。双輪であるため高い旋回能力を発揮します。OA機器、情報機器、ディスプレイ用什器、医療機器など。
    仕様●許容荷重(daN):29●許容荷重(kg):30●車輪径D(mm):50●車輪幅(mm):43.5●取付高H(mm):58.5●ネジ径T(mm):10●ネジピッチ:1.5●軸長L(mm):22●自在式S付●ネジ式●材質・仕上:本体・車輪/ナイロン、金具/真鍮アズワン品番65-9140-45
  • 非磁性 双輪キャスター Φ50 ネジ式 TMB50Nシリーズ 東海キャスター

    非磁性 双輪キャスター Φ50 ネジ式 TMB50Nシリーズ

    東海キャスター
    ¥3,198税込¥3,518
    1個
    10日以内出荷
    磁力3テスラ対応。金属部品、真鍮等の非磁性材料使用。双輪であるため高い旋回能力を発揮します。OA機器、情報機器、ディスプレイ用什器、医療機器など。
    仕様●許容荷重(daN):29●許容荷重(kg):30●車輪径D(mm):50●車輪幅(mm):43.5●取付高H(mm):58.5●ネジ径T(mm):12●ネジピッチ:1.75●軸長L(mm):22●自在式S付●ネジ式●材質・仕上:本体・車輪/ナイロン、金具/真鍮アズワン品番65-9140-47
  • 非磁性 双輪キャスター Φ60 ネジ式 TMB60Nシリーズ 東海キャスター

    非磁性 双輪キャスター Φ60 ネジ式 TMB60Nシリーズ

    東海キャスター
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    10日以内出荷
    磁力3テスラ対応。金属部品、真鍮等の非磁性材料使用。双輪であるため高い旋回能力を発揮します。OA機器、情報機器、ディスプレイ用什器、医療機器など。
    仕様●許容荷重(daN):29●許容荷重(kg):30●車輪径D(mm):60●車輪幅(mm):46●取付高H(mm):68.5●ネジ径T(mm):12●ネジピッチ:1.75●軸長L(mm):22●自在式●ネジ式●材質・仕上:本体・車輪/ナイロン、金具/真鍮アズワン品番65-9140-50
  • 非磁性 双輪キャスター Φ60 ネジ式 TMB60Nシリーズ 東海キャスター

    非磁性 双輪キャスター Φ60 ネジ式 TMB60Nシリーズ

    東海キャスター
    ¥2,998~税込¥3,298~
    1個
    10日以内出荷
    磁力3テスラ対応。金属部品、真鍮等の非磁性材料使用。双輪であるため高い旋回能力を発揮します。OA機器、情報機器、ディスプレイ用什器、医療機器など。
  • 非磁性 双輪キャスター Φ60 ネジ式 TMB60Nシリーズ 東海キャスター

    非磁性 双輪キャスター Φ60 ネジ式 TMB60Nシリーズ

    東海キャスター
    ¥3,598税込¥3,958
    1個
    10日以内出荷
    磁力3テスラ対応。金属部品、真鍮等の非磁性材料使用。双輪であるため高い旋回能力を発揮します。OA機器、情報機器、ディスプレイ用什器、医療機器など。
    仕様●許容荷重(daN):29●許容荷重(kg):30●車輪径D(mm):60●車輪幅(mm):46●取付高H(mm):68.5●ネジ径T(mm):12●ネジピッチ:1.75●軸長L(mm):22●自在式S付●ネジ式●材質・仕上:本体・車輪/ナイロン、金具/真鍮アズワン品番65-9140-51
  • TMB311R-32-F14P (Cel/64G/W11P/OFなし) Acer(エイサー)

    TMB311R-32-F14P (Cel/64G/W11P/OFなし)

    Acer(エイサー)
    ¥72,980税込¥80,278
    1台
    8日以内出荷
    【製品特長】 背面カメラを搭載しタブレットとしても使える2in1コンバーチブルモデル。インカメラ(Webカメラ/スライドカバー付)に加えて、タブレットモード時の撮影に便利なアウトカメラを搭載。10点マルチタッチ対応パネル搭載。eMMC搭載で、静音、省電力、データ保護にも効果が期待できます。10時間稼働の長時間バッテリー搭載。キーキャップが取れないアンカー構造を採用。米国軍基準のMIL-STD810Gに準拠した堅牢設計。防滴キーボードを採用し、最大330mlの液体をこぼしても、内部の部品を回避して、底面の排出孔から排水する安心設計。有線LAN(RJ45)端子、HDMI出力端子など、豊富な接続端子を搭載しています。【付属品】45W ACアダプター、ACコード。【バッテリー】本体に内蔵の為、修理対応。Acerカスタマーサービスセンターへご連絡ください。 0570(016)868。
    仕様●CPU詳細:インテル Celeron N4500 プロセッサー(1.10GHz)●J-Moss:対応●PCI-Expressスロット:なし●PCリサイクル:対応●VCCI:対応●WiMAX:なし●その他インターフェース:【左側面】RJ45ポート×1、HDMI出力ポート×1、DCジャック×1、Micro SDカードリーダー【右側面】電源ボタン、ヘッドセット/スピーカー・ジャック ×1、ケンジントンロック・スロット●その他スペック:マイク、スピーカー内蔵●その他ドライブ:なし●インストールOS詳細:Windows 11 Pro 64bit●エネルギー消費効率:10区分 16.2kWh/年 (69%)●グラフィックコントローラ:インテルUHD グラフィックス (CPUに内蔵)●ストレージタイプ:eMMC●ストレージ容量:64GB●タッチパネル:搭載/10点マルチタッチ搭載、静電容量方式●ディスプレイサイズ:11.6型●ディスプレイ詳細:Corning社製 抗菌仕様Gorilla Glass、WXGA (HD)、光沢パネル、11.6型、16:9、LEDバックライト、1670万色、IPSパネル、360°ヒンジ●ハードウェアセキュリティ:TPM (TCG V2.0 準拠)、ケンジントンロック対応●バッテリ:約14時間/48Wh リチウムイオン (本体内蔵)●プロセッサーテクノロジー:バースト周波数最大2.80GHz/キャッシュ 4MB●メインメモリ(最大):4GB●メインメモリ(標準):4GB●メモリカードスロット:あり/microSDカードリーダー●メモリスロット(空/全):0/0●メモリタイプ:LPDDR4x-3200MHz SDRAM、デュアルチャネル対応●ライセンスOS:Windows 11 Pro 64bit●リカバリ用データ保存場所:eMMC●国際エネルギースター:登録●外部ディスプレイ出力:あり/HDMI ポート(HDCP対応)x1●本体サイズ(H×W×D):20.9×295.0×216.9(mm)●注意事項:リカバリ用メディアは付属しておりません。各種オプションサービスをご用意しております。●附属品:45W ACアダプター、ACコード(約1m)●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(備考):ACアダプター、ACコード、内蔵バッテリー●電気用品安全法(本体):適合●電気通信事業法:適合●電気通信事業法備考:無線LAN、 Bluetooth●電波法:適合●電波法備考:無線LAN、 Bluetooth電源100V-240V、50/60Hz本体質量(g)1400最大消費電力(W)45解像度1366×768スピーカー内蔵ステレオ・スピーカーチップセット非搭載キーボードあり/Acer FineTip 日本語キーボード(防滴仕様)ポインティングデバイスあり/マルチジェスチャー・タッチパッドWebカメラあり 【インカメラ】HDR HDウェブカメラ (1280 x 720、720p、カメラシャッターカバー付き) 【アウトカメラ】500万画素 ウェブカメラ (2560 x 1920, 1080p)RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合TVチューナーなし光学ドライブなし有線LAN1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T 準拠(Wake on Lan対応)無線LANIEEE802.11 a/b/g/n/ac/ax準拠(Wi-Fi 6対応)USB【左側面】USB 3.2ポート×1(Type-C、Gen 1、最大5Gbps、PD対応、映像出力対応)、USB 3.2ポート×1(Type-A、Gen 1、最大5Gbps) 【右側面】USB 3.2ポート×1(Type-A、Gen 1、最大5Gbps)オフィスソフトなし