MORITA TMB-S14KS 電気敷毛布 140×80cm
寒さ対策や電気代節約に効果的な、電熱機能を備えた敷毛布です。寒冷期に、冷えた布団や身体を温めることで睡眠を助けます。サイズは140cm×80cmで重量は0.9kg、さらにコンパクトに折りたたむことができるため、持ち運びがしやすいです。また、ひざ掛けや足元の暖房として外出先でも使用することができます。消費電力が40Wと小さいため、電気代を抑えることができます。材質はポリエステルで、機能としては、温度調節機能、頭寒足熱配線、室温センサー機能、ダニ退治機能、ウォッシャブル機能が備わっています。
- 用途
- 就寝時の暖房に。デスクワークや読書時のひざ掛けや足元の暖房に。足元や首元など、局所的な暖房に。
- 寸法(mm)
- 1400×800
- 消費電力(W)
- 40
- 機能
- 温度調節、頭寒足熱配線、室温センサー、ダニ退治、ウォッシャブル
- 内容量
- 1枚
注意
※使用前に必ず取扱説明書をよく読んでください。電源コードやプラグに傷や汚れがある場合は使用しないでください。濡れた状態で使用しないでください。長時間使用しないでください。子どもや高齢者が使用する場合は、特に注意してください。避難用品 の新着商品
カテゴリ




























