カテゴリ
- 電気材料(14)
- 安全標識(9)
- 制御機器(8)
- 作業工具(8)
- はんだ関連・静電気対策用品(5)
- 配管・水廻り設備部材(4)
- 物流用品(3)
- 厨房用品(2)
- 切削工具(2)
- 家電(2)
- パソコン/周辺機器(2)
- 卓上消耗品(1)
- メカニカル部品(1)
- 清掃用品(1)
- オフィス家具(1)
- 測定用品(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
絞り込み
ブランド
- SAMTEC(18)
- リンテックサインシステム(9)
- TRUSCO(8)
- 竹内工業(5)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(2)
- TOTO(2)
- STAHLWILLE(スタビレー)(2)
- YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(2)
- 藤井高圧(2)
- ナイキ(1)
- ナンシン(1)
- Mitutoyo(ミツトヨ)(1)
- 東亜DKK(1)
- ワルター(1)
- マルヤス電業(1)
- 千葉工業所(1)
- 東洋シャフト(1)
- 岡本工機(1)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「tms-10」の検索結果

コンビネーションスパナ(スタンダード)
TRUSCO(36件のレビュー)¥549税込¥6041丁当日出荷仕上面は美しく、肌触りがよく重量感があります。 柄部曲がり角度が15°材質Cr-V(クロムバナジウム鋼)表面処理三価クロムメッキ
カナル型片耳イヤホンステレオプラグ
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(12件のレビュー)¥299~税込¥329~1個当日出荷左右の音(L/R)を片耳にまとめて聞くことができます。付属品イヤーパッドL/S各1個(M標準装着)仕様ステレオ材質PVC型式ダイナミック型色ブラック再生周波数帯域(Hz)20~20000プラグ形状Φ3.5mmステレオプラグストレート型RoHS指令(10物質対応)対応インピーダンス(Ω)16ドライバーユニット(Φmm)10最大入力(mW)3音圧感度(dB/mW)102イヤホン形状カナル型
チタン コンビネーションスパナ
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥6,998税込¥7,6981個当日出荷から4日以内出荷従来品(鋼製)の約60%の軽さのチタン合金製コンビネーションスパナです。 錆びにくいと言われるステンレス鋼や銅合金より耐食性に優れています。 低濃度の薬品に対しても十分な耐食性を発揮します。 非磁性なので、磁場内で磁場に左右されない作業ができ、磁化しないので電子機器類に悪影響を与えません。 強度はJISコンビネーションスパナをクリアーしました。材質チタン合金製先端角(°)15
インナーイヤー型片耳イヤホンステレオプラグ
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(2件のレビュー)¥299~税込¥329~1個当日出荷から5日以内出荷左右の音(L/R)を片耳にまとめて聞くことができます。仕様ステレオ材質ABS/PVC型式ダイナミック型色ブラック再生周波数帯域(Hz)20~20000プラグ形状Φ3.5mmステレオプラグストレート型RoHS指令(10物質対応)対応インピーダンス(Ω)32ドライバーユニット(Φmm)13最大入力(mW)5音圧感度(dB/mW)116イヤホン形状インナーイヤー型
ホックチューブ(難燃メッシュタイプ)
TRUSCO¥4,698税込¥5,1681巻当日出荷メッシュタイプのためケーブルが熱滞留を起こしにくいです。ホック止め式の配線保護チューブです。用途配線の保護に。材質PVC厚さ(mm)0.28色グレー長さ(m)10RoHS指令(10物質対応)対応
UV滅菌機能付きPCスタンド
TRUSCO¥6,298税込¥6,9281台当日出荷キーボードを下に入れ、ボタンを押すと10分間UVライトで滅菌します。 UVライトは10分で自動的にオフになります。 製品が斜めになると、自動で検知してUVライトがオフになります。 USBポートが付いていて、充電が可能です。(DC5V/1A) 引き出しが付いていて小物を収納することが可能です。 くぼみにスマートフォンを立てかけることができます。 モダンでスマートなデザインです。 樹脂製なので非常に軽量です。 取付工事などは必要ありません。用途デスクボードとして。 不特定多数の人間が使用するPCに。 病院、図書館、オフィスなど。 キーボードの滅菌に。トラスコ品番206-4286幅(mm)551材質/仕上ABS樹脂質量(kg)4色ホワイト/グレー高さ(mm)135奥行(mm)345アズワン品番64-8728-74最大積載量(kg/台)30
トマトスライサー トマトくんTMS80-10
cotta¥13,980税込¥15,3781台(1台)5日以内出荷材質本体ポリカーボネート/ステンレス(SUS304)、刃物ステンレス(SUS301H)寸法(mm)165×224×H254
自動搬送用キャスター STMS (自在)
ナンシン¥27,980税込¥30,7781個当日出荷から翌々日出荷高反発弾性のミラクルウレタンを採用することで、タイヤと路面の間で発生する力を抑えました。牽引時の電力削減や人力搬送での負担軽減に効果を発揮します。キャスター本体に垂直荷重を保持するスラストベアリング、調心機能に配慮したラジアルベアリングを搭載しています。気密性を高めるとともに、方向転換に必要な力を軽減するための旋回性能の向上を実現します。軽量で剛性に優れたアルミホイルに加え、車軸部にラジアルベアリングを搭載することで、前進・後進の操作にかかる力である回転性能の向上に加え、静粛性や高耐久性を実現します。用途AGV等での牽引や人力搬送での負担軽減に材質(車輪)高反発ウレタン取付方式プレート式自在ストッパーなしRoHS指令(10物質対応)対応
ステン鉄ショートドリル
iHelp¥1,098税込¥1,2081本4日以内出荷ステンレス加工に適したコバルトハイス鋼と特殊刃先の組み合わせにより、軽快な切れ味を実現。材料への鋭い食い込みと切れ味を両立する刃先です。ブレにくく、使いやすいショートサイズです。用途ステンレス・鉄・木材・樹脂などの穴あけ作業に。材質コバルトハイス鋼軸径(Φmm)6.35(六角軸)適合工具インパクトドライバー等入数1本
コンビネーションスパナ(スタンダード)セット
TRUSCO(2件のレビュー)¥8,198~税込¥9,018~1セット当日出荷仕上面は美しく、肌触りがよく重量感があります。 表面処理は三価クロムメッキです。材質Cr-V(クロムバナジウム鋼)表面処理三価クロムメッキ
125シリーズ 固定式ねじマイクロメータ
Mitutoyo(ミツトヨ)¥39,980~税込¥43,978~1台当日出荷から92日以内出荷1個の本体に替駒測定子を差し替えて使用します。 ねじの有効径を直読(算出不要)できます。 定圧装置付 メートル(ユニファイ)60°用の基点調整用基準棒付(60°)目量(mm)0.01
ピンヘッダ 10極 1.27mm 2列
SAMTEC¥379税込¥4171個7日以内出荷Samtec TMS シリーズヘッダは、10 個のコンタクトピンが付いた 1.27 mm スルーホールマイクロ Terminal ストリップです。絶縁用の黒色液晶ポリマーです 端子は、りん青銅製です 定格電流: 5 A/ ピン 動作温度範囲: -55 → +125℃ RoHS対応(2022年10月現在)仕様●シリーズ:TMS●ピッチ:1.27mm●極数:10●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:198-2928アズワン品番65-7670-71
ピンヘッダ 10極 1.27mm 2列
SAMTEC¥299税込¥3291個7日以内出荷Samtec TMS シリーズヘッダは、10 個のコンタクトピンが付いた 1.27 mm スルーホールマイクロ Terminal ストリップです。絶縁用の黒色液晶ポリマーです 端子は、りん青銅製です 定格電流: 5 A/ ピン 動作温度範囲: -55 → +125℃ RoHS対応(2022年10月現在)仕様●シリーズ:TMS●ピッチ:1.27mm●極数:10●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:198-2929アズワン品番65-7677-69
ピンヘッダ 2極 2.54mm 2列
SAMTEC¥79税込¥871個7日以内出荷Samtec コネクタヘッダは、2 ポジションの表面実装です。ポジション数 2 行数 2。列間隔 - かん合 0.100 インチ( 2.54 mm ) すべてロードされたポジションの数 スタイル:基板対基板仕様●シリーズ:TMS-101-02-G-D●ピッチ:2.54mm●極数:2●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:208-6020アズワン品番65-7524-30
ピンヘッダ 1袋 5個入
SAMTEC¥1,198税込¥1,3181袋(5個)7日以内出荷Samtec TMS シリーズヘッダは、8 つのコンタクトピンがある 1.27 mm スルーホールマイクロ Terminal ストリップです。絶縁用の黒色液晶ポリマーです 端子は、りん青銅製です 定格電流: 5 A/ ピン 動作温度範囲: -55 → +125℃ RoHS対応(2022年10月現在)仕様●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:198-2938アズワン品番65-7671-35
Samtec 基板用端子台 TMSシリーズ
SAMTEC¥519~税込¥571~1袋(10個)7日以内出荷ピッチ(mm)1.27シリーズTMS端子種別はんだ定格電流(A)5 (Mted with SMS)行数1RoHS指令(10物質対応)対応
Samtec ピンヘッダ 2極 1.27mm 1列 TMS-102-01-G-S
SAMTEC¥659税込¥7251袋(10個)7日以内出荷仕様●シリーズ : TMS●ピッチ : 1.27mm●極数 : 2●行数 : 1●接続方向 : ストレート●シュラウド/アンシュラウド : アンシュラウド●コネクタシステム : 基板対基板●結線方法 : はんだ●表面処理:コンタクト : 金●定格電流 : 5.0A●テールピン長 : 3.05mm●対応ピン長 : 5.84mm●向き: 垂直、ライトアングル ピッチ: 0.050インチ(1.27 mm) 用途: 最大100ピンまでの1列又は2列設計向けにオプションの極性化 コンタクトシステム: 0.018インチ(0.46 mm)角型ポスト 終端: スルーホールRoHS指令(10物質対応)対応
ピンヘッダ 7極 1.27mm 1列
SAMTEC¥309税込¥3401個7日以内出荷。Samtec TMS シリーズヘッダは、7 つのコンタクトピンがある 1.27 mm スルーホールマイクロ Terminal ストリップです。絶縁用の黒色液晶ポリマーです 端子は、りん青銅製です 定格電流: 5 A/ ピン 動作温度範囲: -55 → +125℃ RoHS対応(2022年10月現在)仕様●シリーズ:TMS●ピッチ:1.27mm●極数:7●行数:1●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:198-2934アズワン品番65-7679-61
Samtec 基板接続用ヘッダ TMSシリーズ
SAMTEC¥1,598税込¥1,7581袋(5個)7日以内出荷仕様シリーズ:TMSピッチ:1.27mmコンタクト数:8行数:1ボディ向き:垂直対応ピン長:5.84mmコネクタシステム:基板対基板端子方法:はんだタイプ:マイクロヘッダ定格電流:5 (per Contact)ARoHS指令(10物質対応)対応
ピンヘッダ 8極 1.27mm 1列 1セット 58個入
SAMTEC¥10,980税込¥12,0781セット(58個)7日以内出荷仕様●入数:1チューブ(58個入り)●シリーズ:TMS●ピッチ:1.27mm●極数:8●行数:1●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:198-2937アズワン品番65-7671-34
ピンヘッダ 4極 1.27mm 1列
SAMTEC¥169税込¥1861個7日以内出荷Samtec TMS シリーズヘッダは、4 つのコンタクトピンが付いた 1.27 mm スルーホールマイクロ Terminal ストリップです。絶縁用の黒色液晶ポリマーです 端子は、りん青銅製です 定格電流: 5 A/ ピン 動作温度範囲: -55 → +125℃ RoHS対応(2022年10月現在)仕様●シリーズ:TMS●ピッチ:1.27mm●極数:4●行数:1●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:198-2927アズワン品番65-7670-26
ピンヘッダ 5極 1.27mm 1列
SAMTEC¥159~税込¥175~1個7日以内出荷Samtec TMS シリーズヘッダは、5 つのコンタクトピンが付いた 1.27 mm スルーホールマイクロ Terminal ストリップです。絶縁用の黒色液晶ポリマーです 端子は、りん青銅製です 定格電流: 5 A/ ピン 動作温度範囲: -55 → +125℃ RoHS対応(2022年10月現在)
ピンヘッダ 2極 1.27mm 1列
SAMTEC¥79税込¥871個7日以内出荷Samtec TMS シリーズヘッダは、2 つのコンタクトピンがある 1.27 mm スルーホールマイクロ Terminal ストリップです。絶縁用の黒色液晶ポリマーです 端子は、りん青銅製です 定格電流: 5 A/ ピン 動作温度範囲: -55 → +125℃ RoHS対応(2022年10月現在)仕様●シリーズ:TMS●ピッチ:1.27mm●極数:2●行数:1●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:198-2925アズワン品番65-7677-19
ピンヘッダ 4極 1.27mm 1列
SAMTEC¥189税込¥2081個7日以内出荷Samtec TMS シリーズヘッダは、4 つのコンタクトピンが付いた 1.27 mm スルーホールマイクロ Terminal ストリップです。絶縁用の黒色液晶ポリマーです 端子は、りん青銅製です 定格電流: 5 A/ ピン 動作温度範囲: -55 → +125℃ RoHS対応(2022年10月現在)仕様●シリーズ:TMS●ピッチ:1.27mm●極数:4●行数:1●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:198-2926アズワン品番65-7678-65
ピンヘッダ 1袋 5個入
SAMTEC¥1,498税込¥1,6481袋(5個)7日以内出荷Samtec TMS シリーズヘッダは、8 つのコンタクトピンがある 1.27 mm スルーホールマイクロ Terminal ストリップです。絶縁用の黒色液晶ポリマーです 端子は、りん青銅製です 定格電流: 5 A/ ピン 動作温度範囲: -55 → +125℃ RoHS対応(2022年10月現在)仕様●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:198-2936アズワン品番65-7547-70
ピンヘッダ 8極 1.27mm 1列 1セット 58個入
SAMTEC¥15,980税込¥17,5781セット(58個)7日以内出荷仕様●入数:1チューブ(58個入り)●シリーズ:TMS●ピッチ:1.27mm●極数:8●行数:1●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:198-2935アズワン品番65-7679-78
ピンヘッダ 6極 1.27mm 1列
SAMTEC¥239税込¥2631個7日以内出荷Samtec TMS シリーズヘッダは、6 つのコンタクトピンがある 1.27 mm スルーホールマイクロ Terminal ストリップです。絶縁用の黒色液晶ポリマーです 端子は、りん青銅製です 定格電流: 5 A/ ピン 動作温度範囲: -55 → +125℃ RoHS対応(2022年10月現在)仕様●シリーズ:TMS●ピッチ:1.27mm●極数:6●行数:1●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:198-2933アズワン品番65-7671-86
TE Connectivity プリンタリボン,ケーブルラベル TMS
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥11,980税込¥13,1781個7日以内出荷RoHS指令(10物質対応)対応
スタンダードステンレス30度台形ねじ軸(切削品)
東洋シャフト¥37,980~税込¥41,778~1本18日以内出荷材質SUS304/オーステナイト系ステンレス鋼ピッチ誤差(mm)(単一)±0.02、(累計)±0.20/300
タックペイント 一般タイプ TMS308 マリーゴールド 1000mm×10m
リンテックサインシステム¥43,980税込¥48,3781本5日以内出荷屋外用マーキングフィルムの定番商品です。耐候性に優れ、高い品質と作業効率の良さで優れたコストパフォーマンスを実現しています。用途屋外看板、車両のマーキングに。材質塩ビ幅(mm)1000色(糊色)白長さ(m)10厚さ(μm)80(粘着剤含む)耐候性屋外5~7年表面仕様ツヤなし(マット)
タックペイント 一般タイプ TMS148 クレイタグレー 1000mm×10m
リンテックサインシステム¥43,980税込¥48,3781本5日以内出荷屋外用マーキングフィルムの定番商品です。耐候性に優れ、高い品質と作業効率の良さで優れたコストパフォーマンスを実現しています。用途屋外看板、車両のマーキングに。材質塩ビ幅(mm)1000色(糊色)透明長さ(m)10厚さ(μm)80(粘着剤含む)耐候性屋外5~7年表面仕様ツヤなし(マット)
タックペイント 一般タイプ TMS331 バニラクリーム 1000mm×10m
リンテックサインシステム¥43,980税込¥48,3781本5日以内出荷屋外用マーキングフィルムの定番商品です。耐候性に優れ、高い品質と作業効率の良さで優れたコストパフォーマンスを実現しています。用途屋外看板、車両のマーキングに。材質塩ビ幅(mm)1000色(糊色)透明長さ(m)10厚さ(μm)80(粘着剤含む)耐候性屋外5~7年表面仕様ツヤなし(マット)
タックペイント 一般タイプ TMS189 エナメルブルー 1000mm×10m
リンテックサインシステム¥43,980税込¥48,3781本5日以内出荷屋外用マーキングフィルムの定番商品です。耐候性に優れ、高い品質と作業効率の良さで優れたコストパフォーマンスを実現しています。用途屋外看板、車両のマーキングに。材質塩ビ幅(mm)1000色(糊色)透明長さ(m)10厚さ(μm)80(粘着剤含む)耐候性屋外5~7年表面仕様ツヤなし(マット)
タックペイント 一般タイプ TMS147 ウォームホワイト 1000mm×10m
リンテックサインシステム¥43,980税込¥48,3781本5日以内出荷屋外用マーキングフィルムの定番商品です。耐候性に優れ、高い品質と作業効率の良さで優れたコストパフォーマンスを実現しています。用途屋外看板、車両のマーキングに。材質塩ビ幅(mm)1000色(糊色)透明長さ(m)10厚さ(μm)80(粘着剤含む)耐候性屋外5~7年表面仕様ツヤなし(マット)