カテゴリ
- 制御機器(7)
- 作業工具(6)
- 測定用品(4)
- 自動車補修部品(3)
- オフィス家具(2)
- 防犯用品(2)
- カー用品(2)
- パソコン/周辺機器(2)
- 保管用品(1)
- 船舶用品・漁業資材(1)
- 整備工具・収納(1)
- 農業・園芸資材(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- BOSCH(ボッシュ)(1)
- MAKINO(1)
- TRUSCO(4)
- クラッツィオ(1)
- コロナ電業(2)
- スーパーツール(2)
- タマオーム(1)
- ナイキ(2)
- ネオプロト(NEOPLOT)(1)
- ノムラ(1)
- ハイテクインター(2)
- マサル工業(1)
- ミヤコ自動車(1)
- 佐藤計量器製作所(4)
- 信林オートモーティブ(1)
- 東洋技研(6)
エコロジープロダクト
「trh-20」の検索結果

両口ハンマー木柄楔付
TRUSCO(1件のレビュー)¥999税込¥1,0991本当日出荷樫よりも軽くて丈夫で弾力性のあるヒッコリーを使用しています。付属品くさび:1個質量(g)220種類ハンマー柄材質(柄部)ヒッコリー
両口ハンマー♯2
TRUSCO¥2,598税込¥2,8581丁当日出荷頭部は完全焼入れ処理(硬度50°~55°)、柄は樫よりも軽くて丈夫で弾力性のあるヒッコリーを使用しています。用途建築土木作業全般。アンカー、測量釘等の打込み。トラスコ品番232-2439全長(mm)355質量(g)900種類両口ハンマー頭径(Φmm)38呼称#2材質(柄部)ヒッコリー材質(頭)炭素鋼頭部長(mm)108主な用途建築作業/土木作業
トランスフォーマー 21S
東洋技研¥16,980税込¥18,6781台当日出荷から8日以内出荷1次電圧(V)0-200-210-2202次電圧(V)0-100-105-110相数単相周波数(Hz)50/60端子形状ねじ端子(端子台式)回路方式単相・複巻
110TRH-B用センサ(プローブ)
佐藤計量器製作所¥12,980税込¥14,2781本当日出荷粉塵の多いところなどでご使用される場合、オプションとしてセンサフィルタをご用意しています。使用状況に応じてご利用ください。(8140-90)センサキャップ(センサフィルタ付)適合機種SK-110TRH-B材質プローブ部:PC、コネクタ部:PVC寸法(mm)センサ部:約Φ15~20×(L)200コード長さ(m)1.5精度その他±0.5℃温度精度±0.3℃(10~50℃)測定温度範囲(℃)-20~80湿度精度別図ご確認ください※ 結合精度は表示精度+センサ精度になります。湿度測定範囲(%RH)5~95
TRHハンガー
ノムラ¥429~税込¥472~1個6日以内出荷船舶電線の電路材としてお使い頂いております用途2種類の長さの脚部分を選び90度に曲げて船体に溶接する電路材です材質鉄表面処理メッキ板厚t(mm)2.3
AHD200万画素屋外用防水・暗視型防犯カメラ(1920×1080P)
コロナ電業(1件のレビュー)¥19,980税込¥21,9781個6日以内出荷細かい設定は要らない!という方に。とにかくシンプルにこだわった防犯カメラです。200万画素フルハイビジョン高解像度の映像、赤外線LED24灯実装で夜間撮影も20~25m可能です。20mの電源と映像ケーブルが付属しているので、設置後はAHDレコーダーに接続するだけです。用途屋外設置可付属品本体、ACアダプター、防犯ステッカー2枚、接続ケーブル(20m)、保証書付き取扱説明書、取付ネジ、コンクリートアンカー形状防水・暗視型質量(g)256電源(V)DC12本体寸法(mm)65×65×166、256消費電流(mA)500解像度1920×1080撮像素子SONY2.1M CMOSセンサー搭載ホワイトバランス自動動作温度(℃)マイナス5~40動作湿度(%)80以下画素数200万、1920×1080使用場所屋外アズワン品番64-9501-15補正機能BLC防水性IP66相当最低被写体照度(Lux)0.01(AGC ON)IR照射時0lux赤外線投光距離約20~25m映像出力AHD2.0
デジタルトルクレンチ ハイスペック(無線・ケーブル兼用式)
スーパーツール¥219,800税込¥241,7801本3日以内出荷から5日以内出荷パソコン通信機能(有線USB接続)。 光/音/振動でお知らせ。専用アルミケース入り。 メモリー最大6000件。防滴仕様(IPX3)。種類デジタル形精度(%)±3ヘッド形状ラチェット形主な用途締め付け用負荷方向左右
デジタルトルクレンチ ハイスペック(ケーブル兼用式)
スーパーツール¥159,800税込¥175,7801本3日以内出荷から9日以内出荷パソコン通信機能(有線USB接続)。 光/音/振動でお知らせ。専用アルミケース入り。 メモリー最大6000件。防滴仕様(IPX3)。種類デジタル形精度(%)±3ヘッド形状ラチェット形主な用途締め付け用負荷方向左右
AHD 200万画素 ドーム型防犯カメラ
コロナ電業¥24,880税込¥27,3681個6日以内出荷アナログ配線でハイビジョン画質の監視が可能になるAHD防犯カメラです。ボタン一つでAHDとCVBS(アナログコンポジット)の切替が出来るので、今ご使用いただいている録画機器はそのままで既存のケーブルを活かしカメラを入れ替えたい、増設したいといった場合にも安心してご利用いただけます。 AHDで記録することにより、従来のアナログ(CVBS)カメラの約4倍の解像度で映し出す事が可能になり、より精密な記録が残せるようになります。 赤外線投光で夜間撮影も可能。 威圧感の少ないドーム型形状&IP66相当の防水ボディ。余裕の20m電源+映像ケーブルが付属しているので屋外でも屋内でもご使用いただけます。用途水平画角約82°の広角カメラ。お部屋やお庭の撮影に最適です。セット内容本体(ケーブル長0.82m)、接続ケーブル(20m)、ACアダプター(ケーブル長約1.5m)、施工用テンプレート、十字キーボタンカバー、防犯ステッカー(40×168mm)、取扱説明書(保証書付き)、ネジ1式、星角レンチ質量(g)約350電源(V)DC12寸法(Φ×高さH)(mm)113×82レンズf=3.6mm消費電流(mA)200解像度1920×1080(AHD2.0)ケーブル長(mm)hpン体:820±30素子撮影:SONY 2.4M CMOSセンサー搭載画素数200万画素使用場所屋内/屋外防水性IP66相当最低被写体照度(Lux)0.05(IR照射時0lux)画角水平:約82°赤外線投光距離約15~20m映像出力AHD2.0、CVBS切替可内蔵マイク無し
トランス
東洋技研¥17,980税込¥19,7781個5日以内出荷から11日以内出荷1. 静電シールド標準装備(TRAは除く)。2. 堅牢な端子台構造により強度アップ。3. 端子間の側壁を高くし安全性を重視。4. 振動にもはずれないC型カバーを使用。5. 端子台の材質は、耐油、耐熱、耐薬品に強いPBT樹脂(UL94V-0)を採用。6. 端子台の位置をコア中心部に寄せたことによりトランス取付時における工具の斜め現象が解消。相数単相巻線複巻
デジタル温湿度計プローブセンサセット
佐藤計量器製作所¥29,980~税込¥32,978~1セットほか当日出荷から30日以内出荷乾球温度、相対湿度、湿球温度、露点温度の表示が可能 パソコン1台で複数台の機器から測定値の受信が可能です。 測定値を記録し、本体表示部での記録データの表示や、専用ソフトウェアで記録データの確認および、CSVファイルへの変換が可能です。 シリアルナンバー、校正年月表示機能付:前回の校正年月の確認が容易におこなえ、次回校正時期の目安にご使用できます。 壁や柱にネジなどを取り付け、本器背面の壁掛フックを利用し壁掛でのご使用が可能です。 本器と各種オプションセンサは完全互換です。一体型、プローブ型、伸縮型と、使用用途に合わせたセンサ形状をご用意しました。付属品単4形アルカリ乾電池 2本/ネックストラップ、センサ 試験成績書材質PC樹脂コード長さ(m)1.5寸法(Φmm×Lmm)約15~20×200(センサー)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約65×168×35(指示計/突起部含まず)分解能0.1℃(乾球・湿度・露点温度)、0.1%rh(相対湿度)精度(℃)±0.3(at10~50)、±0.5(その他)湿度測定範囲(%)5~95(rh)電池寿命(時間)約1000(無線OFF時)、約900(無線ON・自動送信間隔10秒のとき)設置方法壁かけ、ハンディ測定温度範囲(℃)-20~80湿度測定精度付表ご確認ください温度表示精度±0.2℃(at0~40℃)/その他±0.3℃湿度表示精度±0.2%rh(at0~40℃)、その他±0.3%rh※結合精度(表示精度+センサ精度)は接続するセンサにより異なります![デジタル温湿度計プローブセンサセット] 佐藤計量器製作所](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono22332277-230322-02.jpg)
デジタル温湿度計プローブセンサセット]
佐藤計量器製作所¥55,980税込¥61,5781セット10日以内出荷乾球温度、相対湿度、湿球温度、露点温度の表示が可能。パソコン1台で複数台の機器から測定値の受信が可能です。測定値を記録し、本体表示部での記録データの表示や、専用ソフトウェアで記録データの確認および、CSVファイルへの変換が可能です。シリアルナンバー、校正年月表示機能付:前回の校正年月の確認が容易におこなえ、次回校正時期の目安にご使用できます。壁や柱にネジなどを取り付け、本器背面の壁掛フックを利用し壁掛でのご使用が可能です。本器と各種オプションセンサは完全互換です。一体型、プローブ型、伸縮型と、使用用途に合わせたセンサ形状をご用意しました。付属品単4形アルカリ乾電池 2本/ネックストラップ、センサ 試験成績書セット内容試験成績書付材質PC樹脂幅(mm)約65(指示計/突起部含まず)高さ(mm)約168(指示計/突起部含まず)奥行(mm)約35(指示計/突起部含まず)電源単4形アルカリ電池×2本測定項目温度、湿度コード長さ(m)1.5寸法(Φmm×Lmm)約15~20×200(センサー)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約65×168×35(指示計/突起部含まず)分解能0.1℃(乾球・湿度・露点温度)、0.1%rh(相対湿度)精度(℃)±0.3(at10~50)、±0.5(その他)測定対象温度・湿度湿度測定範囲(%)5~95(rh)電池寿命(時間)約1000(無線OFF時)、約900(無線ON・自動送信間隔10秒のとき)メモリーあり設置方法壁かけ、ハンディ設置方式ハンディタイプ測定温度範囲(℃)-20~80湿度測定精度付表ご確認ください温度表示精度±0.2℃(at0~40℃)/その他±0.3℃湿度表示精度±0.2%rh(at0~40℃)、その他±0.3%rh※結合精度(表示精度+センサ精度)は接続するセンサにより異なります温度表示方式デジタル
センサキャップ(センサフィルタ付)
佐藤計量器製作所¥4,998税込¥5,4981個8日以内出荷SK-110TRH-B 温湿度センサ S110TRH-10/S110TRH-20用 センサキャップ 粉塵の多いところなどでご使用される場合にご利用ください。材質SUS303寸法(mm)Φ15×(H)30
平デスク(ロングタイプ) トリアス TR型
ナイキ¥149,800~税込¥164,780~1台36日以内出荷から46日以内出荷【情報】を自由に使いこなすための機能性と作業性を追求し、さらに美しいフォルムやシンプルな設計などデザイン性にもこだわり抜いたワンランク上のシステムファニチャーです。オフィス空間にあわせて、レイアウトもフレキシブルに対応することができます。生産工程で環境負荷を低減させる素材や、再資源化・再利用化を考えて細部にまで分別できる部材を使用しました。用途事務用高さ(mm)720タイプ平タイプ奥行(mm)700間口(mm)2000グリーン購入法適合最大積載量(kg/台)60
ダストカバーブーツ(タイロッドエンドブーツ) ジャバラ形状 汎用
(93件のレビュー)¥529税込¥5821個当日出荷made in JAPAN! 1つで様々な車種に使用可能な汎用ダストカバ―ブーツ(タイロッドエンドブーツ)です。 ジャバラ構造にすることで、カシメ部にかかる力を低減。ボールスタッドの動きに対し、ダストカバーが柔軟に形状変化します。 ジャバラ形状で充填したグリスがボールスタッドになじみやすい。 寸法が同じであれば、ロアボールジョイントブーツ、アッパーボールジョイントブーツ、ドラグリンクカバー、スタビライザーリンクカバー等の各種ダストカバ―ブーツにも使用が可能です。用途交換用のタイロッドエンドブーツ(ダストカバ―ブーツ)として材質CRゴム販売区分業務用
マネ-ジャー用デスク トリアス TR型
ナイキ¥139,800~税込¥153,780~1台36日以内出荷から46日以内出荷【情報】を自由に使いこなすための機能性と作業性を追求し、さらに美しいフォルムやシンプルな設計などデザイン性にもこだわり抜いたワンランク上のシステムファニチャーです。オフィス空間にあわせて、レイアウトもフレキシブルに対応することができます。生産工程で環境負荷を低減させる素材や、再資源化・再利用化を考えて細部にまで分別できる部材を使用しました。用途事務用高さ(mm)720タイプ平タイプ奥行(mm)700間口(mm)2000最大積載量(kg/台)60
国産車用ブレーキパッド
BOSCH(ボッシュ)(172件のレビュー)¥4,198税込¥4,6181セット(4枚)当日出荷から6日以内出荷高い制動力と静粛性を備え、高次元でのトータルバランスを実現! 安全・快適性を追求したブレーキフィーリング!
ソケットレンチセット (差込角12.7mm)
TRUSCO(2件のレビュー)¥31,980税込¥35,1781セット(19点組)当日出荷ノンクロムメッキ(ニッケルメッキ)処理で、環境に優しいです。(ラチェットハンドルのプッシュボタン・各ボールの表面処理は六価クロムメッキ) 自動車整備、産業機械整備に最適なセットです。 材質はクロムバナジウム鋼です。差込角(mm)12.7材質クロムバナジウム鋼
RV ワンストップドアオープナー ver2.0 NP80121
ネオプロト(NEOPLOT)¥37,980税込¥41,7781個4日以内出荷メーカー名:ネオプロト 4リン。メーカー品番:NP80121。バックドアがバンパー最終端から約80cmのところで一旦止まるようになるバックドアダンパー(リアゲートダンパー)です。ちょっとした荷物の出し入れが容易にできるように、人が通れるくらいの開き具合ですので日常生活における使い勝手が良くなります。大きな荷物の出し入れの時は、純正同様にバックドアを全開にしてお使いいただけます。全開の状態から閉めるときは途中で止めることなく閉めきることができます。※全開の状態から閉めるときにバンパー最終端から約80cm付近で抵抗感があります。ひとつひとつの動作をゆっくり行ってください。※車両の状態により、開閉動作時、ごく稀にヒンジ部から金属音が発生することがありますが、故障ではありません。販売備考:※NP80120より仕様変更した後継モデル。閉めるときの動作性を改善して使い勝手を向上。適合:ハイエース(TRH/GDH/KDH20#) 標準ボディ標準ルーフ車 純正交換タイプ(右側のみ)。適合情報:。トヨタ[TOYOTA] ハイエース (型式:TRH/GDH/KDH20#)標準ボディ標準ルーフ車。トヨタ[TOYOTA] レジアスエース (型式:TRH/GDH/KDH20#)標準ボディ標準ルーフ車。色[カラー]:ブラック。加工[有/無]:無。内容量[数量]:1。備考:純正交換タイプ。使用上の注意:バックドアを勢いよく開けないでください。止まるポイント(約80cm)以上に勢いよく開けるとダンパーのガス圧が抜けず反動でバックドアが跳ね返り閉まるため、手などを挟んでケガをする恐れがあります。約80cmのところで一旦止まるように設計されていますので、制止ポイントで確実に動きを止めてから次の開く動作を行ってください。(各動作をゆっくり行ってください。)色ブラック備考純正交換タイプ加工無
立体マット NEWラバータイプ
クラッツィオ(3件のレビュー)¥7,998~税込¥8,798~1セット4日以内出荷から5日以内出荷高性能3D技術で、深さとフィット感を追求した立体マットが登場! 雨などの水や、埃や汚れからフロアをしっかり守り、お手入れの際の脱着も簡単。 アウトドアやマリンスポーツなどにぴったりなNEWラバータイプ。色ブラック
新品クーラーコンプレッサー
信林オートモーティブ(1件のレビュー)¥48,980税込¥53,8781個4日以内出荷から5日以内出荷信林オートモーティブにより製造された新品コンプレッサーです。品質は純正品と同等レベル。リビルト品と違い、優良新品の為、わずらわしいコアの回収も不要です。用途クーラーコンプレッサー
TRH70A480-62E13 ACアダプタ ACケーブル付き
ハイテクインター¥18,980税込¥20,8781個11日以内出荷最大出力70Wで安定した電力供給をサポート。TRH70A480 ACアダプタは、最大出力70Wで安定した電力供給をサポートします。動作温度は-20~+70℃に対応しており、広い動作温度に対応した高速モデムやLANスイッチなどの通信機器と組み合わせることで、過酷な環境下でも最大限のパフォーマンスを発揮します。メーカーで販売している製品とも組み合わせてお使いいただくことができます。
TRH160A480-1489E13 ACアダプタ ACケーブル付き
ハイテクインター¥30,980税込¥34,0781個11日以内出荷大容量の電力が必要な環境で接続装置へ電力供給が可能なPFC搭載ACアダプタです。TRH160A480-1489E13 ACアダプタは大容量の電力が必要な環境で接続装置へ電力供給が可能なPFC搭載ACアダプタです。動作温度は-20~+70℃に対応しており、広い動作温度に対応した高速モデムやLANスイッチなどの通信機器と組み合わせることで、過酷な環境下でも最大限のパフォーマンスを発揮します。メーカーで販売している製品とも組み合わせてお使いいただくことができます。