カテゴリ

  • 農業機械(10)
  • バイク部品(7)
  • はんだ関連・静電気対策用品(5)
  • 切削工具(4)
  • 作業工具(4)
  • 電気材料(2)
  • 安全標識(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)

「tms30」の検索結果

関連キーワード
35件中 135
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
コンビネーションスパナ(スタンダード)セット TRUSCOコンビネーションスパナ(スタンダード)セットTRUSCO(2件のレビュー)
13,980税込15,378
1セット
当日出荷
仕上面は美しく、肌触りがよく重量感があります。 表面処理は三価クロムメッキです。
材質Cr-V(クロムバナジウム鋼)表面処理三価クロムメッキ
コンビネーションスパナ(スタンダード) TRUSCOコンビネーションスパナ(スタンダード)TRUSCO(36件のレビュー)
2,398税込2,638
1丁
当日出荷
仕上面は美しく、肌触りがよく重量感があります。 柄部曲がり角度が15°
材質Cr-V(クロムバナジウム鋼)表面処理三価クロムメッキ
ツーリングメイト BIG DAISHOWAツーリングメイトBIG DAISHOWA
29,980税込32,978
1個
5日以内出荷
主な用途BBT/BTシャンク用
止水栓付取付脚(シングル用、70mm、W28山18) TOTO止水栓付取付脚(シングル用、70mm、W28山18)TOTO
9,998税込10,998
1個
当日出荷から4日以内出荷
寸法(mm)70ねじサイズ本体側:W28山18仕様シングル用、湯水混合栓には2個必要
TB-25A用濁度センサ 30m 東亜DKKTB-25A用濁度センサ 30m東亜DKK
139,800税込153,780
1個
7日以内出荷
ピンヘッダ 15極 1.27mm 1列 1セット 30個入 SAMTECピンヘッダ 15極 1.27mm 1列 1セット 30個入SAMTEC
18,980税込20,878
1セット(30個)
7日以内出荷
仕様●入数:1チューブ(30個入り)●シリーズ:TMS●ピッチ:1.27mm●極数:15●行数:1●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:200-1470アズワン品番65-7562-75
熱伝導シート(低硬度タイプ) 竹内工業熱伝導シート(低硬度タイプ)竹内工業
10,980税込12,078
1枚
22日以内出荷
熱対策製品
用途・低硬度により、幅広いクリアランスに対応し、基板への負担を軽減します。・シロキサン含有量を低減長さ(mm)300+5/-0幅(mm)300+5/-0熱伝導率(W/mk)1.8危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
熱伝導シート/熱伝導率1.4W/m・kタイプ 竹内工業熱伝導シート/熱伝導率1.4W/m・kタイプ竹内工業
7,598税込8,358
1枚
22日以内出荷
熱対策製品
用途・優れた熱伝導率で高い効果を発揮。・柔軟素材で熱源にしっかり密着。・長時間、安定した物性を持続。・シロキサン含有量を低減。・取付作業の容易な保護フィルムを使用。長さ(mm)300+5/-0幅(mm)300+5/-0熱伝導率(W/mk)1.4危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
ステン鉄ショートドリル iHelpステン鉄ショートドリルiHelp
239税込263
1本
4日以内出荷
ステンレス加工に適したコバルトハイス鋼と特殊刃先の組み合わせにより、軽快な切れ味を実現。材料への鋭い食い込みと切れ味を両立する刃先です。ブレにくく、使いやすいショートサイズです。
用途ステンレス・鉄・木材・樹脂などの穴あけ作業に。材質コバルトハイス鋼軸径(Φmm)6.35(六角軸)適合工具インパクトドライバー等入数1本
ニューイエロー培土機(尾輪付) クボタ(Kubota)ニューイエロー培土機(尾輪付)クボタ(Kubota)
25,980税込28,578
1台
4日以内出荷
羽根部分に加え峰金部分もプラスチックにし、軽量で土の付着がさらに少なくなりました。なだらかな丸うねができます。
用途うね肩の丸い、かまぼこうね作りと中耕培土作業。
グリーン培土機W(尾輪・補助羽根付) クボタ(Kubota)グリーン培土機W(尾輪・補助羽根付)クボタ(Kubota)(1件のレビュー)
25,980税込28,578
1台
4日以内出荷
羽根部分がプラスチックなので土がつきにくく、なだらかな丸うねがきれいにできます。
用途キャベツ・白菜など小さいうね間の中耕培土作業。
熱伝導シート/熱伝導率4.3W/m・kタイプ 竹内工業熱伝導シート/熱伝導率4.3W/m・kタイプ竹内工業
37,980税込41,778
1枚
22日以内出荷
熱対策製品
用途・優れた熱伝導率で高い効果を発揮。・柔軟素材で熱源にしっかり密着。・長時間、安定した物性を持続。・シロキサン含有量を低減。・取付作業の容易な保護フィルムを使用。長さ(mm)300+5/-0幅(mm)300+5/-0熱伝導率(W/mk)4.3危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
熱伝導+電磁波吸収ソフトタイプ 竹内工業熱伝導+電磁波吸収ソフトタイプ竹内工業
25,980税込28,578
1枚
22日以内出荷
電磁波ノイズ・熱対策製品
用途・2つの機能を併せ持つ高性能シート。厳しい環境で使用可能。・電磁波吸収性と熱伝導性に優れた効果を発揮します。・低硬度なため柔軟性に富んでいます。・脱気処理を施し、シロキサン含有量を低減しております。長さ(mm)300+6/-0幅(mm)300+6/-0熱伝導率(W/mk)1.4危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
熱伝導+電磁波吸収ソフトタイプ 竹内工業熱伝導+電磁波吸収ソフトタイプ竹内工業
33,980税込37,378
1枚
22日以内出荷
電磁波ノイズ・熱対策製品
用途・電磁波吸収性と熱伝導性に優れた効果を発揮します。・脱気処理を施し、シロキサン含有量を低減しております。・取り付け作業の容易な保護フィルムを使用しております。・難燃性に優れています長さ(mm)300+6/-0幅(mm)300+6/-0熱伝導率(W/mk)2.5危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
ホックチューブ(難燃メッシュタイプ) TRUSCOホックチューブ(難燃メッシュタイプ)TRUSCO
5,698税込6,268
1巻
当日出荷
メッシュタイプのためケーブルが熱滞留を起こしにくいです。ホック止め式の配線保護チューブです。
用途配線の保護に。材質PVC厚さ(mm)0.28グレー長さ(m)10RoHS指令(10物質対応)対応
プロフィットツール コンビネーションレンチセット KTCプロフィットツール コンビネーションレンチセットKTC(1件のレビュー)
16,980税込18,678
1セット(5本組)
当日出荷
中味が見えるスケルトンタイプの樹脂ケースと収納トレイ入りです。めがね部にはパワーフィットRを採用しています。「薄く・軽く」を追求したスリムなフォルム。トルク伝達としなりを勘案し、柄をテーパー形状に設計。柄の長さも締め付けトルクを考慮した最適な長さに設定。
仕様パワーフィットトラスコ品番383-9753セット内容・プロフィットツールコンビネーションレンチ(MS30-8、10、12、13、14)・樹脂ケース質量(g)440ケース寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)187×190×44
タックペイント 一般タイプ TMS308 マリーゴールド 1000mm×10m リンテックサインシステムタックペイント 一般タイプ TMS308 マリーゴールド 1000mm×10mリンテックサインシステム
43,980税込48,378
1本
5日以内出荷
屋外用マーキングフィルムの定番商品です。耐候性に優れ、高い品質と作業効率の良さで優れたコストパフォーマンスを実現しています。
用途屋外看板、車両のマーキングに。材質塩ビ幅(mm)1000(糊色)白長さ(m)10厚さ(μm)80(粘着剤含む)耐候性屋外5~7年表面仕様ツヤなし(マット)
表層撹拌セット クボタ(Kubota)表層撹拌セットクボタ(Kubota)
31,980税込35,178
1台
4日以内出荷
うね表層約5~10cmの土を撹拌することで、土がほぐされ、その後の作業がしやすくなります。
用途うねの表層の土の撹拌
ミラクルロータ クボタ(Kubota)ミラクルロータクボタ(Kubota)
38,980税込42,878
1台
4日以内出荷
特殊形状の爪は、土への食い込み性能が良く、天地返しをしながら幅広い深耕作業ができます。
用途畑やハウス内などの深耕作業本数爪:左右各6本
ブルースパイラル クボタ(Kubota)ブルースパイラルクボタ(Kubota)
39,980税込43,978
1台
4日以内出荷
新形状のサイド板の採用で刃の食い込みよくなり、U字型の開口部より削った草をスムーズに放出。スパイラル刃に草が巻き付きにくくなりました。
用途草削り・除草作業付属品カラマンカラー刃数6枚直径(Φcm)ロータ:28幅(cm)作業:65
パープル培土機T(小羽根無し) クボタ(Kubota)パープル培土機T(小羽根無し)クボタ(Kubota)
26,980税込29,678
1台
4日以内出荷
羽根部分及び、溝底もプラスチックなので、溝底及びうね肩部の成形がきれいに仕上がります。溝底幅が18cmと広く、後作業が楽に行えます。
用途溝底の広い、丸型のうね作りと中耕培土作業。適合機種TMS300・TMS30・TMA350・TMA300
スプリングロータ クボタ(Kubota)スプリングロータクボタ(Kubota)
19,980税込21,978
1台
4日以内出荷
土を掘りながら、中耕・培土作業ができます。
用途うね間の中耕作業・培土機のけん引車輪。適合機種TME20・TMS300・TMS30・TMA350・TMA300直径(Φcm)爪回転:28.5幅(cm)作業:30本数フォーク数:6本
楽ラク耕うんロータ クボタ(Kubota)楽ラク耕うんロータクボタ(Kubota)
36,980税込40,678
1台
4日以内出荷
草がからまずスムーズに耕耘できます。ロータ分割で中耕・培土作業もOK
用途田畑の耕起作業直径(Φcm)爪回転:29本数爪:左右各6本
培土車輪 クボタ(Kubota)培土車輪クボタ(Kubota)
18,980税込20,878
1台
4日以内出荷
けん引力があり、スムーズに作業ができます。
用途うね間の中耕作業・培土機のけん引車輪。枚数ラグ数:8枚
ピンク培土機(尾輪付) クボタ(Kubota)ピンク培土機(尾輪付)クボタ(Kubota)
29,980税込32,978
1台
4日以内出荷
羽根部分に加え峰金部分もプラスチックにし、軽量で土の付着がさらに少なくなりました。丸みのあるかまぼこうねができます。
用途じゃがいも・かんしょ・こんにゃくなどのうね立て、中耕培土作業。
スーパー面取丸 THECUTスーパー面取丸THECUT
43,980税込48,378
1本
3日以内出荷から4日以内出荷
3面拘束によるインサートの強固な保持力で更に高剛性 面取り加工に最適なブレーカーの開発により、高能率・長寿命を実現
CUT スーパー面取丸 THECUTCUT スーパー面取丸THECUT
41,980税込46,178
1本
当日出荷
面取りカッターですが、エンドミルのような加工が可能です。各メーカーの標準ポジチップが装着可能です。旋盤用ポジチップの採用で、軽快な切れ味を発揮します。高剛性のボディ設計、3面拘束によりチップを強固に保持します。
用途面取り、溝。材質工具鋼先端角(°)90
チタンツールコンビネーションスパナセット TONE(トネ/旧:前田金属工業)チタンツールコンビネーションスパナセットTONE(トネ/旧:前田金属工業)
25,980税込28,578
1セット
3日以内出荷
従来品(鋼製)の約60%の軽さのチタン合金製コンビネーションスパナです(メーカー比)。;錆びにくいと言われるステンレス鋼や銅合金より耐食性に優れています。;低濃度の薬品に対しても十分な耐食性を発揮します。;非磁性なので、磁場内で磁場に左右されない作業ができ、磁化しないので電子機器類に悪影響を与えません。;強度はJISコンビネーションスパナをクリアーしました。
関連キーワード
s330特集
  • おすすめ人気ランキング
  • s330
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら