カテゴリ
- 切削工具(29)
絞り込み
エコロジープロダクト
「tngg160402r」の検索結果

チップ TNGGR/L-C
タンガロイ(7件のレビュー)¥9,998~税込¥10,998~1箱(10個)当日出荷から15日以内出荷切刃長さ(mm)16.5逃げ角(度)0穴の形状円筒穴チップブレーカ両面形状正三角形60°内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
チップ TNGG-UM
住友電工ハードメタル(5件のレビュー)¥6,998~税込¥7,698~1箱(10個)当日出荷から6日以内出荷切刃長さ(mm)16.5逃げ角(度)0厚さ(mm)4.76穴の形状円筒穴チップブレーカ両面形状正三角形60°内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
チップ TNGG-S
京セラ(2件のレビュー)¥8,998~税込¥9,898~1箱(10個)当日出荷切刃長さ(mm)16.5逃げ角(度)0厚さ(mm)4.76穴の形状円筒穴チップブレーカ両面形状正三角形60°内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
チップ(旋削) TNGG
京セラ¥7,998税込¥8,7981箱(10個)当日出荷逃げ角(度)0厚さ(mm)4.76穴の形状円筒穴チップブレーカ両面形状正三角形60°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
チップ TNGG-B
京セラ¥7,998~税込¥8,798~1箱(10個)当日出荷から翌日出荷切刃長さ(mm)16.5逃げ角(度)0厚さ(mm)4.76穴の形状円筒穴チップブレーカ両面形状正三角形60°内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
チップ TNGG R/L-S
京セラ¥6,998~税込¥7,698~1箱(10個)当日出荷から6日以内出荷形状正三角形厚さ(mm)4.76切刃長さ(mm)16.5逃げ角(度)0穴の有無あり穴の形状円筒穴チップブレーカ両面
チップ TNGG-FY
住友電工ハードメタル¥6,998~税込¥7,698~1箱(10個)当日出荷から8日以内出荷切刃長さ(mm)16.5逃げ角(度)0厚さ(mm)4.76穴の形状円筒穴チップブレーカ両面形状正三角形60°内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
チップ TNGG-F
三菱マテリアル¥13,980税込¥15,3781箱(10個)当日出荷用途仕上げ切削用切刃長さ(mm)16.5逃げ角(度)0厚さ(mm)4.76穴の形状円筒穴チップブレーカ両面材質NX2525形状正三角形60°精度G内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025ブレーカR-F切削領域仕上げ切削穴の有無あり寸法S1(mm)4.76コーナー高さ許容差(mm)±0.025
チップ TNGG-K
三菱マテリアル¥13,980税込¥15,3781箱(10個)当日出荷(材質)。超微粒組織により耐磨耗性と耐欠損性が向上した連続~断続切削用サーメット材種。切刃長さ(mm)16.5逃げ角(度)0厚さ(mm)4.76穴の形状円筒穴チップブレーカ両面形状正三角形60°内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
チップ TNGG-F
三菱マテリアル¥13,980税込¥15,3781箱(10個)当日出荷切刃長さ(mm)16.5逃げ角(度)0厚さ(mm)4.76穴の形状円筒穴チップブレーカ両面形状正三角形60°内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
チップ TNGG-FX
住友電工ハードメタル¥6,998~税込¥7,698~1箱(10個)当日出荷から8日以内出荷切刃長さ(mm)16.5逃げ角(度)0厚さ(mm)4.76穴の形状円筒穴チップブレーカ両面形状正三角形60°内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
チップ TNGG-S
京セラ¥9,898税込¥10,8881パック(10個)翌日出荷から6日以内出荷切刃長さ(mm)16.5逃げ角(度)0厚さ(mm)4.76穴の形状円筒穴チップブレーカ両面形状正三角形60°内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
小物高精度部品旋削加工用PVDコーテッド超硬材種 MSシリーズ (TNGG R/L-FS)
三菱マテリアル¥13,980税込¥15,3781箱(10個)当日出荷から翌々日出荷小物高精度加工を超えていく。ワークの変化・高精度・高生産性・高品質な加工のために。「MS7025」は、耐溶着性に優れる高潤滑層と摩耗進行を抑制する高耐摩耗層をナノレベルで制御したことにより、被膜損傷を大幅に抑制し、耐溶着性と耐摩耗性が飛躍的に向上。 。「MS9025」は、高い母材靭性により耐欠損性に優れ、粗粒WCによる高熱伝導率によって刃先の熱を抑制し、刃先強度の低下を軽減できることで、ステンレス鋼など加工硬化しやすい被削材での切り込み境界損傷抑制に効果を発揮。「MS6015」は、純鉄、炭素鋼、快削鋼の旋削加工で安定した仕上げ面と寸法精度を実現。積層構造の最適化により、被膜の安定性を損なうことなく厚膜化を実現し、耐摩耗性を大幅に向上させています。小物高精度加工用インサートへのこだわり:部品加工に対応したコーナRをマイナス公差に設定。(刃先記号:M)用途鋼(純鉄・快削鋼、電磁軟鉄、炭素鋼・合金鋼)、ステンレス鋼(オーステナイト系ステンレス鋼、フェライト系・マルテンサイト系ステンレス鋼等)、耐熱合金(SUHなど)の小物高精度部品旋削加工形状正三角形60°厚さ(mm)4.76タイプネガティブ穴径(Φmm)3.81厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.025切削領域仕上げ切削穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状円筒穴材種MS6015ブレーカの有無両面RoHS指令(10物質対応)対応頂角(°)60等級記号G内接円IC(mm)9.525
チップ TNGG-ST
住友電工ハードメタル¥6,598税込¥7,2581箱(10個)当日出荷から6日以内出荷切刃長さ(mm)16.5逃げ角(度)0穴の形状円筒穴チップブレーカ両面形状正三角形60°内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
旋削用インサート(サーメット)
三菱マテリアル¥11,980~税込¥13,178~1セット(10個)翌々日出荷仕上げ切削用ブレーカ切りくずの流れをコントロールするリードブレーカ。シャープな切れ刃で面粗さ良好。内接円許容差(mm)±0.025コーナー高さ許容差(mm)±0.025
スローアウェイチップ
住友電工ハードメタル¥19,980税込¥21,9781セット(10個)翌日出荷から8日以内出荷切れ味の良いシャープエッジワイドブレーカ。タイプネガティブ切刃長さ(mm)16.5寸法D1(Φmm)3.81厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025切刃(mm)16みぞ穴GブレーカFY切削領域仕上切削穴の有無あり(円筒穴)コーナー高さ許容差(mm)±0.025ブレーカすくい角(°)15ブレーカの有無両面使用インサート正三角形[T]ブレーカ種類勝手付きインサート厚さ(mm)4.76[04]頂角(°)60逃げ角(°)0[N]等級記号G内接円IC(mm)9.525
スローアウェイチップ
住友電工ハードメタル¥19,980税込¥21,9781セット(10個)翌日出荷から3日以内出荷切れ味に優れるシャープエッジ平行ブレーカ。タイプネガティブ切刃長さ(mm)16.5寸法D1(Φmm)3.81厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025切刃(mm)16みぞ穴GブレーカFX切削領域仕上切削穴の有無あり(円筒穴)コーナー高さ許容差(mm)±0.025ブレーカすくい角(°)14ブレーカの有無両面使用インサート正三角形[T]ブレーカ種類勝手付きインサート厚さ(mm)4.76[04]頂角(°)60逃げ角(°)0[N]等級記号G内接円IC(mm)9.525
チップ TN-K
三菱マテリアル¥15,980税込¥17,5781箱(10個)4日以内出荷切刃長さ(mm)16.5逃げ角(度)0厚さ(mm)4.76穴の形状円筒穴チップブレーカ両面材質MP3025形状正三角形60°内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025