曜日別特売

旋削用インサート(サーメット)

旋削用インサート(サーメット) - 三菱マテリアル旋削用インサート(サーメット) - 三菱マテリアル旋削用インサート(サーメット) - 三菱マテリアル旋削用インサート(サーメット) - 三菱マテリアル旋削用インサート(サーメット) - 三菱マテリアル旋削用インサート(サーメット) - 三菱マテリアル旋削用インサート(サーメット) - 三菱マテリアル旋削用インサート(サーメット) - 三菱マテリアル

仕上げ切削用ブレーカ切りくずの流れをコントロールするリードブレーカ。シャープな切れ刃で面粗さ良好。

内接円許容差(mm)
±0.025
コーナー高さ許容差(mm)
±0.025
内容量
1セット(10個)
注意
※画像は代表画像を使用しています。
全36種類を絞り込む
ブレーカ
勝手
形状
36種類すべて表示中
注文コード
品番
形状
勝手
厚さ許容差(mm)
内接円(mm)
ブレーカ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81257587CCET03S104ML-SRF MP3115菱形80°左±0.0253.97SRF
¥26,300
¥19,980
¥21,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
81257858TNGG160402R-F MX3115正三角形右±0.139.525F
¥14,500
¥11,980
¥13,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
81258050TNGG160402L-F MX3115正三角形左±0.139.525F
¥14,500
¥11,980
¥13,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
81258777TNGG160402L-F MP3115正三角形左±0.139.525F
¥18,800
¥14,980
¥16,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
81258847DCET11T301MR-SRF MP3115菱形55°右±0.0259.525SRF
¥32,200
¥25,980
¥28,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
81258881TNGG160404L-F MX3115正三角形左±0.139.525F
¥14,500
¥11,980
¥13,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
81259048TNGG160404R-F MX3115正三角形右±0.139.525F
¥14,500
¥11,980
¥13,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
81259678CCET03S101MR-SRF MP3115菱形80°右±0.0253.97SRF
¥26,300
¥19,980
¥21,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
81260238DCET11T304ML-SRF MP3115菱形55°左±0.0259.525SRF
¥32,200
¥25,980
¥28,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
81260518TNGG160408R-F MX3115正三角形右±0.139.525F
¥14,500
¥11,980
¥13,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
81262216DCET070202MR-SRF MP3115菱形55°右±0.0256.35SRF
¥26,900
¥21,980
¥24,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
81262241CCET04T001ML-SRF MP3115菱形80°左±0.0254.76SRF
¥26,300
¥19,980
¥21,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
81262451DCET11T304MR-SRF MP3115菱形55°右±0.0259.525SRF
¥32,200
¥25,980
¥28,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
81262688CCET04T001MR-SRF MP3115菱形80°右±0.0254.76SRF
¥26,300
¥19,980
¥21,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
81262925CCET03S104MR-SRF MP3115菱形80°右±0.0253.97SRF
¥26,300
¥19,980
¥21,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
81263361CCET04T004MR-SRF MP3115菱形80°右±0.0254.76SRF
¥26,300
¥19,980
¥21,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
81263756TNGG160404L-F MP3115正三角形左±0.139.525F
¥18,800
¥14,980
¥16,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
81264316DCET11T302MR-SRF MP3115菱形55°右±0.0259.525SRF
¥32,200
¥25,980
¥28,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
81264465CCET04T002MR-SRF MP3115菱形80°右±0.0254.76SRF
¥26,300
¥19,980
¥21,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
81265208TNGG160408R-F MP3115正三角形右±0.139.525F
¥18,800
¥14,980
¥16,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
81265226CCET03S102MR-SRF MP3115菱形80°右±0.0253.97SRF
¥26,300
¥19,980
¥21,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
81265348DCET070201MR-SRF MP3115菱形55°右±0.0256.35SRF
¥26,900
¥21,980
¥24,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
81265689CCET03S101ML-SRF MP3115菱形80°左±0.0253.97SRF
¥26,300
¥19,980
¥21,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
81265856DCET11T302ML-SRF MP3115菱形55°左±0.0259.525SRF
¥32,200
¥25,980
¥28,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
81266888DCET11T301ML-SRF MP3115菱形55°左±0.0259.525SRF
¥32,200
¥25,980
¥28,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
81267046CCET04T002ML-SRF MP3115菱形80°左±0.0254.76SRF
¥26,300
¥19,980
¥21,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
81268157TNGG160402R-F MP3115正三角形右±0.139.525F
¥18,800
¥14,980
¥16,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
81268620TNGG160408L-F MX3115正三角形左±0.139.525F
¥14,500
¥11,980
¥13,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
81269329TNGG160404R-F MP3115正三角形右±0.139.525F
¥18,800
¥14,980
¥16,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
81269758CCET04T004ML-SRF MP3115菱形80°左±0.0254.76SRF
¥26,300
¥19,980
¥21,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
81269785DCET070201ML-SRF MP3115菱形55°左±0.0256.35SRF
¥26,900
¥21,980
¥24,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
81270589DCET070204ML-SRF MP3115菱形55°左±0.0256.35SRF
¥26,900
¥21,980
¥24,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
81270598DCET070204MR-SRF MP3115菱形55°右±0.0256.35SRF
¥26,900
¥21,980
¥24,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
81270921DCET070202ML-SRF MP3115菱形55°左±0.0256.35SRF
¥26,900
¥21,980
¥24,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
81271429CCET03S102ML-SRF MP3115菱形80°左±0.0253.97SRF
¥26,300
¥19,980
¥21,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
81271919TNGG160408L-F MP3115正三角形左±0.139.525F
¥18,800
¥14,980
¥16,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする