カテゴリ
- 切削工具(15)
- 測定用品(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「tnmg-30」の検索結果

マグネットホルダ ネオジム磁石(スタンダード)
TRUSCO(11件のレビュー)¥2,598税込¥2,8581個当日出荷ネオジム磁石仕様で小型でも強力な能力を発揮します。汎用性が高く様々な用途で使用できます。用途治工具への埋め込みや様々な吸着目的に。材質マグネット:ネオジム磁石、キャップ:スチール表面処理ニッケルメッキ(ケース)最高使用温度(℃)80
チップ TNMG
住友電工ハードメタル¥10,980税込¥12,0781箱(10個)当日出荷から6日以内出荷形状正三角形60°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.05~±0.15穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2穴の形状円筒穴チップブレーカ両面
チップ TNMG-AE
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)¥8,798税込¥9,6781箱(10個)翌日出荷から6日以内出荷形状正三角形60°厚さ(mm)4.76厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状円筒穴チップブレーカ両面
旋削ネガ TN□□型-16(三角形60°)R0.4 被削材H/K/P/M/S/N(汎用)
サンドビック¥21,980税込¥24,1781箱(10個)当日出荷から5日以内出荷切刃長さ(mm)15.5198勝手なしコーナーR(mm)0.3969母材超硬適合被削材種H/K/P/M/S/N(汎用)チップ形状T(三角形60°)内接円径(mm)9.525
チップ TNMG-UZ
住友電工ハードメタル¥9,998税込¥10,9981箱(10個)3日以内出荷形状正三角形60°厚さ(mm)4.76切刃長さ(mm)22内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.05~±0.15穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2穴の形状円筒穴チップブレーカ両面
チップ TNMG-UZ
住友電工ハードメタル¥7,198税込¥7,9181箱(10個)3日以内出荷形状正三角形60°厚さ(mm)4.76切刃長さ(mm)16.5内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.05~±0.15穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2穴の形状円筒穴チップブレーカ両面
チップ TNMG-UG
住友電工ハードメタル¥7,198税込¥7,9181箱(10個)3日以内出荷形状正三角形60°厚さ(mm)4.76切刃長さ(mm)16.5内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.05~±0.15穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2穴の形状円筒穴チップブレーカ両面
旋削ネガ TN□□型-16(三角形60°)R0.8 被削材H/K/P/M/S/N(汎用)
サンドビック¥21,980税込¥24,1781箱(10個)当日出荷から4日以内出荷切刃長さ(mm)14.5418勝手なしコーナーR(mm)0.7938母材超硬適合被削材種H/K/P/M/S/N(汎用)チップ形状T(三角形60°)内接円径(mm)9.525
旋削ネガ TN□□型-16(三角形60°)R1.2 被削材H/K/P/M/S/N(汎用)
サンドビック¥21,980税込¥24,1781箱(10個)当日出荷から4日以内出荷切刃長さ(mm)13.564勝手なしコーナーR(mm)1.1906母材超硬適合被削材種H/K/P/M/S/N(汎用)チップ形状T(三角形60°)内接円径(mm)9.525
ISO インサート TNMG-RN
ケナメタル¥5,798~税込¥6,378~1セット(5個)8日以内出荷ISOインサート。ノーズ角60°。M級。0°すくい角。6コーナー仕様。重切削加工用形状正三角形逃げ角(度)0穴の有無あり穴の形状円筒穴チップブレーカ両面
ISO インサート TNMG-MN
ケナメタル¥5,798税込¥6,3781セット(5個)8日以内出荷ISOインサート。ノーズ角60°。M級。0°すくい角。6コーナー仕様。中切削加工用形状正三角形厚さ(mm)4.76逃げ角(度)0穴の有無あり穴の形状円筒穴厚さS(mm)4.76チップブレーカ両面
ISO インサート TNMG-RP
ケナメタル¥5,798~税込¥6,378~1セット(5個)8日以内出荷ISOインサート。ノーズ角60°。M級。5°すくい角。6コーナー仕様。粗加工用形状正三角形逃げ角(度)0穴の有無あり穴の形状円筒穴チップブレーカ両面
旋削用 三角形ネガチップ WSM30
ワルター¥12,980税込¥14,2781個9日以内出荷旋盤チップ(ネガチップ)です。用途被削材:鋼、ステンレス鋼、耐熱合金、チタン合金。旋削加工。仕様コーティング超硬トラスコ品番802-5700材質コーティング超硬RoHS指令(10物質対応)対応チップブレーカーNR4ブレーカー