カテゴリ

  • 自動車純正部品(14,098)
  • バイク純正部品(2,617)
  • 切削工具(1,758)
  • パソコン/周辺機器(1,375)
  • 制御機器(1,110)
  • 作業工具(984)
  • 食品・飲料(882)
  • オフィス家具(735)
  • 科学研究・開発用品(706)
  • トラック純正部品(633)
  • 店舗什器・備品(525)
  • バイク部品(482)
  • 学童・教育用品(382)
  • 電動工具(368)
  • 梱包用品(363)
  • 測定用品(245)
  • 空調・電設資材(230)
  • 機構部品(219)
  • 電気材料(198)
  • 自転車部品(181)
  • 空圧工具(164)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(162)
  • 家電(146)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(123)
  • 事務用品(110)
  • 建材・エクステリア(103)
  • トラック用品・パーツ(99)
  • 照明(91)
  • 卓上消耗品(87)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(87)
  • 防犯用品(85)
  • 作業服(65)
  • メカニカル部品(59)
  • 建築金物(57)
  • 防災用品(50)
  • カー用品(49)
  • 安全保護具(49)
  • 農業機械(48)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(43)
  • 医療(43)
  • 厨房用品(39)
  • 日用品(34)
  • 安全靴・作業靴(33)
  • 配管・水廻り設備部材(33)
  • 清掃用品(31)
  • 農業・園芸資材(28)
  • 縫製用品(27)
  • 物流用品(26)
  • 安全標識(22)
  • 介護用品(20)
  • 自動車補修部品(20)
  • 整備工具・収納(18)
  • バッテリー・電装(17)
  • 安全用品(16)
  • クリーンルーム用品(15)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(15)
  • 保管用品(14)
  • 手袋(14)
  • 溶接用品(13)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(11)
  • 理美容(11)
  • FA担当者のオススメ新商品(11)
  • 接着剤・補修材(10)
  • 船舶用品・漁業資材(10)
  • ねじ・ボルト・釘(9)
  • 油圧機器・油圧ホース(9)
  • 研磨材(8)
  • 洗剤・除去剤(7)
  • 救急・衛生(7)
  • 鈑金・塗装(7)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(7)
  • 塗装・養生・内装用品(6)
  • ヘルスケア(6)
  • 自動車用オイル・ケミカル(6)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(4)
  • 測量用品(土木/建設)(4)
  • 測定関連サービス(4)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(4)
  • 農具(4)
  • トラック輸送・安全用品(4)
  • はんだ関連・静電気対策用品(3)
  • 洗車・清掃(2)
  • 完成車(2)
  • テープ(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 塗料(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「to do」の検索結果

30,382件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
メモ ToDoリスト デザインフィル(ミドリ)メモ ToDoリストデザインフィル(ミドリ)(3件のレビュー)
179税込197
1個
当日出荷
枚数60枚種類メモパッド罫線罫幅(mm)10寸法(高さH×幅W)(mm)150×74
B7E ルーズリーフ TODOリスト マルマンB7E ルーズリーフ TODOリストマルマン
239税込263
1冊
当日出荷
TODOリスト(表面)、5mm方眼罫(裏面)/仕事やプライベートのタスクを管理/A4・B5・A5サイズの多穴リングに対応/9穴
質量(g)47寸法(縦×横)(mm)129×87アズワン品番65-0470-03
ロジカルTODAYノートA5スリム ナカバヤシロジカルTODAYノートA5スリムナカバヤシ(2件のレビュー)
378税込416
1冊
当日出荷
筆記時にリンクが手に当たらないセパレートリングタイプ。ToDoリスト&バーチカルスケジュール欄で、一日のタスクを丸ごと管理。1日1ページのフリー手帳代わりとしても使えます。
サイズA5スリム材質本文:上質紙・70g/m2・50枚、表紙:透明ポリプロピレンシート質量(g)140枚数50寸法(横×縦×厚さ)(mm)本文/120×210×7RoHS指令(10物質対応)対応製本Wリング
ルーズリーフ ミニ マルマンルーズリーフ ミニマルマン(1件のレビュー)
269税込296
1冊
当日出荷
書きやすいルーズリーフに便利な「ミニサイズ」が登場。 付箋のように使えて、メモよりもたくさん書き足せて 一緒に綴じられる新しい発想のツールです。 ゆったりとした10mm太罫なので、大きな文字が書けます。 備忘録のリストやToDoリストなどに用いると便利です。 7行なので週間スケジュールにも使えます
サイズB7E穴数9罫幅(mm)10行数7枚数100罫線仕様メモリ入り罫寸法(縦×横)(mm)87×129用紙筆記用紙 MPS-N用紙厚(g/m2)80
ジブン手帳Goods・ToDoふせん コクヨジブン手帳Goods・ToDoふせんコクヨ
579税込637
1冊
翌日出荷
ジブン手帳のバーチカルの幅にぴったり合う紙製のふせん。 切り取り線付きで長さ調整も簡単。 ToDoリストの追加やちょっとしたメモに便利。
材質上質紙
安全ホースバンド[セーフティ セミステンレス FS型] TOYOX(トヨックス)安全ホースバンド[セーフティ セミステンレス FS型]TOYOX(トヨックス)(16件のレビュー)
159税込175
1個
当日出荷
プラスドライバーで使用可能なホースバンド。すべらず確実な締付けができるホースバンド。 ホースバンド先端に安全キャップ付ですので、ケガの心配がなく安心です。 軽いトルクで均一に締付けができ、流体の漏れを防ぎます。
用途各種ホースアッセンブリー用ホースバンド材質【バンド・ハウジング】ステンレスSUS430 【ボルト】鉄(亜鉛メッキ) 【安全キャップ】PE法規制RoHS2修正規制適合
スパナセット TONE(トネ/旧:前田金属工業)スパナセットTONE(トネ/旧:前田金属工業)(1件のレビュー)
3,298税込3,628
1セット
当日出荷
スパナ部は、やり形に仕上げ狭い箇所での作業を容易にしました。セット内容は6種類でバンド付です。
商品構成セット品
スパイラルワイヤーバンド(SS) TOTAKU(トータク/旧:東拓工業)スパイラルワイヤーバンド(SS)TOTAKU(トータク/旧:東拓工業)(20件のレビュー)
579税込637
1個
当日出荷から5日以内出荷
ダクトホースを金具、配管等に接続する際に使用する取付バンドです。
USB シリアル変換ケーブル 0.5m USB-A オス to RS232C (D-Sub9ピン) 【Windows11 他対応】 エレコムUSB シリアル変換ケーブル 0.5m USB-A オス to RS232C (D-Sub9ピン) 【Windows11 他対応】エレコム(2件のレビュー)
4,498税込4,948
1個
当日出荷
パソコンのUSB-AポートをRS-232C(D-Sub9pin)プラグに変換し、PDAやモデム・TAなどのRS-232C周辺機器とデータ転送ができる変換ケーブルです。付属のドライバーCDからドライバーをインストールすることで、RS-232C(D-Sub9pin)ポート非搭載のパソコンにCOMポートを割り当て、データ転送が可能です。USB Specification1.1(Full-speed)に準拠しており、データ転送速度は最大12Mbpsまで対応しています。理論値Windows 11/Windows 10/Windows 7/Windows XPに対応しています。各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。USBのバスパワーによる電源供給に対応しており、ACアダプターなどの外部電源が不要です。外部ノイズの干渉を受けにくい3重シールドケーブルを採用しています。接続機器によっては動作しない場合があります。EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
仕様THINK ECOLOGYマーク付属品ドライバーCD、マニュアル(セットアップガイド)適合機種USB-Aポート搭載のWindowsパソコンおよび、RS-232C(D-Sub9pin)ポート搭載のデバイス(モデム、TA、PDAなど)グラファイト規格USB Specification1.1準拠ケーブル長(m)約0.5※コネクター含む対応OSWindows 11/Windows 10/Windows 7/Windows XP ※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。コネクタ形状【パソコン側】USB-Aプラグ、【デバイス側】RS-232C(D-Sub9pin)プラグ消費電流(mA)最大100以下保証期間1年間シールド3重シールド電源供給方式バスパワー方式ケーブル太さ(mm)約4.5オス形状USB Type-Aパッケージ紙箱コネクタ2RS-232C(D-sub9pin)
結束バンド用固定具 屋外用 超強力粘着多用途テープ付 100個入り MTO20EX2 3M結束バンド用固定具 屋外用 超強力粘着多用途テープ付 100個入り MTO20EX23M(1件のレビュー)
3,500税込3,850
1袋(100個)
当日出荷
様々な被着体に確実に貼り付く超強力粘着テープを使用しており、アクリル、PP、塩ビ、各種ゴム材料への接着が可能です。 ネジ止め用穴付きです。
用途結束バンドを任意の場所の固定に。トラスコ品番501-0201材質本体:ナイロン66、粘着剤:アクリル系高さ(mm)5.7縦(mm)19横(mm)19適合結束タイ(mm)4.3以下テープアクリル系
スパイラルワイヤーバンド(SUS) TOTAKU(トータク/旧:東拓工業)スパイラルワイヤーバンド(SUS)TOTAKU(トータク/旧:東拓工業)(6件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
ダクトホースを金具、配管等に接続する際に使用する取付バンドです。
材質SUSRoHS指令(10物質対応)対応
ヘッドウォーズ ヘッドライトハイブリットハイエンド BB GENTOSヘッドウォーズ ヘッドライトハイブリットハイエンド BBGENTOS
8,298税込9,128
1台
当日出荷
ジェントスのプロ向けヘッドライト ヘッドウォーズシリーズのハイエンドモデル 消耗品として予備バンド付き大型バッテリーを搭載し最大800ルーメンの高出力 11時間の連続点灯が可能High/Mid/Eco の3段階照射でEcoモード時は96時間の連続点灯付属の専用バッテリー(HW-64SBC)は直充電(typeC充電)が可能、かつ単3アルカリ電池x4本(別売)も使用可能なハイブリッドモデル※付属のType-Cケーブルで充電が可能。フォーカスコントロールでスポット⇔ワイドの美しい照射を実現チャージングインジケーターで充電状況を色でお知らせ(赤/充電中 緑/充電完了)後方への視認性を向上させる後部認識灯(赤色)付き(点灯、点滅切り替え可能)可動式ヘッドで下方へ50°の角度調整可能すべり止め付きヘッドバンド、予備ヘッドバンド、シリコンバンド、ヘルメットホルダーx4個付きHLP-2304 後継
用途1m落下耐久とIP64(準拠)のボディでハードな使用環境にも対応。付属品すべり止め付きヘッドバンド(25mm)、予備ヘッドバンド(すべり止め付き)(25mm)、シリコンバンド(バックル×4個)、ヘルメットホルダー×4個、Type-Cケーブル(50cm)、充電池(HW-64SBC)適合スイッチオペレーション:Hi > Mid > Low > OFF質量(g)353寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)80×57.2×44使用電池リチウムイオンバッテリー 3.6V 6400mAh 23.04Wh(型番:HW-64SBC)(付属)、単3アルカリ電池×4本(別売)防塵防水性能IP64電源タイプ充電式/電池式光束(Lm)最大:800明るさ(Lm)光源(約)800~40照射距離(m)最大:(約)180電球の種類LED連続点灯時間(時間)11~96落下耐久(m)テスト:1
ヘッドホン ヘッドセット マイク付き 無線 Bluetooth ワイヤレス 2.4GHz 無指向性 テレワーク WEB会議 ノイズリダクション ブラック エレコムヘッドホン ヘッドセット マイク付き 無線 Bluetooth ワイヤレス 2.4GHz 無指向性 テレワーク WEB会議 ノイズリダクション ブラックエレコム(1件のレビュー)
8,498税込9,348
1個
当日出荷
デュアルマイクノイズリダクション機能でクリアな音声を届ける、オーバーヘッドタイプの両耳ヘッドセットです。Bluetooth(R)接続のためワイヤレス通話が可能で、オンライン会議などの際に自席から離れても通話が可能です。 オンライン会議などの際に自席から離れたり、通話中に別の作業をしたりしながらでも通話可能な、ケーブルのないワイヤレスタイプです。 安定した装着感で長時間の使用でも疲れにくく、しっかりと音声を聞き取れるオーバーヘッドタイプの両耳ヘッドセットです。 周囲の雑音(環境音)を拾うマイクと、自身の声(通話音)を拾うマイクの両方を搭載することでノイズを除去するデュアルマイクノイズリダクション機能付きで、ノイズを除去したクリアな音声を相手に伝えます。 肌触りの良いやわらかなクッション性のある耳当てを採用し、耳へのストレスを軽減します。 ヘッドバンドはアジャスター付きで、頭に合わせて使いやすい長さに調節できます。 マイクミュートボタン付きで、ボタン操作で、通話中にこちらの音を相手に聞こえないように切り替え可能です。 着信応答/終話やボリューム調整ができるボタン付きで、接続機器を触ることなく、ヘッドセット側で操作可能です。※すべての機器やアプリで動作を保証するものではありません。 バッテリーが無くても、付属のUSBケーブルで有線接続可能です。 VoLTEの通話品質を最大限に活かせるHD Voiceに対応し、相手の声もクリアに聞き取り可能です。 スマートフォンやパソコンなど、通信機器2台を同時に待ち受けできるマルチポイントに対応しています。 最大連続待受約200時間、連続通話約33時間、連続音楽再生約35時間の長時間駆動を実現します。 スマートフォン画面へのヘッドセットのバッテリー残量表示が可能です。 取扱説明書記載のQRから、はじめてBluetooth(R)ヘッドセットをお使いの方でも簡単に安心して設定ができる簡単接続ガイドを確認可能です。※運転中の使用や車内へのヘッドセットの放置はおやめください。事故や発火の原因となります。
仕様【最大登録可能台数】8台、【マルチポイント(同時待ち受け)】対応付属品USBケーブル(USBーA to USB TypeーC(TM))型式【マイク】MEMS型ブラック質量(g)約153外形寸法(mm)約165×約70×約175出力Bluetooth power class2電源DC5V対応機種Bluetooth Ver2.1+EDR以降対応のスマホ・タブレットパソコン(Windows搭載機種、Chromebook、MacBook、Android、iPhone、iPad等) ※すべての機器で動作を保証するものではありません。対応【A2DPの対応コンテンツ保護】SCMS-T通信方式Bluetooth標準規格 version5.0保証期間1年間入力端子USB Type-C(TM)再生周波数帯域(Hz)【A2DP】20~20000充電時間(時間)約3.5連続再生時間約35時間(最大)指向性【マイク】無指向性各種認証TELECドライバーユニット(Φmm)約36変調方式FHSS(周波数ホッピング方式スペクトラム拡散)動作湿度(%RH)20~80(ただし、結露無きこと)装着方式両耳通信距離(m)最大約10※障害物なきこと動作温度範囲(℃)5~35周波数帯域(GHz)2.4帯イヤホン形状ヘッドセット再生時間(時間)【連続最大】約35通話時間(時間)約33(連続最大)連続待受時間約200時間対応コーデック【A2DP】SBCマイクミュート音量調節ノイズキャンセリング連続通話時間(時間)最大約33対応プロファイル【Bluetooth】HFP/ HSP/ A2DP/ AVRCP
安全ホースバンド[セーフティ オールステンレス SB型] TOYOX(トヨックス)安全ホースバンド[セーフティ オールステンレス SB型]TOYOX(トヨックス)(1件のレビュー)
6,898税込7,588
1箱(10個)
当日出荷から3日以内出荷
このホースバンドはオールステンレス製でさびに強く長持ち ホースバンドの先端に樹脂製の安全キャップ付きでケガを防止 ホースバンドの締め付けはプラスドライバーが使用でき安全 軽い締め付けトルクで高い気密性が得られます。
用途各種ホースアッセンブリー用ホースバンド材質【バンド・ハウジング・ボルト】ステンレスSUS304 【安全キャップ】PE法規制RoHS2修正規制適合
ワイヤレスHDMI送受信機(HDMI to HDMI) ラトックシステムワイヤレスHDMI送受信機(HDMI to HDMI)ラトックシステム
11,980税込13,178
1個
当日出荷
映像・音声をテレビにワイヤレス接続(HDMI to HDMI)HDMIを簡単ワイヤレス化会議やプレゼン用途におすすめ最大5台の送信機と接続、USB Type-Cモデルとの組み合わせも可最大伝送距離は約30m レイアウトフリーで設置可能ネットワーク環境・HDMIケーブル不要ポートに挿すだけの簡単接続ミラーリング/拡張モードに対応Windows PCのほか、HDMI機器に対応人気の動画配信サービスを手軽に楽しめる
その他動画配信サービス:以下の動画配信サービスでの動作確認済み。YouTube、Amazon Prime Video、Netflix、Hulu、U-NEXT、Disney+など。 ※ご使用の端末やテレビがHDCPに対応している必要があります。 ※本製品はHDCP対応により多くの動画配信サービスでお楽しみいただけますが、一部のコンテンツでは著作権やコンテンツ保護の視点により、映像が出力されない、映像が中断される場合があります。付属品パッケージ内容:製品本体(送信機×1、受信機×1)、USB給電ケーブル×1、ユーザーズマニュアル / 保証書質量(g)約57電源USB電源電圧[送信機]DC+5V ※パソコンや映像出力機器のUSBポートまたは別途5V1AのUSBアダプターから供給。 [受信機]DC+5V ※ディスプレイなど映像出力機器のUSBポートまたは別途5V1AのUSBアダプターから供給。対応OSOSに依存せず映像出力機器で使用可適合機器HDMI出力端子を搭載したWindows PC、映像機器、スマートフォン(iPhone、Android)・タブレット、Mac、iPad、Chromebook、Nintendo Switch ※Mac、iPhone、Android、タブレットなどHDMI出力端子がない機器の場合、機器に適合したHDMI変換アダプターが別途必要です。(機器側がDP Altモードに対応している必要もあります)外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)60× 60×15.1対応HDCP1.4対応消費電流(A)[送信機]最大0.35 [受信機]最大0.25ディスプレイHDMI入力端子を搭載したテレビ、プロジェクター、ディスプレイ ※CEC、HEC、ARCには対応していません。動作環境[温度]0~40℃ [湿度]20~80%(ただし結露しないこと)インターフェイス[送信機/受信機]HDMI無線通信方式5GHz帯無線接続台数最大5伝送距離(m)最大:約30 (見通し、障害物なきこと) ※ご使用環境により異なります。対応解像度1920×1080p@60Hz、1280×720p@60Hz使用周波数(MHz)5180~5240 ※本製品は5GHz帯無線を使用しているため屋外での使用は電波法により禁止されています。屋内で使用してください。遅延時間(ms)映像:最大100
ヘッドウォーズ ヘッドライト BB GENTOSヘッドウォーズ ヘッドライト BBGENTOS
5,998税込6,598
1台
当日出荷
ジェントスのプロ向けヘッドライト ヘッドウォーズシリーズのハイブリッドモデル(充電池別売りタイプ) 消耗品として予備バンド付き最大570ルーメンの高出力 8時間の連続点灯が可能High/Mid/Eco /Flashの4段階照射でEcoモード時は41時間の連続点灯単3アルカリ電池x3本使用(テスト用付属) 別売りの専用バッテリー(GT-05SB)も使用可能なハイブリッドモデル ※Type-Cケーブルでの充電が可能フォーカスコントロールでスポット⇔ワイドの美しい照射を実現チャージングインジケーターで充電状況を色でお知らせ(赤/充電中 緑/充電完了)後方への視認性を向上させる後部認識灯(赤色)付き(点灯、点滅切り替え可能)可動式ヘッドで下方へ60°の角度調整可能すべり止め付きヘッドバンド、予備ヘッドバンド、シリコンバンド、ヘルメットホルダーx4個付きHLP-2302 後継
用途1m落下耐久とIP64(準拠)のボディでハードな使用環境にも対応。付属品すべり止め付きヘッドバンド(25mm)、予備ヘッドバンド(25mm)(すべり止め付き)シリコンバンド(バックル×4個)、ヘルメットホルダー(4個)テスト用電池適合スイッチオペレーション:Hi>Mid>Eco>Flash>Off質量(g)223寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)73.1×52.8×38.8使用電池単3アルカリ電池×3本(テスト用付属)、またはリチウムポリマーバッテリー 3.7V 1800mAh 6.66Wh(型番:GT-05SB)(別売)防塵防水性能IP64電源タイプ充電式/電池式光束(Lm)最大:570明るさ(Lm)光源(約)570~40照射距離(m)最大:(約)153電球の種類LED連続点灯時間(時間)8~41落下耐久(m)テスト:1
TOPFIXホースバンド 報商製作所TOPFIXホースバンド報商製作所
179税込197
1個
当日出荷
オールSUS304製にて耐久性を実現
材質SUS304RoHS指令(10物質対応)対応
MCリムバンド BRIDGESTONE(ブリヂストン)MCリムバンドBRIDGESTONE(ブリヂストン)(207件のレビュー)
269税込296特価
1本
当日出荷から14日以内出荷
シンプルヘッドライト GENTOSシンプルヘッドライトGENTOS(3件のレビュー)
1,598税込1,758
1台
当日出荷
単3電池1本で長時間照射が可能なシンプルヘッドライト 120ルーメンの出力で13時間の連続点灯が可能 ON/OFFのみのシンプル機能 単3アルカリ電池×1本使用(テスト用付属) 可動式ヘッドで角度調整可能 ヘッドバンド内側はシリコン塗布加工でホールド性UP 1m落下耐久とIPX4(準拠)のボディ
付属品すべり止めヘッドバンド、テスト用電池質量(g)93電源単3アルカリ電池×1本(テスト用付属)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)63.0×49.9×51.8防塵防水性能X4光束(Lm)最大120明るさ(Lm)120照射距離(m)最大約110連続点灯時間(時間)13落下耐久(m)1
シリコン塗布ヘッドバンド GENTOSシリコン塗布ヘッドバンドGENTOS(6件のレビュー)
1,298税込1,428
1台
当日出荷
ヘッドバンドセット 裏面シリコン塗布加工
トヨックス エアーホース[アローホース A] TOYOX(トヨックス)トヨックス エアーホース[アローホース A]TOYOX(トヨックス)(6件のレビュー)
489税込538
1本
当日出荷から15日以内出荷
【安心・安全】このエアーホースは肉厚なので気密性の高いホースバンド締めができ、エアー漏れの不安解消。 【柔軟性】柔軟で曲げやすく、折れにくいので狭い場所での配管、工場内の固定配管、設備のエアー配管に最適。 【配管識別】エアーホースの色はブラックとブルーの2色があり、配管の識別が可能。 【法適合】RoHS2修正規制適合で安全・安心。 ※ 内径13mmはブラックのみです。
用途工場設備エアー配管用耐圧ブレードホース材質【主材質】軟質塩化ビニール 【補強材】ポリエステル糸使用温度範囲(℃)-5~60使用圧力(MPa)0~1.0最高使用圧力(MPa)1機能圧送、柔軟性、分別廃棄不要使用流体空気法規制RoHS2修正規制適合RoHS指令(10物質対応)対応特性柔軟エアーホース、肉厚
USB-C - Lightning 変換アダプタ (タイプC ポートtoライトニング プラグ) PD対応 60W 急速充電 コンパクト エレコムUSB-C - Lightning 変換アダプタ (タイプC ポートtoライトニング プラグ) PD対応 60W 急速充電 コンパクトエレコム
1,798税込1,978
1個
当日出荷
USB Type-C(TM)ケーブル1本で、身の回りのあらゆるデバイスを充電可能に。USB Type-CプラグをLightningプラグに変換するアダプターです。MFi正規認証を取得した製品で、iOS・iPadOSのアップデートに対応しているので安心して使えます。
用途USB Type-C(TM)プラグをLightningプラグに変換するアダプターです。USB Type-CケーブルでLightningポート搭載端末の充電やデータ転送を可能にします。 AppleのMFi(Made for iPhone/iPad)正規認証を取得した製品です。iOS・iPadOSのアップデートに対応しているので安心して使えます。 USB Power Deliveryに対応し、最大60W(20V/3A)で接続機器への充電が可能です。 ※接続する機器がUSB Power Delivery対応である必要があります。 Hi-Speed USB(USB2.0)で、最大480Mbpsの高速データ転送が可能です。 USB Type-Cケーブルのプラグ部分とほとんど同じ大きさで、接続しても邪魔になりにくいコンパクトデザインです。 難燃性の素材を使用し、安全性を高めています。 サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。 EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。 ※本製品はUSB OTG(USB On-The-Go)非対応です。USBメモリ、USBレシーバーなどの直接接続は正常に動作しない場合があります。 ※すべてのLightningポート搭載機器での動作を保証するものではありません。 ※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum. 自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。仕様THINK ECOLOGYマーク適合最大20V/3A(60W)規格MFi規格正規認証品、Hi-Speed USB(USB2.0)コネクタ形状USB Type-C(TM)ポート - Lightningプラグ対応機種Lightningポート搭載のiPhone、iPad、iPod、AirPodsなど対応【USB Power Delivery】○、【DisplayPort Alternate Mode】×保証期間1年間転送速度(Mbps)最大480※理論値パッケージ紙箱
トックベアリング(TOK) 樹脂ベアリング DO(外輪Rタイプ) TYPE3 トックベアリング(TOK)トックベアリング(TOK) 樹脂ベアリング DO(外輪Rタイプ) TYPE3トックベアリング(TOK)(16件のレビュー)
95税込105
1個
当日出荷
アウターレースにポリアセタール樹脂、ボールとインナーレースにはスチールを使用したプラスチックベアリングです。
用途机、キャビネット、自販機、冷蔵庫等の引き出し部など。ねじ寸法M6×1RoHS指令(10物質対応)対応
オイルフィルター モノタロウオイルフィルターモノタロウ(8620件のレビュー)
739税込813
1個
当日出荷
日本メーカー監修の高品質なオイルフィルターです。
用途エンジンオイル中のスラッジ、カーボン、金属粉などの不純物の濾過。
ワイヤレスHDMI送受信機(USB-C to HDMI) ラトックシステムワイヤレスHDMI送受信機(USB-C to HDMI)ラトックシステム
11,980税込13,178
1個
当日出荷
映像・音声をテレビにワイヤレス接続(USB-C to HDMI)ワイヤレスでHDMI入力端子搭載のディスプレイに簡単出力会議やプレゼン用途におすすめ最大5台の送信機と接続、HDMIモデルとの組み合わせも可最大伝送距離は約30m レイアウトフリーで設置可能ネットワーク環境・HDMIケーブル不要ポートに挿すだけの簡単接続ミラーリング/拡張モードに対応人気の動画配信サービスを手軽に楽しめるWindows、Mac、Chromebook、Android、iPad、iPhoneに対応
その他動画配信サービス:以下の動画配信サービスでの動作確認済み。YouTube、Amazon Prime Video、Netflix、Hulu、U-NEXT、Disney+など。 ※ご使用の端末やテレビがHDCPに対応している必要があります。 ※本製品はHDCP対応により多くの動画配信サービスでお楽しみいただけますが、一部のコンテンツでは著作権やコンテンツ保護の視点により、映像が出力されない、映像が中断される場合があります。付属品パッケージ内容:製品本体(送信機×1、受信機×1)、ユーザーズマニュアル / 保証書質量(g)約53電源USB電源電圧[送信機]DC+5V ※パソコンやスマートフォンなどのUSB Type-Cポートから供給。 [受信機]DC+5V ※ディスプレイなど映像出力機器のUSBポートまたは別途5V1AのUSBアダプターから供給。対応OSAndroid 10以降、iOS 17以降、Windows 11/10、macOS 10.12(Sierra)以降、iPadOS 16以降、Chrome OS ※32ビット/64ビット両対応 ※各OSの最新バージョンにアップデートしてご使用ください。適合機器映像出力対応のUSB Type-Cポートを装備したスマートフォン(iPhone、Android)・タブレット、Windows PC、Mac、iPad、Chromebook ※USB Type-Cポートの仕様については、各メーカーの仕様をご確認ください。 ※使用するには、USB Type-C/USB-Cポートが、DP Altモード(DisplayPort Alternate Mode)に対応している必要があります。 ※Nintendo Switchには使用できません。外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)60× 60×15.1対応HDCP1.4対応消費電流(A)[送信機]最大0.51 [受信機]最大0.25ディスプレイHDMI入力端子を搭載したテレビ、プロジェクター、ディスプレイ ※CEC、HEC、ARCには対応していません。動作環境[温度]0~40℃ [湿度]20~80%(ただし結露しないこと)インターフェイス[送信機]USB Type-C [受信機]HDMI無線通信方式5GHz帯無線接続台数最大5伝送距離(m)最大:約30 (見通し、障害物なきこと) ※ご使用環境により異なります。対応解像度1920×1080p@60Hz、1280×720p@60Hz使用周波数(MHz)5180~5240 ※本製品は5GHz帯無線を使用しているため屋外での使用は電波法により禁止されています。屋内で使用してください。遅延時間(ms)映像:最大100
オイルフィルター UNION(ユニオン産業)オイルフィルターUNION(ユニオン産業)(633件のレビュー)
979税込1,077
1個
当日出荷から4日以内出荷
自動車用カートリッジエレメントです。
シリコンバンドL GENTOSシリコンバンドLGENTOS(9件のレビュー)
1,298税込1,428
1セット
当日出荷
ヘッドバンド幅25mm用シリコンバンド
トラスコ品番817-9640適合機種GTR-943H/HLX-339/HLX-449/HW-777H/HW-888H/HW-999H/HW-000X/HW-933XG/DPX-343H/DPX-433H/DPX-533H/TX-540XM/GB-33TFT/GB-43ETE/GB-77TTRセット内容バンド×1、バックル×4長さ(mm)800質量(g)15適合サイズヘッドバンド幅25mmヘッドライト用
PELTORイヤーマフ(ヘッドバンドタイプ)Xシリーズ 3M(スリーエム)PELTORイヤーマフ(ヘッドバンドタイプ)Xシリーズ3M(スリーエム)(10件のレビュー)
4,898税込5,388
1個
当日出荷
快適・高耐久・スタイリッシュなイヤーマフ。 バンド部分、カップ部分に硬質・高耐久性素材を採用。 ツインヘッドバンドが頭頂部の放熱を助け、且つ長期間快適な加力をキープ。 クッション部分が柔らかく、開放部が広い。
用途自宅学習、塾の自習室、読書、デスクワーク、射撃、近隣騒音対策、聴覚過敏対策など。材質(クッションカバー)ポリウレタン、塩化ビニル、ABS樹脂、(カップ部)ABS樹脂、熱可塑性樹脂タイプヘッドバンドタイプ
トータクパワーバンド(SS) TOTAKU(トータク/旧:東拓工業)トータクパワーバンド(SS)TOTAKU(トータク/旧:東拓工業)(1件のレビュー)
4,498税込4,948
1個
当日出荷から翌々日出荷
適合ホースラインエース用RoHS指令(10物質対応)対応
Doバルブ Bluetooth/無線LAN対応 T&D(ティアンドデイ)Doバルブ Bluetooth/無線LAN対応T&D(ティアンドデイ)(7件のレビュー)
20,980税込23,078
1個
当日出荷
Bluetooth/無線LAN機能を搭載し、スマートフォンでバルブの開閉を設定できるタイマーバルブ。 製品は1インチ(25A)のパイプに接続するバルブ部と、開閉を制御するコントローラ部から構成されています。 電池駆動のため、電源や制御盤の配線を気にすることなく設置できます。 タイマーは曜日・時刻・時間の設定に加え、指定した間隔でバルブの開閉を繰り返す設定もあるため複雑な散水スケジュールにも対応可能。 インターネットに接続できる無線LAN環境があれば遠隔で設定の予約や開閉履歴の確認もできます。 また、別売の温度センサ(TSB-1351)とセットで使用することで、タイマー設定に温度判定を追加することができます。 指定した時間の温度条件にあわせてバルブを開閉する、といった散水が可能になります。
付属品リチウム電池(CR123A)、取扱説明書(保証書付)一式質量(g)バルブ部:約175 g、制御部:約150 g ( 電池含まず )電源リチウム電池寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)バルブ:70×106×75、制御部:53×120×85測定精度センサ1:平均±0.5℃(-40~110℃)、センサ2:平均±0.5℃(0~50℃)温度測定範囲(℃)センサ1:-40~110、センサ2:-20~60通信方法Bluetooth 4.1 (Bluetooth low energy)、無線LAN IEEE 802.11b/g/n動作環境0~50℃(凍結しない環境)電池寿命1日10回の動作で約1年、1日100回の動作で約2ヶ月(無線LAN機能OFF時)測定間隔10秒液晶表示バルブ状態、次回バルブ開予定、バルブ開の残り時間、電池残量、その他アズワン品番65-1674-59防水性制御部:防雨形IP33流動水量1~100L/分動作温度範囲(℃)0~50(凍結・結露しないこと)適合口径(A)25適合水圧(MPa)0.1~0.7(1~7kgf/cm2)
SOTO REGULAR GAS 新富士バーナーSOTO REGULAR GAS新富士バーナー(6件のレビュー)
419税込461
1本
当日出荷
全国で幅広く販売している新富士バーナーブランド「SOTO」「Do-Ga」「Shinfuji Burner」のカセットガスが「SOTO製品専用容器(カセットガス式)」としてお使いいただけます。
成分液化ブタン本体質量(g)350
ヘッドウォーズ ヘッドライト BB GENTOSヘッドウォーズ ヘッドライト BBGENTOS(3件のレビュー)
4,298税込4,728
1台
当日出荷
ジェントスのプロ向けヘッドライト ヘッドウォーズシリーズのハイブリッドモデル(充電池別売りタイプ) 消耗品として予備バンド付き最大470ルーメンの高出力 8時間の連続点灯が可能High/Mid/Eco /Flashの4段階照射でEcoモード時は52時間の連続点灯単3アルカリ電池x3本使用(テスト用付属) 別売りの専用バッテリー(GT-05SB)も使用可能なハイブリッドモデル※※Type-Cケーブルでの充電が可能フォーカスコントロールでスポット⇔ワイドの美しい照射を実現チャージングインジケーターで充電状況を色でお知らせ(赤/充電中 緑/充電完了)後方への視認性を向上させる後部認識灯(赤色)付き(点灯、点滅切り替え可能)可動式ヘッドで下方へ60°の角度調整可能すべり止め付きヘッドバンド、予備ヘッドバンド、シリコンバンド、ヘルメットホルダーx4個付きHLP-2301 後継
用途1m落下耐久とIP64(準拠)のボディでハードな使用環境にも対応。付属品すべり止め付きヘッドバンド(25mm)、予備ヘッドバンド(25mm)(すべり止め付き)シリコンバンド(バックル×4個)、ヘルメットホルダー(4個)テスト用電池適合スイッチオペレーション:Hi>Mid>Eco>Flash>Off質量(g)223寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)73.1×52.8×38.8使用電池単3アルカリ電池×3本(テスト用付属)、またはリチウムポリマーバッテリー 3.7V 1800mAh(型番:GT-05SB)(別売)防塵防水性能IP64電源タイプ充電式/電池式光束(Lm)最大:470明るさ(Lm)光源(約)470~60照射距離(m)最大:(約)227電球の種類LED連続点灯時間(時間)8~52落下耐久(m)テスト:1
国産車用オイルフィルター BOSCH(ボッシュ)国産車用オイルフィルターBOSCH(ボッシュ)(441件のレビュー)
968税込1,065
1個
当日出荷から4日以内出荷
優れたろ過効果を発揮する、フィルター紙。M型に折りたたまれた広面積のフィルター紙が優れたろ過効果を実現。オイル高温時には、高効率の洗浄性を発揮します。フィルター効果を長く維持する長寿命設計です。オイルの逆流を防ぐ、アンチドレーン弁。エンジン停止時には、フィルター内のオイルが逆流するのを防ぎ、エンジンスタートと同時に潤滑を開始します。オイルの流れをより確かにする、サポートチューブ。サビにくい亜鉛メッキ鋼を使用。フィルター紙による圧縮を防ぎ、オイルの流れを維持します。さまざまなハイテクノロジーを駆使。高品質鋼を使用。油圧による変形や外的ダメージによる歪みを防ぐ耐圧ハウジングやオイルの流れをサポートするリリーフバルブなどを採用。
USB Type-C to Lightning 変換アダプタ 【USB-Cポート to ライトニングプラグ】 PD対応 60W 急速充電 エレコムUSB Type-C to Lightning 変換アダプタ 【USB-Cポート to ライトニングプラグ】 PD対応 60W 急速充電エレコム
1,798税込1,978
1個
当日出荷
USB Type-C(TM)ケーブル1本で、身の回りのあらゆるデバイスを充電可能に。USB Type-CプラグをLightningプラグに変換するアダプターです。MFi正規認証を取得した製品で、iOS・iPadOSのアップデートに対応しているので安心して使えます。
用途USB Type-C(TM)プラグをLightningプラグに変換するアダプターです。お手持ちのUSB Type-CケーブルでLightningポート搭載端末の充電やデータ転送を可能にします。 AppleのMFi(Made for iPhone/iPad)正規認証を取得した製品です。iOS・iPadOSのアップデートに対応しているので安心して使えます。 ※本製品は「USB Type-Cケーブルでの充電・データ転送専用」です。USBメモリ・USB Type-Cイヤホン・USBレシーバーなどの接続はできません。 ※USB Type-Cケーブルでの映像変換はできません。 ※すべてのLightningポート搭載機器での動作を保証するものではありません。 USB Power Deliveryに対応し、最大60W(20V/3A)で接続機器への充電が可能です。 ※接続する機器がUSB Power Delivery対応である必要があります。 Hi-Speed USB(USB2.0)で、最大480Mbpsの高速データ転送が可能です。 高級感のあるアルミケースを採用しています。 お手持ちのUSB Type-Cケーブルに付属することで紛失を防止できるシリコンバンド付きです。 USB Type-Cケーブルのプラグ部分とほとんど同じ大きさで、接続しても邪魔になりにくいコンパクトデザインです。 難燃性の素材を使用し、安全性を高めています。 サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。 EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。 ※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum. 自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。仕様●DisplayPort Alternate Mode対応:×●USB Power Delivery対応:○付属品シリコンバンドシルバー規格MFi規格正規認証品、Hi-Speed USB(USB2.0)コネクタ形状USB Type-C(TM)ポート - Lightningプラグ対応機種Lightningポート搭載のiPhone、iPad、iPod、AirPodsなど保証期間1年間使用環境条件THINK ECOLOGYマーク転送速度(Mbps)最大480 ※理論値RoHS指令(10物質対応)対応電圧×電流(VA)最大20×3(60W)
ヘッドウォーズ ヘッドライトハイブリット BB GENTOSヘッドウォーズ ヘッドライトハイブリット BBGENTOS(1件のレビュー)
7,498税込8,248
1台
当日出荷
ジェントスのプロ向けヘッドライト ヘッドウォーズシリーズのハイブリッドモデル 消耗品として予備バンド付き最大630ルーメンの高出力 8時間の連続点灯が可能High/Mid/Eco の3段階照射でEcoモード時は36時間の連続点灯付属の専用バッテリー(GT-05SB)に加え、単3アルカリ電池x3本(別売)も使用可能なハイブリッドモデル※付属のType-Cケーブルで充電が可能。フォーカスコントロールでスポット⇔ワイドの美しい照射を実現チャージングインジケーターで充電状況を色でお知らせ(赤/充電中 緑/充電完了)後方への視認性を向上させる後部認識灯(赤色)付き(点灯、点滅切り替え可能)可動式ヘッドで下方へ60°の角度調整可能すべり止め付きヘッドバンド、予備ヘッドバンド、シリコンバンド、ヘルメットホルダーx4個付きHLP-2303 後継
用途1m落下耐久とIP64(準拠)のボディでハードな使用環境にも対応。付属品滑り止め付きヘッドバンド(25mm)、予備ヘッドバンド(25mm)(すべり止め付き)、シリコンバンド(バックル×4個)、ヘルメットホルダー×4個、Type-Cケーブル(50cm)、専用充電池(GT-05SB)適合スイッチオペレーション:Hi>Mid>Low>OFF質量(g)190寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)73.1×52.8×38.8使用電池リチウムポリマーバッテリー 3.7V 1800mAh 6.66Wh(型番:GT-05SB)(付属)、単3アルカリ電池×3本(別売)防塵防水性能IP64電源タイプ充電式/電池式光束(Lm)最大:630明るさ(Lm)光源(約)630~50照射距離(m)最大:(約)167電球の種類LED連続点灯時間(時間)8~36落下耐久(m)テスト:1
正角型角バンド(鉄/ユニクロめっき) OHSATO(大里)正角型角バンド(鉄/ユニクロめっき)OHSATO(大里)
219税込241
1個
当日出荷から翌々日出荷
角型の木材やタルキの固定に使用する金具です。
用途垂木などの角材の固定に。材質厚さ(mm)2.9径(Φmm)【タッピング】Φ4【ボルト】M6(推奨)仕上ユニクロめっき木ねじ径(mm)3.8(推奨)
モニター壁掛け金具(VESA規格、角度調整、32~90型対応、LED・LCD対応)BS-MH14-KR2htd bitstrongモニター壁掛け金具(VESA規格、角度調整、32~90型対応、LED・LCD対応)BS-MH14-KR2htdbitstrong
3,998税込4,398
1個
5日以内出荷
【商品重量】約1.75kg【材質】SPCC (冷間圧延鋼板)【取付方式】モニター壁掛け【対応モニター】32~90インチ【耐荷重】45kg以下の多くのモニターに対応可能【角度調節機能】Up and Down ±15°【VESA 規格に準拠】200*200 To 600*400mm【Model名】C55【色】黒
用途モニター壁掛け金具。シンプルで取付やすい【角度調節機能】上下に+15°/-15°調節可能なので、椅子でも床でもリラックスして、見ることができるようにちょうどよい角度に調節可能。様々な生活スタイルに対応できます。(その他の角度調節も有ります)【取付方法】各種ネジ類も同梱しているのでDIYが得意であればひとりでの取付可能。【安心安全】モニター台の上に据え置くより、壁に固定する壁掛けの方が地震時の安全性が高まると言われております。また、モニター台が不要になりお部屋がすっきりいたします。【組立手順】箱に記載されておりますのでご参照ください質量(kg)1.75外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)185×645×40耐荷重(kg)45
オンセミ, 整流ダイオード, 3A, 200V, 2-Pin DO-201AD ON SEMICONDUCTORオンセミ, 整流ダイオード, 3A, 200V, 2-Pin DO-201ADON SEMICONDUCTOR
439税込483
1袋(10個)
当日出荷
仕様ダイオード構成 = シングル1チップ当たりのエレメント数 = 1ピーク逆繰返し電圧 = 200V実装タイプ = スルーホールパッケージタイプ = DO-201ADダイオードテクノロジー = シリコンジャンクションピン数 = 2最大順方向降下電圧 = 1V高さ = 9.5mm直径 = 5.3mm動作温度 Max = +150 ℃メーカー品番がNSV-又はSUR-から始まる製品は、AEC-Q101車載認定済みです。. 整流ダイオード、2 A → 3 A、ON SemiconductorRoHS指令(10物質対応)対応
結束バンド用固定具 屋外用 超強力粘着多用途テープ付 100個入り MTO30EX2 3M結束バンド用固定具 屋外用 超強力粘着多用途テープ付 100個入り MTO30EX23M
7,398税込8,138
1袋(100個)
当日出荷
様々な被着体に確実に貼り付く超強力粘着テープを使用しており、アクリル、PP、塩ビ、各種ゴム材料への接着が可能です。 ネジ止め用穴付きです。
用途結束バンドを任意の場所の固定に。トラスコ品番501-0198材質本体:ナイロン66、粘着剤:アクリル系高さ(mm)7.4縦(mm)25横(mm)30適合結束タイ(mm)7.9以下テープアクリル系
正角型角バンド(鉄/黒塗装) OHSATO(大里)正角型角バンド(鉄/黒塗装)OHSATO(大里)
369税込406
1個
当日出荷
角型の木材やタルキの固定に使用する金具です。
用途垂木などの角材の固定に。材質厚さ(mm)2.9径(Φmm)【タッピング】Φ4【ボルト】M6(推奨)仕上黒塗装木ねじ径(mm)3.8(推奨)
...