カテゴリ
- 梱包用品(11)
絞り込み
エコロジープロダクト
「tomoe vci102」の検索結果

エコシリーズ 気化性防錆紙 アドシート (鉄・鉄鋼用)
アドコート(6件のレビュー)¥6,198税込¥6,8181袋(10枚)ほか当日出荷コンテナBOXやポリ袋の中にアドシートを入れて、製品と一緒に密封梱包するだけで、大切な金属製品をサビから守ります。防錆フィルムよりもはるかに強い防錆力があります。JIS-Z1535合格品です。紙に含浸されている防錆剤が気化して、金属表面に「防錆被膜」を形成します。RoHS、Reach対応です。開梱後の製品の洗浄も不要です。用途鉄鋼、自動車部品、機械部品などの表面処理前の一時保管などのサビ防止。材質クラフト紙+防錆剤(鉄鋼用)形状シート防錆可能年月6~12ヵ月(ポリ袋で密封 12~36ヵ月)品質保持期間未開封3年間品質保持RoHS指令(10物質対応)対応
VCI フィルム (気化性防錆フィルム) 鉄・非鉄両用 ロールタイプ
サンキープ(旧:サンユー印刷)¥45,980~税込¥50,578~1本6日以内出荷から7日以内出荷(1)即効性と持続性を兼ね備えています。(2)フィルムが透明なため、内容物の確認が容易にできます。(3)通常のポリエチレンフィルムと同様に、ヒートシールが可能です。(4)金属部分の錆のほか、変色、曇り、白錆、ステインの防止にも効果を発揮します。(5)鉄、非鉄(主に銅)を問わず防錆効果があります。(6)RoHS指令による有害物質等は含まれておりません。用途鉄・非鉄ともに使用可能。フィルムに含有されている防錆剤が常温で気化し、梱包内部に充満し、金属製品の細部まで行き渡り、その表面に防錆皮膜を形成することによって長期間防錆効果を持続します。精密機器、金型、装置、部品などの防錆。輸出入、保管、輸送時など。材質フィルム色グリーンRoHS指令(10物質対応)対応
ゼラスト防錆袋(鉄・鉄鋼用)
TRUSCO(7件のレビュー)¥889~税込¥978~1袋(100枚)当日出荷鉄及び鋳鉄部品の防錆保管に最適。 コンテナとの併用により、防錆管理をしながら部品を必要なだけ取り出していく継続使用が可能。 海外で在庫が必要となるサービスパーツ類に対しても輸出時からそのまま海外在庫時迄併用で防錆可能(約1年間)。用途鉄、鋳鉄部品の保管、輸出時防錆。材質/仕上ポリエチレン+ゼラスト添加物
ゼラスト防錆紙(鉄・非鉄用)
TRUSCO(15件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1セット(20枚)当日出荷ゼラスト防錆成分を含浸させた両面防錆タイプの気化性防錆紙です。 ゼラスト防錆成分を含浸させた両面防錆タイプの気化性防錆紙です。用途鉄・非鉄金属(亜鉛メッキ・クロムメッキ・銅・黄銅・りん青銅)の保管材質クラフト紙+気化性防錆剤形状シート使用温度範囲(℃)-10~80使用期限未開封:2年(防錆期間は6~12ヵ月)、開封後:6~12ヵ月
VCI フィルム (気化性防錆フィルム) 鉄・非鉄両用 袋タイプ
サンキープ(旧:サンユー印刷)¥29,980~税込¥32,978~1セット(1500枚)ほか当日出荷から7日以内出荷(1)即効性と持続性を兼ね備えています。(2)フィルムが透明なため、内容物の確認が容易にできます。(3)通常のポリエチレンフィルムと同様に、ヒートシールが可能です。(4)金属部分の錆のほか、変色、曇り、白錆、ステインの防止にも効果を発揮します。(5)鉄、非鉄(主に銅)を問わず防錆効果があります。(6)RoHS指令による有害物質等は含まれておりません。用途鉄・非鉄ともに使用可能。フィルムに含有されている防錆剤が常温で気化し、梱包内部に充満し、金属製品の細部まで行き渡り、その表面に防錆皮膜を形成することによって長期間防錆効果を持続します。精密機器、金型、装置、部品などの防錆。輸出入、保管、輸送時など。材質フィルム色グリーンRoHS指令(10物質対応)対応
ゼラストフィルム 袋タイプ(鉄用)
大洋シーアイエス(1件のレビュー)¥1,698~税込¥1,868~1パック(100枚)ほか当日出荷から4日以内出荷ポリエチレンフィルムの特性を生かし、気化性防錆剤を混練加工したゼラストフィルム。 フィルムに表裏がなく、悪条件での長期保管や国内外の輸送時に最適です。 簡易包装により、大幅な工数削減が可能です。用途鉄用色ライトイエロー
気化性防錆紙 アドパック GK-7(M)
アドコート(8件のレビュー)¥4,198~税込¥4,618~1パック(10枚)ほか当日出荷から8日以内出荷防錆紙から空気中に気化した成分が直ちに金属の表面に目に見えない被膜をつくり、錆からガードします。 簡便に防錆包装(梱包)ができ、直ちに防錆効果が発揮されます。しかも開封後、洗浄することなくすぐに製品の使用が可能です。 防錆油を併用することなく高温多湿下でも優れた長期防錆効果が得られます。 防錆剤はすべてメーカーで製造管理されており、原紙は、発錆の要因となるpH、塩素イオン等が管理された防錆紙専用の原紙が使用されております。 鉄に対して抜群の気化性防錆力があります。 JIS Z-1535(気化性さび止め紙)の試験に合格。 対象物を気化性防錆紙の防錆剤面を内側にして密封包装するか、対象物の表面積と同じ面積の気化性防錆紙を密封空間に共存させて下さい。用途鉄鋼用RoHS指令(10物質対応)対応
ゼラスト防錆ストレッチフィルム(鉄・鉄鋼用)
TRUSCO(2件のレビュー)¥2,598~税込¥2,858~1本当日出荷密着性と弾力性を兼ね備えた特殊フィルムで、粘着面よりゼラスト成分が発散されます。 結露してもサビないというゼラスト成分の特長ゆえ、輸出品防錆包装に最適です。 安全性はフィルムと同じくゼラスト成分には第2アミン類の薬剤は一切使用されておりません。 優れた密着性を発揮し、形状・種類の異なる機械の同時梱包が可能です。 鉄コイルや一般部品への機械巻きも可能です。用途金型、機械装置、部品の防錆包装。形状ロール
防錆フィルム VpCI-126
コーテック¥8,598~税込¥9,458~1袋(100枚)ほか当日出荷から10日以内出荷独自の気化防錆成分が金属をコートし、結露から錆の発生を防ぎます。用途屋内用防錆フィルム防錆可能年月5年
気化性防錆紙 アドパック GP-7(M)
アドコート(1件のレビュー)¥24,980税込¥27,4781本当日出荷防錆紙から空気中に気化した成分が直ちに金属の表面に目に見えない被膜をつくり、錆からガードします。 簡便に防錆包装(梱包)ができ、直ちに防錆効果が発揮されます。しかも開封後、洗浄することなくすぐに製品の使用が可能です。 防錆油を併用することなく高温多湿下でも優れた長期防錆効果が得られます。 防錆剤はすべてメーカーで製造管理されており、原紙は、発錆の要因となるpH、塩素イオン等が管理された防錆紙専用の原紙が使用されております。用途鉄鋼用仕様鉄に対して抜群の気化性防錆力があります。JIS Z-1535(気化性さび止め紙)の試験に合格。その他対象物を気化性防錆紙の防錆剤面を内側にして密封包装するか、対象物の表面積と同じ面積の気化性防錆紙を密封空間に共存させて下さい。材質75g防錆用クラフト有効期限(年)未開封/3年梱包後/12~36ヶ月RoHS指令(10物質対応)対応