カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(20)
  • 制御機器(1)
  • 厨房用品(1)
  • 機構部品(1)
  • 農業・園芸資材(1)

「toto t20b」の検索結果

24件中 124
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 開閉バルブ部(ノンライジング型) TH738 TOTO

    開閉バルブ部(ノンライジング型) TH738

    TOTO(21件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    適合品番T20A・AB・B・BB、TKG20B、TKJ20AA・BA、TMG20A、TMJ20AA、TMS24C・25C・26C
  • 取付脚部 TOTO

    取付脚部

    TOTO
    3,798税込4,178
    1個
    4日以内出荷
    ねじG3/4(本体側)適合品番T33AS13、T33BDS13、T33BS13、T133AS13、T133BS13、TK15AS、TK20AG、TK210A、TK210B、TM15CDSRN、TM15CSRN、TM20AG、TM115CDSR、TM115CG、TM115CSN、TM210、TM215CRほか取付脚50mm
  • 2ハンドル混合栓(壁付きタイプ) TOTO

    2ハンドル混合栓(壁付きタイプ)

    TOTO
    25,980税込28,578
    1台
    当日出荷
    適合場所その他、キッチン、各施設、洗面所・手洗い、浴室仕様ハンドシャワー無、吐水切替無、吐水形態:整流、TOTOマーク位置:本体正面、逆止弁/VB:無タイプ2ハンドル呼び径(mm)13ハンドル色取付け方法壁付きハンドル形状円筒にくぼみ操作方法ハンドルを回す吐水口長さ(mm)220
  • シングルレバー用カートリッジ TOTO

    シングルレバー用カートリッジ

    TOTO(54件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷
    適合上吐水TOTOジョイ・G・ファミリーシリーズシングルレバー用
  • 2ハンドル混合栓 KVK

    2ハンドル混合栓

    KVK(1件のレビュー)
    13,980税込15,378
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    普通に使っていても節水効果があります。
    適合場所キッチンJIS規格JISB2061吐水口長さ(mm)170商品タイプ壁付タイプ
  • こま TOTO

    こま

    TOTO(8件のレビュー)
    499税込549
    1個
    当日出荷
  • キッチン用 シングルレバー混合水栓 ノルマーレS 壁付タイプ INAX(LIXIL)

    キッチン用 シングルレバー混合水栓 ノルマーレS 壁付タイプ

    INAX(LIXIL)
    27,980税込30,778
    1個
    5日以内出荷
    抗菌仕様のハンドルを採用したシングルレバー水栓
    適合場所キッチンタイプ非自動水栓タイプ混合栓取付方式全交換(壁付)吐水口長さ(mm)自在170グリーン購入法適合JIS規格JIS B 2061商品タイプ壁付
  • 開閉バルブ部(ノンライジング型) TH737 TOTO

    開閉バルブ部(ノンライジング型) TH737

    TOTO(7件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷
    適合品番T20ABU・AU・BBU・BU・BUZ、TKG20BU、TKJ20AAU・BAU、TMG20AU、TMJ20AAU、TMS20C・CZ・25CU・26CU・27C、TW10型、TW20型、TWS20型
  • 2ハンドル混合栓(とめるぞう付(緊急止水機能付)) KM33 KVK

    2ハンドル混合栓(とめるぞう付(緊急止水機能付)) KM33

    KVK
    16,980税込18,678
    1個
    5日以内出荷
    普通に使っていても節水効果があります。
    適合場所洗面所仕様逆止弁機能とめるぞう(緊急止水機能)JIS規格JISB2061
  • 水栓金具取り替えパーツ ハンドル TOTO

    水栓金具取り替えパーツ ハンドル

    TOTO
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    適合(TKJ20A・20B型)、TMJ20・20A型寸法(mm)95×55×130色(キャップ)青・赤
  • 2ハンドルシャワー金具(壁付タイプ) TOTO

    2ハンドルシャワー金具(壁付タイプ)

    TOTO
    38,980税込42,878
    1台
    4日以内出荷から7日以内出荷
  • ハンドル用色小ねじ(金具三角ハンドル用) TOTO

    ハンドル用色小ねじ(金具三角ハンドル用)

    TOTO
    749税込824
    1個
    当日出荷
    適合(T23A 13)、T23AE20、T23BNR13、T23B20, (T30ARNR13)、T30AR20、(T31ASNR13)、(T31SNR13).、(T32ARN13)、(T36SNR13)、(T38SNR13),、(T130AR13)、(T131AS13)、(T131513)、(T136513)、(T200BS13)、T200SNR13、(T205NR)、T205QR、T21OSNSほか
  • ツーバルブ混合栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    ツーバルブ混合栓

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    13,980税込15,378
    1台
    当日出荷
    シングルレバーやサーモスタットと比べて内部構造が簡単なので水漏れした際の修理が簡単です。また、交換部品もメーカー問わず適合する場合が多く補修に適しています。 【定番のツーバルブ混合栓】お湯と水が分かれていて、ハンドルを回すだけの簡単な吐水法です。様々な世代から支持されています。 パイプが上向きなのでシンクが広々使えます。
    用途キッチンの水栓として呼び13適合場所キッチン使用地区一般地・寒冷地共用取付ピッチ(mm)取付可能な配管:120~200取付ねじサイズPJ1/2吐水口長さ(mm)200商品タイプ壁付タイプ
  • ツーバルブ混合栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    ツーバルブ混合栓

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    14,980税込16,478
    1台
    当日出荷
    シングルレバーやサーモスタットと比べて内部構造が簡単なので水モレした際の補修が簡単です。また交換部品もメーカー問わず適合する場合が多く、補修に適しています。定番のツーバルブ混合栓、お湯と水と分かれていて、ハンドルを回すだけの簡単な吐水法です。様々な世代から支持されています。
    付属品なしトラスコ品番368-4284材質合成樹脂、銅形状ツーバルブ混合栓[共用形]呼び径(B)1/2ホース長さ(m)1.6呼び径(A)13取付ピッチ(mm)120~220パイプ長(mm)170接続ねじ種類PJ
  • ノンライジング上部 カクダイ

    ノンライジング上部

    カクダイ
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    材質黄銅、POM
  • 散水用ワンタッチパイプ タカギ

    散水用ワンタッチパイプ

    タカギ(13件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    万能ホーム水栓のパイプを交換するだけで、ワンタッチでホースの接続ができます。
    用途蛇口とホース接続用。取付ねじW26、山20適合蛇口外径(Φmm)14~18トラスコ品番375-4031材質真鍮高さ(mm)75質量(g)68適合コネクタG079・G079SH・G096・G099・G124・G125・G310・G321、タカギ製コネクタ全種類蛇口取付形状万能水栓用
  • 2ハンドル混合栓(台付きタイプ) TOTO

    2ハンドル混合栓(台付きタイプ)

    TOTO
    24,980税込27,478
    1台
    当日出荷
    適合場所キッチン・洗面所・浴室使用地区一般地・寒冷地共通JIS規格JIS B 2061取付穴径(Φmm)25(2個)吐水口長さ(mm)260商品タイプ台付タイプ
  • シングルレバー混合栓 カクダイ

    シングルレバー混合栓

    カクダイ
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷
    仕様逆止給湯制限機能付規格JIS規格接続部ねじW26山20JIS規格JIS B 2061取付け方法壁付使用地区一般地吐水口長さ(mm)170グリーン購入法適合
  • 水用バルブ部(ノンライジング型) TH557C TOTO

    水用バルブ部(ノンライジング型) TH557C

    TOTO(6件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷
    タイプ水用適合品番T610BH、TK611AHX、TL600AHX、TL605A、TM610C、TM292CHRX
  • シングル混合栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    シングル混合栓

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)(8件のレビュー)
    8,498税込9,348
    1台
    当日出荷から11日以内出荷
    適合場所キッチン取付穴径(Φmm)PJ1/2取付け方法壁付ねじサイズPJ1/2商品タイプ壁付タイプ
  • 2ハンドルバス水栓 TOTO

    2ハンドルバス水栓

    TOTO
    49,980税込54,978
    1個
    当日出荷
    適合場所浴室仕様2ハンドルバス水栓タイプ2ハンドルJIS規格JIS B 2061使用地区一般地・寒冷地共通材質(ハンドル)メタルRoHS指令(10物質対応)対応
  • タブレットPCホルダ - 1軸タイプ - クランプレバー保持 - マグネット取りつけ NBK(鍋屋バイテック会社)

    タブレットPCホルダ - 1軸タイプ - クランプレバー保持 - マグネット取りつけ

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    26,980税込29,678
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    タブレットPCを機器・装置に取りつけるためのホルダです。 マグネットのため、機器・装置への取りつけ・取りはずしが容易で、作業環境に応じてタブレットの取りつけ位置を簡単に変更することができます。また、未使用時に取りはずしておくことで盗難防止にも効果的です。 堅牢なデザイン。耐久性にすぐれています。 クランプレバーを締めつけることで、調整後の角度を確実に保持します。 横側アームおよび下側アームを調整することで、9-12インチのタブレットPCを取りつけることができます。 横側アーム・下側アームの位置を調整することで、アームとタブレットPCの各種ポートとの干渉を防ぐことができます。 取りつけるタブレットPCの厚さから品番を選択してください。 タブレットPCの厚さ 6-13mm----[[DTAS-13-330-MG-BK]] 13-20mm----[[DTAS-20-330-MG-BK]] アーム先端部のナイロンコーティングおよびベース部のクッションシールが、タブレットPCへの傷を防止します。 マグネットはゴムジャケットで覆われており、被吸着物との摩擦抵抗が大きくなるため、位置ずれを防止します。 ゴムジャケットの弾性により、鋳肌などの粗い表面でも確実に吸着します。また、被吸着物の傷つきを防止します。
    幅(mm)190/330最大積載荷重(kg)2最小高さ(mm)155
  • FC6A形プログラマブルコントローラ IDEC(和泉電気)

    FC6A形プログラマブルコントローラ

    IDEC(和泉電気)
    49,980税込54,978
    1台
    3日以内出荷
    Bluetooth対応(ワイヤレス通信)Bluetooth通信カートリッジを使用し、スマートフォンやタブレットなどのスマートデバイスからPLCのメンテナンスが可能です。 Webサーバ機能による遠隔監視あらかじめ用意しているプログラムレスのシンプルページと、「Webページエディタ」で作成したカスタムWebページを思いのままに表示できます。 幅広いアプリケーションEthernet通信ポートから、Webサーバ機能やEメール送信機能、FTPサーバ/クライアント機能、ユーザ通信機能を実現し、制御系と情報システムのマネジメントが同時に実現可能です。 新しい用途での可能性CANJ1939通信、BACnet/IPに対応し、PLCの利便性や応用性をベースとした新たな付加価値 アプリケーションの提案が可能です。 最大10段、63台の増設モジュールを接続可能 Push-in端子タイプを追加ラインアップ。配線工数の削減に貢献。(Plus CPU、増設モジュール)
  • オールマイティカート・トップハンドルタイプ マルゼン[厨房機器]

    オールマイティカート・トップハンドルタイプ

    マルゼン[厨房機器]
    39,980税込43,978
    1台
    7日以内出荷
    可動性に優れたキャスター付きで小回りが利き、作業効率が上がります。総荷重は本体を含めて最大200kgです。ポール、棚網・板ともシェルフ同様の材質で強度、耐久性に優れています。ポール・棚網・板、キャスターの組み合わせバリエーションが豊富で、作業に合わせて選択頂けます。
    材質(ポール)ステンレス