カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(25)
- 制御機器(1)
- カー用品(1)
- パソコン/周辺機器(1)
- 学童・教育用品(1)
絞り込み
ブランド
- TOTO(14)
- カクダイ(3)
- KVK(3)
- ノーブランド(2)
- エレコム(1)
- INAX(LIXIL)(1)
- ミヤコ(1)
- TBC(タブチ)(1)
- ネオプロト(NEOPLOT)(1)
- SPARKFUN(1)
- OSRAM Opto Semiconductors(1)
エコロジープロダクト
「toto t20a」の検索結果

開閉バルブ部(ノンライジング型) TH738
TOTO(21件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷適合品番T20A・AB・B・BB、TKG20B、TKJ20AA・BA、TMG20A、TMJ20AA、TMS24C・25C・26C
2ハンドル混合栓(壁付きタイプ)
TOTO¥25,980税込¥28,5781台当日出荷仕様ハンドシャワー無、吐水切替無、吐水形態:整流、TOTOマーク位置:本体正面、逆止弁/VB:無タイプ2ハンドル呼び径(mm)13適合場所その他、キッチン、各施設、洗面所・手洗い、浴室ハンドル色白取付け方法壁付きハンドル形状円筒にくぼみ操作方法ハンドルを回す吐水口長さ(mm)220
2ハンドル混合栓
KVK¥14,980~税込¥16,478~1個4日以内出荷仕様エコこま水栓(普通に使っていても30~40%の節水効果)エコロジー水栓適合場所キッチンJIS規格JISB2061吐水口長さ(mm)170商品タイプ壁付タイプ
開閉バルブ部(ノンライジング型) TH737
TOTO(7件のレビュー)¥2,798税込¥3,0781個当日出荷適合品番T20ABU・AU・BBU・BU・BUZ、TKG20BU、TKJ20AAU・BAU、TMG20AU、TMJ20AAU、TMS20C・CZ・25CU・26CU・27C、TW10型、TW20型、TWS20型
2ハンドル混合栓(台付きタイプ)
TOTO¥24,980税込¥27,4781台当日出荷適合場所キッチン・洗面所・浴室JIS規格JIS B 2061取付穴径(Φmm)25(2個)使用地区一般地・寒冷地共通吐水口長さ(mm)260商品タイプ台付タイプ
シングルレバー混合栓
カクダイ¥12,980税込¥14,2781個当日出荷仕様逆止給湯制限機能付規格JIS規格接続部ねじW26山20JIS規格JIS B 2061取付け方法壁付使用地区一般地吐水口長さ(mm)170グリーン購入法適合
キッチン用 シングルレバー混合水栓 ノルマーレS 壁付タイプ
INAX(LIXIL)¥27,980~税込¥30,778~1個5日以内出荷抗菌仕様のハンドルを採用したシングルレバー水栓タイプ非自動取付方式全交換(壁付)適合場所キッチンJIS規格JIS B 2061吐水口長さ(mm)自在170グリーン購入法適合商品タイプ壁付水栓タイプ混合栓
台付シングルレバー混合栓(シャワ)
ノーブランド(1件のレビュー)¥24,980税込¥27,4781個当日出荷シャープな感覚のクロムメッキ仕様。 メタル製ホース。 なめらかなセラミックカートリッジ。 節湯:最適流量が5リットル/分以下(従来型6リットル/分に対して17%以上削減)。用途台所用仕様ブレードホース引き出しシャワー長さ(mm)(ホース引出)約350、(吐水口)自在245規格JIS規格適合場所台所用取付穴径(Φmm)37±2取付け方法台付使用地区一般地省エネ機能節湯C1(キッチン用水栓:30%削減、洗面用水栓:30%削減)取付厚(mm)5~30吐水口長さ(mm)自在245
止水栓付取付脚(シングル用、70mm、W28山18)
TOTO¥9,998税込¥10,9981個当日出荷から4日以内出荷仕様シングル用、湯水混合栓には2個必要寸法(mm)70ねじサイズ本体側:W28山18
ハンドル用色小ねじ(金具三角ハンドル用)
TOTO¥749税込¥8241個当日出荷適合(T23A 13)、T23AE20、T23BNR13、T23B20, (T30ARNR13)、T30AR20、(T31ASNR13)、(T31SNR13).、(T32ARN13)、(T36SNR13)、(T38SNR13),、(T130AR13)、(T131AS13)、(T131513)、(T136513)、(T200BS13)、T200SNR13、(T205NR)、T205QR、T21OSNSほか
キャップナット
TOTO¥1,898税込¥2,0881個当日出荷キャップナット用途横水栓(20mm, T200S20系,T23AE20系,T 30AR20系)用高さ(mm)15ねじ径W32山20直径(mm)35
台付シングルレバー混合栓
ノーブランド(1件のレビュー)¥12,980税込¥14,2781個当日出荷なめらかなセラミックカートリッジ。 シャープな感覚のクロムメッキ仕様。 節湯:最適流量が5リットル/分以下(従来型6リットル/分に対して17%以上削減)。用途台所用仕様ブレードホース規格JIS規格適合場所台所用取付穴径(Φmm)37±2取付け方法台付使用地区一般地吐水口長さ(mm)261商品タイプ台付
取付脚部
TOTO¥3,798税込¥4,1781個4日以内出荷ねじG3/4(本体側)適合品番T33AS13、T33BDS13、T33BS13、T133AS13、T133BS13、TK15AS、TK20AG、TK210A、TK210B、TM15CDSRN、TM15CSRN、TM20AG、TM115CDSR、TM115CG、TM115CSN、TM210、TM215CRほか取付脚50mm
シングルレバー混合栓
TOTO(1件のレビュー)¥26,980税込¥29,6781個当日出荷仕様(使用可能水質)水道水または飲用可能な井戸水取付穴一穴適合場所一般住宅台所用JIS規格JIS B 2061取付穴径(Φmm)37±2使用環境温度(℃)-20~40(0以下は水を抜いた状態)取付け方法台付使用地区一般地・寒冷地共用最高使用水温(℃)85RoHS指令(10物質対応)対応吐水口長さ(mm)237給水圧力(MPa)最低必要水圧:0.05(流動時)、最高水圧:0.75(静止時)商品タイプ台付
A型上部一式M341用
KVK(45件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681個当日出荷適合M320、M325、M341、M371、MC(S)364、MC(S)365、MW838、MW818形状浮きコマ
ノンライジング上部セット(PA
TBC(タブチ)(4件のレビュー)¥839税込¥9231個当日出荷吐水口からの水漏れを補修します。用途TBC製SPDシリーズ専用トラスコ品番812-7728材質黄銅質量(g)70
掃除用流しフランジ
ミヤコ¥2,298税込¥2,5281個3日以内出荷掃除用流し排水口と排水管の接続用フランジです。 TOTO・SK22A(T37SN)、SK322(T37SN)INAX・SF-20SFに使用できます。材質本体/HIPVC、止金具、取付ビス/SUS304寸法VP・VU65
会議用スピーカーフォン 有線 無線 USB-A Bluetooth Web会議用 4~6人 360度全方向集音 エコーキャンセラー
エレコム¥10,980税込¥12,0781個当日出荷有線・無線どちらでも接続可能で、コンパクトな会議用スピーカーフォンです。エコーキャンセラーやオートゲインコントロール、ノイズリダクションなど、複数人のオンライン会議でも声をしっかり拾い、相手の音声もクリアに聞こえる多彩な機能を搭載。オンライン会議での音声トラブルを減らし、高品質な通話環境を実現します。用途Zoom、Microsoft Teams、Google Meet、Cisco WebexなどのWeb会議に適した会議用スピーカーフォンです。 。付属のUSBケーブルによる有線接続、Bluetooth(R)による無線接続の両方に対応。無線接続時はケーブルの取り回しを気にせず、自由な場所に設置できます。 。有線またはBluetooth接続後、電源を入れるだけでスピーカーとマイクが簡単に使えます。 。※Bluetooth接続は機器とのペアリングが必要です。 。350ml缶ほどのサイズで円筒形デザインなので、デスクでも省スペースで設置可能です。 。エコーキャンセラー機能により、スピーカーからの音をマイクが拾ってしまうことで生じるエコーやハウリングを抑制します。 。オートゲインコントロール機能が、マイクからの距離や声量の違いによる音量差を調整し、聞き取りやすさを最適化します。 。ノイズリダクション機能により、マイクが集音した周囲の環境音からノイズをカットし、通話相手にクリアな音声を届けます。 。2つの無指向性MEMSマイクが、360度全方位から複数の音声を逃さず集音。半径2.5m範囲を集音できるので、4~6人程度の会議室におすすめです。 。タッチ操作で音量調節、マイクON/OFF、スピーカーON/OFFなどの操作が可能。ボタンの操作音がしづらいタッチセンサーを採用しているため、マイクやスピーカーを操作しても会話を妨げません。 。大口径Φ40mmのスピーカードライバーユニットを搭載し、聴き取りやすいクリアな音声を実現します。 。Φ3.5mmステレオミニジャックを2つ搭載。ヘッドセットを接続すれば、オフィスで複数人がWeb会議に参加する際も、周囲に聞かれず通話可能です。 。※ヘッドセット側のマイク・ボタンは非対応です。スピーカーフォン本体で操作してください。 。USBバスパワー給電に加え、内蔵バッテリーも搭載しているので、給電ポートがない場所でも使用できます。 。最大約12時間の連続通話に対応しているため、長時間の会議でも安心です。 ※Bluetooth接続の場合 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。付属品USBケーブル(USB-A(オス) - USB Type-C(オス))仕様●マイク・マイク方式:MEMS●マイク・ミュート機能:有●マイク・収音範囲:半径約2.5m●マイク・周波数帯域:100Hz~8000Hz●マイク・推奨人数:約4~6人●再生周波数帯域(A2DP):20Hz~20000Hz●最大登録可能台数:6台●対応コンテンツ保護:SCMS-T方式色ブラック質量(g)300出力Bluetooth Power Class1電源充電式リチウムイオン電池定格電圧(V)DC5最大出力(W)実用:4ケーブル長(m)1.5対応機種Bluetooth接続に対応、またはUSB-A端子を装備したパソコン※すべての機器での動作を保証するものではありません。外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約75×75×120周波数特性140Hz~20000Hz通信方式Bluetooth(R)標準規格 Version5.3インターフェースパソコンとの接続:USB-AまたはBluetooth接続、ヘッドセットとの接続(出力):Φ3.5mmミニジャック保証期間1年間入力端子USB-A端子充電時間(時間)3スピーカーダイナミック型スピーカーユニット約Φ40mm連続再生時間約15時間指向性マイク・無指向性インピーダンス(Ω)4通信距離(m)最大:約10※障害物なきこと周波数帯域(GHz)2.4帯対応コーデックSBC連続通話時間(時間)12マルチポイント非対応対応プロファイルA2DP、AVRCP、HFP、HSP
OSRAM Opto Semiconductors オスラム フォトトランジスタ
OSRAM Opto Semiconductors¥48,980税込¥53,8781袋(1000個)当日出荷から7日以内出荷
ブレーキ/クラッチペダルNEO セット NP71520
ネオプロト(NEOPLOT)¥16,980税込¥18,6781個4日以内出荷メーカー名:ネオプロト 4リン。メーカー品番:NP71520。【 足裏のメカニズムと操作時の動きを追求したブレーキペダル! 】操作性とコントロール性を追求した結果、足裏にフィットする独特なペダル面形状を開発。コントロールがしやすく人間の感覚に合う絶妙なペダルフィーリングを実現しました。また固定方法は安全性を考慮し、カバータイプではなく純正ペダルパッドとの交換タイプとしました。販売備考:2個入。適合:MT車のNRE210,NGX10,GXPA16/MXPA10等 ※純正ペダルパッドを外した際に穴が無い場合は穴あけ加工要(Φ5) ※T20トルクスレンチ付属。適合情報:。トヨタ[TOYOTA] カローラ (型式:NRE210) MT車。トヨタ[TOYOTA] C-HR (型式:NGX10) MT車。トヨタ[TOYOTA] カローラスポーツ (型式:NRE210H) MT車。トヨタ[TOYOTA] カローラツーリング (型式:NRE210W) MT車。トヨタ[TOYOTA] GRヤリス (型式:GXPA16)MT車。トヨタ[TOYOTA] ヤリス (型式:MXPA10)MT車。色[カラー]:シルバー(アルマイト)。材質[素材]:アルミ(A6061-T6)。加工[有/無]:純正ペダルプレートに2か所の穴あけ加工が必要です。内容量[数量]:2。付属品:T20トルクスレンチ付属。特記事項:※純正ペダルパッドを取り外した際、ペダル面に2箇所の穴がない場合は穴あけ加工(Φ5)が必要です。※ブレーキペダル/クラッチペダル兼用。関連商品:品番:NP71121,NP76120,NP54220,NP56220付属品T20トルクスレンチ付属。特記※純正ペダルパッドを取り外した際、ペダル面に2箇所の穴がない場合は穴あけ加工(Φ5)が必要です。※ブレーキペダル/クラッチペダル兼用。材質アルミ(A6061-T6)色シルバー(アルマイト)加工純正ペダルプレートに2か所の穴あけ加工が必要です。関連規格品番:NP71121,NP76120,NP54220,NP56220入数2
Hamburger Mini Speaker
SPARKFUN¥2,198税込¥2,4181個33日以内出荷。Description。This will be a treat for your ears! The Hamburger Mini Speaker is a 3W economical speaker option for any project needing stand-alone sound. The Hamburger features a built-in lithium polymer battery for portable application, a 3.5mm stereo jack(sorry, iPhone 7 users)and two volume options(quiet and loud)to control how loud your sound needs to be. This speaker really can't be compared to a good pair of JBLs, but for the price point the Hamburger won't break the bank for your next audiophile project!。Why call it the Hamburger? When you twist the top and bottom halves of the speaker in opposite directions, it expands out like an accordion extending the bass reflex portion. Each Hamburger Mini Speaker comes with a 1.5ft mini USB cable for recharging capabilities.。We use this amplified speaker quite frequently with our Spectacle Audio Board and Sound Kit, but that doesn't mean you can't find a different use for it!。Features。Speaker:3W(1KHz, THD10%)36mm。Frequency Response:20Hz~20KHz。S/N ratio:≧85dBA。Built-in 3.7V 180mA LiPo battery。~1--2 hour play time。52mm x 38mmアズワン品番67-0420-93