カテゴリ

  • 住設機器(16)
  • 配管・水廻り設備部材(4)

「toto tc252」の検索結果

20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 便座取付具セット(普通便座用) TOTO

    便座取付具セット(普通便座用)

    TOTO(5件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1セット
    当日出荷
    用途普通便座用対応製品TC252N、TC254N、TC262N、TC272N材質ポリプロピレン樹脂質量(g)20
  • 前丸普通便座 モノタロウ

    前丸普通便座

    モノタロウ(120件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1台
    当日出荷
    一般的な交換用便座です。ほとんどの便器に取付できます。
    付属品ロックナット、ワッシャー、スライドボルト、固定パッキン仕様標準、大型(エロンゲート)兼用サイズ材質PP形状前丸パステルアイボリーサイズ兼用タイプO機能なし取付穴深さ(mm)45未満フタの有無便フタ:あり
  • 普通便座(前丸タイプ) TOTO

    普通便座(前丸タイプ)

    TOTO(43件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1台
    当日出荷
    材質ポリプロピレン樹脂形状前丸幅(mm)368質量(g)2100機能抗菌フタの有無便フタ:あり
  • 前割普通便座 モノタロウ

    前割普通便座

    モノタロウ(19件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1台
    当日出荷
    ゆっくり便座と蓋が閉まる、ソフト開止機能付きです。ほとんどの便器に取付できます。
    材質PP形状前割ホワイトサイズ標準、大型(エロンゲート)兼用サイズタイプUボルト長さ(mm)83mm(取付部45mm未満のみ適合)機能ソフト閉止フタの有無便フタ:あり
  • 前割便座 SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    前割便座

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)(24件のレビュー)
    7,598税込8,358
    1個
    当日出荷
    通常よりも小さいサイズの便座。取付工具付き。ほとんどの便器に取付できます。
    用途トイレ用付属品取付工具材質ABS樹脂形状前割サイズ小サイズ寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)375×460×55フタの有無便フタ:あり
  • 便座クッション TOTO

    便座クッション

    TOTO(30件のレビュー)
    999税込1,099
    1袋(4個)
    当日出荷
    材質ABS樹脂質量(g)20
  • 便座ピン TOTO

    便座ピン

    TOTO(5件のレビュー)
    999税込1,099
    1袋
    当日出荷
    材質ABS樹脂
  • 前割便座 SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    前割便座

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    5,998税込6,598
    1個
    翌々日出荷
    フタのついていないタイプです。ほとんどの便器に取付できます。
    用途トイレ用付属品取付工具材質ABS樹脂形状前割ホワイトサイズ小サイズ用寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)370×550×65フタの有無便フタ:なし
  • 前割便座 カクダイ

    前割便座

    カクダイ
    7,198税込7,918
    1個
    当日出荷
    標準、大型兼用サイズ
    材質PP、POM形状前割ホワイトサイズ標準、大型(エロンゲート)兼用サイズフタの有無便フタ:あり
  • 普通便座 ソフト閉止付き(レギュラーサイズ) TOTO

    普通便座 ソフト閉止付き(レギュラーサイズ)

    TOTO(1件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1個
    4日以内出荷から14日以内出荷
    形状前丸サイズ標準(レギュラー)フタの有無便フタ:あり
  • 前割便座 SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    前割便座

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)(3件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷
    ●スライド式便座取付具でエロンゲートサイズにも使用可。●ワンタッチ着脱でそうじもラクラク。●ソフト閉止なので「バタン!」という音がしない。
    仕様スライド式便座取付具材質ポリプロピレン形状前割サイズ兼用寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)390×570×70機能ワンタッチ着脱、ソフト閉止フタの有無便フタ:あり
  • 普通便座 INAX(LIXIL)

    普通便座

    INAX(LIXIL)
    5,998税込6,598
    1台ほか
    4日以内出荷から9日以内出荷
    「安心」「信頼」のISO抗菌仕様の便座。【<現地調査・見積無料!>1台から依頼できる!LIXILトイレリフォーム・設置工事サービスはこちら】
    形状前丸規格ISO抗菌機能本体ワンタッチ着脱フタの有無便フタ:あり
  • 前割普通便座 カクダイ

    前割普通便座

    カクダイ(4件のレビュー)
    4,698税込5,168
    1個
    当日出荷
    材質PP、POM形状前割パステルアイボリーサイズ標準、大型(エロンゲート)兼用サイズフタの有無便フタ:あり
  • 普通便座 前割便座 ふた無しタイプ TOTO

    普通便座 前割便座 ふた無しタイプ

    TOTO(2件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1個
    3日以内出荷から6日以内出荷
    形状前割便座サイズ標準(レギュラー)機能抗菌施工内容下面施工フタの有無便フタ:なし
  • 前割便座用座 SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    前割便座用座

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    5,498税込6,048
    1個
    翌日出荷から翌々日出荷
    三栄製PW902の補修用座
    用途トイレ用材質ABS樹脂形状前割サイズ標準(レギュラー)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)370×550×65フタの有無便フタ:なし
  • 便座用便座取付具組品 TOTO

    便座用便座取付具組品

    TOTO(4件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1箱
    当日出荷
    適合品番TC291、TC290
  • ガオナ 前割便座 (標準・大型兼用 取替用 フタ付き) GAONA(ガオナ)

    ガオナ 前割便座 (標準・大型兼用 取替用 フタ付き)

    GAONA(ガオナ)
    7,298税込8,028
    1個
    7日以内出荷
    洋風便座対応の取替用フタ付き前割便座です。 標準(レギュラー)・大型(エロンゲート)兼用サイズです。
    用途トイレ付属品便座取付アダプター材質ポリプロピレン、ポリアセタール形状前割(U型)サイズ標準(レギュラー)・大型(エロンゲート)兼用サイズ適合便器[サイズ]A:440~470ミリ、B:便座取付穴の間隔140ミリ、C:便座取付穴の深さ95ミリ未満フタの有無便フタ:あり
  • ウォームレットS(前丸タイプ) TOTO

    ウォームレットS(前丸タイプ)

    TOTO(1件のレビュー)
    17,980税込19,778
    1台
    当日出荷から17日以内出荷
    エロンゲートサイズ(大形)・レギュラーサイズ(普通)兼用タイプです。 暖房便座で寒い日もおしりあたたか。 便座と便ふたがゆっくり閉じます。 便座・便ふたなどに、抗菌樹脂採用。
    形状前丸幅(mm)499高さ(mm)150奥行(mm)550消費電力(W)52寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)499×550×150安全装置温度ヒューズ電源コード(m)1機能暖房便座、抗菌、便ふたソフト閉止定格電源AC100V(50/60Hz)RoHS指令(10物質対応)対応年間消費電力量(kWh/年)140省エネ基準達成率(%)100グリーン購入法適合
  • シャワートイレ Hシリーズ INAX(LIXIL)

    シャワートイレ Hシリーズ

    INAX(LIXIL)(1件のレビュー)
    29,980税込32,978
    1台
    当日出荷から4日以内出荷
    洗い心地が断然ちがうツインノズルの高機能シャワートイレです。 脱臭や節電など、使いやすさにこだわった機能充実タイプ。【<現地調査・見積無料!>1台から依頼できる!LIXILトイレリフォーム・設置工事サービスはこちら】
    形状前丸使用温度範囲(℃)0~40周波数(Hz)50/60タンク容量(L)0.67(貯湯式)温度(℃)【洗浄】(温水)水温・約32~40(計6段階切替)ワンタッチ節電(8h)、設定時:水温、【暖房便座】(表面)使用時:室温・約28~36(計6段階切替)ワンタッチ節電(8h)、設定時:室温定格消費電力(W)350安全装置【洗浄】温度ヒューズ・高温感知スイッチ・空焚検知回路、【暖房便座】温度ヒューズ電源コード(m)1.0(有効長さ)給水方式水道直結式ヒーター容量(W)【洗浄】300、【暖房便座】45定格電源AC100V操作パネル袖リモコン型給水圧力0.06MPa(流動圧・最低必要圧力)、0.75MPa(静水圧・最高水圧)省エネ機能ワンタッチ節電(8h)洗浄機能おしり洗浄(泡ジェット洗浄)、ビデ洗浄(泡沫ソフト)快適機能暖房便座、スローダウン便座、便座ヒーターオートOFF、点字対応年間消費電力量(kWh/年)164(節電機能切時:230)吐水量(L/min)おしり:0.27~0.57(3段階調節)供給水圧0.2MPaのとき、ビデ:0.45~0.65(3段階調節)供給水圧0.2MPaのときグリーン購入法適合脱臭脱臭カートリッジによる化学吸着方式清潔機能女性専用レディスノズル、ノズルオートクリーニング、ノズル先端着脱、便フタワンタッチ着脱、抗菌樹脂(ISO抗菌準拠)温水貯蔵方式貯湯式
  • 便座組品(エロンゲート) TOTO

    便座組品(エロンゲート)

    TOTO(1件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1個
    15日以内出荷から46日以内出荷
    形状前丸フタの有無便フタ:なし