カテゴリ
- 科学研究・開発用品(2)
- 農業機械(1)
絞り込み
サービス分類

【レンタル】チュービングポンプ 5~1000mL/min TP-20SAシリーズ レンタル
アズワン¥4,198~税込¥4,618~1台翌日出荷から4日以内出荷高精度ステッピングモーターで高流量でも安定した送液が可能です。高精度ステッピングモーターを使用していますので、精度・耐久性に優れています。回転数の再現性・安定性に優れていますので、負荷変動等にも強く安定した使用が可能です。呼び水の必要が無い自吸式です。寸法(mm)120×180×200質量(kg)2.4材質(本体)スチール塗装電源(V)AC100~240(50/60Hz)回転数(min-1[r.p.m])1~250モーターステッピングモーター流量(mL/min)5~1000ポンプ2ローラーポンプ適合チューブ材質シリコン・タイゴン(R)・ファーメド(R)正転逆転運転切替有(LED表示)プラグ形状2Pプラグ(ACアダプター)適合チューブ(外径×内径)(mm)Φ9×Φ6、Φ10×Φ7サービス分類レンタル
高精度チュービングポンプ
アズワン¥107,000税込¥117,7001台当日出荷高精度ステッピングモーターで高流量でも安定した送液が可能です。高精度ステッピングモーターを使用していますので、精度・耐久性に優れています。回転数の再現性・安定性に優れていますので、負荷変動等にも強く安定した使用が可能です。呼び水の必要が無い自吸式です。寸法(mm)120×180×200質量(kg)2.4材質(本体)スチール塗装適合チューブ外径(Φmm)9・10電源(V)AC100~240(50/60Hz)回転数(min-1[r.p.m])1~250rpmモーターステッピングモーター機能正転・逆転切替:有(LED表示)適合材【チューブ】シリコン・タイゴン(R)・ファーメド(R)適合チューブ内径(Φmm)6・7流量(mL/min)5~1000ポンプ2ローラーポンプアズワン品番2-7870-02プラグ形状2Pプラグ(ACアダプター)
スクリュ
BIGM(丸山製作所)¥599税込¥6591セット(5個)8日以内出荷規格M5X20WSWナ部品名称スクリユ図解NoJC261DX エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.44、BCW233SH-1 エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.39、BCL20SL エンジン クランクケース、シリンダ部品 スクリユ_No.39、AC32SA エンジン (クランクケース,シリンダ,コイル)部品 スクリユ_No.39、BCS260RS-1 エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.43、AS20TP エンジン(クランクケース,シリンダ,燃料タンク)部品 スクリユ_No.36、JC26S エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.37、BC234M エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.42、BC232SNL エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.37、BP252MA エンジン クランクケース、シリンダ、リコイルスタータ部品 スクリユ_No.26、BC20C(チップソー) エンジン(クランクケース、シリンダ)部品 スクリユ_No.32、BK23AL エンジン クランクケース、シリンダ部品 スクリユ_No.35、JC20S エンジン クランクケースなど
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら