カテゴリ

  • メカニカル部品(34)
  • 科学研究・開発用品(28)
  • 保管用品(26)
  • 建材・エクステリア(16)
  • 制御機器(15)
  • パソコン/周辺機器(12)
  • 事務用品(6)
  • 測定用品(5)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(5)
  • 自動車純正部品(5)
  • 作業工具(5)
  • 切削工具(4)
  • バイク純正部品(3)
  • 自動車補修部品(3)
  • バイク部品(2)
  • 物流用品(2)
  • オフィス家具(2)
  • クリーンルーム用品(2)
  • 電動工具(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 梱包用品(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • マスク(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 農業機械(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「tp-33」の検索結果

181件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ダストカバーブーツ(タイロッドエンドブーツ) ジャバラ形状 汎用 モノタロウダストカバーブーツ(タイロッドエンドブーツ) ジャバラ形状 汎用モノタロウ(85件のレビュー)
439税込483
1個
当日出荷
made in JAPAN! 1つで様々な車種に使用可能な汎用ダストカバ―ブーツ(タイロッドエンドブーツ)です。 ジャバラ構造にすることで、カシメ部にかかる力を低減。ボールスタッドの動きに対し、ダストカバーが柔軟に形状変化します。 ジャバラ形状で充填したグリスがボールスタッドになじみやすい。 寸法が同じであれば、ロアボールジョイントブーツ、アッパーボールジョイントブーツ、ドラグリンクカバー、スタビライザーリンクカバー等の各種ダストカバ―ブーツにも使用が可能です。
用途交換用のタイロッドエンドブーツ(ダストカバ―ブーツ)として材質CRゴム販売区分業務用
(19.0SQ)インパクトソケット(ディープ) KTC(19.0SQ)インパクトソケット(ディープ)KTC(1件のレビュー)
5,698税込6,268
1個
当日出荷から翌々日出荷
薄肉タイプ、ピン・リング付
全長L(mm)100寸法l(mm)75差込角(sq.)19ソケット形状6角
(25.4SQ)インパクト用ソケット(ディープ) KTC(25.4SQ)インパクト用ソケット(ディープ)KTC(3件のレビュー)
5,498税込6,048
1個
当日出荷
薄肉タイプ、ピン・リング付
差込角(sq.)25.4ソケット形状6角
コンベヤチェーン用Tピン 椿本チエインコンベヤチェーン用Tピン椿本チエイン(1件のレビュー)
77税込85
1個
当日出荷
仕様コンベヤチェーン用Tピン種類その他
HWシリーズ(Push-in端子タイプ) IDEC(和泉電気)HWシリーズ(Push-in端子タイプ)IDEC(和泉電気)
1,598税込1,758特価
1個
当日出荷から113日以内出荷
形状-回路-
サンボックスフタ サンコー(三甲)サンボックスフタサンコー(三甲)(3件のレビュー)
28,980税込31,878
1箱(30枚)
当日出荷から5日以内出荷
12.7sq. インパクトレンチ用ソケット(セミディープ薄肉) ピン・リング付 KTC12.7sq. インパクトレンチ用ソケット(セミディープ薄肉) ピン・リング付KTC(11件のレビュー)
3,398税込3,738
1個
当日出荷から9日以内出荷
狭いところにも使いやすい薄肉タイプです。 新しいピン抜け防止メカニズムの採用により、ピンの飛び出しを防止します。 ピン・リングの装着が簡単にできます。 サイズを大きく見やすく表示しています。 ピン・リングは色分けされており、組み合わせが一目瞭然です。 ドライブ角はガタツキを抑えた形状でトルクの伝達性が良好です。
差込角(mm)12.7ソケット形状6角
テーパー型ステンレスタンク MONOVATE(旧:日東金属工業)テーパー型ステンレスタンクMONOVATE(旧:日東金属工業)(1件のレビュー)
19,500税込21,450
1個
当日出荷から7日以内出荷
テーパー付きですので空容器の積み重ねができ、コンパクトに収納できます。
材質ステンレス(SUS304)使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
エレメント BIGM(丸山製作所)エレメントBIGM(丸山製作所)(1件のレビュー)
339税込373
1個
当日出荷
規格HR-50ソウトウ部品名称エレメント図解NoMB327U エンジン キャブレタ、エアクリーナ、フューエルタンク部品_No.33、AS20TP エンジン(キャブレタ,リコイルスタータ)部品 エレメント_No.38、MB228EU-DX エンジン キャブレタ、エアクリーナ、フューエルタンク部品_No.33、MB278L エンジン キャブレタ、エアクリーナ、フューエルタンク部品_No.33、MKF-265 キャブレタ,エアクリーナ,フューエルタンク部品_No.33、MBC265U エンジン キャブレータ、エアクリーナ、フューエルタンク部品_No.33、MB279L エンジン キャブレタ、エアクリーナ、燃料タンク部品_No.33、MB227VL エンジン キャブレタ、エアクリーナ、フューエルタンク部品_No.33、BC26MA エンジン キャブレタ,エアクリーナ,フューエルタンク部品_No.26、MBS327T エンジン キャブレタ、エアクリーナ、フューエルタンク部品_No.33、MBC255U エンジン キャブレタ、エアクリーナ、フューエルタンク部品_No.33、MB229U エンジン キャブレタ、エアクリーナなど
(17910)スロットルケーブル ホンダ(17910)スロットルケーブルホンダ(6件のレビュー)
7,598税込8,358
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
クリップ式密閉タンク用シリコンパッキン MONOVATE(旧:日東金属工業)クリップ式密閉タンク用シリコンパッキンMONOVATE(旧:日東金属工業)
3,598税込3,958
1個
当日出荷
パッキンの色による識別ができます。異物混入対策に最適な色付きモデルもあります。
材質シリコンゴムクリアー品名クリップ式密閉タンク用シリコンパッキンRoHS指令(10物質対応)対応
電動ファン付き呼吸用保護具 Sy185-H 重松製作所電動ファン付き呼吸用保護具 Sy185-H重松製作所
99,980税込109,978
1個
欠品中
仕様電動ファンの性能による区分:大風量形、面体等の種類:全面形面体、漏れ率の性能による区分:S級サイズM質量(g)715形式直結式フィルター性能PL3適合フィルタ:V3/OV、V3、V3A、対象粉じん:石綿作業、ダイオキシン類対策用(レベル1、2)ろ過材の種類PL3型式検定合格番号(全面形面体)第TP33号、(電動ファン)第TP33号、第TP31号、第TP32号アズワン品番64-8899-64
サンボックス蓋 サンコー(三甲)サンボックス蓋サンコー(三甲)
929税込1,022
1個
翌々日出荷
材質PP外寸(mm)344×344×24
シールキット ミヤコ自動車シールキットミヤコ自動車(638件のレビュー)
2,890税込3,179特価
1セット
当日出荷から3日以内出荷
用途ディスクブレーキの作動用ピストンシール
ホイールナットコンビソケットセット KTCホイールナットコンビソケットセットKTC
53,980税込59,378
1セット
当日出荷
中・大型車両の車検・点検時の足回り作業に使用する、標準的なサイズのソケット類を専用ケースで一括管理ができます。JIS・ISO両方式に対応。現状車両、使用頻度からホイールナットコンビソケットの入組サイズを厳選しました。ホイールナットコンビソケットは、アウタナットとインナナット締緩作業に、1個のレンチで作業できる省力工具です。作業の流れを考慮し、12.7sq.インパクトレンチ用ソケットも入組み。KTC独自のピン抜け防止機構「AMBAC(アンバック)システム」採用で作業の安全性を向上。
ケース品番ABP-Mケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)310×165×70
(72310)ウェザーストリップ ホンダ(72310)ウェザーストリップホンダ(3件のレビュー)
5,898税込6,488
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
サンボックス330フタTM サンコー(三甲)サンボックス330フタTMサンコー(三甲)
28,980税込31,878
1箱(30枚)
当日出荷
種別TP33材質PP外寸(mm)344×344×24
ハンドタップ HT YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)ハンドタップ HTYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)(27件のレビュー)
789税込868
1本
当日出荷から10日以内出荷
用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼の加工
水性サインペン プレイカラー2 トンボ鉛筆水性サインペン プレイカラー2トンボ鉛筆(3件のレビュー)
80税込88
1本
当日出荷から4日以内出荷
水性カラーサインペンのロングセラー「プレイカラー2」。 好評の極細プラ芯と太書き用繊維芯のツインタイプ。
用途一般筆記・デザイン・スケッチ用・アンダーライン用タイプツイン商品タイプ使い切り本体
(72350)ウェザーストリップ ホンダ(72350)ウェザーストリップホンダ(3件のレビュー)
5,898税込6,488
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
ステンレス鋼用ハンドタップ SU-HT YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)ステンレス鋼用ハンドタップ SU-HTYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)(5件のレビュー)
2,998税込3,298
1本
当日出荷から5日以内出荷
用途低炭素鋼・中炭素鋼・ステンレス鋼の加工
リサイクルコンテナ TP型 TRUSCOリサイクルコンテナ TP型TRUSCO(2件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷から翌々日出荷
TP規格コンテナ(透明)です(内側底面フラットタイプ)。リサイクル材を使用したコンテナですので、環境に配慮される企業に最適です(フタはリサイクル材ではありません)。
用途保管・配送に最適です。各種工場、倉庫、自動車業界等。材質再生ポリプロピレン(PP)+ポリプロピレン(PP)フタなし外寸法・奥行(mm)335コンテナ種類ベタ目有効内寸法・奥行(mm)290
ロングハンドタップ LS-HT YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)ロングハンドタップ LS-HTYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)(3件のレビュー)
109,800税込120,780
1本
当日出荷から7日以内出荷
用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼の加工
ランプレス個別スイッチ付電源タップ 3個口 オーム電機ランプレス個別スイッチ付電源タップ 3個口オーム電機(1件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
個別スイッチで待機電力をカット ランプレス個別スイッチでスイッチランプを省いてさらに節電 コンセント周りに熱に強いPBT樹脂使用の難燃・耐熱ボディ 丈夫な二重被ふくコード 壁に沿ってすっきり配線できるL型プラグ(耐トラッキング絶縁カバーつき)
スイッチ個別スイッチコンセント形状2P機能難燃・耐熱、二重被ふくコード、耐トラッキング、絶縁カバー付最大消費電力(W)1500(合計)プラグ形状L型耐トラッキングあり
角形チップ抵抗器(カット品) KOA角形チップ抵抗器(カット品)KOA(2件のレビュー)
929税込1,022
1セット(100個)
当日出荷から35日以内出荷
小型 軽量です。 抵抗皮膜にはメタル系グレーズ厚膜を用いているため、 耐熱性、耐候性に優れています。 電極は、3層構造としているため、安定性と高い信頼性を有しています。 テーピング等の各種自動実装機に対応します。 リフロー、フローはんだ付けに対応します。 端子鉛フリー品は、欧州RoHS対応品です。 電極、抵抗、ガラスに含まれる鉛ガラスは欧州RoHSの適用除外です。
RoHS指令(10物質対応)対応
DCギアドモータ TP-3526NJ-KSタイプ スリーピースDCギアドモータ TP-3526NJ-KSタイプスリーピース
4,998税込5,498
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
径(Φmm)【ギア部】37【モーター部】35.4電圧(V)12電源直流RoHS指令(10物質対応)対応許容スラスト荷重(N)6.86許容ラジアル荷重(N)9.8ドライバタイプTPDR-68A
ステンレステーパー型密閉容器 三商ステンレステーパー型密閉容器三商
28,980税込31,878
1個
5日以内出荷から7日以内出荷
空の状態の時に容器の積み重ねができ、コンパクトに収納できます。シリコンパッキン付(食品衛生法適合品)。
表面処理内外面バフ研磨
ステンレステーパータンク 三商ステンレステーパータンク三商
19,980税込21,978
1個
5日以内出荷から7日以内出荷
空の状態の時の省スペース化に大変便利です。ストック蓋付。
材質SUS304表面処理内外面バフ研磨
パーツボックス TP-331B 岐阜プラスチック工業(RISU/リス)パーツボックス TP-331B岐阜プラスチック工業(RISU/リス)
1,198税込1,318
1個ほか
翌々日出荷から4日以内出荷
TP規格コンテナーコンテナー管理の合理化に効果的です。物流管理を総合的にとらえて作られた規格です。
材質PP有効内寸(mm)290×290×80外寸(mm)335×335×103内寸(mm)300×300×90圧縮荷重(N[kgf])14700[1500]
パーツボックス TP-331B透明 岐阜プラスチック工業(RISU/リス)パーツボックス TP-331B透明岐阜プラスチック工業(RISU/リス)(1件のレビュー)
1,398税込1,538
1個ほか
当日出荷から4日以内出荷
TP規格コンテナー コンテナー管理の合理化に効果的です。 物流管理を総合的にとらえて作られた規格です。
材質PP有効内寸(mm)290×290×80外寸(mm)335×335×103内寸(mm)300×300×90圧縮荷重(N[kgf])14700[1500]
TP型コンテナ セキスイTP型コンテナセキスイ
2,098税込2,308
1個
当日出荷
フタなしコンテナ種類ベタ目
DCギアドモータ TP-3442B-KSタイプ スリーピースDCギアドモータ TP-3442B-KSタイプスリーピース
3,998税込4,398
1個
6日以内出荷
径(Φmm)【ギア部】37【モーター部】33.5電圧(V)24電源直流RoHS指令(10物質対応)対応許容スラスト荷重(N)6.86許容ラジアル荷重(N)9.8ドライバタイプTPDR-68A
パーツボックス TP-332B透明 岐阜プラスチック工業(RISU/リス)パーツボックス TP-332B透明岐阜プラスチック工業(RISU/リス)
1,998税込2,198
1個ほか
翌々日出荷から4日以内出荷
TP規格コンテナー コンテナー管理の合理化に効果的です。 物流管理を総合的にとらえて作られた規格です。
材質PP有効内寸(mm)290×290×172外寸(mm)335×335×195内寸(mm)300×300×182圧縮荷重(N[kgf])15200[1550]
パーツボックス TP-332.5B 岐阜プラスチック工業(RISU/リス)パーツボックス TP-332.5B岐阜プラスチック工業(RISU/リス)
2,498税込2,748
1個ほか
翌々日出荷から4日以内出荷
TP規格コンテナーコンテナー管理の合理化に効果的です。物流管理を総合的にとらえて作られた規格です。
材質PP有効内寸(mm)290×290×218外寸(mm)335×335×241内寸(mm)300×300×228圧縮荷重(N[kgf])14500[1480]
三角スケール(建築士用) ドラパス三角スケール(建築士用)ドラパス
2,898税込3,188
1本
当日出荷
用途建築設計に最も必要とする縮尺を採用しており、建築士試験の受験に最適。
クリアパック フタ付 #30 カクケイクリアパック フタ付 #30カクケイ(1件のレビュー)
3,698税込4,068
1袋(100枚)ほか
6日以内出荷から7日以内出荷
テープ留めフタ付のクリアパック。焼却時有毒ガスは発生しません。
テープ部分(mm)40
トラバーピン TRUSCOトラバーピンTRUSCO(1件のレビュー)
279税込307
1個
当日出荷
ポール外径が3.5mmと小径のためセオドライト・光波距離計で視準しやすいです。 赤白5cm間隔。 耐久性に優れた焼き付け塗装。
用途測量の目印に。仕様小径ピンポール直径(Φmm)3.5材質スチール
ギラレススノーブレード Pクリップ13.5mm巾 マルエヌギラレススノーブレード Pクリップ13.5mm巾マルエヌ(2件のレビュー)
3,798税込4,178
1個
当日出荷から7日以内出荷
世界にひとつ。油膜を落とすワイパーブレード。ラバーにトルマリンを練りこみ、トルマリンのパワーを最大限に引き出した画期的なワイパー。油、ワックス、虫、排気ガスなどの頑固な油膜を落とし安全な視界を確保します。
商品タイプ油膜落とし
パーツボックス TP-33蓋(ロック付) 岐阜プラスチック工業(RISU/リス)パーツボックス TP-33蓋(ロック付)岐阜プラスチック工業(RISU/リス)
1,798税込1,978
1個ほか
当日出荷から翌々日出荷
用途TP規格コンテナー蓋材質PP外寸(mm)344×351×24内寸(mm)338×338×11
電子辞書フィルム/2019年モデル/SHARP エレコム電子辞書フィルム/2019年モデル/SHARPエレコム
899税込989
1個
翌々日出荷
シャープ [2019年新モデル] に対応。電子辞書の液晶画面を見やすく美しく保つ液晶保護フィルム。
その他エアーレス/防指紋/ハードコート/光沢フィルム材質PET(接着面:シリコン膜)寸法(幅W×高さH)(mm)146.6×80.5対応機種2020年SHARP PW-SH7/PW-SS7/PW-SB7、2019年SHARP PW-AA2/PW-AJ2 ※2020年1月時点での情報です。最新の対応情報はメーカーホームページでご確認ください。