カテゴリ

  • メカニカル部品(31)
  • 保管用品(10)
  • 科学研究・開発用品(10)
  • パソコン/周辺機器(10)
  • 制御機器(6)
  • 事務用品(6)
  • 作業工具(5)
  • 切削工具(4)
  • バイク部品(2)
  • オフィス家具(2)
  • クリーンルーム用品(2)
  • 自動車補修部品(2)
  • 電動工具(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 梱包用品(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 測定用品(1)
  • マスク(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 農業機械(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)
  • エンジン工具(1)

「tp-33」の検索結果

関連キーワード
103件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • TP33P0080 APEM

    TP33P0080

    APEM
    1,498税込1,648
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • シールキット ミヤコ自動車

    シールキット

    ミヤコ自動車(639件のレビュー)
    2,890税込3,179
    1セット
    当日出荷から3日以内出荷
    用途ディスクブレーキの作動用ピストンシール
  • TP33WW080 APEM

    TP33WW080

    APEM
    1,998税込2,198
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • TP33W0080 APEM

    TP33W0080

    APEM
    1,698税込1,868
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • TP33用 ロック付フタ(クリア) 岐阜プラスチック工業(RISU/リス)

    TP33用 ロック付フタ(クリア)

    岐阜プラスチック工業(RISU/リス)
    1,898税込2,088
    1個
    翌々日出荷
  • TP33蓋(リサイクル) 岐阜プラスチック工業(RISU/リス)

    TP33蓋(リサイクル)

    岐阜プラスチック工業(RISU/リス)
    1,298税込1,428
    1個
    9日以内出荷
    グレー外寸(mm)344×344×24内寸(mm)338×338×11RoHS指令(10物質対応)対応再生材使用率(%)50再生材使用使用
  • 水性サインペン プレイカラー2 トンボ鉛筆

    水性サインペン プレイカラー2

    トンボ鉛筆(3件のレビュー)
    80税込88
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    水性カラーサインペンのロングセラー「プレイカラー2」。 好評の極細プラ芯と太書き用繊維芯のツインタイプ。
    用途一般筆記・デザイン・スケッチ用・アンダーライン用タイプツイン商品タイプ使い切り本体
  • リサイクルコンテナ TP型 TRUSCO

    リサイクルコンテナ TP型

    TRUSCO(2件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    TP規格コンテナ(透明)です(内側底面フラットタイプ)。リサイクル材を使用したコンテナですので、環境に配慮される企業に最適です(フタはリサイクル材ではありません)。
    用途保管・配送に最適です。各種工場、倉庫、自動車業界等。材質再生ポリプロピレン(PP)+ポリプロピレン(PP)フタなし外寸法・奥行(mm)335コンテナ種類ベタ目有効内寸法・奥行(mm)290
  • ハンドタップ HT YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)

    ハンドタップ HT

    YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(27件のレビュー)
    839税込923
    1本
    当日出荷から10日以内出荷
    用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼の加工
  • TP型コンテナ セキスイ

    TP型コンテナ

    セキスイ
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷
    フタなしコンテナ種類ベタ目
  • トラバーピン TRUSCO

    トラバーピン

    TRUSCO(1件のレビュー)
    279税込307
    1個
    当日出荷
    ポール外径が3.5mmと小径のためセオドライト・光波距離計で視準しやすいです。 赤白5cm間隔。 耐久性に優れた焼き付け塗装。
    用途測量の目印に。仕様小径ピンポール直径(Φmm)3.5材質スチール
  • ギラレススノーブレード Pクリップ13.5mm巾 マルエヌ

    ギラレススノーブレード Pクリップ13.5mm巾

    マルエヌ(2件のレビュー)
    3,798税込4,178
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    世界にひとつ。油膜を落とすワイパーブレード。ラバーにトルマリンを練りこみ、トルマリンのパワーを最大限に引き出した画期的なワイパー。油、ワックス、虫、排気ガスなどの頑固な油膜を落とし安全な視界を確保します。
    商品タイプ油膜落とし
  • クリアパック フタ付 #30 カクケイ

    クリアパック フタ付 #30

    カクケイ(1件のレビュー)
    3,698税込4,068
    1袋(100枚)ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    テープ留めフタ付のクリアパック。焼却時有毒ガスは発生しません。
    テープ部分(mm)40
  • ステンレス鋼用ハンドタップ SU-HT YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)

    ステンレス鋼用ハンドタップ SU-HT

    YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(5件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    用途低炭素鋼・中炭素鋼・ステンレス鋼の加工
  • トヨタ規格コンテナ セキスイ

    トヨタ規格コンテナ

    セキスイ
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷
    各サイズのコンテナが相互嵌合し、効率的に積載と保管ができます。
    材質ポリプロピレン(PP)フタなし2018年トラスコ掲載ページ8 0741コンテナ種類ベタ目
  • 伝統大鉋 スウェーデン鍛造鋼 汐音 黒裏仕上げ 白樫 常三郎

    伝統大鉋 スウェーデン鍛造鋼 汐音 黒裏仕上げ 白樫

    常三郎
    58,980税込64,878
    1台
    翌日出荷
    サンドビック鍛造鋼。不純物を極力低減した鋼で切れ味良く、研ぎやすい鋼です。中堅材から柔木向きで耐久性は炭素鋼の中でもトップクラスで引きが軽く、木肌の艶が一味違います。
    材質スウェーデン鍛造鋼サイズ9寸5分材質(台)白樫
  • リサイクルコンテナ TP型用 フタ TRUSCO

    リサイクルコンテナ TP型用 フタ

    TRUSCO
    699税込769
    1個
    当日出荷
    材質ポリプロピレン(PP)(リサイクル材ではありません)外寸法・高さ(mm)21外寸法・奥行(mm)335
  • ハイス鋼 アリ五徳鉋 常三郎

    ハイス鋼 アリ五徳鉋

    常三郎
    42,980税込47,278
    1台
    翌日出荷
    平面・左右キワ・左右わきの5通りの削りができます。
    材質ハイス鋼サイズ8寸5分刃幅(mm)70
  • ランプレス個別スイッチ付電源タップ 3個口 オーム電機

    ランプレス個別スイッチ付電源タップ 3個口

    オーム電機(1件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    個別スイッチで待機電力をカット ランプレス個別スイッチでスイッチランプを省いてさらに節電 コンセント周りに熱に強いPBT樹脂使用の難燃・耐熱ボディ 丈夫な二重被ふくコード 壁に沿ってすっきり配線できるL型プラグ(耐トラッキング絶縁カバーつき)
    スイッチ個別スイッチコンセント形状2P機能難燃・耐熱、二重被ふくコード、耐トラッキング、絶縁カバー付最大消費電力(W)1500(合計)プラグ形状L型耐トラッキングあり
  • ベッドガードスリム 2個組 菊屋

    ベッドガードスリム 2個組

    菊屋
    1,998税込2,198
    1セット(2個)
    3日以内出荷
    掛け布団のズレや落下の防止に。 マットレスの下に差し込むだけ、簡単取り付け。 2Pタイプで両サイドの設置もOK、ズレやすい2辺に設置もOK。
    用途マットレスの下に本体から伸びる脚部分を挟ませれば設置OK。 らくらく設置で自在に場所が変えられます。材質スチール(粉体塗装)ホワイト質量(g)約1800寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(約)27×40×45(1個あたり)
  • ロングハンドタップ LS-HT YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)

    ロングハンドタップ LS-HT

    YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(3件のレビュー)
    129,800税込142,780
    1本
    当日出荷から7日以内出荷
    用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼の加工
  • 角形チップ抵抗器(カット品) KOA

    角形チップ抵抗器(カット品)

    KOA(2件のレビュー)
    929税込1,022
    1セット(100個)
    当日出荷から35日以内出荷
    小型 軽量です。 抵抗皮膜にはメタル系グレーズ厚膜を用いているため、 耐熱性、耐候性に優れています。 電極は、3層構造としているため、安定性と高い信頼性を有しています。 テーピング等の各種自動実装機に対応します。 リフロー、フローはんだ付けに対応します。 端子鉛フリー品は、欧州RoHS対応品です。 電極、抵抗、ガラスに含まれる鉛ガラスは欧州RoHSの適用除外です。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • E-FORCE パワーベルトサンダー 永興電機工業

    E-FORCE パワーベルトサンダー

    永興電機工業
    45,980税込50,578
    1台
    3日以内出荷
    ベルト幅10mmの軽研削用電動ベルトサンダーです。 クラス最高のハイパワーモータは高耐久仕様のカーボンブラシを搭載し、長寿命を実現しています。 高い研削性能の高耐久セラミックベルトを標準装備しています。 研削時のハイパワーを受止めるグリップデザインを採用しています。 作業に合わせてベルトアームの角度調整が可能です。 先端プーリ部はベアリングへの切粉進入を防止する構造で、高耐久仕様となっています。 ベルトの交換はテンションバーのロック機構により容易に行うことができます。 別売ベルト(アルミナ・ジルコニア)も用意しております。 本体各部消耗品は別売りパーツを用意しておりますので、交換・修理が可能です。
    用途面取り、バリ取り、研磨加工にトラスコ品番159-7508セット内容セラミックベルト#40×1本、セラミックベルト#60×2本(内1本は本体装着)、セラミックベルト#80×1本、六角レンチ1.5mm×1本、六角レンチ4.0mm×1本全長(mm)353適合ベルト幅(mm)10定格消費電力(W)180ベルト速度(m/min)830定格時間(分)30ベルト寸法(mm)10×330定格電流(V)1.9A
  • 発煙ガードスイッチ付きタップ オーム電機

    発煙ガードスイッチ付きタップ

    オーム電機
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    通電火災対策に 特許技術(特許第5853076号)採用 差込口の温度が150℃になると、発煙に至る前に自動的に通電を遮断 雷ガード機能付き 雷サージ軽減素子内蔵で落雷時のダメージを軽減 過電流防止ブレーカー付き一括集中スイッチ 容量オーバーによる過電流を感知するとブレーカーが作動、集中スイッチとしてもお使いになれます トラッキング火災防止プラグ、丈夫な二重被ふくコード 通電表示LEDランプ付き
    ホワイトスイッチ一括集中スイッチ定格電力(W)1500以下定格電圧(V)125コンセント形状2P定格電流(A)15機能発煙ガード・雷ガード・サーキットブレーカー・耐トラッキング・二重被覆・ランプ付定格容量(W)1500プラグ形状L型最大サージ電圧(V)2500制限電圧(V)650バリスタ電圧(V)390雷ガードあり耐トラッキングあり
  • M3x10 [NO.1]ユリヤねじ(黒/6個) エスコ

    M3x10 [NO.1]ユリヤねじ(黒/6個)

    エスコ
    350税込385
    1袋(6個)
    翌日出荷
    エスコ品番EA949TP-33
  • ベッドガードスリム2個組 パークレーン

    ベッドガードスリム2個組

    パークレーン
    2,098税込2,308
    1セット(2個)
    3日以内出荷
    掛け布団のズレや落下の防止に。マットレスの下に差し込むだけ、簡単取り付け。2Pタイプで両サイドの設置もOK、ズレやすい2辺に設置もOK。
    用途マットレスの下に本体から伸びる脚部分を挟ませれば設置OK。らくらく設置で自在に場所が変えられます。材質スチール(粉体塗装)ブラウン区分新品質量(g)約1800寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(約):27×40×45(1個あたり)
  • ステンタンクTP コクゴ

    ステンタンクTP

    コクゴ
    20,980税込23,078
    1個
    7日以内出荷
  • 集中スイッチ付き 節電タップ 3個口 オーム電機

    集中スイッチ付き 節電タップ 3個口

    オーム電機
    1,198税込1,318
    1個
    翌々日出荷
    節電に最適な集中スイッチ搭載。シャッター付きコンセントで、ホコリによる火災やいたずらによる感電を防ぎます。絶縁カバー付き180°回転プラグ。丈夫な二重被ふくコード
    仕様絶縁キャップ:ありスイッチ集中スイッチ定格電力(W)1500まで定格電圧(V)125コード長さ(m)3定格電流(A)15シャッターほこり防止シャッタープラグ形状スイングプラグコンセント3口
  • ブレーキホース(ステンレスメッシュホース) SWAGE-LINE

    ブレーキホース(ステンレスメッシュホース)

    SWAGE-LINE(2件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1セット
    4日以内出荷
    メーカー名:スウェッジラインプロ。メーカー品番:SAPB0009FB。。「スウェッジライン」の持つ機能を踏襲しつつ、ホース取り廻し方法やABS対応など、完全車種専用化によるパーツ構成としてブレーキカスタムへの対応力を高めたハイエンドキット「スウェッジライン プロ」。備考:ABS車専用です。適合情報:ホンダ[HONDA] CB1300SF [SC54] 14-17。タイプ: h型2本タイプ。素材: アルミ/ステンメッシュ(テフロンチューブ)。色: レッド&ブルー/ブラックホース
  • クリアコンテナー 岐阜プラスチック工業(RISU/リス)

    クリアコンテナー

    岐阜プラスチック工業(RISU/リス)
    2,598税込2,858
    1個
    翌日出荷から翌々日出荷
    中身が見えるクリアタイプのコンテナーです。 TP33-1とTP33-2は互いに積み重ねられます。 オプションのフタはロック機能付です。
    材質PPクリア
  • シュネーベルガー歯研はすば歯車 KHK(小原歯車工業)

    シュネーベルガー歯研はすば歯車

    KHK(小原歯車工業)
    18,980税込20,878
    1個
    5日以内出荷
    ねじれ左方向材質SCM440表面処理黒染種別歯研はすば歯車形状S1圧力角(°)20ねじれ角19°31′41″熱処理調質、歯面高周波焼入れ歯形並歯精度等級JIS B 1702-1 N6 級歯面硬度50~60HRC歯研基準面穴(H7)歯面仕上げ研削歯車基準断面歯直角
  • 【エコマーク認定商品】リサイクルTP規格コンテナー 岐阜プラスチック工業(RISU/リス)

    【エコマーク認定商品】リサイクルTP規格コンテナー

    岐阜プラスチック工業(RISU/リス)
    10,980税込12,078
    1セット(5個)ほか
    9日以内出荷
    TP規格コンテナー リサイクルシリーズ リサイクルPP(ポストコンシューマー材)を50%使用したTP規格コンテナーです。 リサイクル材を活用することで従来のTP規格コンテナーよりもCO2削減量に寄与します。GHGプロトコルSCOPE3カテゴリー1『購入した製品・サービスのCO2』削減につながります。 なお、削減数値はメーカーでMiLCAを使用しCO2削減量を数値化したものです。 また、リサイクル材のコンテナー、パレットにつきましては黒色が一般的ですが、独自のブレンド技術を用い、グレー色にすることができ業界で高く支持を得ている商品です。(※色ムラは発生します。)
    材質リサイクルPPエコマーク認定認定名入れなし
  • iPhone 13 Pro Max ガラス 10HBLC 反射防止 レイ・アウト

    iPhone 13 Pro Max ガラス 10HBLC 反射防止

    レイ・アウト
    1,698税込1,868
    1個
    5日以内出荷
    ケースと相性抜群目の疲れを軽減/反射防止タイプ。通常のPETフィルムの約3倍以上の硬度で傷付きにくい。汚れをはじくコーティングで清潔な状態を保つ。ブルーライトを約40%軽減し、目の疲れを軽減。太陽光や照明の反射を防ぐので画面が見やすい。
    用途モバイルアクセサリーセット内容液晶保護フィルム、アルコールクロス、ほこり取りシール、クロス材質シリコン膜(液晶保護フィルム吸着面)、ガラス(液晶保護フィルム表面)質量(g)40対応機種iPhone 13 Pro Max特性ガラス、ブルーライトカット、反射防止、防傷加工、スムースタッチ、気泡レス
  • iPhone 13 Pro Max ガラス 10H全面保護 反射防止/ブラック レイ・アウト

    iPhone 13 Pro Max ガラス 10H全面保護 反射防止/ブラック

    レイ・アウト
    1,998税込2,198
    1個
    5日以内出荷
    センサーやカメラまで保護するフルカバー指紋を防ぎ指滑り抜群の反射防止タイプ。カメラやセンサー周りにクリアガラスを使用することで、機能を阻害せずに画面全体を傷から守ります。通常のPETフィルムの約3倍以上の硬度で傷付きにくい。太陽光や照明の反射を防ぐので画面が見やすい。指紋が付きにくく、滑らかな操作感でゲームをする方にもおすすめ。
    用途モバイルアクセサリーセット内容液晶保護フィルム、アルコールクロス、ほこり取りシール、クロス材質シリコン膜(液晶保護フィルム吸着面)、ガラス(液晶保護フィルム表面)ブラック質量(g)40対応機種iPhone 13 Pro Max特性ガラス、反射防止、防傷加工、スムースタッチ、気泡レス
  • iPhone 13 Pro Max フィルム 10Hガラスコート 極薄 光沢 レイ・アウト

    iPhone 13 Pro Max フィルム 10Hガラスコート 極薄 光沢

    レイ・アウト
    1,198税込1,318
    1個
    5日以内出荷
    傷から守る&剥がれにくい画面が綺麗に見えるクリアタイプ。ガラスコーティングを施し、ガラスフィルムと同等の硬度10Hと、貼り直しの際に割れる心配のないPETフィルムの柔軟さを両立。薄型の為、タッチ感が良く、操作性も抜群。剥がれにくく、段差を感じない仕様。超防指紋効果で、滑らかな指すべりを実現。乾拭きで画面の汚れが落ちやすい。美しい光沢仕様で、高画質な写真や動画が綺麗に見える。
    用途モバイルアクセサリーセット内容液晶保護フィルム、クロス材質シリコン膜(液晶保護フィルム吸着面)、アクリル系樹脂+PET(液晶保護フィルム表面)質量(g)20対応機種iPhone 13 Pro Max特性光沢、フッ素コーティング、気泡レス
  • iPhone 13 Pro Max フィルム 指紋 反射防止 抗ウイルス レイ・アウト

    iPhone 13 Pro Max フィルム 指紋 反射防止 抗ウイルス

    レイ・アウト
    599税込659
    1個
    8日以内出荷
    ケースと相性抜群指紋を防ぎ指滑り抜群の反射防止タイプ。レイ・アウト製ケース(別売)と一緒に使用しても干渉しない設計。太陽光や照明の反射を防ぐので画面が見やすい。指紋が付きにくく、滑らかな操作感でゲームをする方にもおすすめ。ウイルスの数を減少させ、製品を清潔に保つことができます。SIAAの安全性基準に適合。
    用途モバイルアクセサリーセット内容液晶保護フィルム、クロス材質シリコン膜(液晶保護フィルム吸着面)、PET(液晶保護フィルム表面)質量(g)20対応機種iPhone 13 Pro Max特性抗ウイルス加工、指紋防止、反射防止、スムースタッチ、気泡レス
  • iPhone 13 Pro Max 手帳 シンプル マグネット レイ・アウト

    iPhone 13 Pro Max 手帳 シンプル マグネット

    レイ・アウト
    1,998税込2,198
    1個
    5日以内出荷
    耐衝撃 + カード収納衝撃に強く、使いやすい。ICカードポケット・大きめ収納ポケット付き。マグネット式なのでケースの開閉が簡単に行える。動画視聴などに便利なスタンド機能付き。ケースの蓋を閉じたまま通話ができる。
    用途モバイルアクセサリーケース形状ブック質量(g)120ケースレザー
  • 温水マット 前澤給装工業

    温水マット

    前澤給装工業
    119,800税込131,780
    1枚
    5日以内出荷
    環境配慮型温水マット
    用途ヒートポンプ式低温水対応床暖房用温水マット
  • iPhone 13 Pro Max TPUソフト ウルトラクリア レイ・アウト

    iPhone 13 Pro Max TPUソフト ウルトラクリア

    レイ・アウト
    1,198税込1,318
    1個
    6日以内出荷
    TPUの弾力性で衝撃吸収グリップ感も良く、衝撃吸収性のあるソフトな素材。カメラに傷が付きにくい凸型設計。高い透明感で抜群の一体感を実現。衝撃をやわらげる柔らか素材×四つ角エアクッション。マイクロドット加工で背面の粘着痕を軽減。
    用途モバイルアクセサリーケース形状ノーマル質量(g)70ケースソフト
  • ロングハンドタップ YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)

    ロングハンドタップ

    YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)
    83,980税込92,378
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    深穴のねじ加工に適したロングシャンクのハンドタップです。
    用途被削材:中炭素鋼。溝数4