カテゴリ

  • 制御機器(5)
  • 店舗什器・備品(5)
  • 梱包用品(4)
  • 自動車純正部品(4)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • 溶接用品(1)
  • 測定用品(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 作業工具(1)

「tp-8 クロ」の検索結果

26件中 1~26件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ヒロセ電機 丸型コネクタ, 8極, マイクロ, ケーブルマウント, HR25-7TP-8S(72) HIROSE(ヒロセ電機)

    ヒロセ電機 丸型コネクタ, 8極, マイクロ, ケーブルマウント, HR25-7TP-8S(72)

    HIROSE(ヒロセ電機)
    ¥4,398税込¥4,838
    1個
    7日以内出荷
    極数8シリーズHR25ソケットorプラグソケット定格電流(A)1材質(ハウジング)真鍮, 亜鉛材質(コンタクト)青銅RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだコネクタサイズマイクロコンタクトジェンダーメス接合型ネジロック実装タイプケーブルマウント表面処理(コンタクト)金
  • ヒロセ電機 丸型コネクタ, 8極, マイクロ, ケーブルマウント, HR25-7TP-8P(72) HIROSE(ヒロセ電機)

    ヒロセ電機 丸型コネクタ, 8極, マイクロ, ケーブルマウント, HR25-7TP-8P(72)

    HIROSE(ヒロセ電機)
    ¥4,898税込¥5,388
    1個
    7日以内出荷
    極数8シリーズHR25ソケットorプラグプラグ定格電流(A)1材質(ハウジング)真鍮, 亜鉛材質(コンタクト)青銅RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだコネクタサイズマイクロコンタクトジェンダーメス接合型ネジロック実装タイプケーブルマウント表面処理(コンタクト)金
  • 伝統大鉋 スウェーデン鍛造鋼 汐音 黒裏仕上げ 白樫 常三郎

    伝統大鉋 スウェーデン鍛造鋼 汐音 黒裏仕上げ 白樫

    常三郎
    ¥73,980税込¥81,378
    1台
    翌日出荷
    サンドビック鍛造鋼。不純物を極力低減した鋼で切れ味良く、研ぎやすい鋼です。中堅材から柔木向きで耐久性は炭素鋼の中でもトップクラスで引きが軽く、木肌の艶が一味違います。
    材質スウェーデン鍛造鋼サイズ9寸5分材質(台)白樫
  • テープ付OPP袋 HEADS(ヘッズ)

    テープ付OPP袋

    HEADS(ヘッズ)
    ¥239税込¥263
    1パック(100枚)
    当日出荷から6日以内出荷
    仕様食品対応/空気穴:無材質OPP[透明]厚さ(mm)0.03色クリア種類平袋(テープ付)入数(枚)100テープあり
  • クリアパック フタ付 #30 カクケイ

    クリアパック フタ付 #30

    カクケイ(5件のレビュー)
    ¥379~税込¥417~
    1パック(100枚)ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    クリアパック OPPサイドシール規格袋 ポリプロピレン30ミクロン(焼却時有害ガスは発生しません) フタ付き(テープ留め)
  • コットン巾着(S) MARKLESS STYLE

    コットン巾着(S)

    MARKLESS STYLE
    ¥3,598税込¥3,958
    1セット(25枚)
    当日出荷から7日以内出荷
    使い勝手のよい定番のコットン巾着です。SS~Lサイズの4サイズ展開で、Sサイズはちょっとしたガジェットやコスメなどの。小物をいれるのにちょうど良い大きさです。ほかのサイズとのセット販売にもおすすめです。物販からギフトパッケージとして幅広くご提案していただけます。
    サイズS本体寸法(mm)約W160×H200素材コットン
  • ディスクパッド ミヤコ自動車

    ディスクパッド

    ミヤコ自動車(1件のレビュー)
    ¥5,998税込¥6,598
    1セット(4枚)
    当日出荷から4日以内出荷
    ブレーキディスクローターというホイールハブに取り付けた円盤状のプレートをブレーキキャリパーという油圧ピストンで両側から挟みこみ制動させます。そのキャリパーの接触部にブレーキパッドを使用しており、摩擦力を制動力へと変えます。
  • エアフィルタ TRUSCO

    エアフィルタ

    TRUSCO(4件のレビュー)
    ¥2,698税込¥2,968
    1台
    当日出荷
    遠心分離により圧縮空気中の水分、ゴミを除去します。40ミクロンまでのゴミを除去します。コンパクトなミニタイプです。
    用途圧縮空気中の水分(液状)とゴミ等の粒子を除去し、空気の質を高めて、空気圧機器を保護します。トラスコ品番254-9581全長(mm)102質量(kg)0.2高さ(mm)100管接続口径1/4最大流量(L/min)400使用圧力(MPa)0.05~1.0最高使用圧力(MPa)1ねじの種類Rc使用流体空気流体温度(℃)5~60材質(ボウル)ポリカーボネートろ過度(μm)40使用油タービン油1種(ISO VG#32相当)設定圧力単位MPaドレンコックマニュアルフィルタドレン排出口ドレンコック付
  • めねじスタッド(TP型)(袋) 日本ドライブイット

    めねじスタッド(TP型)(袋)

    日本ドライブイット
    ¥2,798~税込¥3,078~
    1袋(20個)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    CD方式で溶接するスタッドは、アークを発生させる特有のチップ(小突起)を形成してあり、フラックス等の溶剤を全く使わずに溶接できます。 スタッドの基本形状は、フランジ付(F型)、ストレート(S型)、めねじ(TP)およびピンがあります。 CDスタッドに重要なポイントであるチップの損傷を防ぐため、後端にディンプル(凹部)が形成されているディンプルスタッドがあります。スタッド溶接ロボット(CDR)で溶接するスタッドは必ずディンプルスタッドをご使用ください。
    ディンプルなし
  • サビないマグネット エラストマー メスねじ付 NTP-88R 黒 強力マグネット ネオジム磁石 M8 マグエバー

    サビないマグネット エラストマー メスねじ付 NTP-88R 黒 強力マグネット ネオジム磁石 M8

    マグエバー
    ¥32,980税込¥36,278
    1箱(10個)
    5日以内出荷
    高品質のネオジム磁石をエラストマーで完全被膜したねじ切り穴付きマグネットマウントです。吸着面をキズつけにくく、サビにも強いです。耐水性、耐候性に優れており、屋外や水中、アウトドアなどハードな現場にも適しています。メスねじ穴が切ってあるため、適合する器具などにジョイントして使用することも可能です。
    用途看板、絵画、照明機器、計測器、鏡、カメラ等の重たい物などの取り付けに。工場や研究所などで活躍。DIYやアウトドアでも様々な用途に使用可能。トラスコ品番734-7974材質磁石:ネオジム磁石(エラストマーコーティング)厚さ(mm)8.5色黒吸着力(N)411.87外径(Φmm)88適合ねじM8
  • PipetPALplus 8chマルチチャンネルピペット PALP-8シリーズ ビーエム機器

    PipetPALplus 8chマルチチャンネルピペット PALP-8シリーズ

    ビーエム機器
    ¥93,980税込¥103,378
    1式
    4日以内出荷
    プラス機能。容量ロックシステム。ロック機能付の容量ダイヤルのため、ピペッティング作業時に目盛りがずれることを防止。疲れにくデザイン設計。フィンガーレストデザインを採用しているため、長時間の使用により疲労間とストレスを低減。チップカラーの表示。使用可能なチップと同じ色をマーキングしているため、チップの選択が容易。可動ノズル。ピペットパルマルチチャンネルのチップコーンは、独創的な開発によって、チップを取り付ける際の力を緩和させることを実現しました。それぞれのチップコーンは個々に可動するため、チップを一定の力で装着させることができます。その為、チップの取り付けに要する力を緩和させ、またチップの取りこぼしを減らします。さらに、吸入・排出時にかかる力を最小にします。2種類の容量設定が可能。ピペットパルはハンドルの容量設定ダイヤルを回すことによって分注容量を設定できます。また、プッシュボタンを回ることでも分注容量を設定できます。プッシュボタンは2重構造になっており、上部(白い部分)は自由に回るようになっているので操作中に設定容量が変わりません。容易な容量設定。超精密直読式デジタルマイクロメーターを搭載しているので容易かつ連続的に容量設定が行えます。プッシュボタン部分のノブは安全グローブを装着したままでも容易に容量設定ができます。紫外線耐性。紫外線耐性素材で製造されているので紫外線照射で滅菌することができます。紫外線下に長時間置いても、プラスチックは変質せず、褪色もわずかです。360度イジェクター。ハンドルがどの方向を向いていてもチップをイジェクトすることができます。チップイジェクター装備。チップを取り外す際、チップの様々な形状に適合させるためにイジェクターの位置を上下に調整することができます。イジェクターは洗浄が可能で取り外しが容易です。容量連続可変。片手で容量設定ができるため、不慮の容量設定ミスを防げます。オートクレーブ滅菌可能。本体をまるごとオートクレーブ滅菌することができます。通常のオートクレーブ滅菌(121℃/0.1Mpa/20分)後も点検、再校正の必要がありません。
  • (81128)クロスメンバー,フロントフロアー ホンダ

    (81128)クロスメンバー,フロントフロアー

    ホンダ
    ¥3,500税込¥3,850
    1個
    3日以内出荷
  • (78518)クロスメンバー,ダッシュボードロアー ホンダ

    (78518)クロスメンバー,ダッシュボードロアー

    ホンダ
    ¥3,298税込¥3,628
    1個
    3日以内出荷
  • (78518)クロスメンバーCOMP.フロントロアー ホンダ

    (78518)クロスメンバーCOMP.フロントロアー

    ホンダ
    ¥24,980税込¥27,478
    1個
    3日以内出荷
  • クリアパック フタ付 #30 カクケイ

    クリアパック フタ付 #30

    カクケイ
    ¥489~税込¥538~
    1袋(100枚)ほか
    6日以内出荷から10日以内出荷
    テープ留めフタ付のクリアパック。焼却時有毒ガスは発生しません。
  • エアーポンプ HP-W-形 正和

    エアーポンプ HP-W-形

    正和
    ¥55,980税込¥61,578
    1個
    4日以内出荷
    ポンプの駆動源を空圧に求めたエアーシリンダーポンプで、脱圧機構を備えた容積式システム用です。ポンプを作動させる制御機器は、エアー方弁(ノーマルクローズ)を使用し、ポンプを間欠的に作動させて下さい。
    仕様最高吐出頻度/(35mm2/S)30回/min、(2000m2/S)10回/min使用温度範囲(℃)-10~+70使用粘度範囲(mm2/sec)1~2000使用エアー圧力(MPa[kg/cm2])0.4~0.7[4~7]
  • Axygen Axypet Pro 8チャンネルピペッター AP-8シリーズ AXYGEN

    Axygen Axypet Pro 8チャンネルピペッター AP-8シリーズ

    AXYGEN
    ¥95,980税込¥105,578
    1ケース(1個)
    7日以内出荷から93日以内出荷
    Axygen Axypet Proピペッターは、高い正確性と精度そして快適性を備えています。軽量構造、曲線形のハンドル、4桁のカウンターデザインは快適なピペッティングを実現します。いずれのピペッターもプランジャーの動きがスムーズなので軽い力で動作し、手首への負担や疲労を軽減します。容量タイプごとにカラーコードされたプッシュボタンで識別がしや
  • 厚手コットンフリル巾着(S) MARKLESS STYLE

    厚手コットンフリル巾着(S)

    MARKLESS STYLE
    ¥3,598税込¥3,958
    1セット(25枚)
    7日以内出荷
    ベーシックで使いやすい5オンスの厚手コットン巾着です。定番のシンプルなデザインながら、口元のフリルデザイン仕様がかわいらしいポイントです。また紐部分は共生地を使用しており、高級感のある印象です。SS~Lサイズまで4サイズ展開で、。Sサイズはちょっとしたガジェット入れや、詰め合わせギフト用袋としてもぴったりです。
    材質コットン寸法(幅W×高さH)(mm)160×205
  • 厚手コットンフリル巾着(M) MARKLESS STYLE

    厚手コットンフリル巾着(M)

    MARKLESS STYLE
    ¥4,598税込¥5,058
    1セット(25枚)
    7日以内出荷
    ベーシックで使いやすい5オンスの厚手コットン巾着です。定番のシンプルなデザインながら、口元のフリルデザイン仕様がかわいらしいポイントです。また紐部分は共生地を使用しており、高級感のある印象です。SS~Lサイズまで4サイズ展開で、。Mサイズはメモパッドやボールペンなどのステーショナリー入れとして、。トラベル用の仕分けポーチとしてなど、さまざまな用途で使い勝手のよいサイズ感です。
    材質コットン寸法(幅W×高さH)(mm)220×290
  • 厚手コットンフリル巾着(SS) MARKLESS STYLE

    厚手コットンフリル巾着(SS)

    MARKLESS STYLE
    ¥3,198税込¥3,518
    1セット(25枚)
    7日以内出荷
    ベーシックで使いやすい5オンスの厚手コットン巾着です。定番のシンプルなデザインながら、口元のフリルデザイン仕様がかわいらしいポイントです。また紐部分は共生地を使用しており、高級感のある印象です。SS~Lサイズまで4サイズ展開で、。SSサイズはリップやイヤホンなど小物入れとしてデイリー使いにもぴったりです。
    材質コットン寸法(幅W×高さH)(mm)100×160
  • 厚手コットンフリル巾着(L) MARKLESS STYLE

    厚手コットンフリル巾着(L)

    MARKLESS STYLE
    ¥6,398税込¥7,038
    1セット(25枚)
    7日以内出荷
    ベーシックで使いやすい5オンスの厚手コットン巾着です。定番のシンプルなデザインながら、口元のフリルデザイン仕様がかわいらしいポイントです。また紐部分は共生地を使用しており、高級感のある印象です。SS~Lサイズまで4サイズ展開で、。LサイズはTシャツなどの衣類も入れられる大きめサイズで旅行の仕分けポーチとしても活躍します。
    材質コットン寸法(幅W×高さH)(mm)270×380
  • キャンバスL字ファスナーフラットポーチ(S) MARKLESS STYLE

    キャンバスL字ファスナーフラットポーチ(S)

    MARKLESS STYLE
    ¥3,798税込¥4,178
    1セット(10枚)
    7日以内出荷
    しっかりとしたキャンパス生地のL字ファスナーポーチです。ファスナーはL字に開くため物の出し入れがしやすく、ストラップ付なので持ち運びにも便利です。
    寸法(幅W×高さH)(mm)170×150素材コットン持ち手寸法(mm)15×250
  • コンデンサ 220μF 35V dc 1袋 5個入 Panasonic(パナソニック)

    コンデンサ 220μF 35V dc 1袋 5個入

    Panasonic(パナソニック)
    ¥1,398税込¥1,538
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    TP高温リフロー対応シリーズ。パナソニックTPシリーズタイプV電解コンデンサは、+125℃で3000時間(D8サイズの場合は2000時間)の耐久性を誇ります。 耐久後も、この表面実装コンデンサは、低温時に低ESRという特性を示します。 TPタイプVアルミ電解コンデンサは、高リフロー温度に耐えられます。AEC-Q200認定(一部偏差適用) 高リプル電流 高い信頼性 低イ
    仕様●静電容量:220μF●電圧:35V dc●実装タイプ:表面実装●テクノロジー:電解●寸法:10 (Dia.) x 10.2mm●高さ:10.2mm●動作温度 Min:-40℃●直径:10mm●動作温度 Max:+125℃●リード間隔:4.6mm●等価直列抵抗:150mΩアズワン品番65-6919-42
  • Microchip Technology Pチャンネル ドライバ用 MOSFET MICROCHIP

    Microchip Technology Pチャンネル ドライバ用 MOSFET

    MICROCHIP
    ¥1,498~税込¥1,648~
    1袋(5個)ほか
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • TP形高圧絶縁電線用支持物 泰和電気工業

    TP形高圧絶縁電線用支持物

    泰和電気工業(1件のレビュー)
    ¥1,598税込¥1,758
    1個
    14日以内出荷から32日以内出荷
    電線被覆全周が、アダプタ内径全面に密着し電線被覆を痛めることなく安全に保持できます。 電気的絶縁度が非常に高く、且つ耐候性に特に優れております。 ナット・ボルトがインサートされているので、接地金属体と電線距離が充分確保されます。 外部圧力、周囲温度の高低による亀裂変形が殆どありません。 上部押えが回転構造になっていますから、作業が極めて容易で非常に能率的です。
    RoHS指令(10物質対応)対応