サビないマグネット エラストマー メスねじ付 NTP-88R 黒 強力マグネット ネオジム磁石 M8
高品質のネオジム磁石をエラストマーで完全被膜したねじ切り穴付きマグネットマウントです。
吸着面をキズつけにくく、サビにも強いです。
耐水性、耐候性に優れており、屋外や水中、アウトドアなどハードな現場にも適しています。
メスねじ穴が切ってあるため、適合する器具などにジョイントして使用することも可能です。
- 用途
- 看板、絵画、照明機器、計測器、鏡、カメラ等の重たい物などの取り付けに。工場や研究所などで活躍。
DIYやアウトドアでも様々な用途に使用可能。
- トラスコ品番
- 734-7974
- 材質
- 磁石:ネオジム磁石(エラストマーコーティング)
- 厚さ(mm)
- 8.5
- 色
- 黒
- 吸着力(N)
- 411.87
- 外径(Φmm)
- 88
- 適合ねじ
- M8
- 内容量
- 1箱(10個)
注意
※メスネジ部の穴は、貫通ではありません。マグネット用品 の新着商品
カテゴリ






























